カテゴリ

  • 測定用品(4)
    • 各種工具(2)
  • 整備工具・収納(9)
    • マグネットトレイ(6)
  • 事務用品(2)
    • マグネットシート(2)
  • 安全保護具(4)
    • 腰袋(1)
    • カラビナ・ナスカン 落下防止用(1)
  • 空調・電設資材(3)
    • ポーチ(1)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ

「磁短」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間短縮です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。
用途ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適。材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム磁石
マグ皿 磁短 彩 SK(新潟精機)マグ皿 磁短 彩SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。カラビナ付きで腰回りやハーネスなどに取り付け可能です。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)65×12外寸(外径Φ×奥行D)(mm)(トレー)100×18
マグネット トレイ ステンレス モノタロウマグネット トレイ ステンレスモノタロウ(54件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!
用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
マグネットシート 磁短 零 SK(新潟精機)マグネットシート 磁短 零SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
磁力で固定、取り出し簡単、作業時間を短縮します。ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。平面タイプですので、長軸のビス・ビットなども取付が出来ます。磁石が6か所ついているので、しっかり保持できます。
用途テープル、ビスなどの保持材質本体:PVC、カラビナ:アルミ、磁石:ネオジム
マグネットトレー 磁短 SK(新潟精機)マグネットトレー 磁短SK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強力磁力でしっかり固定、取り出し簡単、効率よく作業できます。強力磁力でしっかり固定、ビス・ネジなどの取り出し簡単に出来ます。カラビナ付で腰回り、ハーネスなどに取付可能です。
用途ネジ、ビス、ステープルの保持。材質本体:ステンレスSUS430、マグネット:フェライト磁石、カラビナ:アルミ材寸法(mm)【トレー】Φ110×D30【マグネット】Φ60×H112吸着力(N)10(収納面4)磁束密度約0.06T
折りたたみマグネットトレー GISUKE(タカギ)折りたたみマグネットトレーGISUKE(タカギ)(4件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
高さ調節可能。使用しないときはコンパクト収納。
用途工具や部品などの紛失防止、整理に!
塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛 SK(新潟精機)塩ビ管接着剤用ホルダー 脚掛SK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
接着剤がこぼれない。引っ越しできる接着剤のマイホームです。脚立や足場、腰回りのカラビナなど、塩ビ管接着剤や塗料缶を保持することが可能です。本体の材質はステンレス製でサビに強く、缶の取り出しも簡単、スピーディです。
用途塩ビ管接着剤や塗料缶などの保持に材質本体:ステンレス
マグネットトレイ tradマグネットトレイtrad(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
強力マグネットでピタッと張り付く! よく使う工具や部品の分類整理に!
材質ABS
マグキャリークリップホルダー DBLTACTマグキャリークリップホルダーDBLTACT
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
腰袋やベルトなどに装着してあらゆるところに取り付けることができるマグネットホルダーあらゆるところに取り付け可能!
材質本体:ABS、マグネット:ネオジム磁石質量(g)約18使用荷重(kg)約0.25接地面によって着磁力が異なるので十分注意してご使用ください。)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約72×20×12クリップ幅(mm)約60関連資料(1.24MB)
マグネットポーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットポーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 フェライト磁石入。
質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×25×210
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
マグネットリストバンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットリストバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力磁石内蔵!走っても跳んでもネジが落ちない。 ネジ止め、釘打ち作業がはかどる。 マジックテープで着脱簡単。 ネオジム磁石入。
質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×10×135(本体部)
マグネシート SK(新潟精機)マグネシートSK(新潟精機)
439税込483
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ハサミ等で自在な大きさに切って使用できます。 粘着テープ付タイプはどんなものにも簡単に取り付けできます。
用途スチール面に取り付け、マーク、グラフなどの表示に全幅(mm)100厚さ(mm)0.8材質ゴム磁石全長(mm)200
磁短 零用ショルダーストラップ SK(新潟精機)磁短 零用ショルダーストラップSK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
マグネットシート磁短零用のショルダーストラップです。
用途マグネットシート磁短零の持ち運びにトラスコ品番568-0116材質本体:ナイロン調整範囲(mm)ストラップ:1000~1500ストラップ幅(mm)30
マグ皿 磁短 弐 彩 SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 彩SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
磁力で固定し、取り出し簡単作業時間が短縮できます。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどがとりやすい形状になっています。腰回りに彩を与えるカラーバリエーションがあります。
用途ビス・テーブルなどの保持、取り出しに。材質本体:ステンレスSUS430/カラビナ:アルミ寸法(直径Φ×高さH)(mm)(マグネット)85×13適合サイズコースレッド120mmまで
KEMET シールドシート KEMETKEMET シールドシートKEMET
5,198税込5,718
1個ほか
7日以内出荷
クイックキャッチャー ベッセルクイックキャッチャーベッセル(1件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
用途建築、ソーラーパネル施工、空調、電気設備、足場組立、土木など幅広い作業に材質本体:アルミ仕様ビット軸対辺6.35mm軸径(Φmm)(対辺)6.35幅(mm)Φ20高さ(mm)41(本体部分のみ)質量(g)(取付け工具最大)500まで奥行(mm)Φ20耐荷重(kg)0.5
マグネットリストバンド DENSAN(デンサン/ジェフコム)マグネットリストバンドDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ネジ、ナット、釘など磁石でホールド! 強力ネオジム磁石内蔵だから、走っても跳んでもネジが落ちない ワイドタイプで大量のネジや釘をホールドできる 伸縮式マジックテープで着脱簡単
質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)150×10×130
ボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビット SUN UPボールポイント六角棒レンチ9本組&10ビットSUN UP
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
これ1セットで19サイズのネジが回せる!!多用途に使える便利なレンチ&ビット19サイズです。ボールポイント部で斜めからでもネジの締め・ゆるめ可能です。※最大傾斜25°ネジのピックアップに便利な磁力入りです。4以上は短柄にも長柄にも磁石を内蔵。3以下は着磁による磁力入り。 ※磁石が効かないステンレスねじ等には使用できません。
用途六角穴ネジの締め・ゆるめ仕様【ビットアダプター】6.35mm角 ※8レンチ取付用全長(mm)180サイズ【ドライバービット】+No.1、+No.2、【ヘクスローブビット】T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 ※いじり止めネジ対応質量(g)420レンチサイズ(mm)六角棒:1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
単式永磁サインバーチャック カネテック単式永磁サインバーチャックカネテック
649,800税込714,780
1個
4日以内出荷
縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
磁短用カラビナ SK(新潟精機)磁短用カラビナSK(新潟精機)
399税込439特価
1個
当日出荷
各色揃えていますので、オリジナルカラーコーディネイトが出来ます。磁短シリーズとなる、マグ皿(マグネットトレー)、マグネットシート用のカラビナです。カラーバリエーションがあるので、交換用だけでなく、好きなカラーを組み合わせることができます。
用途磁短シリーズ用のカラビナに。適合機種磁短シリーズ幅(mm)30厚さ(mm)6全長(mm)60材質(本体)アルミ質量(g)10
万能釘袋 TAKAGI(高儀)万能釘袋TAKAGI(高儀)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
CORDURAポリエステル製で軽い・強い! 工具や指先が引っかかりにくいスムーズポケット構造(ポケット内側部分)。 ベルト装着時に収納のズレを抑えるクロロプレンゴム採用(ベルト通し)。 暗闇でも視認性の良い反射材採用。
用途工具などの収納に材質本体:610d POLY CORDURA カシメ:スチール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×330×125タイプ万能釘袋
マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩 SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニ 彩SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マグ皿 磁短 弐号 SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐号SK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。コーススレッド120mmまで対応可能です。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持に。仕様収納面磁束密度(mT):60トラスコ品番420-3943材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)170シルバー高さ(mm)18奥行(mm)160吸着力(N)(収納面)4吸着面寸法(Φmm)Φ85×13磁束密度90mT
マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニSK(新潟精機)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)マグ皿 磁短 弐 ミニSK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。
用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番592-6404材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石吸着力(N)10(収納面4)