カテゴリ

  • 保管用品(134)
    • コンテナー(132)
  • テープ(79)
    • 布テープ(7)
    • 養生テープ(10)
    • クラフトテープ(8)
    • OPPテープ(7)
    • テープカッター(5)
  • 事務用品(13)
    • セロハンテープ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(374)
    • 塩ビ継手(133)
    • ライニング管用継手(40)
  • 厨房用品(84)
    • ザル・カゴ(手なし)(4)
  • 建材・エクステリア(658)
  • 安全用品(125)
  • 清掃用品(108)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 日用品(97)
  • 農業・園芸資材(47)
  • 接着剤・補修材(39)
  • 安全標識(36)
  • 医療(29)
  • 梱包用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 測定用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 建築金物(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 空調・電設資材(12)
  • 電気材料(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 作業服(7)
  • 物流用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 制御機器(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
OPP・その他・アクリル系・アルミ箔・セロハン・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・布系・紙系
粘着剤
アクリル系・ゴム系・ホットメルト系
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・ゴールド・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・白×赤・迷彩色
ブランド
モノタロウ・セキスイ・積水樹脂・積水化成品工業・エスロン・積水樹脂プラメタル・積水テクノ成型・積水マテリアル・積水・積水成型工業・積水化学工業・積水ポリマテック・積水樹脂商事・積水フーラー・アズワン・オーティス・坂口電熱・積水テクノ商事・積水メディカル(SEKISUI)・積水マテリアルソリューションズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「積水」の検索結果

2,147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
布テープ No.600V セキスイ布テープ No.600Vセキスイ(109件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
コストダウンのご要望にお答えする新しい布テープです。 しなやかで抜群の手切れ性を併せ持ち、作業性に優れたテープで、用途に合わせて、広巾サイズを規格品として用意しました。軽量物から重量物まで、幅広い梱包用途にお使いいただけます。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)388タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214主な用途梱包用保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25特性強力テープタイプ手で切れる
フィットライトテープ No.738 セキスイフィットライトテープ No.738セキスイ(17件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。伸度(%)25タック(ボールNo.)16主な用途引越し・建築養生用粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)40
セキスイセロテープ No.252 セキスイセキスイセロテープ No.252セキスイ(143件のレビュー)
79税込87
1巻ほか
当日出荷
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。 高品質だから根強いロングセラー。重ね貼りOK。
用途軽包装一般 紙箱の包装、固定 ポスター・カレンダー等の貼付透明テープ種類大巻伸度(%)25テープ厚さ(mm)0.049引張強度(kg/10mm)3.67粘着力(g/10mm)316タック(ボールNo.)17展開力(g/10mm)133保持力(mm)0.7粘着力(N/10mm)3.1引張強度(N/10mm)36.0展開力(N/10mm)1.31
クラフトテープ No.500 セキスイクラフトテープ No.500セキスイ(66件のレビュー)
359税込395
1巻ほか
当日出荷
優れた保持力・作業性に優れた軽い展開・安定した品質を持つ、ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。 特殊な樹脂加工により防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。 エコ紙管採用のため環境貢献製品になります。 1.廃棄物量が従来紙管と比較して約30%削減。2.製造時・廃棄時の二酸化炭素の排出量も50%削減可能 テープ基材には字は書けません・重ね貼り不可
用途ダンボールケース(中・軽梱包)の封緘。
OPPテープ モノタロウOPPテープモノタロウ(21件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
梱包用PPテープ P82 セキスイ梱包用PPテープ P82セキスイ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包タイプテープのみ伸度(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.7芯材再生紙使用引張強度(N/10mm)50展開力(N/25mm)4.08以下
S型コンテナ セキスイS型コンテナセキスイ(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
フタなし適合カード差しA85コンテナ種類ベタ目
径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ径違いエルボ エスロコートLX継手セキスイ
569税込626
1個
翌々日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90°規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)
角カゴ セキスイ角カゴセキスイ(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。 深型タイプの角かごです。底部もメッシュです。
形状角型取手なし
スパットライト セキスイスパットライトセキスイ(4件のレビュー)
258税込284
1巻ほか
当日出荷
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
布テープ No.600 セキスイ布テープ No.600セキスイ(24件のレビュー)
299税込329
1巻ほか
当日出荷
強い粘着力、重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープです。 スフ布ベースに粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包・輸出梱包におすすめ。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包。 輸出用の包装、梱包。 重梱包伸度(%)6タック(ボールNo.)32主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)2.2テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
マスクライトテープ No.730 セキスイマスクライトテープ No.730セキスイ(37件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
建築養生や床養生シートを固定するための定番の養生テープです。 アクリル系特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。 テープ基材は定番のPEヤーンを使用しており手切れ性が良く、展開も早いため、作業性に優れており効率UPに繋がります。
用途各種養生資材の仮止め、一時固定に 建築養生、床養生シート固定用
TSバルブソケット セキスイTSバルブソケットセキスイ(16件のレビュー)
63税込69
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
塩ビ板 白 モノタロウ塩ビ板 白モノタロウ(4件のレビュー)
509税込560
1枚
当日出荷
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。 耐燃性に優れています。 耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。 積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ材質塩ビ比重1.45熱変形温度(℃)50~55
アートフェイスY60H たてとい エスロンアートフェイスY60H たてといエスロン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂全長(mm)2700
エスロンパッキン EPDM セキスイエスロンパッキン EPDMセキスイ(8件のレビュー)
269税込296
1枚
当日出荷
耐塩素水性に優れています。 ダブルの丸突起で高いシール性能。 低い締め付けトルクで高いシール性能。
用途工業用一般配管材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3タイプJIS10K最高使用温度(℃)100呼び圧力10K
のり付きボードNKタックⅡ 積水化成品工業のり付きボードNKタックⅡ積水化成品工業(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1ケース(10枚)ほか
4日以内出荷
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。 カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。 表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。 販促物作成の素材。 ディスプレイの演出素材。 写真パネルの台紙。 プレゼンテーションの台紙。
ライトロンNE 積水化成品工業ライトロンNE積水化成品工業(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
静電気によるホコリ・ゴミの付着を抑制します。独立気泡構造のため非発泡品や連続気泡構造のものと比べて熱伝導率が小さく、断熱材としても適しています。 透水・吸水率も低く湿気をほとんど通しません。発泡剤にフロンガスは使用しておらず、無架橋であるためリサイクルが可能です。抜き加工・断裁加工が容易です。
用途薄型テレビをはじめとするデジタル家電や電子部品向け表面保護材として。 基盤・コンピュータ関係の部品や携帯電話の保護・緩衝材として。伸び(%)38(成形時の樹脂の流れ方向)、32(成型時の樹脂の幅方向)表面抵抗(Ω)1013未満引張強度(MPa)0.62(成形時の樹脂の流れ方向)、0.27(成型時の樹脂の幅方向)熱伝導率(W/mk)0.0413(23℃)圧縮永久歪(%)3.2吸水率(%)0.01以下透湿度(g/m2)75引裂強度(N/cm)19.2(成形時の樹脂の流れ方向)、12.5(成型時の樹脂の幅方向)
ダストボックスシリーズ セキスイダストボックスシリーズセキスイ(14件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ 積水樹脂プラメタルメタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ積水樹脂プラメタル
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
丸トップ100 のきとい エスロン丸トップ100 のきといエスロン
999税込1,099
1本ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂サイズ100
メッシュフェンス M0 積水樹脂メッシュフェンス M0積水樹脂(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
3日以内出荷
丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種)設置寸法・幅(mm)2000規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉パネル幅(mm)1910
たてといライナートップY60 角々ソケット エスロンたてといライナートップY60 角々ソケットエスロン
319税込351
1個
当日出荷
用途戸建・住宅用材質硬質塩化ビニル樹脂
イボ竹 積水樹脂イボ竹積水樹脂(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(50本)ほか
3日以内出荷
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
クラフト荷札テープ セキスイクラフト荷札テープセキスイ(43件のレビュー)
539税込593
1巻
当日出荷
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテープです。 表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
赤ベース白文字引張強度(kg/10mm)5.61粘着力(g/10mm)898タック(ボールNo.)14展開力(g/10mm)40.8保持力(mm)0引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.6
HIソケット セキスイHIソケットセキスイ(11件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
カラークラフト No.500WC セキスイカラークラフト No.500WCセキスイ(14件のレビュー)
389税込428
1巻ほか
当日出荷
白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
角カゴ メロウタイム セキスイ角カゴ メロウタイムセキスイ(11件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)ライトグリーン
HTソケット セキスイHTソケットセキスイ(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT規格JIS K 6777最高使用圧力(MPa)0.2使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
HIパイプ セキスイHIパイプセキスイ(10件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用仕様各寸法には許容差があります材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ濃紺規格JIS K6742規格品最高使用温度(℃)50常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])最高1.0(水)
トンネル支柱 積水樹脂トンネル支柱積水樹脂(16件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(50本)ほか
3日以内出荷
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。 先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。 特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。 内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。 蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。 花卉…小さな花木・花卉。 青苗…水稲など。 Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。グリーン
VUパイプ セキスイVUパイプセキスイ(3件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色仕様各寸法には許容差があります。材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプグレー規格JIS K6741規格最高使用温度(℃)40
エスロンテープ No.340 セキスイエスロンテープ No.340セキスイ(5件のレビュー)
319税込351
1巻
当日出荷
ガス・水道・油送管など直管部の一般防食用のビニールテープです。
用途配管保護用、保湿材被覆用に。基材ポリ塩化ビニール樹脂粘着剤ゴム系
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
HTエルボ セキスイHTエルボセキスイ(13件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質耐熱性硬質塩ビ管形状エルボ90°タイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
ハウスタック 積水成型工業ハウスタック積水成型工業(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
ライトロンS 積水化成品工業ライトロンS積水化成品工業(34件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
欠品中
ライトロンは、無架橋の高発泡ポリエチレンシートです。軟質でクッション性に富み、しかも独立気泡体ですので断熱性、防水、防湿性に優れています。
用途一般包装材、断熱材、工業材、雑貨用
リビングポールミニ 積水樹脂リビングポールミニ積水樹脂(1件のレビュー)
979税込1,077
1本
当日出荷
バネの力で簡単に取り付けできるスリムポールです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリエチレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)ホワイト
布テープ No.600Vカラー セキスイ布テープ No.600Vカラーセキスイ(47件のレビュー)
579税込637
1巻ほか
当日出荷
布テープ600Vカラータイプ(8色)の布テープです。 1)重量が比較的重いもの、内容物の反発力が強いものなど、強い粘着力と強度が必要な場合に適しています。 2)専用カッターが不要で、切り口がきれいに切れます。 3)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 4)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 5)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。 6)手切れ性や粘着性能などから、結束作業に適したテープです。 7)低温環境下の作業でも、性能低下がありません。
用途ダンボールケース、プラスチックケース、石油罐などの封緘、梱包、梱包内容物の識別用 強い粘着力を必要とする重梱包 機械、家電類の配送 宅配用 引越し用伸度(%)9.0引張強度(kg/10mm)4.49基材厚さ(mm)0.14粘着力(g/10mm)306タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)214保持力(mm)0.1粘着力(N/10mm)3.8引張強度(N/25mm)110引張強度(N/10mm)44.0展開力(N/10mm)2.1粘着力(N/25mm)9.5展開力(N/25mm)5.25テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
つっぱり支柱カーテンポールセット 積水樹脂商事つっぱり支柱カーテンポールセット積水樹脂商事
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
縦つっぱり支柱とカーテン吊り用ポールのセット。( ※カーテンは付いておりません)お部屋の間仕切りや収納の目隠し、冷暖房の効率アップ、ワークスペースの確保に。空間を囲ったり幅広く(最大約5.8m)使える3本支柱タイプ。コーナーは段差無くすっきり。カーテンポール受けにはカーテンフックが固定できます。カーテンの開閉スムーズ。専用カーテンリング付き。
用途カーテンポール、パーテーション、つっぱり棒セット内容支柱3本・カーテンポール2本・カーテンリング60個材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、圧着部/EVA樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)6.2耐荷重(kg)全体/20、1本/10までパイプ径(Φmm)(約)29.4・25.4伸縮範囲(cm)カーテンポール:164~290取付可能寸法(cm)カーテン :202~269、支柱:208~275
...