カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「空動扇」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD 三和式ベンチレータープラスチック製 自然換気固定式ベンチレーター ブルーD三和式ベンチレーター(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
固定式ベンチレーターです。
寸法(mm)155×180×180材質ABS樹脂製
ルーフファン 自然換気用 三和式ベンチレータールーフファン 自然換気用三和式ベンチレーター(2件のレビュー)
23,880税込26,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
自然換気方式ですから騒音が無く、電力の必要がありませんし、取付後の補修交換の必要が無く、長期間ご使用いただけます。 雨、風が吹き込まない堅牢な構造となっています。
ハウスドア換気フィルム 渡辺パイプ(SEDIA)ハウスドア換気フィルム渡辺パイプ(SEDIA)
15,980税込17,578
1パック(3個)
当日出荷
どんなドアにも簡単取付可能な防虫網付換気フィルム。夏場の高温対策に最適です。 左右のファスナーでサッと手軽に開閉。 1.0mm目合いの防虫網付。 マジックテープとフィルム帯でばたつきを防止。 お使いのドア、フィルム留めをそのまま使えます(パッカーでもスプリングでもOK)
プラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS 三和式ベンチレータープラスチック製 自然換気回転式ベンチレーター ブルーS三和式ベンチレーター
3,998税込4,398
1台
当日出荷
回転式ベンチレーターです。
寸法(mm)270×175×175材質ABS樹脂製
OHM 先端形トイレファン オーム電機OHM 先端形トイレファンオーム電機(30件のレビュー)
2,598税込2,858
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ仕様電源コードプラグ付
ベンチレーター 危険物倉庫用自然換気 三和式ベンチレーターベンチレーター 危険物倉庫用自然換気三和式ベンチレーター
48,980税込53,878
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。 ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。仕様回転式適合場所危険物倉庫
有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガード スイデン有圧換気扇(圧力扇)用安全リアガードスイデン(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
有圧換気扇 スイデン有圧換気扇スイデン(6件のレビュー)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
ベンチレーター(防爆形強制換気用) 三和式ベンチレーターベンチレーター(防爆形強制換気用)三和式ベンチレーター
329,800税込362,780
1台
当日出荷から15日以内出荷
防爆形強制換気用です。 爆発性ガスの発生する各種工場および爆発物を貯蔵する倉庫などの強制換気に適しています。また、防爆指針のD2g4に適合し、安全性に優れています。 製品本体はガルバリウム鋼板製で、耐候性に優れています。
用途各種工場、爆発物を貯蔵する倉庫に材質ガルバリウム鋼板ハネ枚数3電動機の極数4使用環境条件(温度)-30~50℃(湿度)90%以下
ハウスヒーター 暖太郎 グリーンライフハウスヒーター 暖太郎グリーンライフ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
材質煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)タンク:PP樹脂タンク容量(L)4使用の目安約10坪(33m2)/1台点火方式マッチ点火発熱量(kcal/h)660燃焼持続時間(h)50~60
おたすけソーラーキットくん ネクストアグリおたすけソーラーキットくんネクストアグリ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。 コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂ケーブル長(m)15バッテリー鉛バッテリー
ルーフファン 鎌倉製作所ルーフファン鎌倉製作所
119,800税込131,780
1台
25日以内出荷から89日以内出荷
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
緑のカンキ 佐藤産業緑のカンキ佐藤産業
11,980税込13,178
1台
13日以内出荷
構造学力に基づき入出力軸とコロの関係を徹底的に分析。そして他社同等品とは比較にならない大きな角度(120度以上)を採用しスムーズさを確保。 女性でも年配の方でも巻上げ下げがラクで快適になりました。
適合奥行50mまで開閉幅1.0mまでギア比1:1
30・35cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)30・35cmストレートパワーファン(循環扇)メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
用途高所取付用材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、ガード:ポリエチレンコーティング(黒)、その他主張部品:ZAM使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+45℃、相対湿度:90%以下(常温)方向軸水平(府仰角調整 俯角45°~仰角45°)仕様後ガード付
緑のタニカンキ 佐藤産業緑のタニカンキ佐藤産業
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)25cmストレートパワーファン(循環扇)メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
ベルト駆動換気扇 シャッタ付 フルタ電機ベルト駆動換気扇 シャッタ付フルタ電機
109,800税込120,780
1台
22日以内出荷
強風に強い構造で、強風対策にもご利用できます。独自のマグネットキャッチャー構造により、気密性が向上しました。バタつきがなくなり、シャッタ騒音を大幅に低減しました。シャッタ部の出っ張りを抑えて、フィルム張替えにも配慮しました。過酷な環境下(高温・多湿・紫外線・塩害)でも長く使える専用構造です。200W、400Wモータには、単相仕様をラインアップし、発電機での利用も可能です。内部被覆の邪魔にならないように、換気扇の厚みを薄型化しました。メンテナンス性を考慮して、脱着方式のベルトカバーを採用しております。
用途施設園芸専用ベルト駆動換気扇です。極数(P)4