カテゴリ

  • 建築金物(38)
    • レジスター(11)
    • 通気口(23)
    • ガラリ(グリル)(2)
  • 建材・エクステリア(496)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 医療(12)
  • 作業服(11)
  • 安全保護具(10)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 溶接用品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 家電(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「空気孔」の検索結果

684件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷
スリットの幅は1.3 mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。壁面に押し付けても通気が保たれます。
材質耐衝撃ABS樹脂材質/仕上耐衝撃ABS/ホワイトホワイト
ステンレス空気孔 面付タイプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 面付タイプLAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)形状丸型シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付
プラスチック空気孔 打込みタイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 打込みタイプLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
スリットの幅は1.2~1.5mmで、小さな虫の侵入を防げます。スリットが内壁に設けられているので、反対側が見えにくくなっています。
材質耐衝撃ABS形状丸型取付け方法掘込
プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプLAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
形状角型材質ABS樹脂質量(g)57外形寸法D(mm)68取付け方法掘込外形寸法L(mm)257空気流通面積(mm2)5600取付穴径d(Φmm)65取付穴径l(Φmm)254.5
プラスチック空気孔 スケアータイプ LAMP(スガツネ工業)プラスチック空気孔 スケアータイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質ABS樹脂形状角型質量(g)100外形寸法D(mm)95取付け方法掘込外形寸法L(mm)310空気流通面積(mm2)9800取付穴径d(Φmm)85.5取付穴径l(Φmm)300.5
プラスチック製 空気孔 LAMP(スガツネ工業)プラスチック製 空気孔LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ポリアミド製の空気孔です。
用途船舶などさまざまな場所で使用できます。質量(g)30外形寸法D(mm)85外形寸法L(mm)85形状角型材質ポリアミド(PA)仕様フランジ無(面付)取付穴径d(Φmm)76取付穴径l(Φmm)76取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウシリカゲル乾燥剤 白・不織布袋モノタロウ(2件のレビュー)
9,498税込10,448
1缶(50g×160個)ほか
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、不織布(包装材)、スチール(缶)区分A形pH値5.27吸湿率(相対湿度50%)27.3吸湿度(%)36関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 ボトルモノタロウ(13件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上、PE(ボトル)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30寸法(mm)80×195質量(g)500関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウシリカゲル乾燥剤 青 丸缶モノタロウ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1缶(500g)
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
用途化学薬品、機械部品、電子部品などの長期防錆用に。材質二酸化ケイ素98%以上(中身)、スチール(缶)区分A形pH値4.5吸湿率(相対湿度50%)24.2吸湿度(%)30サイズ6UP(4-8mm)寸法(mm)102×114質量(g)500化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
オールマイティVH11L mizuno(ミズノ)オールマイティVH11Lmizuno(ミズノ)
9,998税込10,998特価
1足
当日出荷から3日以内出荷
通気の常識が変わる通気に特化したシューズが登場!アッパーの大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔によってシューズ内の熱気を逃し、足元を快適にキープ酷暑の現場で働くワーカーに朗報!通気に特化したワークシューズ。独自のソール構造に加えて、広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 。アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい
用途運輸業、建築業、製造業形状ローカット質量(g)約375(26.0cm片方)材質(アッパー)合成繊維×人工皮革×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
スミハット KKC-B 住ベテクノプラスチックスミハット KKC-B住ベテクノプラスチック(21件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から8日以内出荷
今までにない斬新なスタイル。通気孔タイプの決定版。 空気の出入り口を正面と上部に設け、帽体内の空気流通を増やし優れた通気性を発揮します。 KK内装(6本布テープ)を使用し、抜群のフィット感を実現。
種類アメリカン通気孔ありひもタイプワンタッチ材質ABS樹脂仕様適用内装/KK内装、適用ライナー/KKライナーひも/KK耳ヒモ・ワンタッチ式OMバンド(標準)質量(g)390外形寸法(mm)長さ280×高さ143内寸法(mm)長さ230×幅200使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
オールマイティVH51LBOA mizuno(ミズノ)オールマイティVH51LBOAmizuno(ミズノ)(1件のレビュー)
14,880税込16,368
1足
当日出荷
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®;を搭載! 大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。 高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®;も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用 アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用 BOA®;フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整 抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり) 高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業形状ローカット質量(g)約390(26.0cm片方)規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカーウィズEEE機能衝撃吸収、耐滑材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底甲被タイプダイヤル式靴タイプスニーカー
アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)アスベスト作業用防じんメガネ(ゴグル型) No.1220トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アスベスト作業用の空気抜き用の孔のないタイプです。曇り止め加工処理が為されております。
形状ゴグル型機能曇り止め加工密閉型質量(g)約60規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色透明レンズ両面防曇JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)軟質塩化ビニル材質(レンズ)セルロースレンズ厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ5xP8ノーブランド(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)35.4参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 (網タイプ)LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
アルミ合金製横長空気孔 G61型 LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製横長空気孔 G61型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から3日以内出荷
打込式の空気孔です。
形状角型材質アルミ合金外形寸法D(mm)80取付け方法掘込取付穴径d(Φmm)64
ヘルメット 通気孔付 シールドタイプ モノタロウヘルメット 通気孔付 シールドタイプモノタロウ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
フェイスシールド付ヘルメットです。 シールドにはキズがつきにくいハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット仕様で、ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構付です。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用、墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)約530g種類アメリカン規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149シールドあり材質(シールド)ポリカーボネート衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40適合頭囲(cm)54~61通気孔あり名入れひもタイプワンタッチ使用区分飛来・落下物用。墜落時保護用シールド色クリア
スパッタシート プラウド 旭産業(シート)スパッタシート プラウド旭産業(シート)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷から4日以内出荷
従来のスパッタシートよりも長持ちします。 19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした (※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません) シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。 引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格JIS A 1323 A種合格仕様四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用厚さ(mm)1.2タイプA種合格品RoHS指令(10物質対応)対応
面付調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業)面付調節式空気孔LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
虫よけスクリーン付調節式空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16形状角型ホワイト質量(g)55取付け方法虫よけスクリーンの片端を引っぱり上げ、正面プレートの爪部をかわしてスライドさせはずします。開口部に虫よけスクリーンをねじで止めます。虫よけスクリーンの爪部をかわして正面プレートをかぶせ、押え付けながらスライドさせ爪部に引っ掛け取り付けます。空気流通面積(mm2)875
ヘルメット 通気孔付 モノタロウヘルメット 通気孔付モノタロウ(81件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約460規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)通気孔あり名入れ
気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm 原田産業気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm原田産業(5件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(30枚)
翌々日出荷
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
イヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] SONYイヤホン カナル型 MDR-EX255AP [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]SONY
4,598税込5,058
1個
当日出荷
独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 独自開発12mmドライバーユニット採用で深みと広がりのある豊かな高音質を実現。スマートフォンでハンズフリー通話や音楽のリモコン操作が可能 ・スマートフォン対応 リモコンにマルチファンクションボタンとマイクを内蔵。スマートフォンでハンズフリー通話が可能です。さらに、音楽再生/一時停止もできるので、スマートフォンで音楽を聴くときも便利です()。 スマートフォンの機種によって動作が異なることがあります ・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用()「SmartKeyアプリ」 「SmartKeyアプリ」をGooglePlayストアからダウンロードすることで、マルチファンクションボタンによるリモコン操作をカスタマイズできます。ミュージック/通話/保留のカスタム画面から、ボタンを押す回数によってどの操作(再生/一時停止や応答/通話終了など)を行うかの設定が可能です。 Android OS 4.0以上のXperia(TM)端末専用です。対象外の端末からや、一部の国・地域ではアプリがダウンロードできないことがあります※ お使いの音楽再生アプリによっては設定と異なる動作をする場合があります。その場合は音楽再生アプリのヘッドセット設定の変更をお試しください※ Android OS 5.0以降では、通話時のアプリカスタマイズ設定が無効化されます。通話/終話はリモコンボタンの1度押しで機能します。今後のAndroid OSのバージョンアップによっては、このアプリケーションのアップデートが必要になる場合があり、それにより機能に変更が加わることがあります ・深みと広がりのある豊かな高音質を実現 直径12mmダイナミック型ドライバーユニットを搭載。広帯域にわたってバランスに優れ、深みと広がりのあるサウンドを再生します。 ・高磁力ネオジウムマグネット 16mmドライバーユニットと同じサイズの300kJ/m3高磁力ネオジウムマグネットと、従来のボイスコイルよりも長く、マグネットとの接地を安定させるロングボイスコイルを採用。リニアリティの高い駆動系で、小型でありながら高感度で低歪な音響特性を実現します。 ・音漏れを低減 音漏れに配慮し、空気の通気量を調整する孔を小さくした筐体構造を採用。音漏れで特に気になる中高音の外部への放出を抑えています。 ・ケーブルをすっきり。スマートに音楽を楽しめる ケーブル表面の細かい溝によりからみの原因である摩耗を低減。ケーブルがからみにくいのでリスニング時や持ち歩きも快適です。 ・ケーブルのからみを防ぐケーブルスライダー ケーブルスライダーをスライドすることで左右のケーブルの長さを調節できます。ヘッドホンを収納する際のケーブルのからまりを防ぐこともできます。 ・選べる4カラー カラフルな4色のカラーバリエーション。本体とケーブルを同色でコーディネートした色鮮やかなデザインが、耳もとや胸もとをカジュアルに演出します。 ・快適な装着感 アングルドイヤーピース構造を採用することで、快適な装着感を損なうことなく耳の奥まで装着することで高い遮音性を実現。快適な装着感と高音質を両立しました。 ・ハイブリッドイヤーピース 2種類の硬度のシリコンを組み合わせたハイブリッドイヤーピースを採用。芯の部分は硬い素材を用いることで音の通路の形状を保持し、先端の潰れによる音質劣化を防止。外側の部分は柔らかい素材を用いることで耳へのフィット感を向上。密閉度を高め、長時間でも快適な装着性を実現しました。
本体質量(g)約3最大入力(mW)100(IEC)音圧感度(dB/mW)106再生周波数帯域(Hz)5~25000コード長さ(m)約1.2コード種類リッツ線Y型インピーダンス(Ω)16(1kHzにて)接続端子Φ3.5mm ミニプラグ付属品ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、ケーブル長アジャスターイヤホン形状カナル型
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ3xP5ノーブランド(17件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15 ノーブランド【オーダー】アルミパンチングメタル(A1050P) Φ10xP15ノーブランド(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
6日以内出荷
パンチング孔とピッチの間隔で音の共鳴を調整できる特性があり、防音・吸音を可能にします。物体・液体・空気などを孔に通したり或いは、遮断することでフィルターの役目を果たします。孔とピッチの関連で、気体の流れをコントロールする整流板としての機能を持ちます。光を合理的、或いはデザイン的に選択し空調を整え、空間演出効果ももたらします。強度と耐食性を保ちながら軽量化が計れる為、建築・産業・医療・日用品などあらゆる分野に対応します。
用途防音・吸音効果・フィルター機能・通気・整流効果・採光効果・デザイン環境効果など成分Si ケイ素/0.25以下Fe 鉄/0.4以下Cu 銅/0.05以下Mg マグネシウム/0.05以下Mn マンガン/0.05以下Ti チタニウム/0.03以下Zn 亜鉛/0.05以下AL アルミ/99.50以上タイプパンチングメタル調質H24 (加工硬化後適度に軟化熱処理した物。1/2硬質)切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)40.3参考準拠JIS規格H4000 A1050P(旧呼称 :1000系のAI-純アルミ)サービス分類オーダー・加工
SYA型ヘルメット(耐電タイプ) DIC(旧:大日本インキ化学工業)SYA型ヘルメット(耐電タイプ)DIC(旧:大日本インキ化学工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。
用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付質量(g)435寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) M27エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
11,470税込12,617
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ユートリシャN コルテバユートリシャNコルテバ
14,980税込16,478
1個(333g)
3日以内出荷
ユートリシャNは、有効成分のメチロバクテリウム共生菌が空気中の窒素をアンモニウムに変換して植物に供給する、画期的なバイオスティミュラントです。
用途メチロバクテリウムは気孔を通じて植物体内に入り、細胞の間に定着します。葉内に定着後、空気中の窒素をアンモニウムに変換 (窒素固定)します。植物体内でアンモニウムはアミノ酸(グルタミン)へと変換され、タンパク質合成などに使用されます。ユートリシャNは、根からの窒素吸収が十分でない環境においても、葉から窒素を供給することで生育期を通して窒素供給を助けることができます。容量(g)333関連資料(1.51MB) (1.51MB)
ウィンジョブ CP212 AC アシックスウィンジョブ CP212 ACアシックス(1件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1足
当日出荷
ソールに設けた通気孔から空気を取り込み、湿気や熱気を放出。シューズ内部を快適に保ちます。 ミッドソールでの吸気・排気 靴内の通気の循環 アッパーでの吸気・排気 ダブルラッセルメッシュとエアサイクルシステムによる優れた通気性を。
形状ローカット規格JSAA A種足幅ワイド(3E相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
扉用ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)扉用ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類角型ガラリ材質アルミ仕様扉用シルバー仕上アルマイト処理
空気抜弁 TA-3シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-3シリーズヨシタケ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
作動圧力範囲が広く低圧から高圧まで使用できます。 空気導入孔を大きく設け、スケール障害を予防します。 外部より部品の取り替えが可能で保守・点検が容易です。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)最高温度(℃)90寸法C(mm)114接続JIS Rc使用流体冷温水・油(比重0.8以上)寸法d1(mm)Rc3/8材質(フタ)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)適合流体冷温水・油(比重0.8以上)材質(弁体)黄銅材質(弁座)黄銅(NBRディスク入り)適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
オールマイティVH21H mizuno(ミズノ)オールマイティVH21Hmizuno(ミズノ)
11,680税込12,848特価
1足
当日出荷から3日以内出荷
オールマイティVH 21H ハイカット派に嬉しい爽快な通気性! 心強い足首のサポートはもちろん、ソール側面の通気孔とアッパーの大部分を占めるメッシュ素材が、「ハイカットはムレやすい」というイメージを変えました。 ハイカットでもムレにくい快適ワークシューズ。 ソール側面の8つの通気孔と、通気用の孔をあけたインソール、編み目の大きいエアメッシュをアッパーに採用することで通気性を高いレベルで追求しました。 3本ベルトの採用により、着脱の利便性や甲周りの調整もラクに行えます。※メーカー従来品比 つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 足当たりの柔らかさ:ハイカット履き口の裏材を巻き上げることで足当たりの柔らかさに配慮。 ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用:8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出。 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。 3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。一番上のベルトは、カットして長さ調整が可能。 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。 クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上。
用途建設業・製造業質量(g)約420(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革材質(底部)ゴム底サイズレンジ24.5~28.0、29.0
公団通気孔 ACE(エース)公団通気孔ACE(エース)(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
材質ABS
PVCライトスーツ コヤナギPVCライトスーツコヤナギ(6件のレビュー)
749税込824
1式
当日出荷から5日以内出荷
マルチなシーンで活躍!! 軽量持ち運びにも便利!! お手頃価格!!
用途軽作業・レジャー材質PVC(塩化ビニル樹脂)機能パーカーフード、胸インナーポケット、パンツ空気孔
エココア 一本物コアビットArod エココア (ECO-CORE)エココア 一本物コアビットArodエココア (ECO-CORE)
11,470税込12,617
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)475タイプAロットタイプ(中型・大型コアドリル用)有効長(mm)420対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ネニサンソ 1号 三井金属パーライトネニサンソ 1号三井金属パーライト
3,798税込4,178
1袋(100L)
4日以内出荷
ネニサンソは、真珠岩(パーライト)の特性をいかした土壌改良剤です。無数の細孔があり、水分と空気のバランスをうまく調整して、根に酸素を取り込みやすい土を作ります。排水性が悪く、乾くと硬くなる土、砂質のように排水性はよいが乾燥しやすい土、一般の赤土や火山灰黒土などに混入すると効果が期待できます。また、無機質で水に溶けないため、一度使用すれば物理的効果が長く続きます
用途土壌の保水性の改善(土壌改良剤)原材料真珠岩
明かり採り ヒカール兼用型 アトムリビンテック明かり採り ヒカール兼用型アトムリビンテック(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り適合扉厚(mm)30~37材質(フレーム)ABS樹脂
ヴェンティーネオ取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ヴェンティーネオ取替え用ひさしトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
通気孔の面積を従来品の約2.4倍まで拡大。 拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。 ひさしはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸ステッチ入り)・通気性も抜群。 帯電防止処理を施しているので、ほこりがつきにくいです。
色(帽体)材質汗止め:抗菌防臭加工素材・抗菌消臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC使用目的ムレ軽減質量(g)約464タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用兼用サイズ(cm)53~62機能消臭・防臭ひさし長さ(mm)約330RoHS指令(10物質対応)対応帽体ABS材質(あごひも)備長炭入り繊維材質(ひさし)ポリカーボネート
自転車用ヘルメット(1011000400) ROCKBROS(ロックブロス)自転車用ヘルメット(1011000400)ROCKBROS(ロックブロス)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
商品特徴空気抵抗が少ない設計:流線型デザインにより、風の抵抗を最小限に抑え、スムーズな走行が可能です。男性にも女性にもおすすめのデザインです。高い通気性:18個の通気孔を備え、蒸れを防ぎます。長時間の使用でも快適に過ごせます。軽量で強度のある素材:外殻はPC素材、内側はEPS発泡素材を一体化した構造で、軽量かつ強度を実現しています。底面のEPS素材はPC素材で覆われており、角潰れのリスクを軽減します。CEマーク取得:安全基準をクリアしており、信頼性の高い商品です。重さ:280g素材:PC素材外殻 + EPS衝撃吸収発泡スチロール
用途用途サイクリング:空気抵抗が少なく、通気性に優れているため、長距離のサイクリングに最適です。スポーツ:軽量で強度が高いので、スポーツ全般において安全に使用できます。日常使い:流線型のスタイリッシュなデザインは、通勤・通学などの日常使いにも適しています。
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプ CKD食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ インライン・樹脂・ワンタッチ継手タイプCKD
27,775税込30,553
1台
当日出荷から13日以内出荷
食品へ直接ブローする回路に最適な小形の除菌フィルタ(インラインタイプ)です。除菌された清浄エアを提供します。FP2とは、流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)、流路部は食品衛生法(昭和34年)に適合した材料(樹脂・ゴム)を使用したシリーズです。除菌フィルタは中空糸膜を採用しており、ストロー状繊維の壁面には特殊なスリット状の超微細孔が無数にあり、圧縮空気がこの孔を通過する際に菌を捕捉します(細菌補足性能LRV8以上)。プッシュリングにSUSを採用し、異物混入リスクを減らし、ユースポイント近くで安心して設置できます。かんたんにエレメントが交換できます。「食品衛生法適合材料」「FDA適合材料」を使用しています。
用途食品付着物の清掃に米飯など食品の冷却に包装機の窒素充填に使用圧力(MPa)-0.095~0.99使用流体圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)材質(ボディ)樹脂タイプ耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~45ろ過度(μm)0.01(除去効率99.99%)RoHS指令(10物質対応)対応耐差圧(MPa)0.5処理流量(L/min[ANR])300~400洗浄脱脂洗浄
オートクレーブ対応クロッグ クロッグスター CSWシリーズ アクションジャパンオートクレーブ対応クロッグ クロッグスター CSWシリーズアクションジャパン
4,998税込5,498
1足
当日出荷
オートクレーブが可能です(135℃・20分まで)。濡れた床でも水が浸入しにくい特殊形状の通気孔が空気を通し、蒸れにくいです。光触媒式特殊抗菌素材を配合し、抗菌・消臭効果が持続します。
材質TPE(熱可塑性エラストマー)ホワイト
...