カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(25)
    • 工事用空き缶(23)
    • 塗料用ボトル(2)
  • 科学研究・開発用品(7)
    • 保存缶(5)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(1)
  • 卓上消耗品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「空缶 1L」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸缶手なし 好川産業丸缶手なし好川産業(22件のレビュー)
149税込164
1缶
当日出荷
金属角缶 アズワン金属角缶アズワン(2件のレビュー)
1,376税込1,514
1個
当日出荷
空缶 ねじ口 BeHAUS空缶 ねじ口BeHAUS(12件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
ねじ式で確実にキャップできます。
用途小~中容量の保存容器に材質ブリキ全長(mm)44全幅(mm)95中栓付きRoHS指令(10物質対応)対応
丸缶手付 好川産業丸缶手付好川産業(14件のレビュー)
369税込406
1缶
当日出荷
油性用丸缶 アサヒペン油性用丸缶アサヒペン(45件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
角缶 好川産業角缶好川産業(16件のレビュー)
499税込549
1缶
当日出荷から6日以内出荷
空缶 ローヤル BeHAUS空缶 ローヤルBeHAUS(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
塗料、オイルの保管などに使用される封冠付
用途中~大容量の保存容器に材質ブリキ
角缶 アズワン角缶アズワン(1件のレビュー)
931税込1,024
1個
当日出荷
材質本体/ブリキ(すずメッキ鋼板)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)
空き缶無地 インダストリーコーワ空き缶無地インダストリーコーワ(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
塗料、溶剤の保存などに。 フタ付きです。
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのに
角缶 ネジ口 好川産業角缶 ネジ口好川産業(6件のレビュー)
549税込604
1缶
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
油性用角缶 アサヒペン油性用角缶アサヒペン(17件のレビュー)
549税込604
1缶(1L)ほか
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質電気メッキブリキRoHS指令(10物質対応)対応
空缶 BeHAUS空缶BeHAUS(15件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
豊富なサイズ展開のシングルふた、密封性の高いW型ふた、持ち運びに便利な取手付もあります。
用途各種保存容器に材質ブリキ
金属缶 ケニス金属缶ケニス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質ブリキ鋼板口径(Φmm)40
金属丸缶 アズワン金属丸缶アズワン
317税込349
1個
当日出荷
材質ブリキ(すずメッキ鋼板)
ペール缶 インダストリーコーワペール缶インダストリーコーワ(17件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
用途塗料、溶剤を混ぜたり、薄めたり、小分けするのにRoHS指令(10物質対応)対応
ペール缶 フタナシ 野口興産ペール缶 フタナシ野口興産(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(20L)
当日出荷
材質ティンフリースチール(金属)全長(mm)360.5±2.0上部内径(mm)300.0±1.0上部外径(Φmm)303.0±1.0下部外径(Φmm)276.0±1.0
角ビン ヨトリヤマ(世取山)角ビンヨトリヤマ(世取山)(27件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
丸缶 TRUSCO丸缶TRUSCO(5件のレビュー)
359税込395
1缶
当日出荷
部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
用途部品の収納・管理に最適材質ブリキ(サテン材)
天切缶 アサヒペン天切缶アサヒペン
1,298税込1,428
1缶(9L)ほか
当日出荷
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に
ヒートエースマックス詰替専用 液体燃料 EBM(江部松商事)ヒートエースマックス詰替専用 液体燃料EBM(江部松商事)
3,998税込4,398
1個(4L)
欠品中
詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!
EBM品番3135430
ヒートエース用 詰替用液体燃料 ニチネンヒートエース用 詰替用液体燃料ニチネン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(2L)
4日以内出荷
1本で約55時間分! 経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。 空き缶が出ず環境に優しい! 最後の一滴まで使いきれるので経済的。 透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)2.23TKG品番9-1638-0301TKG品番(2017)6-1454-0701
ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセット ENDOX(エンドックス)ENDOX ノンクリーンUBSピストル ガンセットENDOX(エンドックス)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1パック(2個)
欠品中
ボディパーツの取り換えで洗浄が不要。塗装作業終了後はガンを外し、ヘッド部分は空缶と一緒に捨てられます。 先端のノズル調節によって塗布する粒子を変化が付けられます(肌目調整可能)。 洗浄による溶剤を使わないので、人体・環境への影響に配慮できます。 高粘度のアンダーコート、チッピングコート用のスプレーガンです。
用途ENDOX アンダーコート1L(R2896、HB2700、TW1600、A6100)、ENDOX チッピングコート1L(ACC3000)、Teroson アンダーコート 1L(RB R2000HS)、Teroson チッピングコート 1L(SB S3002)にセット内容ガン+ボディパーツ2個セット適合径(Φmm)(1L缶口径)40危険物の類別非危険物
DSPシリーズFタイプ本体 DICプラスチックDSPシリーズFタイプ本体DICプラスチック(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
フルオープンタイプの小型軽量容器です。リシールができるので、数度に分けて内容物を使えます。金属缶の問題である、サビ、凹缶がありません。
用途インキ・塗料・洗剤・接着剤他。材質ポリプロピレン(PP)目盛間隔なし
水性用角缶 アサヒペン水性用角缶アサヒペン(1件のレビュー)
779税込857
1缶(1L)ほか
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペール缶 インダストリーコーワポリペール缶インダストリーコーワ(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PPRoHS指令(10物質対応)対応
ポリ角缶 好川産業ポリ角缶好川産業(1件のレビュー)
199税込219
1缶
当日出荷から翌々日出荷
空缶無地 インダストリーコーワ空缶無地インダストリーコーワ
749税込824
1個
当日出荷
塗料の小分けに使用します。
材質ブリキシルバー
ポリペール缶ハケ付き インダストリーコーワポリペール缶ハケ付きインダストリーコーワ(1件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷
ハケとペール缶がセットになったお得な商品です。
用途水性、油性用材質(ペール缶)ポリプロピレン容量(L)1.5(ポリペール缶)トラスコ品番322-9475セット内容ポリレール缶×1個ハケ(30mm×1本、50mm×1本)毛材山羊毛・化繊毛幅(mm)30、50口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)152×130×132(ポリペール缶)RoHS指令(10物質対応)対応
水性用内面コート 好川産業水性用内面コート好川産業(1件のレビュー)
659税込725
1缶
当日出荷から翌々日出荷
タイプ角缶RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペール缶 アサヒペンポリペール缶アサヒペン
319税込351
1缶(1L)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
手つき丸缶 アサヒペン手つき丸缶アサヒペン
479税込527
1缶(1L)
当日出荷
蓋付きなので、塗料の乾燥やゴミの侵入を防ぎます。
用途塗料の混合、一時保管に材質ブリキ(すずメッキ鋼板)容量(L)1
水性用丸缶 アサヒペン水性用丸缶アサヒペン
329税込362
1缶
当日出荷
塗料等の保存に適しています。種類に応じて使い分けできます。
材質クロム酸処理鋼板タイプ取手無RoHS指令(10物質対応)対応
水性用内面コート 好川産業水性用内面コート好川産業(1件のレビュー)
179税込197
1缶
当日出荷から翌々日出荷
タイプ丸缶RoHS指令(10物質対応)対応
封印ボトル NIKKO(ニッコーハンセン)封印ボトルNIKKO(ニッコーハンセン)(5件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
使用時に封印帯が切れる事により開封確認ができます。 キャップと中栓が2ピース構造になっており、通常外れる事なく使用できます。 輸送時のトルクバックが無く、内容物が漏れにくい構造です。
小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付 アルプ小型高圧蒸気滅菌器 50L 出荷前点検検査書付アルプ
439,800税込483,780
1台
40日以内出荷
温度検知・時間制御の電磁弁による空気抜方式により、負荷に応じた確実な滅菌を行います。滅菌後は自然冷却し、フタ開安全温度に下降後、運転ランプが消灯します。強制排気弁も備えています。
仕様外寸法(mm):450×360×970●★缶体容量:50L●缶体寸法(mm):Φ300×640●使用温度範囲:110~125℃(設定/0.1℃間隔)●使用圧力範囲:0~0.16MPa●タイマー:1秒~99分59秒(デジタル温度調節)●缶体・フタ・表面板材質:SUS304、フタパッキン:シリコーンゴム成型品●外板材質:鋼板・メラミン焼付塗装●空だき防止装置:熱感知液圧スイッチ●過圧安全装置:過圧感知センサーによるカットオフ方式(ヒーター電源遮断、報知ブザー、赤ランプ点灯)●安全弁:ステンレススプリング方式 吹き出し圧力:0.18MPa●ブレーカー:過電流ブレーカー(漏電ブレーカー:オプション)●ヒーター:1.9kW●電源:AC100V 50/60Hz●電源:19A●重量:48kg●付属ステンレス網カゴ:Φ270×300mm×2個●付属排気ドレイン受けタンク:ポリタンク×1個●※本商品は医療機器ではありません。アズワン品番6-9743-35-22校正証明書点検・検査書