カテゴリ

  • 農業・園芸資材(104)
    • 水栓柱・立水栓(80)
  • 配管・水廻り設備部材(431)
    • 立水栓(205)
    • 自在水栓(84)
    • スワン水栓(31)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(19)
  • 住設機器(4)
  • 清掃用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「立水栓」の検索結果

542件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓柱(ミカゲ) カクダイ水栓柱(ミカゲ)カクダイ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン
水栓柱 モノタロウ水栓柱モノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンアイボリーサイズ70角接続ねじRp1/2
水栓柱 カクダイ水栓柱カクダイ(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
接続ねじRp1/2材質(表面)PVC材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)PVC
水栓柱 ミカゲ モノタロウ水栓柱 ミカゲモノタロウ(15件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタンミカゲサイズ70角接続ねじRp1/2
立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
ステンレス水栓柱 カクダイステンレス水栓柱カクダイ(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン
金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様) INAX(LIXIL)金属製ハンドル立水栓(節水コマ仕様)INAX(LIXIL)(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状三角ハンドル吐水口長さ(mm)75
立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
泡沫吐水
呼び径(mm)13
厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
厨房用立型自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地
ストレート形止水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ストレート形止水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
トイレなどに使用する立ち上げ式の止水栓。一般地・寒冷地共用型。ナットなしタイプ。
形状ストレート使用地区一般地・寒冷地共用型
左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用) カクダイ左ハンドル立形自在水栓(熱湯吐出用)カクダイ
7,688税込8,457
1個
当日出荷
仕様上部耐熱固定コマ(一般地・寒冷地共用)、フッ素ゴムパッキン厚さ(mm)5~35使用温度範囲(℃)1~95規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6487-10
左ハンドル立形自在水栓 カクダイ左ハンドル立形自在水栓カクダイ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き厚さ(mm)5~35規格JIS規格取付穴径(Φmm)22~27アズワン品番64-6488-13
置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)置き型手洗器・洗面ボウルΦ270(モノクローム・シリーズ)RELIANCE(リラインス)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
材質陶器適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N取付ビス無し浴室使用可否可能
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
水栓取付補強プレート ミヤコ水栓取付補強プレートミヤコ
599税込659
1個
当日出荷から6日以内出荷
単水栓や立型自在水栓、キッチンシンク用水栓の補強用です。特にシンク裏の合板が傷んでいる場合の 補強に最適です。軽量で加工しやすい樹脂製の素材を採用し、腐食の心配はありません!厚みは60×60×25×5Tが5、65×65×30・65×65×38・65×200×38が10でしっかりと水栓を固定出来ます。裏面には取り付ける際に便利な仮止め用両面テープを施しています。
材質ABS
立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様固定コマ取付穴径(Φmm)22~27吐水口PA26J-60X-16
ミニセラ立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
呼び径(mm)13取付穴径(mm)22~27吐水口PA26J-60X-16
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSEKVK(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
厨房用立形自在水栓本体 カクダイ厨房用立形自在水栓本体カクダイ
5,888税込6,477
1個
当日出荷
呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共用入数40/箱
台付自在水栓 INAX(LIXIL)台付自在水栓INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
厨房用立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様厨房用、二条ねじ仕様、レバーPR23F取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)170パイプ形状Uパイプ吐水口PA20J-60X-16商品タイプ横形
ワンタッチハンドル付立形自在水栓 KVKワンタッチハンドル付立形自在水栓KVK
7,598税込8,358
1個
当日出荷から4日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。 ・ハンドルは金属製 ・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉最高使用温度(℃)85ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地共通関連資料寸法・材質パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形自在水栓 KVK立形自在水栓KVK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水、セラミック取付穴径(mm)22~27
厨房用左ハンドル立形自在水栓本体 カクダイ厨房用左ハンドル立形自在水栓本体カクダイ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA20J-60X-16
厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1台
欠品中
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ300mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X3-16長さ(mm)300呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)300取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限、青・赤表示リング付き直径(Φmm)水栓設置面:約40呼び径(mm)13規格JIS規格
厨房用ベンリー立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用ベンリー立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 フレキシブルパイプ付きなので、自由に曲げて使用可能。パイプ長さ400mm。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:A181-76X4-16長さ(mm)400呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)400取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
自閉立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自閉立形水飲水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,998税込8,798
1個
欠品中
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)13
立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFE KVK立形自在水栓(節水チップ内蔵型) K16NDSSFEKVK
5,998税込6,598
1個
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマJIS規格日本工業規格品取付穴径(Φmm)22~25
立形上向自在水栓(左ハンドル) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓(左ハンドル)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
泡沫立形スワン水栓 マットブラック カクダイ泡沫立形スワン水栓 マットブラックカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
欠品中
カラー単水栓。
用途水栓本体仕様泡沫吐水、塗装仕上げ、(上部部品)070-000厚さ(mm)5~35取付ねじ(先端金具)16.5×1.5(本体直付けタイプ)関連資料(0.04MB)取付穴径(mm)22~27
立形水飲水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形水飲水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
呼び径(mm)13アズワン品番64-8783-06
マルチ分岐(切替弁型) カクダイマルチ分岐(切替弁型)カクダイ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用材質黄銅、POM入数5/箱、50/梱
泡沫立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)泡沫立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水取付穴径(Φmm)22~27
水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機水栓柱(補助蛇口仕様)東栄管機
4,698税込5,168
1個
当日出荷
側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
...