カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「竹 竿」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹製ものさし シンワ測定竹製ものさしシンワ測定(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]丸棒アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
291税込320
1セット(5本)ほか
当日出荷
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
竹棒   約25(特大) 緑 大塚刷毛製造竹棒 約25(特大) 緑大塚刷毛製造(1件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
品番8021-4RoHS指令(10物質対応)対応
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
黒竹 タカショー黒竹タカショー(2件のレビュー)
569税込626
1本
5日以内出荷
人気の黒竹。植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹長さ(m)2.1
竹ヒゴ 100本組 アーテック[学校教材・教育玩具]竹ヒゴ 100本組アーテック[学校教材・教育玩具](8件のレビュー)
1,455税込1,601
1セット(100本)
当日出荷
材質:竹。セット内容:100本組
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。内容素材科目図工
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
白竹 タカショー白竹タカショー
349税込384
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹
庭園用白竹 タカショー庭園用白竹タカショー(1件のレビュー)
799税込879
1本
欠品中
植物の支柱に。天然の素材なので植物にやさしい。
材質天然竹幅(mm)30質量(kg)約0.4さらし竹色質量(g)0.42長さ(m)2寸法(cm)約直径3×長さ200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約直径3cm×長さ200cm
革用みつろうクリーム 尾山製材革用みつろうクリーム尾山製材(11件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等特性はっ水主な用途危険物の類別非危険物
のれん掛け (粘着) LEC(レック)のれん掛け (粘着)LEC(レック)(4件のレビュー)
369税込406
1パック(2個)
当日出荷
強力バネでのれん棒をピタッとはさむ。
用途のれん棒に。材質本体:ABS樹脂寸法(mm)45×40×35タイプのれん掛け耐荷重(kg)2(2個)取付け方法粘着テープ※直径20mm以下ののれん棒
竹バチ 2本組 アーテック[学校教材・教育玩具]竹バチ 2本組アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
竹製のバチ2本組の竹製のバチです。演舞などに材質:竹。サイズ:Φ10~20×300mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。イエロー材質寸法(mm)Φ10~20×300
竹棒 約10(小) 青 大塚刷毛製造竹棒 約10(小) 青大塚刷毛製造(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
幅(mm)10全長(mm)220品番8021-1RoHS指令(10物質対応)対応
竹尺 快段目盛 SK(新潟精機)竹尺 快段目盛SK(新潟精機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
読み間違いしにくい階段状目盛です。 反りの少ない国産竹を使用です。 精度の高いレーザー印字目盛です。
用途寸法測定に材質ピッチ(mm)目盛:両端100まで1、他2目盛上下段cm目RoHS指令(10物質対応)対応
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー(2件のレビュー)
759税込835
1本ほか
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約1830イエロー
エコ 黒竹 タカショーエコ 黒竹タカショー
1,798税込1,978
1本ほか
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660黒竹
廃品を小さくする鋸 SK11廃品を小さくする鋸SK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ご家庭でいらなくなったかさばる廃品を小さくカットします。素材に合わせて3種類の刃を使い分け。 鉄・ステンレス・アルミ・木材・竹・プラスチック・ゴムなどの切断が出来ます。刃の取り付け取り外しが簡単です。
用途物干し竿・ベビーカー・PCケース・釣り竿・塩ビパイプなどの廃品の切断。仕様糸鋸刃細目28山:合板・塩ビ・プラスチック・竹の切断、糸鋸刃荒目16山:木材・ベニヤ・ゴムの切断、バイメタル刃:24山:軽金属・鉄・ステンレス・プラスチックの切断材質(ハンドル)ナイロン/ABS樹脂
桃太郎旗用伸縮ポール 白 ユニット桃太郎旗用伸縮ポール 白ユニット
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
桃太郎旗専用のポールです。
材質スチール(樹脂被覆)トラスコ品番412-6696寸法(mm)下部/22Φ・上部/19Φ質量(g)580長さ(m)1.61~3.0
エコ 青竹 タカショーエコ 青竹タカショー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本ほか
3日以内出荷
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。材質AS、ABS長さ(mm)約3660青竹
竹竿 単品 3本継 2.1m 5本組 あみのエーワン竹竿 単品 3本継 2.1m 5本組あみのエーワン
3,500税込3,850
1セット(5本)
9日以内出荷
川・池用 竹竿 3本継、約2.1m 釣り竹竿。ちょい釣りやお子様用に。イベントのザリガニ釣りにも使われています。雑魚釣り仕掛け2.1mが適合します。竿単品。
竿長(m)約2.1
ライトロッドケース (D) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトロッドケース (D)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
全周面に衝撃に強い肉厚ハードボードを内蔵し、宅急便や航空輸送に最適なロッドケース!「軽い」「ハードボード入り」「ボトムカップ付き」とロッド収納に特化した機能を持ったロッドケース。本体表面は水や汚れに強いPVC素材でお手入れ簡単。長さから横幅まで豊富なラインナップ。ルアー・磯・投げ・船・へらぶな・鮎など様々な釣種のロッドを収納可能。ファスナー取り付け面にもハードボードを内蔵した高剛性ボディ。建物内のつるつる床で滑りにくいボトムカップ。車載時に取り出しやすいトップハンドル、暗やみ時に所在がわかりやすいリフレクター、肩掛けで持ち運べるショルダーベルト、取り回ししやすいハンドル、ロッドを束ねるロッドベルト、インターラインワイヤーポケット付き。内容物を区分けできるセパレーター・グリップ収納ポケット内蔵(195、195Wのみ)。
材質PVC
18V コードレスレシプロソー BLACK&DECKER18V コードレスレシプロソーBLACK&DECKER
18,980税込20,878
1台
当日出荷
キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載 シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用 18Vリチウムイオンバッテリーを採用し、同クラスのレシプロソーとしては軽量設計の1.9kgを実現。 ハンガーラックやスチール棚、物干し竿といった属や大型の粗大ごみの解体をはじめ、庭木の手入れ、竹の切断、壁の切り抜きといったDIYリフォームまで幅広くしたレシプロソー。 ブレードが簡単に付け替えできる「クイッククランプ」、用途に合わせてスムーズな切断をサポートする「ピボッティングシュー」機能などを搭載しています。 直径約6cmまでの金属パイプ、厚さ約9cmまでの木材の切断が可能で、一回の充電あたりで直径19mmの銅管62本の切断が可能です。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)1.5、リチウム電池ストローク数(回/分)0~3000ストローク長(mm)22最大切断能力(mm)木工:厚み90、金属パイプ:Φ60充電時間(分)約40クランプクイッククランプタイプ【ブレード】レシプロソーブレード/セイバーソーブレードブレードレシプロソーブレード/セイバーソーブレード(市販のブレードをご使用いただけます)質量(kg)1.53(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×80×160(本体のみ)付属品18Vリチウムイオン充電池、急速充電器(40分)、ソフトバッグ、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)スイッチ無段変速トラスコ品番474-3091
アルファソニック 別誂きす アルファタックルアルファソニック 別誂きすアルファタックル
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
アクション・デザインともに本格派。トレンド最先端をゆく船キス竿。全体的にハリがあるロッドアクション、取り回しの良い165レングス、高感度CTSチタントップ。これらのファクターが指し示すものは「攻め」の キス釣り。繊細に、しかし精度が高い誘いを行い、わずかな地形変化と微かな魚信も捉え、喰わせるのではなく「掛ける」。軽く握りやすい TVSリールシートはペンシル持ちにも対応する。そんな最先端のキス竿に、江戸和竿を彷彿とさせる天然竹調デザインを纏わせ、まさに 温故知新のキス竿が誕生。東京湾から関西の深場までカバーする。
用途TARGET:キス全長(m)1.65寸法L1(mm)320寸法L2(mm)220元径(mm)8.2継数(本)2仕舞(cm)86錘負荷(号)10-30先径(mm)1.1標準自重(g)112
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~8畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)34ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)113.2容量(VA)35光束(Lm)3850LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
LEDシーリング DAIKO(大光電機)LEDシーリングDAIKO(大光電機)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可クイック取付式/カバー回転式■プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯) ※消灯前の調色調光状態■調色機能付(6500K~2700K)■調光機能付(5%~100%)■常夜灯6段階調光■別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)■別売 DP-40638使用時竿縁天井使用可能■消費効率昼白色時■調光器併用不可■シーンコントローラーは使用できません。~10畳枠:白木(一部竹)カバー:強化和紙/カバー:アクリル乳白(マット)光源寿命:40,000時間
長さ(mm)510幅(mm)510高さ(mm)134電圧(V)AC100消費電力(W)36.5ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)120.5容量(VA)38光束(Lm)4400LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応調光方式調色調光(リモコン調光)演色指数(Ra)83調光の可否調色の可否
段塗竿掛 極 2本物 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]段塗竿掛 極 2本物DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
69,980税込76,978
1本
6日以内出荷
紋竹地に段塗を配し、竿のデザインを選ばないダイワ最高級クラスの竿掛・玉の柄。 コミの狂い、タワミが少なく、メンテナンス性が高いカーボン製竿掛・玉の柄。 竿の長さ、釣り座の高さに応じて一組で万力・玉網を変えることなく多様なアレンジが可能なため荷物の軽減に貢献。 紋竹柄に段塗と高級感ありながらベーシックな佇まいは、飽きることなく永くご愛用いただける逸品。
付属品竿袋寸法(mm)(竿受/弓受)7.5/12.0全長(m)2.09自重(g)200継数(本)4仕舞(cm)109
月光 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月光DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
スムーズな曲がりの支点移動によって高い操作性を実現する『株理論』設計を採用し、へらぶなの引きをしっかりとした胴で受け止め、浅ダナからチョウチン、管理釣り場から野釣りまで、釣り場や釣り方を問わない硬式先調子の本格仕様。一節一節手作業によって作られるその意匠は高級へら竿の代名詞とも言える「節出し段塗」。飽きることなく末永く使える逸品である。
付属品竿袋先径(mm)1.1(1.0)
段塗玉ノ柄 極 2本物 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]段塗玉ノ柄 極 2本物DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
紋竹地に段塗を配し、竿のデザインを選ばないダイワ最高級クラスの竿掛・玉の柄。 コミの狂い、タワミが少なく、メンテナンス性が高いカーボン製竿掛・玉の柄。 竿の長さ、釣り座の高さに応じて一組で万力・玉網を変えることなく多様なアレンジが可能なため荷物の軽減に貢献。 紋竹柄に段塗と高級感ありながらベーシックな佇まいは、飽きることなく永くご愛用いただける逸品。
付属品竿袋寸法(mm)玉枠挿入部:12.1全長(m)1.71自重(g)150継数(本)2仕舞(cm)90
HERA V DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]HERA VDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
16,980税込18,678
1本
6日以内出荷
確かな性能と釣り味の良さを兼ね備える、ダイワの並継へら竿。 具体的にその良さとは、エサを振り込みやすく、アワせやすく、そして掛けたへらぶなを寄せやすい、”基本性能の高さ”だ。 さらに踏み込めば、これら性能の根源には、ダイワの並継へら竿が描く”美しい弧”がある。 HERA Vは硬式先調子だが、竿先の曲がりに淀みもツッパリもなく、振り込みやアワセでは胴がブレずにきちんと竿全体が仕事をする。 しなやかで、マイルドな使用感だが、鈍重ではない。軽量設計の硬式先調子らしく、へら師の操作に対してハイレスポンスで、キレがある使用感になっている。
先径(mm)1.0
月光 剛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月光 剛DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
野や管理釣り場の大型べらを力でねじ伏せて獲るために開発された硬式並継へら竿。そのパワーランク(硬さ)はダイワ並継へら竿の最高ランクに位置するが、一方で単なる硬さだけでなく『株理論』設計に裏打ちされた高バランスにより、しっかりと胴に乗りながらへらに主導権を与えず、一気に水面へと導く。漆独特の青味の風合いを持つ黒の総塗りに漆黒の口巻きをベースに赤の笛巻きが彩りを添える。さらに節部には研ぎ出しを思わせる竹色を加えたこれまでにないこだわりのデザインも釣り場で存在感を主張する。春の乗っ込みの釣りから、流れ川などの野釣りは勿論、盛期の大型管理釣り場での数釣りまで広範囲にカバーする6~21尺までのワイドバリエーションも魅力。へらぶな釣りの豪快な魅力の一面を全面サポートする一竿。
先径(mm)1.1(1.0)
26 兆(きざし) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 兆(きざし)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
より上質な”釣趣(ツリアジ)”を愛しむへら師へ贈る硬式胴調子静かな湖面で己を見つめ、1匹のへらぶなと対峙する…。新生「兆」が提案した「1秒でも長く楽しむ」というへらぶな釣りそのものを心の底から楽しむための新感覚の調子コンセプトは、改めて株理論設計という和竿由来の木地組を取り入れることで、「兆」独特の丸く大きく描く弧は残しながら、アイテムことに穂先から胴までのバランスを見直し、タメだけでなく、そこからスムーズに立ち上がる”弧から生まれるパワー”の効率化を図ることで硬式胴調子に求められる、管理釣り場から野釣りまでより幅広いフィールドで楽める懐の深さを手に入れた。趣ある釣趣(ツリアジ)に彩を添える意匠にもこだわり、朱の段塗部には日の光で微妙な輝きを放ち、和竿を彷彿とさせる透け漆風の竹地、その存在を主張する朱の握りなどを纏わせることで華やかな和のテイストとそれが使い込まれることで生まれる道具としての質感を表現。より上質な”釣趣(ツリアジ)”へと昇華した「兆」はまだ先にあるへらぶな釣りの魅力へと誘う。
月光 柔 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]月光 柔DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
15,980税込17,578
1本
6日以内出荷
高級感とコストパフォーマンスに優れた竹地+笛巻きの外観デザインを採用した。へらの引きをゆったり楽しめる株理論設計の軟調子。 「月光 柔」は理想の弧を求め、和竿のノウハウとカーボン技術の融合を具現化する株理論設計をベースとしながらへらぶなとの一枚一枚のやり取りを楽しむ釣り味重視の趣志向に対応した軟式をベースに尺ごとにバランスを見直しながらその精度を向上させています。一方で冬季のシビアなトーナメントやカッツケ釣りなどにもそのクッション性に優れたバランスにより効果を発揮します。
付属品竿袋
アワピプラ小手(プラスチックシナイ) 阿部工業アワピプラ小手(プラスチックシナイ)阿部工業
4,698税込5,168
1本ほか
8日以内出荷
アワビ・サザエ・ナマコなどのカギ漁に使用するプラスチック製のシナイです。竹やFRP竿に取り付け、先にカギを取り付けてご使用下さい。竿先に直接カギを取り付けるよりもしなりとバネの力で岩場に付着した漁獲物が取りやすくなります。
用途カギ漁用のプラスチックシナイ材質(本体)プラスチック
ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Nモデル) SHIMANO(シマノ)ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Nモデル)SHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
本格並継の釣趣をもっと自由な感覚で楽しむ。 ボーダレスのガイドレスカテゴリーに本格並継が登場。硬式へら竿の調子を継承し、ハイパワーXで鍛え上げたブレの少ないブランクスと7から27の豊富なサイズバリエーションにより、管理釣り場から野釣り場までへらぶな釣りのあらゆるフィールドに対応。短尺は水路のマブナや小型の鯉、長尺は大河川や湖でさらなる大物とのやり取りも可能。遊び心くすぐる並継の釣趣を自由な感覚でお楽しみください。
方式並継先径(mm)1.2
エコ竹 タカショーエコ竹タカショー(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
お手頃価格が魅力。「エコ竹」シリーズ。
材質AS、ABSイエロー