カテゴリ

  • 研磨材(19)
    • メンテナンスブラシ(17)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • その他特殊用途(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
すべてのカテゴリ

「竹ヨージ」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹ヨージ(180mm) TRUSCO竹ヨージ(180mm)TRUSCO(13件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5毛丈(mm)12植付(mm)30
竹ブラシ 大塚刷毛製造竹ブラシ大塚刷毛製造(54件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)12タイプ竹楊子RoHS指令(10物質対応)対応
竹ヨージ(240mm) TRUSCO竹ヨージ(240mm)TRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。 豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。 真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。 ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5毛丈(mm)12植付(mm)38行数3
竹ヨージブラシ(豚毛) H&H竹ヨージブラシ(豚毛)H&H(5件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
精密な研磨・クリーニング作業に最適 コンパクトサイズの竹ブラシ 接着剤塗布などに
材質豚毛
竹ヨージ 180mm 大塚刷毛製造竹ヨージ 180mm大塚刷毛製造(4件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど全長(mm)180毛丈(mm)11植付(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシ インダストリーコーワ竹ブラシインダストリーコーワ(18件のレビュー)
98税込108
1本
当日出荷
機械植え
用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシ 大塚刷毛製造竹ブラシ大塚刷毛製造(15件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)15寸法B(mm)35タイプ重慶ブラシRoHS指令(10物質対応)対応
機械植尺一竹ブラシ豚毛 TRUSCO機械植尺一竹ブラシ豚毛TRUSCO(4件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
溶剤などの使用も可能です。
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質豚毛全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62質量(g)25
真鍮ブラシ 手付型 モノタロウ真鍮ブラシ 手付型モノタロウ(172件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235寸法A(mm)15質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
機械植尺ー竹ブラシナイロン TRUSCO機械植尺ー竹ブラシナイロンTRUSCO(3件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
用途機械部品の洗浄、接着剤の塗布など。材質66ナイロン全長×幅W×厚さ295×16×6毛丈(mm)16植付(mm)62幅(mm)16厚さ(mm)6全長(mm)295質量(g)20線径(Φmm)0.2行数4
竹ヨージ ゴムのり用(豚毛) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(豚毛)TRUSCO(3件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)為、細密作業に適しています。プロ向き。
用途接着剤の塗布など。材質豚毛毛丈(mm)13植付(mm)38幅(mm)13厚さ(mm)5.3行数4行
竹ブラシ楊子型 インダストリーコーワ竹ブラシ楊子型インダストリーコーワ
599税込659
1パック
当日出荷
竹ブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番168-5327幅(mm)145全長(mm)245線径(Φmm)0.1毛丈(mm)13毛材豚毛行数3植付(mm)3
竹ブラシ 豚毛 好川産業竹ブラシ 豚毛好川産業
149税込164
1本
当日出荷
メッキ磨きや接着剤の塗布、機械部品の洗浄などに最適です。
用途メッキ磨き、背着材の塗布、機械部品の洗浄材質豚毛RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ I型 モノタロウチャンネルブラシ I型モノタロウ(102件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
ヘッド形状I型材質(柄部)スチール
竹ヨージ 240mm 大塚刷毛製造竹ヨージ 240mm大塚刷毛製造(2件のレビュー)
249税込274
1本
当日出荷
用途細かい部分のサビ落とし・バリ取りなど全長(mm)240毛丈(mm)11植付(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシ J型 モノタロウチャンネルブラシ J型モノタロウ(234件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
竹ヨージ 豚毛 好川産業竹ヨージ 豚毛好川産業
63税込69
1本
翌々日出荷
種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
竹柄ナイロンブラシ インダストリーコーワ竹柄ナイロンブラシインダストリーコーワ(44件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
竹ブラシ ステップ竹ブラシステップ
179税込197特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに
ユーロクレープ YAZAWA[安全靴・作業靴]ユーロクレープYAZAWA[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
ヨーロッパ市場で高い実績を誇る、100%天然ゴムのクレープラバーシート。グリップ性、耐摩耗性、弾力性がよく防水性、絶緑性、保湿性に優れています。靴の底材に使用すると履き心地抜群です。新調の注文靴や修理用底材または、サンプル靴製品の靴底に使用できます。OA機器や家具等の滑り止めに使用できます。皮革製品に付着した接着剤等の汚れ落としに使用できます。
用途《靴の底材として使用する場合》(1)修理する靴底の汚れを落とす。(2)ソール部、ヒール部を木ヤスリで靴本体の底面のアールに注意しながら平らにすり落とし接着面を荒らす。(3)修理目的の底面の周囲より1cmくらい大きめにボール紙等で型紙を作る。(4)本商品を裁断し修理用底材を作る。(5)靴本体の修理目的部分に接着剤を竹ヨージで塗布し、その後クレープに同様に塗布する。接着剤が完全に乾く前にクレープを靴の本体に接着する。接着の状況確認後、ソール部、ヒール部の中心より外側に向かって底付け用ハンマーでしっかり叩いて接着を完了する。(5)完全接着確認後、靴本体よりはみ出しのクレープ底材の周囲のカット部分を、銀ペンで目印をした後、包丁で切り落とし仕上げる。材質表面のシボ:スムース厚さ(mm)6内容物サイズ(mm)250×350
竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン) TRUSCO竹ヨージ ゴムのり用(ナイロン)TRUSCO(2件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
持つところがくびれている(首付)ため、細密作業に適しています。 ゴムのり用です。
用途接着剤塗布など。材質66ナイロン毛丈(mm)13植付(mm)38線径(mm)0.2