カテゴリ

  • 日用品(26)
    • 物干し/スタンド(21)
  • 建築金物(20)
    • 物干 取付金具(5)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(5)
    • 壁付型(7)
    • 物干し竿(1)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
    • ステップレール/ホルダー類(27)
    • ギア(8)
  • 店舗什器・備品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「竿受け」の検索結果

89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サオカケ ACE(エース)サオカケACE(エース)(8件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質寸法(mm)91×15×70質量(g)80径(Φ)(ビス)4.8仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
SUSワンタッチソケット ACE(エース)SUSワンタッチソケットACE(エース)(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ(3.1×20)×2本
竿止め 積水樹脂竿止め積水樹脂(1件のレビュー)
599税込659
1個(2個)
当日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に 物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。 2個入り
材質ポリプロピレン適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
物干金具 壁取付 モノタロウ物干金具 壁取付モノタロウ(63件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
物干し竿 室内 竿受け かもい・なげし用 積水樹脂物干し竿 室内 竿受け かもい・なげし用積水樹脂(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
竿うけ CONDOR(山崎産業)竿うけCONDOR(山崎産業)
489税込538特価
1台
当日出荷
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ質量(g)30耐荷重(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
ランプ印 プラソケット PS-37 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 プラソケット PS-37LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
パイプ(Φ25 mm)受けとして最適です。
材質ハイインパクトスチロール形状U型ソケットホワイト質量(g)8耐荷重(kg)20耐荷重(N/ペア)196アズワン品番64-6789-72
パイプサポート フジテック・ジャパンパイプサポートフジテック・ジャパン(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト、NBRゴム付属品取付ビス・キャップ仕上クロームメッキ
サオトウシ ACE(エース)サオトウシACE(エース)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
材質寸法(mm)92×15×52.3質量(g)55径(Φ)(ビス)4仕上ユニクロメッキ板厚t(mm)2.3
T-133 クーラーBOX竿掛SP タカ産業T-133 クーラーBOX竿掛SPタカ産業
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
*竿受け部改良で竿の脱落防止がさらにUPしました!
用途*波止~磯釣(上物)釣の竿受けに最適。材質ナイロングラスファイバー+ステンレス
Baオールステン角ハンガー LEC(レック)Baオールステン角ハンガーLEC(レック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい! 丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。 オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。
材質本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂
U型ソケット ACE(エース)U型ソケットACE(エース)(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
ステンレス角ハンガー54 LEC(レック)ステンレス角ハンガー54LEC(レック)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
丈夫でさびにくいステンレス製フレームの角ハンガー。ステンレスフレームの丈夫な角ハンガー。 丈夫でさびに強いステンレスを、最も負荷がかかるフレーム部分に使用した洗濯物干しハンガー。 左右のフレームをつなく蝶番にもステンレスを使用し、ねじれに強い構造。
用途角ハンガーピンチ数54個材質本体・ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂寸法(mm)620×360×230H質量(g)840タイプステンレス角ハンガー
イージーソケットねじ止式 アトムリビンテックイージーソケットねじ止式アトムリビンテック(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。適合パイプ径(Φmm)25形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
141シンカー磯 75m フジノライン141シンカー磯 75mフジノライン
2,898税込3,188
1本
当日出荷
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)75ひも・糸種類道糸
バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSA神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アーム横収納型横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)ホスクリーン EK型GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
ハイブリッド角ハンガー LEC(レック)ハイブリッド角ハンガーLEC(レック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンパクトサイズでピンチ52個 省スペースで大量干しできる。軽くて丈夫なアルミフレームとサビに強いステンレスパーツのハイブリッドタイプ。ねじれに強く丈夫なステンレスヒンジを採用している。低竿対応なので、マンションベランダなどで長物を干す時に便利。
用途角ハンガー
ステンレス一本竿 アイリスオーヤマステンレス一本竿アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
ポール付きはさんでフック 吉川国工業所ポール付きはさんでフック吉川国工業所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
カモイ・ナゲシなどに取り付けられる竿受けとフックのセット!カモイやナゲシなどに取り付けて洗濯物や小物類が掛けられます。 ポールとフックがセットになっているのでサッと使えます。 アーム部分を広げて、カモイ・ナゲシなどに挟んで取り付けるハンガー掛け。 鴨居や長押などに取り付けた後、丸いわっかにポールを通してサッとハンガーをかけられます。
材質本体:ポリプロピレン、バネ:ポリアセタール、パイプ:ABSコーティング、スチールパイプホワイト耐荷重(kg)10使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)530~900×125×160
ステンレスものほし台 ブロー台付 積水樹脂ステンレスものほし台 ブロー台付積水樹脂(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
物干し台用竿受け 積水樹脂商事物干し台用竿受け積水樹脂商事
499税込549
1個
7日以内出荷
ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。
材質PP樹脂、ステンレス寸法(mm)約67×31×103グレー質量(g)約28
ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマステンレスベランダ物干しアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
ステンレス多機能物干し台ほすおー 積水樹脂ステンレス多機能物干し台ほすおー積水樹脂
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ふとんから小物まで1台で干せる大容量タイプです 使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型 伸縮竿(1~1.8m伸縮)が2本付でシーツやふとんも楽々干せます 使用しないときは約13cmの幅でコンパクトに収納できます 竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ Φ25.4/Φ22.2mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ )質量(g)7500耐荷重(kg)全体で約30まで収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×130×1200使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2260×740×1200
ワンタッチベランダ物干し受け 平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け平安伸銅工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴムバネ類/バネ鋼・メッキ仕上げネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
物干し台用竿受け 積水樹脂商事物干し台用竿受け積水樹脂商事
499税込549
1個
当日出荷
ものほし台に簡単に取付けできます。竿がズレにくいストッパー付です。2個入り。
材質PP樹脂、ステンレス寸法(mm)約67×35×103グレー質量(g)約29
セキスイ ステンクラーものほし台 大空 積水樹脂セキスイ ステンクラーものほし台 大空積水樹脂
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
奥行45cmのコンパクトな物干し台。 ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。 脚が収納できるので収納コンパクト。 竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.8(左+右)ステン&ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
ステンピトン マルシン漁具ステンピトンマルシン漁具
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
用途ピトン仕様ピトン竿受け部分径(mm):13
突っぱり竿受け 平安伸銅工業突っぱり竿受け平安伸銅工業(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
バネの力で取付け・取外しがラクラク! 10cmの大型キャップで安定感抜群!
デイリースイング(腰壁用物干金物) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)デイリースイング(腰壁用物干金物)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
洗濯物を高低2通りの位置で干せる腰壁取付の物干金物です。ノイズレスな形状で様々な現場になじみます。天候や洗濯物に合わせて、アーム角度を簡単に調整いただけます。竿ごとアームを振り上げ収納して、空間を有効活用していただけます。
用途ベランダの腰壁に最適です。材質アルミダイカスト耐荷重(kg)30(2本あたり)表面処理粉体塗装取付寸法(mm)幅44×高さ160×厚さ14取付穴ピッチ(mm)122~130取扱説明書(4.37MB)
セキスイ ステンレス物干し台 大空 積水樹脂セキスイ ステンレス物干し台 大空積水樹脂(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
欠品中
持ち運び簡単な屋外物干し台です。 竿をしっかりキャッチする着脱可能な竿受けを採用しました。
用途屋外での布団干し、衣類も大量に干せます仕様高さは伸縮式、洗濯物の丈にあわせて調整可能 竿(別売り)は3本までかけれますトラスコ品番479-9054材質ステンレス巻きスチ-ルパイプ、ポリプロピレン(PP)・ABS樹脂、ステンレス・鉄(メッキ)幅(mm)730質量(kg)4.8ステン&グレー高さ(mm)1180~1500奥行(mm)800耐荷重(kg)約30まで(竿掛け3本)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1180~1500×730×790
壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 YAMAZEN(山善)壁掛け物干し受け ホルダー 石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要YAMAZEN(山善)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる本体(台座)の2個のセット物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラクアームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用【詳細】耐荷重: 12kg最大取り付けサイズ: 土台と土台の間 200cm壁から竿受けまでの距離: 約29cm推奨物干し竿サイズ: 直径22~30mmの物干し竿、ポール【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。耐荷重12kg 2個組 壁付け 洗濯物干し 室内 干し 賃貸 コンパクト 竿受け 物干竿 コーナー 梅雨 花粉 黄砂セット内容本体(台座)2個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本材質ABS樹脂質量(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体)7.5×3/31.5×31.5組立時間約60分以上
つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm 積水樹脂商事つっぱり式窓枠物干し 高さ90~150cm積水樹脂商事
4,898税込5,388
1台
5日以内出荷
日当たりの良い窓スペースを有効活用、窓枠に簡単に取付けできます。専用の伸縮竿1本付き、腰窓スペースで効率良く干せます。リビングでの部屋干しにも違和感のない清潔なホワイトカラー。竿受けはそれぞれ使いやすい高さに調整できます。竿受けは回転収納、竿は本体に掛けてスッキリ収納できます。
用途洗濯物干し 突っ張り 室内物干し 物干し台 物干しスタンド 物干し竿付属品専用伸縮竿1本付き材質樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.3取付90~150cmタイプ組立式耐荷重(kg)5まで寸法(cm)【竿】118~204寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】7×39×90~150 (片側サイズ)
25 リーオマスター 真鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 リーオマスター 真鯛DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
ダイワ真鯛竿初の新構造 リーオマスターマダイ史上最高の仕掛け安定力とパワーを両立コマセ真鯛竿の常識を覆す、1番節フルソリッド2ピース構造。1番節は、ソリッドならではのしなやかさで優れた仕掛け安定力を実現。またグラスソリッドより細身かつ軽量に仕上げることができるカーボンソリッド化により、風の影響を受けづらくソリッド竿の弱点である持ち重り感を払拭。2番節をチューブラー化したことでバットパワーが向上し、意のままのコマセワークは勿論、大鯛とのファイト時のポンピングも容易に可能となった。安定したファイトを実現させたフォアグリップ、高級感のある金属製ホルダーロックを備えた充実仕様。
付属品ロッドベルト、竿袋適合クランプS継数(本)2
筏受太郎 第一精工筏受太郎第一精工
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°
用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。付属品台ネジ2個質量(g)230(台ネジ2個含む)収納寸法(mm)320x45x80
竿止め グレー 4個セット 積水樹脂商事竿止め グレー 4個セット積水樹脂商事
1,598税込1,758
1袋(4個)
5日以内出荷
竿をしっかりとはさみ落下や移動を防止します。高い位置にも片手で取付けできるピンチタイプです。
用途竿ピンチ 洗濯ばさみ 洗濯バサミ 洗濯ピンチ材質本体/PP樹脂 金属部品/鋼線(メッキ)質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×13×7適合径(Φmm)【竿の太さ】25~40まで太さ(mm)【竿受けパイプ】30まで
サンドポール 第一精工サンドポール第一精工
699税込769
1個
8日以内出荷
コンパクトに収納。様々な釣り場に対応できる竿受けシリーズです。
141シンカー磯 150m フジノライン141シンカー磯 150mフジノライン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
PEラインとは異なる素材、ポリアリレート繊維を100%使用した磯釣り用道糸。 強度はナイロンの約3倍。 比重が1.41と重く、風や潮の流れの影響を受けにくい。 吸水がなく、伸びがほぼゼロなので、厳寒期の小さなアタリも竿先に感じやすい。 適度な比重のため、ウキを沈めての全遊動仕掛けに適している。 糸の表面には、耐熱800℃のボロンコートを施し、熱摩擦に強く、耐久性を保持。 ※ハリスとの結束について 商品パッケージ内におすすめの結束方法のアドバイスを同封しています。 他には、電車結び(回数はそれぞれ4回)の後、糸端を少し長めに残す方法も有効です。 【スペック】 号数:0.8号 直線強力5.1kg 1号 直線強力8.2kg 長さ:75m巻、150m巻
長さ(m)150ひも・糸種類道糸
ラーク16号DX 第一精工ラーク16号DX第一精工
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷
クランプネジのL型ハンドルに取り付け、クランプネジを指先でクルクル回せるので船べりへの脱着がスピーディーになります。
用途船釣り用 電動・手動リール竿受、コンパクトに折りたためて携帯に便利。軽量小型で大物を受け答える!!軽くて強いカーボンボディ、竿受部が左右90度に首振り可能な新機構。潮の流れに合わせて、竿受部が左右45度の位置で固定することができ、狭い場所でもオマツリを避ける方向へ自在に対応できます。脱着は竿を持った指先で操作でき、やりとりのタイミングを逃しません。サポートの装着は押し込むだけ!前後のシャクリ、左右にスイングできるので、仕掛けを引き寄せるにも、素早く対応ができます。付属品収納用ドライバッグ、尻手ロープ、細竿径用アダプターセット質量(g)1600取付幅(mm)有効:20~85収納寸法(mm)120×300×150(付属品ドライバッグ収納時)適合ハリス(号)(幹糸)約16号まで
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール 積水樹脂ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
ふとんも干せるダブルバー仕様。竿は最大5本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂・天然ゴム、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)ステン/グレー質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×590×2050~3000