カテゴリ

  • 建築金物(448)
    • 物干し竿(29)
    • パイプ・ブラケット・ソケット・アングル(7)
    • 壁付型(158)
  • 空調・電設資材(136)
    • ケーブルキャッチャー(78)
  • 店舗什器・備品(39)
    • のぼり用備品(22)
  • 日用品(538)
    • 物干し/スタンド(201)
  • 船舶用品・漁業資材(1,522)
    • ロッド、釣り竿(1,078)
  • 測定用品(144)
  • 農業機械(54)
  • 建材・エクステリア(50)
  • オフィス家具(28)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • 農具(14)
  • 防災用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 塗料(8)
  • 溶接用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 安全保護具(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 手袋(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 1.6~3(1)
  • 100(1)
  • 150(3)
  • 300(3)
  • 600(2)
  • 910(3)
  • 1000(3)
  • 1200(2)
  • 1210(2)
  • 1540(2)
  • 1820(3)
  • 2000(4)
  • 2340(2)
  • 2500(3)
  • 3000(13)
  • 3650(2)
  • 3800(3)
  • 4000(7)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
ブランド
  • モノタロウ(20)
  • PROMATE(7)
  • アイリスオーヤマ(67)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(81)
  • EBM(江部松商事)(4)
  • GIKEN(川口技研)(76)
  • 積水樹脂(41)
  • NASTA(ナスタ)(35)
  • AINO(愛農)(1)
  • ACE(エース)(50)
  • RELIANCE(リラインス)(6)
  • SHIMANO(シマノ)(873)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](174)
  • 第一精工(127)
  • 東和産業(65)
  • エスコ(54)
  • オーエ(47)
  • サワフジ(44)
  • PRO:TRUST(プロトラスト)(39)
  • シンワ測定(38)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(2)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(117)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(13)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「竿」の検索結果

関連キーワード
3,149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伸縮竿 ステンレス製 モノタロウ伸縮竿 ステンレス製モノタロウ(28件のレビュー)
739税込813
1本ほか
当日出荷
用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
miniカーボンキャッチャー PROMATEminiカーボンキャッチャーPROMATE(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)竿:23.5
ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きパイプを使用した物干し竿です。
種類物干竿ブルー
ケーブルキャッチャー PROMATEケーブルキャッチャーPROMATE(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
ポケットフィッシャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポケットフィッシャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ジョイント釣り名人スリム DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジョイント釣り名人スリムDENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ステンレス一本竿 アイリスオーヤマステンレス一本竿アイリスオーヤマ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマオールステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
幟用 ステンレス竿(伸縮自在) EBM(江部松商事)幟用 ステンレス竿(伸縮自在)EBM(江部松商事)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質ステンレス外寸(mm)1500~3000
miniカーボンキャッチャー4.4m PROMATEminiカーボンキャッチャー4.4mPROMATE(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
伸長時寸法(m)4.4質量(g)240収納時寸法(mm)460
油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料カンペハピオ(131件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
洗濯バサミ モノタロウ洗濯バサミモノタロウ(41件のレビュー)
129税込142
1袋(20個)
当日出荷
1袋20個入りのお買い得商品です。
用途物干しの固定に材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線寸法(mm)約60×12×32質量(g)約80(1パック)入数(個)20
ランドリーパイプセット RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプセットRELIANCE(リラインス)(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
浴室用物干竿です。雨、花粉、PM2.5など洗濯物が外干しできない時に大活躍です。 一般的に使用されているステンレス製ランドリーパイプと樹脂製ブラケットのセットです。
材質ブラケット:ABS樹脂、パイプ:ステンレスブラケット・キャップ:ホワイト表面処理パイプ:研磨耐荷重(N)最大98未満(但し、パイプに均等に重さがかかる場合)浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
台付スコヤ 目盛付 モノタロウ台付スコヤ 目盛付モノタロウ(132件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール種類台付スコヤ表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み最小目盛(mm)1取扱説明書(0.4MB)
パラソルハンガー3段 モノタロウパラソルハンガー3段モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3段式のパラソルハンガーです。
用途室内での物干しに材質パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ポリプロピレン寸法(mm)幅800、奥行800、高さ1760(収納時:幅150、奥行150、高さ2020)樹脂部:白質量(g)約2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.7MB)ピンチ数16ハンガー1段目:8本、2段目:16本、3段目:16本
室内用ホスクリーンスポット型 GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーンスポット型GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック手軽にワンタッチ着脱ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマステンレス物干し竿アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
カンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料 カンペハピオカンペハピオ 水性シリコンカラースプレー 水性塗料カンペハピオ(37件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
[汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。 [使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。 [つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
用途鉄部 及び アルミ製品 フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 プラスチック 発泡スチロール / プラスチック / アクリル / スチロール / 硬質塩ビ / ABS樹脂 ※上記以外は不適 屋外 コンクリート(床を除く) / スレート / モルタル 他(一時的な利用に限る) ガラス ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる箇所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込みの大きい素材] MDF板 など [高温部] ストーブ など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 / 自動車 など
ステンレス巻パイプ モノタロウステンレス巻パイプモノタロウ(13件のレビュー)
890税込979
1本
当日出荷
ステンレスを巻き付けた鋼管です。
用途ハンガーパイプや物干しなどに。材質スチール(SUS304膜 0.1mm)寸法許容差(mm)±0.25仕上#400研磨(横目)
洗濯バサミ ステンレス製 モノタロウ洗濯バサミ ステンレス製モノタロウ(43件のレビュー)
299税込329
1袋(12個)
当日出荷
さびにくいステンレス製の洗濯バサミです。
用途物干しの固定に材質ステンレス(SUS204)寸法(mm)約15×20×65質量(g)約10入数(個)12
OnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ) オンスクエアOnLord(オンロード) OL-336B クリップセンサーライト(クリッパ)オンスクエア(22件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
2021年グッドデザイン賞 受賞!!クリップみたいに挟むだけの超簡単設置。電池不要でキャンプでも家でも大活躍!!設置に工具が不要なので付け替えもラクラク。必要な時、必要な場所へ明かりを持ち運べる。ソーラーパネルとLEDが表裏構造なので、窓際で充電して、そのまま夜の室内を照らすことも可能!!灯りが欲しい場所にはさんですぐ発光!物干し竿や手すりなどに簡単取り付け!ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなクリップ式センサーライト!昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光!明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!はさむだけのクリップ式で女性やお年寄りでも取り付け簡単!
用途取り付け、取り外しも簡単なので園芸等の軽作業の照明利用にも最適!直径約5cmの単管パイプにもそのままはさめるので工事現場の作業にも最適!ソーラーパネルが背面にあるのでガラス面に設置すれば室内も照らせる!セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、壁面取付用パーツ、滑り止めテープ×2枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)ブラック質量(g)約285電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)全光束(Lm)約350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×98×175保護等級IP65相当(完全防水ではありません)色温度(K)6500保証期間製品到着後1年間センサー感知方式明暗、人感設置方式クリップ設置場所屋外動作温度(℃)-10~40灯数45灯点灯時間常灯モード:最長約10時間連続発光(満充電時)点灯回数<満充電時>約300回 <平均>夏 約250回/春秋 約200回/冬 約150回電球の種類LED
プロトラクター モノタロウプロトラクターモノタロウ(10件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
竿の目盛はタテ、ヨコの二種類あるので便利です。
用途角度の測定やケガキ作業に。材質SUS410(本体)、銅(ネジ)質量(g)63精度±0.2最小読取値(°)1本体厚さ(mm)1.2本体直径(Φ)90竿厚さ(mm)1.2竿長(mm)197
蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO)蚊に効く 虫コナーズプレミアム プレートタイプ無臭 虫除け 吊り下げ金鳥(KINCHO)(2件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
【特長】●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策! ●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く! 2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止 。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2.屋外で蚊を寄せつけない。〔半径1m(3m2) の範囲〕屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめ:KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも 流れ落ちにくい! 晴れでもOK! 3.季節を問わず蚊の出る時期に約250日間ずっと効く!吊るだけで蚊に効く。無臭。雨にぬれてもOK。250日用。<リサイクル>PET→容器
用途【効能】蚊成虫の侵入阻止又は忌避※使用環境により効果は異なります。適合害虫蚊成虫有効期間250日シリーズ虫コナーズ利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
洗濯ネット 角型色柄物用 アイセン洗濯ネット 角型色柄物用アイセン(1件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
ワイシャツなら2~3枚洗えます。細かいメッシュで洗濯物への糸クズの付着を防止する角型の洗濯ネット。黒い衣類に最適。 洗濯物から出る糸くずや毛糸クズの侵入を防ぎ、ネット内の洗濯物をしっかり守る。洗濯物のからみつきを防ぎ、縮みやボタン落ちを抑えます。 洗濯物を折りたたんで入れやすい角型で型くずれの防止。他の洗濯物の傷みを抑え、洗濯中に開くことを防ぐファスナーカバー付き。 大きめのファスナーなので、引手を押しこまなくてもラクラク、カバーの内側に入ります。長めのループですので、竿に掛けて乾燥させることができます。
タイプ角型材質ポリエステル寸法(cm)40×50
ひも付ピンチ アイセンひも付ピンチアイセン(3件のレビュー)
409税込450
1袋(15個)
当日出荷
ヒモ付きなので、竿やロープに取り付けたままご利用いただけます。ヒモが締まりますので、風などで横ズレしにくい。濡れた手でも持ちやすいように凹状になっています。
タイプ小型ピンチ材質本体:ポリプロピレン バネ:鋼線サイズ変色することがあるので注意する。アズワン品番65-0392-21入数(個)15
ICS丸パイプ Φ32 工事用 ACE(エース)ICS丸パイプ Φ32 工事用ACE(エース)(34件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
鋼管に0.1ミリテンレス帯鋼を密着したパイプ
用途網棚、天井握りパイプ、手すり、シート枠、運転席囲い、防護棚、壁棚、出入口案内支柱、物干竿、物置のハンガーや棚等材質スチール+SUS304外径(Φmm)32仕様養生袋無し厚さ(mm)1.2仕上#400鏡面研磨(横目)
アルミ 平板 久宝金属製作所アルミ 平板久宝金属製作所(18件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷から4日以内出荷
軽くて切りやすい、細工がしやすい。 いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場 物置・換気口・手芸用・園芸用 犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!タイプ平板調質H24
ML2 ひも付ピンチ 15P オーエML2 ひも付ピンチ 15Pオーエ(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ヒモ付き洗濯バサミ先端の凹凸面でしっかりはさめます。 ひも付きなので、竿に吊り下げたまま使用できます。下着やくつ下などの小物干しに便利。
タイプ小型ピンチ材質本体/ポリプロピレン、ひも/ポリエチレン、バネ/鋼寸法(cm)11.5×4.8×1.2入数(個)15
多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ) ダイマツ多目的万能物置(間口2400×奥行1800mmタイプ)ダイマツ(6件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷から21日以内出荷
バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど仕様組立式付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本材質ガルバリウム鋼板適合床面積1.15坪/3.79m2適合地域一般地用
ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット) RELIANCE(リラインス)ランドリーパイプブラケットセット(2ヶ1セット)RELIANCE(リラインス)(9件のレビュー)
579税込637
1セット
当日出荷
ランドリーパイプ用受具セットです(リラインスR22ランドリーパイプセットのブラケット・パイプキャップのみ)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×22×43材質ABS樹脂ホワイト浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
防草シート(1m×50m) YAMAZEN(山善)防草シート(1m×50m)YAMAZEN(山善)
5,698税込6,268
1巻ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
面倒な除草作業が防草シートを敷くだけで、日差しを遮り雑草の発生を防止。 はさみやカッターで簡単にサイズ調整可能。
用途テラス/お庭/花壇/物干し場/駐車場やガレージに、雑草対策/雑草防止/防草シートブラック長さ(m)50使用目的防草シート、雑草対策、雑草防止密度100g/平米幅(m)1
Y型洗濯ピンチ TRUSCOY型洗濯ピンチTRUSCO
399税込439
1セット(20個)
当日出荷
丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。ピンチは濡れた手でも押さえやすいように凹状になっています。他クリップとして束ねるのに使用可能です。洗濯物を留めるのに他クリップとして束ねるのにも使用可能です。丈夫な強力バネで衣類を竿ごとしっかりはさめます。物干し竿の上から洗濯物を2枚同時にはさむことができます。先端は衣類を傷めないソフトな設計です。
用途洗濯用に。タイプ竿ピンチ材質樹脂、本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線トラスコ品番855-2572幅(mm)65ブルー/ホワイト高さ(mm)90質量(g)185入数(個)20寸法(幅W×高さh)(mm)65×902018年トラスコ掲載ページ9 0190
鳥よけシート DAIM鳥よけシートDAIM(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
鳥のフン害から家を守ります。 物干し竿、ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしなどの鳥の止まりやすい場所に設置できます。 タテ・ヨコ連結もカンタンにでき、取り付け場所や範囲に応じて色々な組合せが可能です。
材質ポリエチレンブラック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)122×512×53(トゲ)
かんたんポールスタンド DAIMかんたんポールスタンドDAIM
889税込978
1本ほか
7日以内出荷
<商品説明> 組み立てが簡単で持ち運びもしやすい、屋内向けののぼり竿用のスタンドです。 注水式ののぼり竿と比べて小さいので、のぼり旗をより引き立てます!
ステンレスもの干しブロー台セット アイリスオーヤマステンレスもの干しブロー台セットアイリスオーヤマ(10件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン幅(mm)800高さ(mm)1195~1690質量(g)2680(1台あたり)奥行(mm)315耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
強化ポールクリップ ニッコー強化ポールクリップニッコー(7件のレビュー)
549税込604
1セット(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強化プラスチック使用で耐久性・丈夫さがアップしたポールクリップ。耐衝撃強度に優れた丈夫な竿ピンチ。ヘルメットや自動車部品に使われる工業用プラスチック素材使用。耐久性にすぐれ、経済的。
材質本体/ポリカーボネート バネ/鋼線クリア質量(g)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)3.8×5×10入数(個)12
首が曲がる洗濯ハンガー 日本製 アーネスト首が曲がる洗濯ハンガー 日本製アーネスト
999税込1,099
1セット(10個)
5日以内出荷
ハンガーの首の所が曲がるので、丸首の洋服の襟口が広がるのを防ぎながら簡単に干すことができます。掛ける所は強力バネクリップ式なので、強い風の日でも竿の上でハンガーがずれて竿の上で一箇所に洗濯物が片寄ってしまうのを防ぎます。洗濯ロープにも干せます。
用途洗濯ハンガーとして。クリップタイプ/洗濯ロープ/強力/バネ/おしゃれ着/えり/襟/伸びない材質ポリプロピレン、鋼線(ユニクロームメッキ)質量(g)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37.5×1.5×22
ランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみ NewHikariランドリーホルダーroom浴室用 ランドリーパイプのみNewHikari
3,398税込3,738
1本
6日以内出荷
材質ステンレスSUS304全長(mm)950~1800種類物干竿筒径(Φmm)内:19、外:22関連資料(0.81MB)
ジカ付けパーツ(コンクリート用) ACE(エース)ジカ付けパーツ(コンクリート用)ACE(エース)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋
当日出荷
設置場所に応じたパーツをご用意
用途物干金物 スカイクリーンAP・APL型用仕様RCへの取付材質SUS304
パラコード TIGER(タイガー)パラコードTIGER(タイガー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
パラシュートに使用されているナイロン製の丈夫なロープのことです。 もともと軍事用の兵士向けに開発されており、耐荷重は250kg、強い風や重さに耐えられる頑丈さを持っています。 テントやタープを張る際や、洗濯物干し用のロープとして、アウトドアやサバイバルシーンで大活躍。 パラコードの内部には細いナイロン糸が7本入っており、取り出せば釣り糸や縫物糸としてもお使いいただけます。 ナイロン製なので、切り口はライターで軽く炙ればほつれ止めとなります。 最近はハンドメイドツールとして注目されており、いろいろなカラーを組み合わせて編めば、ブレスレットやキーホルダー、ベルトなどのファッションアイテムや、工具のすべり止め、ペットボトルの持ち手、防災グッズなど、アイディア次第で様々な用途に使うことができる、とても便利なヒモです。
用途アウトドア・防災・工具・DIY付属品ジッパー式ビニールケース材質ナイロン100%長さ(m)30耐荷重(kg)250太さ(mm)4
関連キーワード
...