カテゴリ

  • 建築金物(189)
    • グレーチング(52)
    • ルーフドレイン(73)
    • マンホール・グレーチング専用ハンドル(8)
    • 点検口・収納庫(24)
    • マンホール(26)
    • グレーチング用部品(6)
  • 安全用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
すべてのカテゴリ

「第一機材」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製 格子蓋 第一機材鋳鉄製 格子蓋第一機材(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から15日以内出荷
材質FC200/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ モルタル充填用(充填深さ40mm)密閉型 屋内外用第一機材
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
BH-7SL用開閉具 第一機材BH-7SL用開閉具第一機材(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(2本)
当日出荷
化粧蓋MT-Hシリーズ、MT-HLシリーズ、MT-Eシリーズ、MT-ELシリーズ、MT-5SL、MIB-RSシリーズ、MIB-R2シリーズ適合品。
用途マンホールカバーの開閉鍵に。材質SS400表面処理電気亜鉛めっき
ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 バルコニー・庇用 塗膜・モルタル防水用 差し込み式第一機材(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
HWP-MS・PS用開閉具 第一機材HWP-MS・PS用開閉具第一機材
2,698税込2,968
1組(2本)
当日出荷
材質SS400/MF-60 電気亜鉛めっき
DGTSU用開閉具 第一機材DGTSU用開閉具第一機材(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(2本)
当日出荷
適合機種GNS、GNSN、GNSH、GNSNH、GHS、GHSN、GMS、GMSN、GUS、GUSN
JBM用開閉具 第一機材JBM用開閉具第一機材(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1組(2本)
当日出荷
適合機種(化粧蓋)MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ、(一般用)DMHAシリーズDMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ , MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ※MF-1ロングタイプも使用できます。(MSA・MCA、MSAOS・MCAOSシリーズは除く)※MF-14も使用できます。
マンホールカバー(T-2仕様) 第一機材マンホールカバー(T-2仕様)第一機材(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(1)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(2)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(3)ゴムパッキン:クロロプレン/-、(4)締付ボルトSUS304/2-M10×35六角ボルト、(5)取手カバーSUS304/-タイプ丸枠
フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用 第一機材フロアーハッチ Pタイル充填用 密閉型 屋内外用第一機材
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。 耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。 固定ボルト一体型の取手は、特殊形状なので専用ハンドルでなければ開閉できません。(ロック機構) また、一体型なので作業性が良く、ボルト紛失の心配もありません。
材質(1)蓋目地:SUS304、(2)蓋:SUS430、(3)受枠:SUS304、(4)取手:SUS304/固定ボルト一体型、(5)補強:SUS304、(6)アンカー:SEHC、(7)パッキン:クロロプレン
ステンレス排水ピットカバー 第一機材ステンレス排水ピットカバー第一機材(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス板をプレス加工した排水蓋です。 (SP-2N・SP-2) 浴室・トイレ等へのご使用を推奨します。 蓋の材質はSUS304。 みぞ幅250mm以上はSP-2NLまたはSP-2NHPをご使用ください。 SP-2は表面のみ400番研磨です。 (SP-2NL・SP-2NL-E・SP-2NL-E2) 建物廻り、ペデストリアンデッキ・トイレ・階段下等の場所へのご使用を推奨します。(耐荷重は等分布荷重3.5KN/m2) 蓋・補強形鋼の材質はSUS304。 蓋裏にはズレ止めを兼ねた補強形鋼がついています。 SP-2NL・・・蓋の両端についています。(標準蓋) SP-2NL-E・・・1端のみずらしてついています。(補強形鋼がエンド枠にぶつからないようにするため) SP-2NL-E2・・・両端ともずらしてついています。(1枚蓋、四方受枠などの場合)
材質(1)ステンレス目地:SUS304/ヘアーライン、(2)受枠:A6063S-T5/アルマイト処理、(3)クッション:塩ビ系ゴム、(4)アンカー:SPCC/電気亜鉛めっき板厚(mm)3
フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型 第一機材フロアーハッチ モルタル充填用 アルミ目地 ガタツキ防止型第一機材
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
モルタル充填あるいはテラゾー研ぎ出し、または磁器タイル、モザイクタイル、クリンカタイル等を貼りつけてご使用ください。外枠にはガタツキ防止用のクッションを装填しています。
屋内用深さ(mm)【充填】17
U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム 第一機材U字溝側溝用ステンレス製グレーチング用 平型クッションゴム第一機材
669税込736
1本
4日以内出荷から11日以内出荷
付属品シール付種類U字溝
マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)第一機材
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
一般用のマンホールカバーです。
ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用 第一機材ステンレス製防じん網 よこ口ドレイン・ドーム型ストレーナ用第一機材
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
雨水を中水利用する場合などに、枯れ葉やゴミが排水管の目詰まりを起こしたり中水タンクに流入するのを防止するため等の保護網です。
仕様よこ口材質SUS304表面処理酸洗
化粧マンホールカバー T-2荷重用 第一機材化粧マンホールカバー T-2荷重用第一機材
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷
材質(1)ステンレス目地:SUS304、(2)ステンレス取手:SUS304、(3)カバー:FC200/樹脂系塗料塗装、(4)受枠:FC200/樹脂系塗料塗装、(5)クッション:クロロプレン、(7)パッキン:塩化ビニル、(8)アンカー:SS400
ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 格子蓋第一機材(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1枚
11日以内出荷から22日以内出荷
材質FCD500/樹脂系塗料塗装種類格子蓋
ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用 第一機材ルーフドレイン 横型 アスファルト・シート・塗膜防水用第一機材
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ステンレス製オーバーフロー管 第一機材ステンレス製オーバーフロー管第一機材
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
ルーフドレイン(RL-7ML型) 第一機材ルーフドレイン(RL-7ML型)第一機材
7,498税込8,248
1個
当日出荷から8日以内出荷
排水溝幅が10mmの細溝用として最適。 ストレーナはステンレス製ですので優美です。 塗膜防水施工への配慮から、本体形状をなだらかにし、本体側に塗膜溜まりを設けました。
用途廊下用。種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:SUS304、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)小ねじ:SUS304/1-M6×12丸小ねじ、(4)アンカー:SWRM、(5)スペーサー:硬質塩化ビニルタイプみぞ幅100mm用
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
細目グレーチング用開閉取手 第一機材細目グレーチング用開閉取手第一機材
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋 第一機材ダクタイル鋳鉄製 細目ます蓋第一機材
14,980税込16,478
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
種類ます蓋ピッチ細目材質FCD500/樹脂系塗料塗装
ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 バルコニー用 塗膜・モルタル防水用 ねじ込み式第一機材
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
マンホールカバー用オプション部品 第一機材マンホールカバー用オプション部品第一機材
599税込659
1個
6日以内出荷
マンホールカバー用オプション部品
MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材MSA・MCAシリーズ用開閉工具第一機材(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
リーブスクリーン 第一機材リーブスクリーン第一機材
16,980税込18,678
1台
7日以内出荷から11日以内出荷
格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ 第一機材U字溝側溝用スチール製グレーチング 普通目 ノーマルタイプ第一機材
4,698税込5,168
1枚
3日以内出荷
U字溝の上に置くだけで溝蓋として使用できます。 素材には常に適正な材料を使用し、ご使用条件に適合するように設計されています。 また特殊溶接機で完全に溶着されていますので、車輌などの衝撃に対しても 十分な耐久性を持っており、こわれることはありません。 従来のみぞ蓋にくらべて、開口面積が大きく、排水性に優れ、ゴミや砂がたまらず汚水や 雨水をたちまちの内に排水し、路面を常に清潔かつ衛生的に保つことができます。
仕様U字溝用、普通目、ノーマルタイプ材質一般構造用圧延鋼材(SS400)、溶融亜鉛めっき寸法(mm)スキマ:27ピッチ普通目種類U字溝ピッチ(mm)メインバー:30耐荷重歩道
ルーフドレイン(RSDM型) 第一機材ルーフドレイン(RSDM型)第一機材(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプ差し込式
ルーフドレイン(RL-4S型) 第一機材ルーフドレイン(RL-4S型)第一機材
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするため50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
用途屋外用。種類よこ引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/2-M8×50NW付、(5)小ねじ:SUS304/1-M6×16丸小ねじ、(6)アンカーボルト:SWRM、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重 第一機材ラクラクスロープ 乗用車用・連結式 T-2荷重第一機材
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
車道から車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。衝撃に強く耐蝕性、耐摩耗性に優れています。本体は必要な枚数を連結できます。MGL-3は、工具・部品・裏返し不要で簡単に連結できます。また、連結式のため、ズレにくい特長を持っています。
用途落ち着いた重量感のある美しいデザイン!滑り止め模様、水抜き穴付き水に浮かず、割れない、鋳鉄製材質FCD500表面処理樹脂系塗料塗装荷重T-2(総質量)関連資料(0.06MB)
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式 第一機材ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式第一機材
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル
U字溝側溝用鋼製ちり除け金物 第一機材U字溝側溝用鋼製ちり除け金物第一機材
2,898税込3,188
1台
4日以内出荷から16日以内出荷
種類U字溝
ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式 第一機材ラクラクスロープ T-2荷重(乗用車)用 連結式第一機材
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
落ち着いた重量感のある美しいデザイン。滑り止め模様。水抜き穴付き。 水に浮かず割れない鋳鉄製。 シャドウから車庫や宅地への乗り入れがスムーズに行えます。 本体は必要な枚数を連結できます。
材質FCD500/樹脂系塗料塗装
ルーフドレイン(RTD型) 第一機材ルーフドレイン(RTD型)第一機材
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類たて引き用材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)アンカーボルト:SWRM、(4)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(5)スペーサー:硬質塩化ビニル/ねじ込式H1=80mmを除くタイプねじ込式
SP-2用通し受枠 第一機材SP-2用通し受枠第一機材
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 第一機材ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用第一機材
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!
仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2
ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用) 第一機材ルーフドレイン 縦型中継用 ねじ込み式(モルタル防水・塗膜防水用)第一機材
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
仕様バルコニー中継用、ねじ込式、縦型、モルタル・塗膜防水用材質(ストレーナ、本体)FC150/樹脂系塗料塗装、(アンカーボルト)SWRM、(小ねじ)SUS304/2-M6×16丸小ねじ、3-M6×12丸小ねじ、(スペーサー)硬質塩化ビニル寸法H1(mm)200本体高さ(mm)80
フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用) 第一機材フロアーハッチPタイル貼物用 ステンレス目地 簡易密閉型(一般用)第一機材
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
厚さ2~3mmの合成樹脂系床材・タイル等を接着剤で直接蓋板に貼りつけてご使用ください。MKPタイプ は外枠に防臭用のゴムパッキンを装填しております。
屋内用
水はね防止用アダプター バルコニー中継ドレイン用 第一機材水はね防止用アダプター バルコニー中継ドレイン用第一機材
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節することにより使用できます。その際、水抜きの切り込みを入れてください。
材質EPDM
マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)第一機材
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
カバーの中央に「電」が鋳出しされています。