カテゴリ

  • 医療(10)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 作業服(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「筋電」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECG電極 Medico アズワンECG電極 Medicoアズワン(5件のレビュー)
1,881税込2,069
1袋(50個)
当日出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器
ハンディ表面電位計 (IZH~) SMCハンディ表面電位計 (IZH~)SMC
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
筋電計測スターターキット 朝日ラバー筋電計測スターターキット朝日ラバー
149,800税込164,780
1式
48日以内出荷
ナノシート電極と伸縮配線を組み合わせ、筋電計測のような生体センシングが可能になります。 ナノシート電極は厚みが薄いので違和感なく装着でき、伸縮配線は測定時の動きに制限をかけません。 手のひらや足の裏、顔周りなど、従来測定が難しかった箇所にもご使用いただけます。 サンプリング周波数~500Hzの筋電計を標準ラインアップ。
仕様●ナノシート電極●▼品番:ARNE-001●▼サイズ:Φ18mm●▼数量:5枚 ※3回分/1枚●▼シートサイズ(台紙サイズ):4mm×24mm×t0.2mm●▼材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●伸縮配線●▼品番:AR01GLT1-X411●▼サイズ:155.5mm × 27mm●▼最大伸長長さ(伸長率80%時):280mm●▼総厚:0.7mm以下●▼配線数:2line●▼抵抗値(参考値):3~4 Ω/line●▼伸長応力(80%伸長)(参考値):0.4N●▼接続コネクタ:Micro USB Type-B(2.0)●▼永久変形率(50%伸縮)(参考値):100万回:0%●▼伸縮耐久性試験(80%伸縮)(参考値):100万回:抵抗値変化なし●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。●筋電計●▼品番:EMG-EYE2_AR●▼サイズ:H17mm×W45.5mm×D38mm●▼本体重量26.5g●▼電源:リチウムイオンポリマー2次電池●▼連続使用可能時間:約5時間●▼製造メーカー:ジーリンクス株式会社●▼本製品をご使用になる際には、必ず付属の取扱説明書をご確認ください。●その他付属品●▼乾式電極:1個(筋電計本体裏側に装着済み)●▼取付け用バンド(30cm):1本●▼充電ケーブル(miniB USBケーブル50cm):1本●▼CD-ROM(専用アプリ、アプリ取扱説明書):1枚●▼カバーテープ(防水フィルム):10枚アズワン品番68-4069-49
心電計用電極 [ケンドール・ソフトE] メドトロニック心電計用電極 [ケンドール・ソフトE]メドトロニック(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(30個)
当日出荷から翌々日出荷
ソフトクロス素材と全面導電性粘着ゲルを採用した肌にやさしい電極です。 かぶれやかゆみを防ぎ、安定したモニタリングを行うことができます。 貼り直しができ、ゲルを拭き取る手間が不要です。
材質ソフトクロス・ハイドロファインゲル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007LD005A医薬品医療機器等法一般医療機器
ECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用 アズワンECG電極 Medico MSGLTシリーズ スタンダード小児用アズワン
1,881税込2,069
1袋(50個)
欠品中
小児用電極です。粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様スタンダード(小児用)材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)35×30アズワン品番8-4706-23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000024医薬品医療機器等法一般医療機器
任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000Zシリーズ RIGOL(リゴル)任意波形ファンクション・ジェネレータ DG1000ZシリーズRIGOL(リゴル)(1件のレビュー)
279,800税込307,780
1台
7日以内出荷
信号に変調をかけ、周波数スイープやバースト信号を出力することも可能です。
心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS] アズワン心電図電極用ディスポパッド[ゲレクトS]アズワン(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1箱(4枚×25パック)ほか
当日出荷
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入 スポーツセンシング筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入スポーツセンシング
5,898税込6,488
1袋
13日以内出荷
筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。
仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25アズワン品番67-0361-16
ディスポ電極 パラマ・テックディスポ電極パラマ・テック
5,900税込6,490
1箱(10本×5袋)
5日以内出荷
「EP-202」「EP-301」「EP-501」用 ディスポ電極外部電極コードを使用しての測定は、体動などによるノイズの混入を防ぎ、より安定した心電波形を得ることが可能になります
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00117000001医薬品医療機器等法一般医療機器
人体電位測定器 カスガ(KASUGA)人体電位測定器カスガ(KASUGA)
189,800税込208,780
1台
11日以内出荷から17日以内出荷
プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
MATLABで学ぶ生体信号処理 コロナ社[事務用品]MATLABで学ぶ生体信号処理コロナ社[事務用品]
3,000税込3,300
1冊
10日以内出荷
プログラミングの基礎を履修済みの学生や研究者に向けて,脳波,心電図,筋電図,fNIRSの解析方法について丁寧に解説。ダウンロード可能なサンプルプログラムで実践的にMATLABプログラミングの基礎が習得できる一冊。
初版年月2018/10/01分類専門判型B5ページ数166ジャンル医学薬学著者名小野弓絵
チタンDヤスリ215 3本組 ツボサンチタンDヤスリ215 3本組ツボサン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性をアップしました。幅広い研磨に使用できます。普通ヤスリで売れ筋の215mmのサイズを使用しています。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。チタンコーティングメッキによりダイヤの保持力・寿命を向上しました。通常ヤスリでは研削出来ない超硬合金、高度焼入鋼、セラミックス等の難削材が加工出来ます。
用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップセット内容細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(平・半丸・丸)相当粒度【ダイヤモンド】150相当全長(mm)215組数3本
ECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプ アズワンECG電極 Medico MSGLTシリーズ X線透過タイプアズワン
1,980税込2,178
1袋(50個)
当日出荷
X線透過タイプです。 粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。
仕様X線透過タイプ材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)・カーボン(X線透過タイプのみ)寸法(mm)45×42アズワン品番8-4706-24医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000023医薬品医療機器等法一般医療機器
MyoWare 2.0 リンクシールド SPARKFUNMyoWare 2.0 リンクシールドSPARKFUN
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:オプション品●カテゴリ:-●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:MyoWare●タイプ:オプション品アズワン品番68-2101-16
粘着パット低周波 オムロンヘルスケア粘着パット低周波オムロンヘルスケア
1,998税込2,198
1個(4組×8枚)
当日出荷
適合機種HV-F306、HV-F310、HV-F311、HV-F320-BW、HV-F320-PKアズワン品番62-2821-37
加速度センサーボード 共立プロダクツ加速度センサーボード共立プロダクツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。
種類工作キットインターフェースSPI またはI2CセンサーADXL343感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/g仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)出力10-13bit消費電流(mA)0.03-0.14基板寸法(mm)10.5×10.5測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g動作電圧2.0V-3.6V付属品基板用リード8本
耐電用筋入コスモスマット(B山形状) 渡部工業耐電用筋入コスモスマット(B山形状)渡部工業
28,980税込31,878
1枚
当日出荷
耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。トラスコ品番836-1570材質天然ゴム質量(kg)9.82018年トラスコ掲載ページ4 1990
耐電用ゴムマット 渡部工業耐電用ゴムマット渡部工業
26,980税込29,678
1枚
翌日出荷
耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。
用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。材質天然ゴム2018年トラスコ掲載ページ4 1990
カーゴパンツ(ワンタック) 35099 (秋冬用) クロダルマカーゴパンツ(ワンタック) 35099 (秋冬用)クロダルマ
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
交織ツイル タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。 タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
股下(cm)79仕様背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット種別ワンタックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織ツイル生地性能制電作業服シリーズ099シリーズ
カチオン電着塗装仕様ペンチ マルビーカチオン電着塗装仕様ペンチマルビー
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
厳格な品質基準をクリアした信頼の日本製JIS規格品に、防錆効果の高いカチオン電着塗装を施したペンチです。 先端のくわえ部には凸凹の筋がきってあり、物をつかんだとき滑らないようになっています。 銅線や針金の切断をストレスなく出来る刃部に仕上げています。 滑り止め効果のあるビニールグリップはシックなモスグリーンカラーを採用しました。
用途銅線や針金の切断に。板金細工や電気工事などの作業に。材質機械構造用炭素鋼 (S58C)ハンドルビニール切断能力(mm)軟鉄線Φ3.2
リハブ電極パッドP SIGMAX(シグマックス)リハブ電極パッドPSIGMAX(シグマックス)
2,498税込2,748
1パック(4枚)ほか
6日以内出荷
表面電位計 ASミニ2 アキレス表面電位計 ASミニ2アキレス
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
ロータリーセンサーヘッドの採用で狭い場所や搬送ライン上からの計測が便利で安全です。ヘッド部回転角度は180度、各45度でホールドします。輝度の高い液晶表示で、操作ボタンもシンプルで素早く的確に計測できます。バッテリー残量を表示します。赤色LED光焦点式です。
用途帯電物体の静電電位測定。付属品専用アース線、収納ソフトケーストラスコ品番455-6933幅(mm)68測定範囲0.01~19.99kV高さ(mm)138質量(g)160奥行(mm)22電源(V)DC9 アルカリ乾電池×1本(付属)使用温度範囲0~40℃測定精度±10%rdg±2digit、10V分解能使用湿度範囲20~70%RH、結露なきこと測定距離30mm(被測定物と検出部間)
耐電ゴム板 ヨツギ耐電ゴム板ヨツギ
29,980税込32,978
1枚
5日以内出荷から12日以内出荷
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。カット可能です。巾は全て1mです。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。B山の溝は長手方向になります。
形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1
デッキテールインサート 未来工業デッキテールインサート未来工業
4,898税込5,388
1セット(50個)
翌々日出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキプレート厚(0.8~2.3mm)、下穴ドリル径(Φ10mm)ボルト径W3/8引抜強度KN(kgf)7.16(730)埋設深さ(mm)18.5
デッキテールインサートヘッダー 未来工業デッキテールインサートヘッダー未来工業
2,998税込3,298
1セット(50個)
翌々日出荷
下穴わずかΦ10mm。小型電動ドリルで穴あけができます。 取り付け簡単!下穴をあけ、インサートを差し込むだけです。 ヘッダー部が低く配筋も苦になりません。 3色(赤・白・黄)あります。
適合デッキテールインサート・アダプター
長袖ジャンパー 32099 (秋冬用) クロダルマ長袖ジャンパー 32099 (秋冬用)クロダルマ
4,998税込5,498
1着
4日以内出荷
交織ツイル タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。 タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
仕様背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット種別長袖ジャンパー混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織ツイル生地性能制電作業服シリーズ099シリーズ
スラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用) クロダルマスラックス(ワンタック) 31099 (秋冬用)クロダルマ
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷
交織ツイル タテ糸とヨコ糸に異なる種類の糸を使用した綾織。斜めに細かい筋が見える丈夫な生地です。 タフな耐久性で定評の交織ツイル。制電性能も装備。
股下(cm)79仕様背当メッシュ、左袖ペン差し、右胸ポケット種別ワンタックスラックス混率(%)ポリエステル90、綿10生地交織ツイル生地性能制電作業服シリーズ099シリーズ
フットケアプレミアム Dr.AIR(ドクターエアー)フットケアプレミアムDr.AIR(ドクターエアー)
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
毎日数分間のながらトレーニングで、歩行に必要な筋肉を鍛えることができます。座ったまま足を乗せることでEMS(筋電気刺激)が足裏、すね、ふくらはぎといった歩くときに使う3つの筋肉にアプローチします。リモコンにより手元で簡単操作、軽量で収納もしやすいコンパクトサイズです。
付属品リモコン(ボタン電池CR2025付)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)質量(g)約1300(本体のみ)消費電力(W)27 ※EMS、ヒーター、振動が全てオンの場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315 ×95×245モード1足裏モード、2ふくらはぎモードタイマー約15分(デフォルト)※5~30分の間で設定が可能原材料ABS、PC、PMMA、ステンレス、ゴム
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用) ネグロス電工マックツール(デッキプレート穴あけ工具) 替ポンチ(MAKHL用)ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
RS PRO 熱電対モジュール タイプ:熱電対パネル 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット RoHS RS PRORS PRO 熱電対モジュール タイプ:熱電対パネル 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット RoHSRS PRO
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対パネル使用用途 = 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット応用例 = ミニチュアフェイスプレートコネクタ タイプ = スクリューコネクタサイズ = ミニチュア実装タイプ = スクリュー・イン代表規格 = RoHS標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
RUCOE GOLF本体セット 伊藤超短波RUCOE GOLF本体セット伊藤超短波
30,980税込34,078
1個
4日以内出荷
3つの筋電気刺激モードを搭載しています。1.PRAC:ゴルフ筋を刺激して動ける体に。2.SWITCH:ラウンド前に身体をON。3.REST:明日のためにリフレッシュ。わずか4ステップでスピーディーなセッティングが可能です。
付属品RUCOE粘着パッド×8枚、RUCOE電極コード(青)×1(薄灰)、充電コード×1サイズ本体/35×31×100mm、粘着パッド/48×48mm質量(g)約100電源リチウムイオン電池内蔵アズワン品番67-9334-90タイマープラクティスモード/20分(固定)、スイッチモード/3分(固定)、レストモード/20分(固定)出力レベル1~49レベル
Lafoot 室内用サンダル Yoga+ メイダイLafoot 室内用サンダル Yoga+メイダイ
2,998税込3,298
1足
5日以内出荷
足裏にあたるソール部分は足を乗せるとアーチを形成するアーチサポート形状縦・横アーチを同時にサポートして正しい姿勢に導き腰、ひざへの負担を軽減アウトソールは船底形状。バランススポットを意識して立つことで下半身を引き締め美脚・美尻へと導きます内側傾斜になっているので内転筋を鍛えO脚対策、骨盤底筋の緩みを予防履くだけで筋肉活動量がアップにつながりますクッション性が良く、軽量素材(EVA)なので履き心地も最適水洗いができて清潔腹直筋、大腿四頭筋、大腿二頭筋、腓腹筋にて筋電図検査実施済※ユニチカガーメンテック調べ
用途Lafoot 室内用サンダル Yoga+ 健康サンダル レディース ヨガ ルームシューズ 室内用 スリッパ材質EVAパープル適合サイズ(cm)23.0~25.0
ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用) ネグロス電工ファスライド マックツール(鉄線アンカー用) 替ポンチ(MAKH1用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合FKRS-□用(穴あけ寸法Φ6)
マックツール(デッキプレート穴あけ工具) ネグロス電工マックツール(デッキプレート穴あけ工具)ネグロス電工
35,980税込39,578
1台
16日以内出荷
電源がいらないため、行動範囲が制限されません。 ハンマー受けに高さがあり、配筋後でも所定の位置に穴あけできます。 電気ドリルと異なり、金属切削片が出ません。
適合デッキプレート(板厚1.2mmまで)
IZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE113) SMCIZE11 - 表面電位センサモニタ(IZE113)SMC
7,498税込8,248
1個
9日以内出荷
入出力(3) PNPオープンコレクタ2出力+アナログ出力4-20mA
Gel電極 脳波計用 中継ケーブル アズワンGel電極 脳波計用 中継ケーブルアズワン
46,980税込51,678
1袋(6本)
10日以内出荷
ペーストを使用せず脳波を計測できます。 専用ヘッドキャップおよびケーブルを、既存の脳波計に接続して使用します。
種別ブルー全長(mm)600ブルー入力端子【脳波計側】DIN1.2mmメスアズワン品番7-3853-12
筋電センサ用ディスポ電極 50個入 スポーツセンシング筋電センサ用ディスポ電極 50個入スポーツセンシング
1袋
欠品中
筋電センサ用のディスポーザブル電極(大)スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、筋電センサ用シールで身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2
仕様●電極サイズ(L×W):40.8mm×34mm●接着部サイズ(L×W):34mm×34mm●入り数:50アズワン品番67-0361-17
Grove - EMG Detector Seeed StudioGrove - EMG DetectorSeeed Studio
9,998税込10,998
1個
欠品中
EMG検出器は、人体の筋肉細胞が収縮時に発生する活動電位(筋電位)を電気信号として、人体に装着した表面電極で検出するものです。筋電位はセンサーで収集、増幅され、フィルタで処理されるためArduinoで認識され、コントロールシステムに入力できます。スタンバイモードでは、出力電圧は1.5V、筋肉活動をすると信号が上がり、最大3.3Vになります。3.3V又は5Vシステムで使用できますGrove互換性使い捨て表面電極/6個
仕様●ケーブルリード:1000mm、Φ3.5コネクタアズワン品番67-0476-08