「篩 3mm」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステン園芸用フルイ ニイダ

    ステン園芸用フルイ

    ニイダ(30件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
    付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)材質(本体)ステンレス材質(網)鉄・亜鉛メッキ目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
  • ステンレスふるい 300Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 300Φ×100

    サンポー(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 75Φ×20 サンポー

    ステンレスふるい 75Φ×20

    サンポー(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)75内高(mm)20材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 標準ふるい 飯田製作所

    標準ふるい

    飯田製作所
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から75日以内出荷
    仕様普及型
  • ステンレス土フルイ 千吉

    ステンレス土フルイ

    千吉(25件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
    用途フルイ付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ質量(g)260
  • ステンレスふるい 400Φ×100 サンポー

    ステンレスふるい 400Φ×100

    サンポー(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 木製砂フルイ(丸型) 35cm 千吉

    木製砂フルイ(丸型) 35cm

    千吉(27件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    用途土・砂・穀物などのふるい作業用材質鉄、ヒノキ幅(mm)350高さ(mm)90奥行(mm)350
  • 砂フルイ ノーブランド

    砂フルイ

    ノーブランド(41件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
  • ステンレスふるい 園芸フィルター TAKAGI(高儀)

    ステンレスふるい 園芸フィルター

    TAKAGI(高儀)(21件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    本体部分が錆びにくいステンレス製です。
    用途土ふるいにセット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
  • ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    5,940税込6,534
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ150×45
  • プラふるいBIG 千吉

    プラふるいBIG

    千吉(27件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
    用途フルイ材質(本体)ポリプロピレン目合い(mm)4または10
  • 丸トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所

    丸トーシ(砂ふるい)

    宮谷製作所(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    枠が木製で手になじみ扱いやすく、砂・穀物等のふるい作業に最適です。
    用途砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄全長(mm)Φ350高さ(mm)木枠:90
  • ステンレスふるい 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 150Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 18-0金そぼろ 細目 森田金網篩製作所

    18-0金そぼろ 細目

    森田金網篩製作所
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス質量(g)390外径×高さH(Φmm×mm)250×90目の粗さ細目(2.4mm)TKG品番9-0454-0902TKG品番(2017)6-0398-0902
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×45

    サンポー
    8,712税込9,583
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験用ふるい JIS-Z8801 東京スクリーン

    試験用ふるい JIS-Z8801

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
    内径×深さ(mm)200×45JIS規格JIS Z 8801
  • 木枠そば粉フルイ(60メッシュ) 森田金網篩製作所

    木枠そば粉フルイ(60メッシュ)

    森田金網篩製作所(5件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質
  • 18-8ステン取手付篩 替アミ4入 喜久和

    18-8ステン取手付篩 替アミ4入

    喜久和
    17,880税込19,668
    1個
    翌々日出荷
    替網をバックル式に枠が締め付けますので枠と網に隙間ができません。取手が斜めに取付けてありますので女性やお年寄りにも楽に使えます。
    直径(Φmm)約320深さ(mm)約110網サイズ(mm)1/3/6/9
  • 国産ヒノキ 丸フルイ 近与

    国産ヒノキ 丸フルイ

    近与
    5,388税込5,927
    1個
    5日以内出荷
    国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
    用途各種ふるい作業に。材質【アミ】亜鉛材質(枠)外径(mm)360
  • 篩骨用鉗子 ウイル・ブレーキスレイ 直 12cm OKシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    篩骨用鉗子 ウイル・ブレーキスレイ 直 12cm OKシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    97,980税込107,778
    1本
    22日以内出荷
    ●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139017医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 篩骨用鉗子 タカハシ 3mm 12cm OKシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    篩骨用鉗子 タカハシ 3mm 12cm OKシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    98,980税込108,878
    1本
    91日以内出荷
    ●材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139017医薬品医療機器等法一般医療機器