カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
- 振盪器用ふるい振とう機(10)
- ラボシェイカー(2)
- 厨房用品(5)
- ふるい(4)
- 農具(2)
- 土農具(2)
- 電動工具(1)
- 電動工具攪拌機/バイブレーター(1)
- 農業機械(1)
- 選別機(1)
- スプレー・オイル・グリス(2)
絞り込み
内径×深さ(mm)
ブランド
「篩機」の検索結果

サニタリー振動フルイ
アズワン¥772,999税込¥850,2991個7日以内出荷仕様振動方式:モーター適合Φ300mm(ふるい径)材質ステンレス(SUS304)質量(kg)約23消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])3600電源AC100V 2Pプラグ付きモーター200W電源コード(m)2振幅(mm)4~10回転数3600rpm駆動方式モーターサイズ(mm)355×382×583アズワン品番1-3578-01
ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
ラフィネ ステンレス製自動粉ふるい
パール金属(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
粉ふるい
タイガークラウン¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷軽い力で粉ふるいがすばやく簡単に出来る! 片手で扱えるので、手が疲れず粉まわりに飛び散らずに使えます。 量の多い粉類もムラなくふるえます。サビに強く衛生的、末永くご使用になれます。寸法(mm)99×153×110質量(g)120
水平旋回ふるい
アズワン¥288,000税込¥316,8001個当日出荷5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)寸法(mm)380×375×469質量(kg)17.2電源AC100V 50/60Hz方式旋回運動(旋回径Φ30mm)振幅(mm)30回転数(旋回)20~200rpmアズワン品番5-3269-01
ふるい振とう機
アズワン¥397,000税込¥436,7001台翌々日出荷JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)材質鋼板焼付塗装質量(kg)28電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)安全装置漏電遮断機振幅(mm)約70たたき回数約120回/分振動数約60回/分傾斜角度(°)約20本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
ステンレスふるい 200Φ×60
サンポー(14件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル
アズワン(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
タマゾロイ
HARAX(ハラックス)¥589,800税込¥648,7801台翌々日出荷回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。 隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。仕様選別段階/7段階(増設可能)全長(mm)2490質量(kg)63全幅(mm)610全高(mm)740処理能力400~500kg/hコンセントAC100V(アース付)
ステンレスふるい 150Φ×45
サンポー(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)150内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
電磁式ふるい振とう機
ケニス¥439,800~税込¥483,780~1個7日以内出荷から30日以内出荷粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。タイマー1~99分
ステンレスふるい 400Φ×100
サンポー(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から12日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)材質ステンレス(SUS304)内径(Φmm)400内高(mm)100使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい 300Φ×100
サンポー(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)内径(Φmm)300内高(mm)100材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
プラふるいBIG
千吉(27件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。用途フルイ材質(本体)ポリプロピレン目合い(mm)4または10
Borner (ベルナー) 搾り残しの少ないミックスジューサー オレンジ 15.5×10.3×9.3cm
ベルナー¥2,998税込¥3,2981個13日以内出荷50年以上の歴史があるドイツ・ベルナー社製、手動ジューサー(オレンジ)。シンプルですが、高性能なスクイーザー(搾り器)です。エッジの効いた搾り部分とホルダーにより、搾り残しが少ないジューサーです。しっかり絞れます。オレンジだけでなく、イチゴやキウイ、グレープフルーツなどをまとめて絞り、 ミックスジュースをお作り頂けます。トマトを搾って、フレッシュなトマトジュースを作ることもできます。
ふるいオール樹脂 200Φ×45H
TGK(東京硝子器械)¥36,900~税込¥40,590~1個当日出荷から13日以内出荷金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D
東京スクリーン(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。摘要平織
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO(9件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(420mL×20本)当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩)。継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング)。摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒容量(mL)420タイプ蛇腹式カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~150容量(g)370ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
モリブデン入リチウムグリス
TRUSCO¥8,798~税込¥9,678~1缶(2.5kg)ほか当日出荷添加剤の効果により二硫化モリブデンが金属により吸着して摩擦係数の小さい層を作り焼き付きや磨耗を防止する。 特殊な分散剤を配合してあるために磨耗粉や生成炭化物を分散し軸受の損耗を防止する。用途極圧、振動のあるベアリング(建設機械、圧廷機、クラッシャー、振動篩) 継手類(ボールジョイント、ユニバーサル、カップリング) 摺動面(平軸受、ブッシュ、コントロールケーブル)成分鉱物油色黒タイプ缶入り使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度No.2キャップ色ホワイト危険物の類別非危険物特性極圧性、耐磨耗性、焼付防止商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
ふるいオール樹脂 100ΦX40H
TGK(東京硝子器械)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から6日以内出荷金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ103×40(外形113)