カテゴリ

  • 家電(11)
  • 安全用品(10)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(4)
  • 防災用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「簡易PA」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)型式単一指向性ダイナミックマイク【マイク】ブラック電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hzバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約6寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)バッテリー容量(mAh)4000寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカーサンワサプライ
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1付属品ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1質量(g)12800電源AC駆動/内蔵バッテリー駆動最大出力(W)実用/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568周波数特性65~20000Hz寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ式フルレンジアズワン品番64-0901-95関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)インピーダンス(Ω)4
トロリースピーカー CICONIAトロリースピーカーCICONIA(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節質量(kg)約8.4電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)40周波数50Hz~20KHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5S/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108
ポータブルPA BWPA-40W BelcatポータブルPA BWPA-40WBelcat
53,980税込59,378
1台
当日出荷
チャンネル可変タイプ(0~9の合計10チャンネルから選択可)様々なシチュエーションに対応可能なワイヤレスポータブルPAシステム。電源アダプターでの使用はもちろん、内蔵バッテリーへ充電すれば約4~6時間の駆動が可能
付属品アンプスピーカー、スピーカースタンド、スピーカー用ケース、スタンド用ケース、ワイヤレスマイク2本、アンテナ2本、電源アダプター、動作確認用電池、日本語マニュアル(保証書)
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー CICONIABluetooth搭載ポータブルスピーカーCICONIA
22,980税込25,278
1台
欠品中
専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカーワイヤレスマイク2本・リモコン付属TWS(2台接続でステレオ再生)FMラジオ搭載USBメモリー再生対応録音機能付きLEDイルミネーション搭載
用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2専用マイクスタンドx2専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)専用ACアダプターFMケーブルアンテナ取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3取扱説明書(1.97MB)通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
ワイヤレスシステム TOAワイヤレスシステムTOA
92,980税込102,278
1台
当日出荷
ハンズフリー拡声器スピーカー サンワサプライハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。 ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。 ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。 USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。 外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)周波数特性80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩS/N比55dB以上充電時間(時間)5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
ポータブルPA BWPA-30W BelcatポータブルPA BWPA-30WBelcat
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
様々なシチュエーションで活躍できるワイヤレス ポータブル PAアンプBWPA-30W (出力30W・1チャンネル) 小規模なスペース、様々なシチュエーションにマッチしたワイヤレス充電式アンプ。 片手で持ち運びができるコンパクトサイズながら、十分な音量を出力できます。
セット内容本体、ワイヤレスマイク ×1、単3型アルカリ乾電池×2(動作確認用)、AC/DCアダプター×1、アンテナ×1、専用ケース、マニュアル×1、専用スピーカースタンド質量(kg)3.8最大出力(W)40感度最高:-90dBm、スケルチ:>80dB定格出力(W)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×240×225、Transmitter:260×55×55周波数特性90Hz~15kHz入力感度(マイク)8mV、(AUX)350mVコントロールWIRELESS、ECHO、TREBLE、BAS、MIC、AUXIN、BLUETOOTH、MASTERバッテリーリチウムイオン18.5V、2200mAh周波数帯域(MHz)B帯806.125-809.750連続使用可能時間4~6時間到達距離(m)約50送信出力RF ≦10mWS/N比>80dB充電時間(時間)約3スピーカー6.5インチダイナミックフルレンジ定格電源電流<100mA動作温度範囲(℃)-10~50周波数安定度±0.002%電源アダプタAC100~240V(50/60Hz)、DC24V1.2Aオーディオ出力95dB入出力端子3.5mmミニステレオ
デスクトップスピーカー CICONIAデスクトップスピーカーCICONIA(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
バッテリー内蔵!コンパクトで使いやすいスピーカー ショルダーベルト付きで、持ち運び楽々♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける!AUX端子対応! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能
質量(kg)約2.8電源AC100-240V 50/60Hz最大出力(W)20周波数65Hz~18KHzS/N比≧71dB歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W)周波数(MHz)261.8、239.4バッテリー容量(mAh)1800RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4周波数帯域(FM)(MHz)76~108寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約27.5×28×16.5
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカーサンワサプライ
57,980税込63,778
1個
当日出荷
仕様外部入力数/6.3mm:2電源AC駆動/電池駆動最大出力(W)20周波数特性180~15000Hz寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ式フルレンジ
ポータブルマルチミキサー audio-technicaポータブルマルチミキサーaudio-technica
12,980税込14,278
1個
当日出荷
コンパクトながらマイク/ライン4系統とステレオライン1系統の計5系統のミキシングが可能。 ピン→標準変換プラグが2個付属。ステレオピン入力は計2系統まで対応。 ステレオミニジャックはプラグインパワー対応マイク専用入力。 マイク/ライン4系統にはトリムを装備。マイクからCD/MDプレーヤーまで入力調整が可能。 パンポット装備でL/R間の定位を自由に設定。 出力はステレオライン(ピンジャック)とヘッドホン(ステレオミニジャック)の2系統。 使う場所を選ばないACアダプター/電池の2電源対応。
付属品ACアダプター、ピン→標準変換プラグ×2質量(g)約360(本体のみ)電源ACアダプター(DC12V、300mA)、または単3形乾電池×4定格出力-10dBV周波数特性20~20,000Hz(TRIM=MIN)、50~20,000Hz(TRIM=MAX)消費電流(mA)50(ヘッドホン 1mW 出力時)電池寿命(時間)約60時間(アルカリ電池使用時)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×160×133(突起部除く)入力端子Φ6.3mm標準ジャック×4、Φ3.5mm3極ミニジャック×1、ピンジャック×2出力端子ピンジャック×2、Φ3.5mm3極ミニジャック×1許容入力+13dBV(TRIM=MIN)定格入力+10dBV(TRIM=MIN)、-50dBV(TRIM=MAX)
一般連成計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類汎用圧力計ねじの種類G(PF)
一般連成計A形Φ75(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般連成計A形Φ75(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)75形状立形ツバ無し(AT)接続ねじ3/8G(PF)ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計寸法A(mm)89ねじの種類G(PF)精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ100(簡易防滴形)TOKO(東洋計器興業)(8件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)大きさ(Φ)100mm種類汎用圧力計寸法A(mm)114寸法D(mm)82寸法E(mm)18寸法B(mm)40寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
充電式スピーカ マキタ充電式スピーカマキタ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
Bluetooth対応! 現場に響く、上質サウンド。 携帯機器等の音楽を、ワイヤレスで高音質に再生。 上部は滑り止め付で携帯端末が安定して置ける。 USB機器充電可能。防じん・防水性能 IP64。ソフトグリップ付ハンドル(90°可動)。
バッテリー電圧(V)10.8~18スピーカー(ウーハー[低音用])Φ101.6mm・8Ω、(ツィータ[高音用])Φ36mm・8Ωタイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)バッテリースライド式リチウムイオン付属品ACアダプタ電源(スライド式バッテリ)DC10.8V、14.4V、18V、(家庭用電源)AC100V 50/60HzBluetoothVer4.0、(オーディオコーデック)SBCプロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)211×203×286(ハンドルを起こした時)、211×203×199(ハンドルを倒した時)入力端子AUX INΦ3.5mm送信出力Class2通信距離(m)最大10最大出力(W)(実用)10.8V :3.5W、14.4V :6W、18V :10W質量(kg)2.7(バッテリ除く)
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型) TOKO(東洋計器興業)一般圧力計A形Φ75(簡易防滴型)TOKO(東洋計器興業)(33件のレビュー)
2,698税込2,968
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。形状立形ツバ無し(AT)ケース形状BL-AT大きさ(Φ)75mm種類汎用圧力計寸法A(mm)89外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.寸法D(mm)68接続ねじ3/8G(PF)寸法E(mm)18寸法B(mm)39寸法C(mm)14材質(ケース)ABS樹脂精度(%)±1.6F.S.測定流体気体、液体材質(ブルドン管)C2680材質(株)C3604
ワイヤレスマイク サンワサプライワイヤレスマイクサンワサプライ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
簡易PAセット YAMAHA(ヤマハ)簡易PAセットYAMAHA(ヤマハ)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。 STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。 いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2形式2wayバスレフ型電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50ハンドル天面×1電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)コントロール外部:リバーブフットスイッチプロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
メガホン ハンディ モノタロウメガホン ハンディモノタロウ(51件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
※マイク、サイレンの2種類の機能を備えています。 ※先端部にゴムを使用していますので、本体に傷がつきにくく、また机などに傷を付けにくい構造になっています。 ※取っ手部分も折りたためますので、カバン等にも入れても邪魔になりません。 ※ベルト付きなの肩にぶらさげれます。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ付属品ストラップ(長さ約270~380mm)材質ABS長さ(mm)(把手)約110質量(g)約450(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)140×220最大出力(W)10機能マイク、サイレン(外国パトカー音)使用電池単2形アルカリ乾電池×4本(別売)有効距離(m)約200(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)
防滴形ハイパワーワイヤレスアンプ ユニペックス(UNI-PEX)防滴形ハイパワーワイヤレスアンプユニペックス(UNI-PEX)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
ワイヤレスアンプでは初の防水性能IPX4を達成。屋外での使用も安心です。 定格40W、最大60 Wの大出力で音楽性能をアップ。様々なシーンでお使い頂けます。 CDプレーヤー、SDレコーダーを追加で(別売)組み込む事が出来ます。 コストパフォーマンスに優れた300MHz帯ワイヤレスマイクロホンが使用可能。 ワイヤレスチューナーSU-350が標準で1台組込まれており、追加で2台(別売)を組込むことで、最大3本のワイヤレスマイクロホンが使用できます。 マイク入力1、外部入力1、2があり、外部入力1には入力感度切換スイッチがあります。 外部スピーカー端子はスイッチの切換により内蔵スピーカーのみ、あるいは内蔵スピーカー+外部スピーカーの選択ができ、外部スピーカーは内蔵スピーカーとは別に音量調節が可能です。 トーン切換はノーマル/スピーチ/ミュージック/ダンスの4種類をプリセットしていますので、シーンに合わせて最適な音質が得られます。 ワイヤレスマイクロホン2本を本体ケース蓋内に収納できるマイクホルダーがあり、使用時には本体上部に装着することができます。 エコー機能を搭載していますので、カラオケにもご利用頂けます。 水や埃から操作部、演奏装置を保護する脱着可能な保護カバーを標準装備。 新デジタルアンプの設計により、大出力と省電力を実現。 AC100V、乾電池(単2形アルカリ)×10およびニカド蓄電池、外部電源の4電源方式で動作することができます。専用ニカド蓄電池用充電回路も内蔵しています。
質量(kg)9.1消費電力(W)30電源AC100V(50/60Hz)、単2形アルカリ乾電池×10、専用ニカド蓄電池WBT-2001、外部DC電源DC10~16V(12Vバッテリー)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×548×365定格出力AC時40W(最大60W)×1、DC時22W(最大30W)×1(本体のみ)、AC時25W(最大35W)×2、DC時20W(最大25W)×2(本体+外部スピーカー)周波数特性50Hz~15kHz(偏差-2dB±3dB)スピーカー(外部接続)4~16Ω 許容入力25W以上
デジタルワイヤレスアンプシステム audio-technicaデジタルワイヤレスアンプシステムaudio-technica
59,980税込65,978
1台
当日出荷から7日以内出荷
電波干渉が少ない1.9GHz帯デジタル方式を採用。 ACアダプターでも電池でも使える2WAY電源モデル。
消費電力(W)17(定格出力)周波数特性100~10000Hz仕様エンクロージャー型式:バスレフ(位相反転型)、スピーカーユニット:Φ16cmコーン型フルレンジ質量(kg)約5.6使用温度範囲(℃)5~45最大出力(W)12(ACアダプター/電池使用時)入力インピーダンス(Ω)マイク(有線Φ6.3mmモノラル)1k、マイク(有線XLRバランス)10k、外部入力47k外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)364.3×283×240(ハンドル収納時)通信距離約50m(見通し時、妨害電波が無い場合)S/N比65dB以上(外部入力端子)音圧レベル(dB)最大106(JEITA)歪率(%)定格2以下再生周波数(Hz)85~20000アンテナ内蔵アンテナ(ダイバーシティ)無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式受信チャンネル(ch)1使用周波数(MHz)1895.616~1902.528
システムツールバッグ (A) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]システムツールバッグ (A)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
収納上手!小物の収納に便利なワイドバリエーション!すっきり収納を実現!クローゼットシステム搭載。内容物の見やすい透明ブラックのフタ。フレキシブルで積み重ね簡単、持運び、取出しに便利なトップハンドル。汚れが落としやすい素材。サビに強いステンレスフレーム採用。PAタイプは簡易仕切り付き。MESHタイプは水切れが良く乾燥しやすい全面メッシュ仕様。
材質EVA_PVC#ホワイト
アナログミキサー YAMAHA(ヤマハ)アナログミキサーYAMAHA(ヤマハ)
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
ヤマハが一貫してこだわってきた音、それは「原音に忠実なサウンド」に他なりません。 余計な色付けや処理を加えるのではなく、可能な限りピュアなサウンドをエンジニアに提供することこそがヤマハの役割ととらえ、 その実現に向けて努力してきました。このMGシリーズもそうした理念に基づいて丁寧に作り上げました。 これまでのミキシングコンソール開発の経験と新しい技術、細部にまでこだわり抜いて厳選したパーツ、そして果てしない音作りの挑戦がこの新しいMGサウンドを生み出しました。
付属品ラックマウント金具(RK-MG12)、フットスイッチ(FC5)質量(kg)4.2消費電力(W)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×118×422電源(AC V)100電源周波数(Hz)50/60動作温度範囲(℃)0~+40
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
【スピーカー部】 最大200Wの大出力で広い会議室や体育館などでも使え広範囲に拡声ができる大型の拡声器スピーカーです。 屋内環境で約2,300~2,500m2程度での使用に最適です。 ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本の入力に対応しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 ワイヤレスマイクは充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー背面のマイクホルダー部にセットすることで充電できる構造になっています。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。) 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を1系統搭載。 USBメモリ内のMP3データの再生が可能なオーディオプレーヤーを内蔵。マイクとの同時利用も可能です。 AC電源駆動と内蔵バッテリー駆動の2WAY動作が可能。電源供給のない場所での使用もでき様々な場所で使用できます。 バッテリーは満充電から通常使用で最大4時間(音量50%程度)の利用が可能。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 スピーカースタンド設置に対応しています。(35mmマウントホール)※3 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※3本体収納カバーが付属しており保管時の汚れ防止にも最適で付属品のワイヤレスマイクや電源ケーブルなどを一緒に収納することが可能です。 移動に便利な大型キャスターと伸縮ハンドルを備え移動が楽に行えます。 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており30波の中から1波を選択して利用できます。 充電式ニッケル水素電池に対応しておりスピーカー(MM-SPAMP8)背面のマイクホルダー部にセットすることで充電することができます。 (※1,2 エネループなどの充電式ニッケル水素電池の使用が必要です。アルカリ乾電池をご使用の場合は充電は出来ません。)※1 充電池はエネループなどの充電式ニッケル水素電池のみの対応です。全てのニッケル水素電池・またはその他仕様の充電池の動作保証をするものではありません。※2 充電式ニッケル水素電池を使用する場合は2000mA以上を推奨。※3 耐荷重13kg以上のスピーカースタンドをご使用ください。
仕様ツィーターユニットロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:200W(135W+65W) ウ-ファーユニットロードインピーダンス:4Ω スピーカーサイズ:10インチ(直径254mm) 送信周波数安定度:20ppm以下 最大周波数偏移:±35kHz 空中線電力:10mW 基準周波数偏移:±30kHz ワイヤレスマイク外形寸法:口径Φ36mm×H240mm トーン信号:35kHz ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm) 不要輻射:2.5μW以下セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用カバー、電源ケーブル×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイクブラック電源AC100V50/60Hz電源電圧DC3V(単3形乾電池×2)感度-76±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)外部出力Φ6.3mm標準ジャック(外部音声出力用)×1周波数特性65Hz~20KHzインピーダンス220Ω充電時間約2時間電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)2.2電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1、RCA(赤白)ピンジャック×1充電方式AC電源(100V)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
13,980税込15,378
1巻
3日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104にて寒天培地を分注する際に使用するチューブです。
内径×外径(Φmm)6.5×9.9アズワン品番64-8070-38
大容量非常食付防災セット47点 アーテック[学校教材・教育玩具]大容量非常食付防災セット47点アーテック[学校教材・教育玩具]
30,000税込33,000
1セット
3日以内出荷
ライフライン復旧までに必要なものが揃った防災セットライフライン復旧までに必要な分の非常食・保存水を含めた防災セットです。基本的な47点をセットにしています。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・大容量リュックレッド:複数のサブポケットで大容量だけどすっきり収納できます。バッグ本体に付属の充電用ケーブルを取り付けることができ、手持ちの充電器とつなげることでバッグから給電できます。材質:大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS、ポンプ付簡易エアーマット:ポリプロピレン・PE・PA、防災の心得手ぬぐい:綿、オールラウンドマルチツール:ステンレス、モバイルバッテリー3000mAh:ABS、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:耐候性PP、PE、ポリエステル、EVA。サイズ:リュックサイズ:約320×490×30mm(中身が入っていない状態)。セット内容:大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×5、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×2、不織布マスク×3、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1、ポンプ付簡易エアーマット×1、防災の心得手ぬぐい×1、オールラウンドマルチツール×1、モバイルバッテリー3000mAh×1、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×5、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×2、不織布マスク×3、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1、ポンプ付簡易エアーマット×1、防災の心得手ぬぐい×1、オールラウンドマルチツール×1、モバイルバッテリー3000mAh×1、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル×1材質大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS、ポンプ付簡易エアーマット:ポリプロピレン・PE・PA、防災の心得手ぬぐい:綿、オールラウンドマルチツール:ステンレス、モバイルバッテリー3000mAh:ABS、折りたたみ防災ヘルメットカサヘル:耐候性PP、PE、ポリエステル、EVA寸法(mm)リュックサイズ:約320×490×30(中身が入っていない状態)包装形態袋入り
大容量非常食付防災セット45点 アーテック[学校教材・教育玩具]大容量非常食付防災セット45点アーテック[学校教材・教育玩具]
25,000税込27,500
1セット
3日以内出荷
ライフライン復旧までに必要なものが揃った防災セットライフライン復旧までに必要な分の非常食・保存水を含めた防災セットです。基本的な45点をセットにしています。防災士監修の厳選したアイテムを備えています。【内容】・大容量リュックレッド:複数のサブポケットで大容量だけどすっきり収納できます。バッグ本体に付属の充電用ケーブルを取り付けることができ、手持ちの充電器とつなげることでバッグから給電できます。材質:大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS、ポンプ付簡易エアーマット:ポリプロピレン・PE・PA、防災の心得手ぬぐい:綿、オールラウンドマルチツール:ステンレス。サイズ:リュックサイズ:約320×490×30mm(中身が入っていない状態)。セット内容:大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×5、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×2、不織布マスク×2、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1、ポンプ付簡易エアーマット×1、防災の心得手ぬぐい×1、オールラウンドマルチツール×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容大容量リュックレッド×1、5年保証・超防災用ウェットティッシュ×1、ATトイレストック1回用×5、2WAYLEDライト17cm×1、非常用アルミ防寒シート×1、黒部7年保存水500ml×2、不織布スリッパ1足×2、不織布マスク×2、エマージェンシー3点セット×1、ポケットティッシュ×1、エイドチーム2×1、非常用食器折り紙×1、hokkaのカンパン×1、歯ブラシセット×1、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋×1、ポリ袋45L(10枚入り)黒×1、立体スポンジアイマスク×1、持ち運びエアー枕×1、耳栓×1、ATクッションブランケットピンク×1、緊急用給水袋3Lマチ付×1、非常用アルミ防寒ポンチョ×1、センサー付ヘッドライト×1、ポンプ付簡易エアーマット×1、防災の心得手ぬぐい×1、オールラウンドマルチツール×1材質大容量リュックレッド:ナイロン、5年保証・超防災用ウェットティッシュ:不織布・水・エタノール・グリセリン・メンソールエッセンス・メンソール・PEG-60水添ヒマシ油・塩化ベンザルコニウム・コロルヘキシングルコン酸塩、ATトイレストック1回用:高吸水性樹脂(SAP)・LLDPE、2WAYLEDライト17cm::PP・磁石、非常用アルミ防寒シート:PET、不織布スリッパ:不織布、不織布マスク:不織布、エマージェンシー3点セット:ポリエステル・綿・ポリスチレン、ポケットティッシュ:パルプ、エイドチーム2:塩ビ・綿・PP・不織布、非常用食器折り紙:炭酸カルシウム・高密度ポリエチレン、hokkaのカンパン:小麦粉(国内製造)・砂糖・ショートニング・胡麻・食塩・パン酵母、歯ブラシセット:ポリプロピレン・ナイロン・スチロール樹脂・精製水・グリセリン・ソルビトールなど、水のいらない泡なしシャンプーウェット手袋:レーヨン・ポリプロピレン、ポリ袋45L(10枚入り)黒:LLDPE、立体スポンジアイマスク:ポリエステル、持ち運びエアー枕:PVC、耳栓:PU・ポリエチレン、ATクッションブランケットピンク:ポリエステル、緊急用給水袋3Lマチ付:ナイロン・ポリエチレン、非常用アルミ防寒ポンチョ:PET、センサー付ヘッドライト:ABS、ポンプ付簡易エアーマット:ポリプロピレン・PE・PA、防災の心得手ぬぐい:綿、オールラウンドマルチツール:ステンレス寸法(mm)リュックサイズ:約320×490×30(中身が入っていない状態)包装形態袋入り
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用備品です。 希釈液や培地分注をフラスコやメディウム瓶を用いて行う場合に使用します。
アズワン品番64-8070-19
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
68,980税込75,878
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 装置接続側ポンプです。
アズワン品番64-8070-21
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
4,398税込4,838
1本
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ノズルです。
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
11,980税込13,178
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用、シャーレ分注用です。 オートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×1、チューブ(2m)×1、端末管×1アズワン品番64-8070-34
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
68,980税込75,878
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104用ポンプです。 X型ポンプへの連結用ポンプです。
アズワン品番64-8070-22
簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズ エルメックス簡易分注器AP0104用オプション品 PAシリーズエルメックス
24,980税込27,478
1式
16日以内出荷
エルメックス社簡易分注器AP0104、試験管分注用です。 グリップ部を除きオートクレーブ滅菌可能です。
構成ノズル×2、チューブコネクタ×1、チューブ(2m)×2、チューブ(0.3m)×1、端末管×1、グリップ部×1アズワン品番64-8070-33
フィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット] 日立産機システムフィルタユニット[装置用・薄型汎用フィルタユニット]日立産機システム
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
ファンフィルタユニットとはファンとフィルタ(HEPAフィルタ)をセットにパッケージし、フィルターを通した清浄空気を供給する製品です。 半導体製造装置、搬送装置、保管庫、簡易型クリーンルーム(クリーンブース)用途。 機外静圧 98Pa対応を実現。 消費電力低減。 電源は、単相AC100V/200V共用。 無段変速調整。 海外規格対応設計:CEマーキング対応 ファン、モータは省エネを目的としたFFU専用品を開発・採用しております。 FFU製品だけでなく、モータ、パワーサプライ等重要部品についてもトレーサビリティを管理しております。
用途可変速タイプ(DCBLモータ)定格電源電圧単相100/200V(50/60Hz)共用風速(m/s)0.35機外静圧(Pa)98
ラックマウントミキサー TEACラックマウントミキサーTEAC
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
8系統のステレオライン入力をミックスするラインミキサーです。各チャンネルにあるTRSバランスライン入力に加え、チャンネル1にはXLRバランスマイク入力が可能。マイクが必要な簡易PAシステムにも対応できます。 独立した出力バスが2系統あるため、異なるミックスでの出力が可能です。 2系統のバス出力には、XLRバランス出力およびRCAアンバランス出力を装備。 更に、ST 2/AUXバスをAUXバスとして使用することが可能となっており、ST 2/AUXバスをエフェクト送り用として使用することもできます(エフェクトリターンは入力のいずれかを使用)。 店舗、レストラン、宴会場設備、音響設備などでのステレオソースの選択やマイクによるアナウンス、ミキシング、更に、ステージ上でのキーボードミキサー/サブミキサーなど、様々な用途に対応可能です。
仕様【MIC入力】コネクター :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、入力インピーダンス :2.4kΩ規定入力レベル -58dBu(1mV)~-12dBu(195mV)、最大入力レベル :+10dBu(2.45V)、【STEREO INPUTS】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【MASTER BUSS IN】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、入力インピーダンス :56kΩ、規定入力レベル :+4dBu(1.23V)、最大入力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :XLR-3-32(1: GND, 2: HOT, 3: COLD)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【ST 1およびST 2/AUX OUTPUTS】コネクター :RCAピンジャック、出力インピーダンス :200Ω、規定出力レベル :-10dBV(0.3V)、最大出力レベル :+10dBV (3.16V)、【BUSS OUT】コネクター :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND)、出力インピーダンス :94Ω、規定出力レベル :+4dBu(1.23V)、最大出力レベル :+24dBu(12.3V)、【PHONES出力コネクター】6.3mmステレオホン端子および3.5mmステレオミニジャック、最大出力 :250mW 250mW(32Ω)、【チャンネルセパレーション】50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、32Ω終端)、70dB以上(各BUSS OUT出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)、【クロストーク】65dB以上(BUSS OUT出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、600Ω終端)質量(kg)3.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×280周波数特性20Hz~50kHz, ±3dB(PHONES出力)、10Hz~100kHz, ±3dB(各BUSS OUT出力)S/N比80dB以上(PHONES出力、A-WTD、20kHz LPF)、80dB以上(各BUSS OUT出力、A-WTD、20kHz LPF)歪率(%)0.07以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF)、0.03以下(各BUSS OUT出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF)