カテゴリ

  • 農業・園芸資材(60)
    • (57)
    • ラベル・シール(1)
  • 厨房用品(28)
    • 米びつ(18)
  • カー用品(1)
    • エアーコンプレッサー(DC電源関連品)(1)
  • 日用品(38)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 電動工具(11)
  • 塗料(8)
  • 農業機械(5)
  • 食品・飲料(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「米 2kg」の検索結果

関連キーワード
189件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 おいしいお米 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 おいしいお米アサヒパック
9,598税込10,558特価
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
【シール】無洗米 アサヒパック【シール】無洗米アサヒパック
999税込1,099
1パック(100枚)
欠品中
材質ミラーコート寸法(mm)50×90品種なし
【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地アサヒパック(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(100枚)
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ アサヒパック【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズアサヒパック(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
紐付クラフトの小型サイズです。
用途米用包装資材容量(kg)0.3品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地アサヒパック(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1パック(100枚)
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM【袋のみ】 米袋(紙袋)DAIM(24件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(100枚)
当日出荷
クラフト紙の米袋です。
【袋のみ】 お米袋 シモジマ【袋のみ】 お米袋シモジマ(14件のレビュー)
23,980税込26,378
1パック(200枚)
3日以内出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
【袋のみ】 ラミDH 米粒と稲穂無洗米・こしひかり アサヒパック【袋のみ】 ラミDH 米粒と稲穂無洗米・こしひかりアサヒパック
6,698税込7,368
1パック(100枚)
10日以内出荷
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
おいしい野菜の肥料 自然応用科学おいしい野菜の肥料自然応用科学(1件のレビュー)
799税込879
1袋(2kg)
当日出荷
有機100%!野菜肥料100%有機質肥料で、まきやすいペレットタイプです。アミノ酸の働きで作物をおいしく育てます。製造は福井県です。
用途野菜全般適合作物野菜全般仕様チッソ(N):りん酸(P):カリ:(K):マグネシウム(Mg)=5:4:4:3寸法(mm)370×280×40質量(kg)約2名称ふくふくボカシ登録保証なし配合成分魚粕、ケイフン、油かす、魚骨、エビカニ殻、フェザーミール、米粕、鶏骨
アルファ米 炊き出しセット 尾西食品アルファ米 炊き出しセット尾西食品(4件のレビュー)
15,980税込17,258
1セット
7日以内出荷から12日以内出荷
5年常温保存が可能。 お湯で約15分(赤飯は20分)、水で約60分(おかゆの場合、水で70分)で50人分のご飯・お粥ができあがり。 お湯の量で、全がゆ・やわらかご飯など、調整ができます。 少人数でスピーディーな配食ができます。 非常時に、最小の人員で最大の配食能力を発揮する製品設計です。
保存期間(年)5セット内容具材、アルファ米、説明書、針金入りビニール紐、開封用カッター、弁当容器、輪ゴム、スプーン、衛生手袋、しゃもじ
お米屋さん ライスポケット 2kg用 タケヤ化学工業お米屋さん ライスポケット 2kg用タケヤ化学工業
569税込626
1個
7日以内出荷
お米を冷蔵庫で保存無洗米にも使えます。2kg用。ドアポケットにもピッタリのサイズ。無洗米、一般米兼用計量カップ付。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン容量(kg)2寸法(cm)約17×10.4×高さ27.4RoHS指令(10物質対応)対応
【袋のみ】ラミC 米粒・みるきーくいーん アサヒパック【袋のみ】ラミC 米粒・みるきーくいーんアサヒパック
6,698税込7,368
1パック(100枚)
10日以内出荷
素材の光沢と美しい印刷が洗練されたナイロン素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途米用包装資材表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
K705 オープンストッカー 3L ナカヤ化学産業K705 オープンストッカー 3Lナカヤ化学産業
219税込241
1個
3日以内出荷
蓋がピタッと止まる大容量の保存容器。お米が2kg入ります。
材質ポリプロピレン寸法(mm)147×224×148容量(L)3
S計量米びつ 12kg型 アスベルS計量米びつ 12kg型アスベル
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
システムキッチンに調和する、ハイグレードなデザインの米びつ。
材質上下本体・止め具・キャスター・計量器カバー・引出し=PP、フタ・フタ枠・底板・計量器・レバー・ストッパー・無洗米アダプター=PS、透明窓=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、クッション=発泡PE、脚ゴム=PE寸法(mm)181×418×411容量(kg)12
おこめ長持ちセット 一色本店おこめ長持ちセット一色本店(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3袋)
当日出荷
とれたての美味しさまるごとパックし、酸化や虫害をシャットアウトします。玄米・白米などの穀物を長期にわたり鮮度保持します。お米を封入後、専用クリップで密閉することにより袋内の酸素をエージレスが吸収し、無酸素パックになります。お米に発生するコクゾウ虫等の害虫やカビの発生を無酸素にして防ぎます。お米の風味、おいしさを長期保存します(約1年)。トリプルチャックで使い方簡単です。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。仕様チャック付材質(本体)紙・延伸ナイロン
ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン)ボルケーノ ハイパワーコンプレッサーEMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12吐出し量(L/min)35運転音(dB)65程度(静音)最大圧力(kPa)500(5kg/cm2)定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2)付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)>材質スチール、アルミ、樹脂、他質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137電源コード(m)4.8連続使用時間(分)最大15ホース長さ(mm)600最大消費電流(A)10適合タイヤバルブ英・米式所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
極 お米計量カップ マーナ極 お米計量カップマーナ(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
柄が長くてすくいやすく、2kg袋にも入るサイズ。 洗いやすい形ですり切りもスムーズ。 フチが薄くてまっすぐなちり取り型だから、米びつ底のお米がすくいやすい。 段差と大きい数字で見やすい目盛り。
材質ポリプロピレン寸法(mm)65×72×144ホワイト
ネルパック 一色本店ネルパック一色本店
1,198税込1,318
1個(3枚)
当日出荷
とれたての美味しさをまるごとパック、酸化や虫害をシャットアウトします。お米をダブルチャック袋に封入後、チャック部をスライダーで密閉することにより、袋内の酸素をエージレスが吸収し無酸素パックになります。高気密なダブルチャックとエージレスにより、袋内を約1年間無酸素の維持ができます。新しいエージレスを入れることにより、ダブルチャック袋は繰り返し使用できます。家庭での小分け保存に適したサイズです。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。材質【本体基材】紙【延伸ナイロン/エージレス】鉄粉,紙,ポリ
ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア チキン Nestle(ネスレ)ピュリナワン キャット 避妊・去勢した猫の体重ケア チキンNestle(ネスレ)
2,598税込2,858
1個(2kg)
6日以内出荷
避妊・去勢した猫オーナーさんがケアしたいポイントに基づいて開発。避妊・去勢後から全ての年齢の猫のための適切な栄養設計で健康を維持。
シリーズピュリナカロリー(kcal)代謝エネルギー(ME):約340/100g原材料チキン、コーングルテン、チキンミール、小麦、食物繊維(ビートパルプ、ライスファイバー、可溶性繊維、セルロース)、米、小麦たんぱく、脱脂大豆、フィッシュミール(オメガ3脂肪酸源)、ソルガム、大麦、鶏脂(オメガ6脂肪酸源)、たんぱく加水分解物、酵母(βグルカン源)、ミネラル類(カルシウム、リン、カリウム、ナトリウム、クロライド、マグネシウム、鉄、銅、マンガン、亜鉛、ヨウ素、セレン)、カラメル色素、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、パントテン酸、ナイアシン、B6、葉酸、ビオチン、B12、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)栄養成分たんぱく質 37 %以上、脂質 9 %以上、粗繊維 6 %以下、灰分 8.5 %以下、水分 12 %以下、【その他の含有栄養成分】カルシウム 0.6 %以上、リン 0.5 %以上、マグネシウム 0.1 %、タウリン 0.1 %以上、ビタミンC 59 mg/kg以上、ビタミンE 447 IU/kg以上、オメガ3脂肪酸、(DHA+EPA) 0.01 %以上、オメガ6脂肪酸、(リノール酸+アラキドン酸) 1.2 %以上
キャタピーコード BIGMAN(ビッグマン)キャタピーコードBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
日米特許登録済【ストレッチBUMP構造】強靭性と柔軟性を兼ね備えたコブが柔らかく自在変形し荷重を吸収します。大切な品物の落下を防ぎます。
用途使用荷重にあった品物の落下防止に。材質本体:ナイロン、ゴム、樹脂部:ナイロン、フック部:亜鉛合金
【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地アサヒパック
9,598税込10,558
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
白いクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 18V EZ74A3Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1台
当日出荷から5日以内出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
バッテリー電圧(V)18ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33
パロマ ガス炊飯器 涼厨 パロマパロマ ガス炊飯器 涼厨パロマ
50,980税込56,078
1個
当日出荷
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック)充電インパクトドライバーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165打撃数(min-1[回/分])0~3700作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)LEDライト:スイッチ連動ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本振動3軸合成値(m/s2)11.8回転数(min-1[回/分])0~2750
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 MISUGI混合・攪拌機「まぜまぜマン」MISUGI
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
各種容器を密閉状態で混合・かくはんできるため、ワークの飛散・異物の混入がありません。 容器を傾斜保持して回転させる技術により、水平・垂直の三次元的な同時運動が起り、塗料・インキ等の液体はもちろん粉体、ペレットも容器の隅々迄混合・かくはんができます。
用途塗料・インキ等液体の沈降分散。 粒・粉等のブレンド。
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 農家のお米 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 農家のお米アサヒパック
9,598税込10,558
1パック(100枚)
10日以内出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
ドリルドライバー 本体のみ EZ74A Panasonic(パナソニック)ドリルドライバー 本体のみ EZ74APanasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
質量(kg)取付時:2(18V 5.0Ah)、1.75(18V 3.0Ah)、1.85(14.4V 5.0Ah)穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:ホルソーSPC(Φ21×1.6)約45穴(18V 5.0Ah)/約25穴(18V 3.0Ah)/約35穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ15×120)約240穴(18V 5.0Ah)/約140穴(18V 3.0Ah)/約160穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:木工・米松(Φ21×120)約150穴(18V 5.0Ah)/約90穴(18V 3.0Ah)/約100穴(14.4V 5.0Ah)、Highモード:ウッディングコアドリル(Φ65×16(窯業系サイディング材)+12(合板))約45穴(18V 5.0Ah)/約30穴(18V 3.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)Highモード:木ネジ・米松(Φ4.1×25)約1150本(18V 5.0Ah)/約950本(18V 3.0Ah)/約1600本(14.4V 5.0Ah)、Highモード:コーチネジ・米松(M6×80)約300穴(18V 5.0Ah)/約180穴(18V 3.0Ah)チャックキイレスチャック(Φ1.5~Φ13mm)クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)寸法(全長×全高×幅)(mm)189×254×68(18V 5.0Ah)、189×238×68(18V 3.0Ah)、189×246×68(14.4V 5.0Ah)
ベリー ハンディライスストッカー2kg用 パール金属ベリー ハンディライスストッカー2kg用パール金属
799税込879
1個
5日以内出荷
ふたは計量カップになります。
適合2kg用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×105×280
充電ドリルドライバーチャックタイプ Panasonic(パナソニック)充電ドリルドライバーチャックタイプPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から翌日出荷
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2質量(g)充電器:約630消費電力(W)充電器:約60電源充電器:AC100V(50/60Hz)穴あけ能力(mm) 鉄工ドリル:Φ10穴あけ能力(mm) 木工Φ21ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本ねじ締め能力(mm)Φ2.1~6.8ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示チャック(mm)キイレスチャック(Φ0.8~10mm)クラッチ作動トルク15段階チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)充電器質量(kg)約0.63充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21LEDライト:スイッチ連動電池パックF10D、EZ8L1020FA回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400クラッチ数(段)15寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソーΦ21
M12  充電式空気入れ ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れミルウォーキーツール
14,880税込16,368
1個
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザインエア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
自己融着テープ エスコ自己融着テープエスコ
6,350税込6,985
1巻
翌日出荷
噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。強く引っぱりながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。蒸気配管、飲料水配管も補修可能。JIS K6353(水道用ゴム)承認。食品衛生法第370号、第201号承認。米軍規格適合品(MIL-I-46852C)。
用途配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に材質シリコンラバー幅(mm)25厚さ(mm)1耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)8.0耐圧力性(kg/cm2)圧力に応じて重ね巻き(約10)伸長率(%)600適合径範囲50A以下
【袋のみ】 ポリDH 輝きのお米・北海道産ゆめぴりか アサヒパック【袋のみ】 ポリDH 輝きのお米・北海道産ゆめぴりかアサヒパック
5,998税込6,598
1パック(100枚)
10日以内出荷
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材表示部規格欄:ウラ面窓枠窓なし
【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米 アサヒパック【袋のみ】ポリDH うさぎとウス・もち米アサヒパック(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(100枚)
10日以内出荷
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材表示部規格欄:オモテ面窓枠窓あり
セリュー 防虫米びつ2KG用 DRB2 スケーターセリュー 防虫米びつ2KG用 DRB2スケーター
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質ポリプロピレン・ABS樹脂容量(kg)2幅(cm)16.3長さ(cm)26.3高さ(cm)15
【袋のみ】 ポリDH 米・こしひかり アサヒパック【袋のみ】 ポリDH 米・こしひかりアサヒパック
5,998税込6,598
1パック(100枚)
10日以内出荷
ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材表示部規格欄:ウラ面窓枠窓なし
密閉米びつ 2kg ホワイト アスベル密閉米びつ 2kg ホワイトアスベル
599税込659
1個
当日出荷
冷蔵庫にタテヨコ保存できます。湿気・酸化を防ぐパッキン&ロック付き。
材質本体・フタ・軽量カップ/PP、パッキン/シリコーンゴム寸法(mm)167×110×293ホワイト容量(kg)約2
トタン 丸型米びつ 三和金属トタン 丸型米びつ三和金属
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
昔ながらの便利な米びつ。ペットフードの保存にも便利。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。
用途米びつ、フードストッカー、ライスストッカーとして。トタン製/缶/洗える/おしゃれ/かわいい/レトロ/お米/ペットフード/保存容器材質トタン(亜鉛メッキ鋼板)
シーバ デュオ 旅するシーバ 旨みチキン味仕立て チキンと魚介の味めぐり マースジャパンリミテッドシーバ デュオ 旅するシーバ 旨みチキン味仕立て チキンと魚介の味めぐりマースジャパンリミテッド
449税込494
1個(200g)
6日以内出荷
おいしさの世界めぐりをぎゅっとひと箱に。旨みたっぷりのチキンを中心に4つの人気素材をセレクト。
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)405原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス、ビーフエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(ずわいがにエキス、ほたてエキス、えびエキス、白身魚エキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)
シーバ デュオ 旨みがつお味セレクション マースジャパンリミテッドシーバ デュオ 旨みがつお味セレクションマースジャパンリミテッド
449税込494
1個(200g)
6日以内出荷
旨みたっぷりのかつおを中心に4つの人気素材をセレクト。
仕様【給与方法の目安】体重2kg:35g、3kg:45g、4kg:55g、5kg:65g、6kg:70g成分タンパク質:30.0%以上、脂質:17.0%以上、粗繊維:5.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:12.0%以下シリーズシーバ対象成猫カロリー(kcal)405原材料肉類(チキンミール、牛・羊副産物、チキンエキス、家禽ミール、ささみエキス等)、穀類(とうもろこし、米、小麦等)、油脂類、酵母、魚介類(かつおエキス、ずわいがにエキス、たいエキス、ひらめエキス等)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(Ca、Cl、Cu、Fe、I、K、Mn、Na、Se、Zn)、アミノ酸類(タウリン)、着色料(カラメル、青2、赤102、黄4)、酸化防止剤(BHA、BHT、クエン酸)