「米袋 3kg」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【袋のみ】 米袋(紙袋) DAIM【袋のみ】 米袋(紙袋)DAIM(24件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(100枚)
当日出荷
クラフト紙の米袋です。
【袋のみ】 お米袋 シモジマ【袋のみ】 お米袋シモジマ(14件のレビュー)
8,598税込9,458
1パック(100枚)
3日以内出荷から10日以内出荷
使い方自由な無地のクラフト米袋です。直営所での販売・産地直送に便利です。
【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフト舟底 無地アサヒパック(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(100枚)ほか
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地アサヒパック(7件のレビュー)
9,598税込10,558
1パック(100枚)
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズ アサヒパック【袋のみ】 紐付ミニクラシリーズアサヒパック(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1パック(100枚)
当日出荷
紐付クラフトの小型サイズです。
用途米用包装資材容量(kg)0.3品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓なし
【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底(白)無地アサヒパック
9,398税込10,338
1パック(100枚)
当日出荷
白いクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり
【袋のみ】 お米長持ち袋 一色本店【袋のみ】 お米長持ち袋一色本店(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5kg×3袋)
当日出荷から翌々日出荷
ガラ袋厚口 林商事ガラ袋厚口林商事(9件のレビュー)
979税込1,077
1束(10枚)
当日出荷
厚口のガラ袋で丈夫で長持ちします。お買い求めしやすい10枚入りです。
寸法(mm)約600×900種別バージン材使用材質ポリプロピレン質量(g)約80(1枚あたり)
ガラ袋 PP製再生材 口紐付 モノタロウガラ袋 PP製再生材 口紐付モノタロウ(68件のレビュー)
199税込219
1袋(5枚)ほか
当日出荷
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。 再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに寸法(横×縦)(mm)600×900材質ポリプロピレン茶色種別再生材使用質量(g/枚)66関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
【袋のみ】 ポリもみがら袋10入 日新化学【袋のみ】 ポリもみがら袋10入日新化学(8件のレビュー)
759税込835
1袋(10枚)
当日出荷
幅(mm)720厚さ(mm)0.07高さ(mm)1300
【袋のみ】 米袋(笹紙) DAIM【袋のみ】 米袋(笹紙)DAIM
9,298税込10,228
1セット(100枚)
5日以内出荷
クラフト紙の米袋です。
【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付きホワイトバリーン(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1セット(300枚)
6日以内出荷
ひも付きで簡単に封緘できるマチ付きクラフト米袋です。 丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装材質クラフト紙坪量(g/m2)75層の数クラフト紙:2
ネルパック 一色本店ネルパック一色本店
1,198税込1,318
1個(3枚)
翌々日出荷
とれたての美味しさをまるごとパック、酸化や虫害をシャットアウトします。お米をダブルチャック袋に封入後、チャック部をスライダーで密閉することにより、袋内の酸素をエージレスが吸収し無酸素パックになります。高気密なダブルチャックとエージレスにより、袋内を約1年間無酸素の維持ができます。新しいエージレスを入れることにより、ダブルチャック袋は繰り返し使用できます。家庭での小分け保存に適したサイズです。
用途玄米・白米などの穀物の鮮度保持。材質【本体基材】紙【延伸ナイロン/エージレス】鉄粉,紙,ポリ
【袋のみ】 エコポ 華やぎのお米・ひとめぼれ アサヒパック【袋のみ】 エコポ 華やぎのお米・ひとめぼれアサヒパック
4,798税込5,278
1パック(100枚)ほか
当日出荷
環境への配慮を考えた、省資源で環境負荷の低い袋です。エコな米袋「エコポ」。材質:耐久性を維持しながら、厚みを薄くすることで、使用する資源を減らしました。サイズ:メーカー通常既製品に比べ、幅・ピッチを各10mmダウンサイジングしています。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。
用途米用包装資材表示部規格欄:オモテ面
【袋のみ】 紐付クラフトB角底 おいしいお米 アサヒパック【袋のみ】 紐付クラフトB角底 おいしいお米アサヒパック
7,998税込8,798特価
1パック(100枚)
当日出荷
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。
用途米用包装資材品種なし表示部規格欄:ウラ面窓枠窓あり
【袋のみ】 150 ~ 300G 和紙合掌貼メッセージライス アサヒパック【袋のみ】 150 ~ 300G 和紙合掌貼メッセージライスアサヒパック(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1パック(100枚)
当日出荷
真空対応の和紙素材の袋です。インクジェットプリンターで印刷が可能です。(初めてご注文の際はサンプルでお試しください)
用途米用包装資材容量(kg)0.2品種なし表示部規格欄:なし寸法(横×縦)(mm)110x230窓枠窓なし
【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋 タイヨーマーク(中川製袋化工)【袋のみ】 業務用米袋 無地単袋タイヨーマーク(中川製袋化工)
3,298税込3,628
1セット(50枚)
欠品中
強靭な多層構造のポリ素材!内面は滑り良好、外面はグリップ力が良好に仕上げました。袋裏面に微細の通気孔処理を施しております。
材質ポリエチレン(多層フィルム構成)長さ(mm)470容量(kg)5厚さ(μm)75RoHS指令(10物質対応)対応
【袋のみ】 ネルパック 一色本店【袋のみ】 ネルパック一色本店(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
NelPack おこめ長持ち袋は、袋内を無酸素状態にすることで、お米・穀物の鮮度を保持したまま長期保存を可能にした穀物鮮度保存袋です。 お米に発生するコクゾウ虫などの虫害・カビの発生を防ぎます。 お米の風味、おいしさを長期(約1年間)にわたり保持します。
用途お米(玄米・白米)、穀物などの長期保存
【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓あり ホワイトバリーン【袋のみ】 クラフト紙製 米袋(精米、玄米、穀物、根菜用) 紐付き窓ありホワイトバリーン
33,980税込37,378
1セット(300枚)
6日以内出荷
業界初、スタイリッシュな縦型窓付きのクラフト米袋です。 ひも付きで簡単に封緘でき、丈夫で重さに強い坪量75g/m2クラフト紙の2層構造。 精米のほか、玄米やじゃがいも、さつまいも、とうもろこしといった穀物類やにんじん、玉ねぎといった根菜類、栗等、農作物全般の保管・輸送にご利用いただけます。 安心・高品質の日本製。
用途穀物・野菜・果実等農作物の保管・輸送、商品の包装材質クラフト紙坪量(g/m2)75層の数クラフト紙:2
【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg~30kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 10kg~30kg用 ダンボール代替外袋ホワイトバリーン
13,980税込15,378
1式(100枚)
3日以内出荷
10kg入り精米×3袋 等の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な無地クラフト外袋です。 ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。 精米1.4kg×~20袋、5kg×~5袋、10kg×~3袋等の梱包に対応。 安心・高品質の日本製。
用途お米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):500×630×250、段ボールケース換算規格:250×380×345坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)250×380×500層の数2
畜産用粉石灰メッシュ袋 和コーポレーション畜産用粉石灰メッシュ袋和コーポレーション
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
1使いたい時は散布機、普段は台車として・軽くて便利な2WAY電動セット・散布作業は年数回でも、電動運搬車は日々活躍・日本製の散布機+台湾製の高品質台車で、コスパと機能性を両立2撒く・運ぶを1台で自在に・ムダなく、効率的に使える電動肥料散布機・散布機は軽量24kg。台車は35kg(バッテリー除く)で現場まで楽に運搬・石灰・堆肥(含水率50%以下)など、多彩な肥料に1台で対応3台車として使えるから、無駄がない・散布時以外は電動台車として多用途に使えて経済的・
用途1粒状肥料、粉状肥料、ペレット肥料の散布(石灰、堆肥、発酵鶏糞、牛糞堆肥、ようりん等)水田・畑・果樹園への土壌改良剤の散布含水率50%以下の堆肥や有機肥料の均一散布2農作業全般での運搬用途(電動台車単体使用収穫物(野菜、果物、米袋等)の運搬作業家畜舎内外の清掃用品、消毒剤、防疫資材の運搬・移動3牛舎、鶏舎への飼料、牧草、敷料などの運搬4グラウンド・運動場・ゴルフ場での肥料散布や土壌改良剤の散布作業土木工事現場における資材運搬、機材の移動作業その他【攪拌棒(アジテーター)】石灰粉末用・標準用各1本付質量(kg)(KT-MK2)24(KT-8FRX)42幅(cm)【最大散布】40~500範囲(mm)【散布】400~500 (散布幅調整スピードボリューム機能付き)モーター散布駆動モーター:【上】直流12V 15rpm【下】直流12V 560rpmバッテリー(KT-MK2)リン酸鉄リチウムバッテリー付(KTP-480)、(KT-8FRX)24V鉛蓄電池(12V10Ah×2個入)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(KT-MK2)620×950×845 / (KT-8FRX)510-590×1558-1658×870-980連続使用可能時間【電動台車】2時間(100kg積載時)最大負荷電流(A)【過負荷停止装置】10関連資料(1.65MB) カタログ裏(0.67MB)運転時間【連続散布】約2~6時間ホッパー容量(L)60(白色)
【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋 ホワイトバリーン【袋のみ】 宅配用マチ付きクラフト袋 精米袋 5kg~15kg用 ダンボール代替外袋ホワイトバリーン
12,980税込14,278
1式(100枚)
3日以内出荷
5kg入り精米×2袋等の出荷用梱包にご使用いただける丈夫な無地クラフト外袋です。 ダンボール箱と比較してコンパクトに保管でき、物流費も抑えることができます。また、受け取ったお客様の廃棄物量も削減できます。 精米5kg×1~3袋等の梱包に対応。 安心・高品質の日本製。
用途お米の産地直送や通信販売、ふるさと納税等の梱包・発送に材質クラフト紙寸法(mm)平置規格(仕上長×胴幅×底幅):420×620×250、段ボールケース換算規格:250×370×265坪量(g/m2)75寸法(縦×横×高さ)(mm)250×370×420層の数2
宅配用クラフトテープ お米用 共福産業宅配用クラフトテープ お米用共福産業
499税込549
1個
3日以内出荷
お米の出荷、梱包に最適。
用途米の出荷・梱包用。幅(mm)約45長さ(m)(約)30
【ケース】ミニ和紙用贈答ケース3個用(2~3合兼用) アサヒパック【ケース】ミニ和紙用贈答ケース3個用(2~3合兼用)アサヒパック
8,398税込9,238
1パック(20枚)
10日以内出荷
2~3合米袋ミニ和紙包み用のケースです。
用途ミニ和紙包み用ギフトケース寸法(mm)310×130×70容量(kg)3個用
【ケース】ミニクラ贈答ケース(2合~3合×3個用) アサヒパック【ケース】ミニクラ贈答ケース(2合~3合×3個用)アサヒパック
9,798税込10,778
1パック(20枚)
10日以内出荷
ミニでかわいい2~3合米袋ミニクラ用のケースです。
用途紐付クラフト用ギフトケース寸法(mm)380×190×70容量(kg)3個用
【袋のみ】 米袋 窓付 DAIM【袋のみ】 米袋 窓付DAIM
23,980税込26,378
1セット(100枚)
5日以内出荷
クラフト紙の米袋です。 贈答用にも使用可能な窓付きで中身を確認できます。
関連キーワード
米袋 3kg特集