カテゴリ

  • 防災用品(46)
    • 耐震マット(20)
    • 転倒防止金具(25)
  • テープ(10)
    • 両面テープ一般用途用(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(25)
    • 除電器(静電気除去装置)(4)
    • ゲル(18)
  • カー用品(13)
    • カーナビ付属品(1)
  • 機構部品(5)
    • 防振パット(2)
    • 防音・防振テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(15)
    • 危機管理(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ウレタン ゴム板・シート(2)
  • 救急・衛生(36)
  • 医療(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(10)
  • 保管用品(10)
  • 接着剤・補修材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粘着ゲル」の検索結果

229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明両面ゲルテープ アイ・エス透明両面ゲルテープアイ・エス(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
万能ゲルテープの性能は高く、幅広い用途にご利用頂けます。ガラスや金属、タイル、革、プラスチック等。ゲルテープは水洗いで粘着性を回復させ再利用可能!エコで経済的!ご自宅や職場の耐震対策やお部屋のデコレーションに最適です。
長さ(m)1
不思議なゲルテープ エスディアイ不思議なゲルテープエスディアイ(3件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
強力両面!ガッチリ粘着!何度でも貼って剥がして使えるテープです。接着面が少し汚れても水で洗えば接着力がよみがえります。使用目的に応じてカットできるので無駄なく使えます。小物の固定、滑り止め、仮止めなど使い方無限大。
用途キッチン小物の固定/飾り物の固定/キッチンペーパーの固定/リモコンの固定/小物の滑り止め/テープカッターの滑り止め/テーブルクロスの滑り止め/カレンダーやポスターの貼り付け材質アクリルゴム幅(mm)30厚さ(mm)2耐荷重(kg)目安1以下(3cm×10cm)
Gマット(粘着マット・薄型タイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・薄型タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1袋(4枚)
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3透明
耐震ゲルマット シロクマ耐震ゲルマットシロクマ
219税込241
1枚
当日出荷から4日以内出荷
本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。種別耐震マット使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
Gマット(粘着マット) TRUSCOGマット(粘着マット)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(4枚)
当日出荷
薄型タイプですが震度7クラスでも対応可能です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐候性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
粘着ゲルシート(1枚) ベッセル粘着ゲルシート(1枚)ベッセル
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
転倒防止ジェルマット モノタロウ転倒防止ジェルマットモノタロウ(20件のレビュー)
399税込439
1袋(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)3ブルーRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ハイパーゲルシート 粘着材付 エクシールハイパーゲルシート 粘着材付エクシール
3,990税込4,389
1枚
当日出荷から5日以内出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。片面にアクリル系粘着材を貼り合わせています。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)寸法(mm)500×400透明RoHS指令(10物質対応)対応
吸盤取付ゲルシート ENDY吸盤取付ゲルシートENDY(8件のレビュー)
799税込879
1枚
当日出荷
くり返し使用できる! 空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。材質ウレタンエラストマー厚さ(mm)2.2直径(Φmm)87
ゲルタック 角型 エクシールゲルタック 角型エクシール
2,998税込3,298
1シート(4枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
ドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・り skinixドレッシングフィルム エアウォールふ・わ・りskinix(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱
当日出荷から翌々日出荷
低刺激粘着剤で、はがすときの角質はがれが大幅に減少します。 非常に薄く柔らかいフィルムです。 水蒸気透過性が非常に高く、長時間貼り付けていてもムレにくく、かゆみや違和感が生じにくいです。
用途ガーゼ・パッド等の被覆固定、チューブ等の固定、入浴・シャワー時の防水、ストーマ装具装着部位の防水、褥瘡対策における皮膚の被覆保護材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤/アクリル系ゲル厚さ(μm)7
防振・緩衝材ゲルテープ タイカ防振・緩衝材ゲルテープタイカ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
インシュレーターやゲルブッシュを挟むすき間のない箇所の防振・緩衝に効果的です。テープ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べます。片面粘着材付です。片面パウダー付です。
用途小型携帯電子機器の防振・緩衝。パッキン。戸当たりの緩衝。半透明長さ(mm)1000材質シリコーンゲル
転倒防止シート エクシール転倒防止シートエクシール
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。100mm角サイズ以外はハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど材質ポリウレタン透明硬度アスカーC23RoHS指令(10物質対応)対応
耐震・防振・防音Gマット TRUSCO耐震・防振・防音GマットTRUSCO(3件のレビュー)
989税込1,088
1個(4枚)ほか
当日出荷
震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明厚さ(mm)5材質ウレタンエラストマー
転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバー ティーエフサービス転倒防止粘着金具 ティープレートラックラバーティーエフサービス
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
車載ホルダー サンワサプライ車載ホルダーサンワサプライ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。7~11インチ程度のタブレットを固定できます。長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。ボールジョイント構造により、タブレットやスマホをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。
用途吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。セット内容ホルダー、吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート質量(g)短アーム装着時/約180、長アーム装着時/約188取付方式吸盤耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)短アーム装着時/約78×195×113、長アーム装着時/約78×250×113対応機種端末の寸法が幅約100~190mm、厚さ約15mm以下、重量500g以下のタブレット(7~11インチ程度)、端末の寸法が厚さ約15mm以下のスマートフォン
耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレー エレコム耐震マット 周辺機器用 50インチ まで対応 (20mm×20mm) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め グレーエレコム
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
地震対策に!震度7相当の振動試験もクリアした、卓越した粘着力でテレビの転倒・落下を防止する”テレビ用耐震ゲル”
材質オレフィン系ゲルグレー質量(g)1.8※1個寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)20×20×5
耐震マット(クリア) プロセブン耐震マット(クリア)プロセブン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4枚)ほか
当日出荷
超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に!種別耐震マット厚さ(mm)5
コアラグリップ両面テープ JITコアラグリップ両面テープJIT(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
きれいに剥がせてベトベトが残らない!洗って再利用出来る次世代テープです。 マルチに使用可能。軽量物の壁収納、突っ張り棒の落下防止など家庭、オフィスで幅広く使用できます。 ハサミで自由にカットが出来て無駄なくコスパ良く使用できます。
仕様使用適正面:ガラス、陶器、タイル、大理石、なめらかな木材、金属(鉄、アルミ、ステンレス、銅など)、ABS樹脂、アクリル、使用不適正面:和紙、ボール紙、塗装面、レンガ、凹凸の大きな木材、レザー、繊維、ポリエチレン、ポリプロピレン、特殊加工面(フッ素、シリコーン、オイル、グリースなど)、球面、ゴム、水がかかる面、粉塵がかかる面、滑り止め用途の場合には一部使用可使用方法使用前には接着面の汚れや油分を落とし、乾燥させてください。接着面に十分な量を張り付け、ハサミで切り、保護テープの上から十分に押さえてください。保護テープを剥がし、物をしっかりと押し付けてください。※接着力が低下しますので、なるべく手で触らない、貼り直しをしないようにしてください。接着するものや使用方法によっては充分な接着力を得られない場合がありますので、長さに余裕を持ってご使用ください。透明使用温度範囲(℃)5~40使用温度(℃)-10~60
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
ECG電極 Medico アズワンECG電極 Medicoアズワン(5件のレビュー)
1,881税込2,069
1袋(50個)
当日出荷
粘着性に優れており、正確で安定したモニタリングが可能です。保存に便利なジッパー式袋入りです。水や薬液がしみ込みにくいフォーム素材のため、病棟はもちろん、オペ室、救急など広範な臨床現場でご使用いただけます。粘着力に優れているため、運動負荷試験時にもおすすめです。中央部のスポットにゲルをつめたソリッドゲルタイプのため、使用後のゲル残りが少ないです。
材質パッド/ウレタンフォーム、粘着部/ソリッドゲル、電極素子/Ag(銀)・AgCl(塩化銀)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000022特性電気的特性:ANSI/AAMI EC12:2000 に適合する医薬品医療機器等法一般医療機器
除菌クリーナー エクシール除菌クリーナーエクシール
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
当日出荷
ステップマットやリフトマット、粘着ローラーなどエクシール製粘着ゴミ取りゲルのメンテナンス用のクリーナーです。 汚れが簡単に落とせてゲルへのダメージを最小限に抑え、寿命を延ばします。
リフトマット エクシールリフトマットエクシール
31,980税込35,178
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ウレタンの自己粘着性を利用し、糊残りがなくゴミを除去できます。 粘着性のあるゲルがタイヤの凹凸になじみ、目には見えないサイズの汚れまでしっかり吸着します。 芯材を入れることで重量車輌の重さにも耐えられる強度をもち、マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくくなっています。 マットについた汚れは専用洗剤または水拭きで簡単に落とすことができ、粘着力が復元して繰り返し使うことができます。
用途マット上を通過するだけでタイヤの汚れが取れる、繰り返し使える粘着マット 食品製造、電子機器製造、製薬工場、半導体工場、化学品メーカー、福祉施設、医療施設など エアシャワーの出入り口や中への敷きつめ施工(床面全面) フォークリフトやAGVの運搬通路に ハンドリフトや重量運搬車に
耐震マット プロセブン耐震マットプロセブン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4枚)ほか
当日出荷
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲルブルー種別耐震マット
ガムロックNewBB アイディールブレーンガムロックNewBBアイディールブレーン
6,498税込7,148
1セット(2個)
当日出荷
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定300(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×80×100
スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライスマートフォン用車載ホルダーサンワサプライ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート寸法(mm)吸盤:約64質量(g)約118取付方式ゲル吸盤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)アズワン品番64-0908-41耐荷重(g)約300設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
ゲルベースシート クラウディタイプ エクシールゲルベースシート クラウディタイプエクシール
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から5日以内出荷
精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状はすりガラスのようなマット調になっています。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入skinix
97,598税込107,358
1ケース(16巻)
欠品中
NPPVマスクなどの医療器具の圧迫が気になる部分に貼って肌を守るMDRPU対策専用クッションドレッシングです。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。器具側に貼ることも可能です。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリルゲル幅(mm)50m厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-81
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mmアズワン
6,920税込7,612
1袋(6枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入 skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入skinix
102,398税込112,638
1ケース(8巻)
欠品中
シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-84
ココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入 skinixココロールミル MDRPU対策用クッションドレッシング 50mm×5m 1ケース 16巻入skinix
123,198税込135,518
1ケース(16巻)
欠品中
シリコーンゲル粘着剤を採用したMDRPU対策専用クッションドレッシングです。薄さ1.5mmの高性能クッション素材が圧力を吸収しNPPVマスクや弾性ストッキングなどの器具圧迫をやわらげます。シリコーンゲル粘着剤だから、繰り返し貼り直しても角質剥離をほとんど起こしません。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/シリコーンゲル幅(mm)50厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-83
ココロール・カテ用 100枚 skinixココロール・カテ用 100枚skinix
5,598税込6,158
1箱(100枚)
当日出荷
血管留置カテーテルの"ロックナット部分"の減圧ケアにご使用にいただくことで、痛みを和らげます。「カテーテル専用」の理想を追求した高機能クッション材で、薄くてもしっかり減圧でき、1週間も減圧効果が続きます。そのうえ、適切な角度で安定して支えます。誰でもカンタンにすぐ使え、今の方法にこれ1枚をプラスするだけで、現場への導入はスムーズです。安心の滅菌タイプで、誰でも「貼るだけ」のカンタン操作です。
用途血管留置カテーテルの"ロックナット部分"の減圧ケア包装滅菌済み、個包装材質ウレタンフォーム/アクリルゲル系粘着剤寸法(mm)19×24アズワン品番64-4282-78
Gマット(粘着マット・バータイプ) TRUSCOGマット(粘着マット・バータイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1袋(10枚)
当日出荷
ハサミで適正なサイズにカットして使用することが可能です。(10m[[平米]]で荷重1kgを目安にカットして下さい。)衝撃吸収率は90%以上で、震度7クラスでも安心です。 温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。 超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。 水洗いでくり返し使用が可能です。 工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。 耐光性・絶縁性に優れています。 Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット材質ウレタンエラストマー透明
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PROサーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
ココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入 skinixココロール MDRPU対策用クッションドレッシング 100mm×5m 1ケース 8巻入skinix
81,598税込89,758
1ケース(8巻)
欠品中
NPPVマスクなどの医療器具の圧迫が気になる部分に貼って肌を守るMDRPU対策専用クッションドレッシングです。ロール状なので使用する分だけカットすることができます。高い透湿性(4000g/m2・24h以上)で、貼っている間のムレをケアできます。器具側に貼ることも可能です。
用途医療関連機器褥瘡(MDRPU)用材質基材/PU(ポリウレタン)発泡体、粘着剤/アクリルゲル幅(mm)100厚さ(mm)1.5長さ(m)5アズワン品番69-1881-82
アレビンライフ 66801シリーズ スミス&ネフューアレビンライフ 66801シリーズスミス&ネフュー
5,698税込6,268
1箱(10枚)
欠品中
独自の5層構造により、皮膚にかかるズレ応力を吸収し、皮膚を保護します。トップフィルムには滑らか素材の高水蒸気透過性フィルムを使用。シーツと保護パッド材の接触面の摩擦力を抑えます。独自のPEG(ポリエチレングリコール)含有のハイドロセルラーフォームと、高水蒸気透過性フィルムの蒸散性により、皮膚局所の湿度・温度を適正に保ち皮膚を保護します。圧力の軽減一点にかかる圧力を分散させるマスキング層を採用。それぞれの層の硬さが異なる5層構造に変更することにより、クッション性を向上させました。敏感肌の方にも配慮したシリコーンゲル使用の粘着テープが剥離刺激を軽減します。
材質基材:ポリウレタン 粘着剤:シリコン系
ガムロックNewMB アイディールブレーンガムロックNewMBアイディールブレーン
5,698税込6,268
1セット
当日出荷
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。 バックルベルト式で、バックルを外せば、お掃除や配線の組み換えなどラクラク。接着プレート間の距離(中心~中心)は9cm~18cmまで調節が可能です。パソコンデスクや一般家具に。
用途パソコンデスク・一般家具・書棚・冷蔵庫など材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル質量(kg)上部転倒固定150(2個使用時)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×55×200(接着プレート間の距離(中心~中心)は9~18cmの範囲で調節可能)
ハイパーゲルシート エクシールハイパーゲルシートエクシール
5,990税込6,589
1枚
当日出荷から5日以内出荷
衝撃吸収・緩衝材として最適な振動吸収用シートです。高いエネルギー吸収性をもち、衝撃の90%以上を吸収します。発塵しない素材で、周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。食品衛生法、容器包装規格に適合した素材です。
用途計測器や台車などの防振材、緩衝材、機密性が必要なパッキン・ワッシャー材、組立部品を保持するシートなど材質ポリウレタン寸法(mm)500×500透明RoHS指令(10物質対応)対応
放熱ゲルシートラムダゲル Taica放熱ゲルシートラムダゲルTaica(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
非常に柔らかい熱伝導ゲルです。高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。電気絶縁性および難燃性に優れています。幅広い温度範囲で使用可能です。柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。パワートランジスタ、電源部品の放熱。電子機器など発熱する半導体素子の放熱。材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー使用温度範囲(℃)-40~150硬度45(針入度1/10mm)伸び(%)68難燃性V-0(UL94)引張強度(MPa)0.35熱伝導率(W/mk)6.5(自社測定法)、2.1(熱線法)絶縁破壊電圧(kV/mm)12.5危険物の類別非危険物体積抵抗率(Ω・m)7.1×1013
やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワンやわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mmアズワン
1,310税込1,441
1袋(10枚)
当日出荷
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上