カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
    • ボイド管(3)
  • 梱包用品(15)
    • クラフト紙(6)
    • クラフト丸筒(4)
  • 学童・教育用品(6)
    • 運動会/スポーツイベント用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
    • フィルター・濾紙(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
    • ABS樹脂パイプ(1)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
    • 塩ビ管(1)
  • 事務用品(4)
    • 図面ケース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • テープ(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 物流用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「紙管 2m」の検索結果

157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッカイボイド 2m 北海紙管ホッカイボイド 2m北海紙管(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
紙管 アーテック[学校教材・教育玩具]紙管アーテック[学校教材・教育玩具](4件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷
工作や梱包に便利な紙の筒色を塗ればバトンにも便利な紙の筒です。無地なので、紙類の梱包や工作の素材などさまざまな使い方ができます。色を塗ればリレーバトンにも材質:紙。サイズ:内径:Φ30mm、外径:Φ32×300mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。ブラウン内径(Φmm)30外径(Φmm)32×300
巻クラフト紙 HEIKO巻クラフト紙HEIKO(49件のレビュー)
769税込846
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
包装用クラフト紙(厚口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(厚口)アサヒ(紙)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2本)
当日出荷
厚手タイプのクラフト紙です。
仕様ラミ加工なし材質クラフト紙
クラフト丸筒 銀鳥産業クラフト丸筒銀鳥産業(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
再生紙を利用した紙管です。 口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。 丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。形状丸筒エコマーク認定認定エコマーク認定番号18 112 259
紙管 TRUSCO紙管TRUSCO
799税込879
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。材質/仕上
ハトロン紙 大塚刷毛製造ハトロン紙大塚刷毛製造(4件のレビュー)
919税込1,011
1本
欠品中
幅(mm)900長さ(m)25坪量(g/m2)約32g
フタ付クラフトパック 丸筒 銀鳥産業フタ付クラフトパック 丸筒銀鳥産業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1ケース(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
両サイドにフタがついたクラフトパックです。
用途ポスター、図面やカレンダーなどを入れるのに最適です。形状丸筒
蓋付クラフトパック 銀鳥産業蓋付クラフトパック銀鳥産業(15件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポスター・カレンダーなどの保管や持ち歩きに。 繰り返し使える丈夫な作り。
形状丸筒
ホッカイボイド 1m 北海紙管ホッカイボイド 1m北海紙管(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(4本)
当日出荷から14日以内出荷
軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)1
包装用クラフト紙(薄口) アサヒ(紙)包装用クラフト紙(薄口)アサヒ(紙)(16件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2本)
当日出荷
材質クラフト紙
ボイド管(貫通穴あけ用) 未来工業ボイド管(貫通穴あけ用)未来工業(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用途ボイド貫通穴の開口に使用します。全長(mm)250
ホワイト丸パイプ 光モールホワイト丸パイプ光モール(40件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。ホワイト材質硬質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パック モノタロウ包装用 クラフト紙 厚口70g 5本パックモノタロウ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1パック(5本)
当日出荷
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。 しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。 紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として材質クラフト紙茶色坪量(g/m2)70gRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ブルースリング(JIS4等級・両端アイ形) テザックブルースリング(JIS4等級・両端アイ形)テザック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から7日以内出荷
JIS規格で最もグレードの高い、4等級のベルトスリングです。アイ補強部に「ⅣE」の印字がございます。同幅のJIS3等級品に比べて、最大使用荷重が約25%UP!! 使用限界表示付。ベルトに織り込まれた白色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。見た目の寸法の判りづらさを解消するため、各サイズ毎に、デザインを分けました。これにより、整理整頓ができ、在庫管理がやりやすくなります。又、使用上 間違いをおこす事もありません。 生産物賠償責任保険付
用途金属製品・・・鋼管・鋼材・線材・磨棒鋼・アルミ・ステンレス・銅・メッキ等 機械・機械部品・・・建築・工作・精密機械等 コンクリート製品・石材・・・ヒューム管・テトラポット・パネル・電柱等 木製品・紙製品・・・家具・ピアノ・彫刻・紙加工品等 プラスチック製品・・・ボート・浴槽 自動車製品・・・自動車本体・部品・原動機等 各種工事・・・建築・土木・造園・電気等 各種作業・・・引越・港湾荷役等種別両端アイ形材質ポリエステルブルー等級JIS4等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品RoHS指令(10物質対応)対応
角筒(クラフトタイプ) コクヨ角筒(クラフトタイプ)コクヨ(7件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。 図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き材質クラフトボール古紙配合率(%)筒・外箱80%エコマーク認定認定山高さ(mm)20グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 155
ラミネート紙 包装用 モノタロウラミネート紙 包装用モノタロウ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
クラフト紙にポリフイルムをラミネートしているので、破れにくく撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として仕様紙管なし、ラミネート面内巻き材質クラフト紙+PEラミネート13μ(約0.08~0.09mm)質量(kg)約1.6茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ポリクロス紙 紙厚50g 5本パック モノタロウポリクロス紙 紙厚50g 5本パックモノタロウ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1パック(5本)
当日出荷
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。 ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適! 撥水性があります。(防水ではありません) ※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として仕様片面ラミ加工あり材質クラフト紙+PEクロス(4×3)茶色坪量(g/m2)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
強力多用途両面テープ WAKI(和気産業)強力多用途両面テープWAKI(和気産業)
429税込472
1個
当日出荷から3日以内出荷
接着スピードが早く作業性良好。耐候性・耐水性に優れ、屋外使用可能。肉厚で追従性があり、歪み・曲面にも対応。金属、プラスチック、ガラス、木材などの固定に。
用途多用途両面テープ適合金属、木材、プラスチック(PEを除く)、タイル、陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙、布材質基材:ポリオレフィン系 / 粘着剤:環境配慮型アクリル系 / 剥離紙・紙管:紙厚さ(mm)0.75使用温度(℃)【接着後】0~80不適合軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所、凹凸が激しく著しく接着面積が低下する場所
CR普通紙64 クラウン[事務用品]CR普通紙64クラウン[事務用品]
3,898税込4,288
1箱(2本)
当日出荷
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)50.8(2インチ)坪量(g/m2)64素材普通紙入数2本適合プリンタ大判インクジェットプリンター
目隠しセキュリティテープ ヒサゴ目隠しセキュリティテープヒサゴ(1件のレビュー)
559税込615
1個(5m)
当日出荷
貼ったままコピー・FAXができます。上質紙素材のため、好きな長さに手でちぎって貼ることができます。 5mm(14ポイント程度の文字用)、8mm(22ポイント程度の文字用)、12mm(33ポイント程度の文字用)のテープ幅があるので、文字の大きさによって選べます。 貼ってはがせる!書類の隠したい部分を一時的に隠すことができるテープです。個人情報保護法の施行による、のぞき見防止等の対策にも最適です。
材質上質紙長さ(m)5紙管内径(mm)30
激強力両面テープ 凹凸面用 WAKI(和気産業)激強力両面テープ 凹凸面用WAKI(和気産業)
539税込593
1巻
当日出荷
耐寒・耐熱・耐水・耐衝撃、屋外でも使える耐寒・耐熱・耐水・耐候・耐衝撃性に優れたオールラウンドに使える高強度タイプの両面テープ柔軟な発泡体基材が追従して、衝撃、振動によるズレや自重による負荷に強く、材料をしっかり保持、固定できる。気象の影響を受けにくく屋外でも使える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE除く)、タイル・陶磁器、硬質塩ビ、ガラス、紙・布接着不可/PP・PE、軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、コンクリート・モルタル、合成ゴム、剥がれやすい塗装面、過度に多湿な環境、常に浸水する場所使用環境/屋内・屋外
用途金属、プラスチック、ガラス、木材などの幅広い材料の固定に屋内、屋外の看板製作、スチール、ステンレス板、アルミ複合版、化粧板の固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙主な用途固定特性激強力・両面
ヒシビニカシート 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)ヒシビニカシート広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム)(6件のレビュー)
62,980税込69,278
1巻(10m)
翌々日出荷から5日以内出荷
さまざまな厚さの製品をラインナップしています。 幅広い柔軟性の製品設計です。 防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。 各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。
用途間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど形状ビニールカーテン
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール取扱説明書取付手順(0.55MB)
布粘着テープ No.382M リンレイテープ布粘着テープ No.382Mリンレイテープ(149件のレビュー)
179税込197
1巻ほか
当日出荷
コストパフォーマンスを追求した商品です。軽梱包用に最適な薄手タイプです。巻芯は再生紙を利用。文字も書けます(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
用途軽~重梱包紙管外径(mm)約81紙管内径(mm)約75伸度(%)10主な用途梱包用保持力(mm)0.5粘着力(N/10mm)8.36巻戻し力(N/10mm)0.75引張強度(N/10mm)51.5特性強粘着テープタイプ文字が書ける
ポリ栓付き紙管 今村紙工ポリ栓付き紙管今村紙工(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)ほか
当日出荷
硬くて丈夫なので安心して配送用としてご使用いただける紙管、キャップ付きタイプなのでフタを簡単に開閉することができます。
用途大きな校正紙やポスターの梱包・発送用として付属品ポリ栓付材質クラフトボール厚さ(mm)1
ロール紙/厚口コート紙HG Canonロール紙/厚口コート紙HGCanon
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用厚口コート紙。
坪量(g/m2)145仕様オートカット可能長さ(m)30.5白色度(%)100紙質コート紙紙管径(inch)2印刷方式片面入数1適合プリンタインクジェットプリンタ
ボーガスペーパー 厚口 モノタロウボーガスペーパー 厚口モノタロウ(46件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
マガジンペーパー仕様の緩衝材用ボーカスペーパーです。 厚口タイプになります。 ロット毎で色合いが大きく変わる可能性があります。(ブルー系、グリーン系、ピンク系、グレー系など)色のご指定はできない商品となっております。
用途梱包用緩衝材として。仕様ミシン目無しタイプ厚口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)51
ボーガスペーパー 薄口 モノタロウボーガスペーパー 薄口モノタロウ(33件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
古紙100%でリサイクル可能な緩衝材用ボーカスペーパーです。 薄口タイプではありますが、かさ高に仕上げているため緩衝材としての効果は十分あります。 色も安定感があり、ロット毎で色合いが大きく変わる心配はありません。
用途梱包用緩衝材として。タイプ薄口紙管内径(mm)約50坪量(g/m2)約45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水性用糊無合成紙 ケイエヌトレーディング水性用糊無合成紙ケイエヌトレーディング
11,980税込13,178
1箱(2本)
翌々日出荷
紙とは異なり、フィルムの為破れにくく、屋内外のポスターに最適です。顔料対応タイプ。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ長さ(m)30紙管内径(inch)2紙質ポリプロピレン紙厚(mm)0.14インク水性顔料インク対応基材厚さ(μm)140
ステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 キャップ(ミリサイズ・チューブ端用)ハイロック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状キャップ取扱説明書取付手順(0.55MB)
キラキラ万華鏡工作キット アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ万華鏡工作キットアーテック[学校教材・教育玩具]
428税込471
1セット
当日出荷
キラキラな飾り付けができるデコレーションテープ12個付デコレーションテープ付万華鏡工作キット材質:紙、プラスチック。サイズ:180×255×42mm。セット内容:紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1
用途万華鏡の工作キットとして。光と色の学習やクラフト・ワークショップに。セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1材質紙、プラスチック寸法(mm)180×255×42包装形態ヘッダー付袋入/個
ステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 ハーフエルボ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)ハイロック
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフエルボ取扱説明書取付手順(0.55MB)
パッキングペーパーマガジン エスファクトリーパッキングペーパーマガジンエスファクトリー(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
マンガ誌で使われている紙で、印刷工場や製紙工場で排出された製品不良・ロス品を原反で買い取り、使いやすい小巻にした、環境とコストに優しい梱包用紙です。 段ボール内のすき間埋めとして一般的に広く使用され、紙管がないタイプですので、ゴミの量も削減。
紙厚(g/m2)約51
乾湿両用バキュームクリーナー STANLEY(Stanley Black & Decker)乾湿両用バキュームクリーナーSTANLEY(Stanley Black & Decker)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から6日以内出荷
乾湿両用のブロワ機能付きバキュームクリーナーです。手袋をしていても押しやすいように大きめに設計されたスイッチは防水機能付き。アクセサリーホルダー搭載で、収納しやすい。 操作性抜群の旋回キャスターで動きやすく、低重心設計で倒れにくいです。定格時間は30分です。
コード長さ(m)5材質(タンク)ステンレス(SUS430)運転音(dB)80定格電圧 AC V100 50/60HZ
ロール紙/コート紙2 Canonロール紙/コート紙2Canon
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ラージフォーマットプリンタ用コート紙。
仕様オートカット可能1巻長さ(m)40坪量(g/m2)95紙管径(inch)2
網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mm ホッティーポリマー網目入りNBR(ニトリルゴム)シート 厚さ0.2mmホッティーポリマー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
8日以内出荷
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質NBR厚さ(mm)0.2硬度60(タイプA)伸び(%)5.4表面網目模様引張強度(MPa)12.6厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
紙製使い捨て型枠ソノモールド 昭和丸筒紙製使い捨て型枠ソノモールド昭和丸筒(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(60個)ほか
当日出荷
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠JIS規格A-5308
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
949税込1,044
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
ラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 200面 再剥離タイプ エレコムラベルシール 表示・宛名ラベル プリンタ兼用 200面 再剥離タイプエレコム
399税込439
1個
当日出荷
小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷でき、しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。
用途小さな容器へのラベリングや価格などの印刷・表示に最適なきれいにはがせるラベルシールです。 適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 しっかり貼れて、はがすときには糊残りせずにキレイにはがせるタイプです。 手書きも可能で、手軽に宛名・表示ラベルを作成することができます。 落ち着いた質感のマット紙を採用しています。 軟膏薬や試験管などの小さな容器や、値札(プライス)、品番、賞味期限など商品管理ラベルとしても最適なサイズです。 主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。また、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様お探しNo.:T246、テストプリント用紙1枚入り寸法(mm)一片:20×8ホワイト用紙プリンタ兼用タイプ紙質上質紙、マット紙厚(mm)総厚:0.20、ラベル厚:0.09坪量(g/m2)165面付200面余白四辺余白用紙サイズA4(210mm×297mm)ラベル数2000枚 ※200面×10シートラベル形状角丸四角