カテゴリ

  • クリーンルーム用品(15)
  • 救急・衛生(9)
  • 医療(4)

「細綿棒」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用綿棒(紙細軸・片綿球) 日本綿棒工業用綿棒(紙細軸・片綿球)日本綿棒(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(200本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、抜け落ちしません。
軸長(mm)150タイプ片綿球、紙細軸
リーダー 赤ちゃん綿棒 日進医療器リーダー 赤ちゃん綿棒日進医療器(14件のレビュー)
179税込197
1個(200本)
当日出荷
コットン100%の綿球使用。 赤ちゃんやお子様の小さな耳や鼻のケアにピッタリのスリムサイズです。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。 片手で開封できる窓付ボトル。
形状涙型タイプ両綿材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸全長(mm)76.5直径(Φmm)3
綿棒(先端が細いタイプ) 平和メディク綿棒(先端が細いタイプ)平和メディク(21件のレビュー)
259税込285
1個(140本)
当日出荷
先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。形状先細り型タイプ両綿全長(mm)約80備考紙軸球径(Φmm)約5RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒 日本綿棒工業用綿棒日本綿棒(6件のレビュー)
479税込527
1袋(100本)ほか
当日出荷
高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
工業用綿棒シャープ&シャープ木軸 日本綿棒工業用綿棒シャープ&シャープ木軸日本綿棒(4件のレビュー)
649税込714
1袋(100本)
当日出荷
鋭く尖った綿球で、細軸綿棒では清掃しにくかった細かい部分に利用できます。
軸長(mm)80先端径(mm)4.5トラスコ品番293-9568質量(g)30タイプ両綿球・コーンシェイプ型、木軸材質(軸)白樺材質量(g/本)0.3材質(綿球)コットン100%
綿棒 抗菌剤入 先細タイプ モノタロウ綿棒 抗菌剤入 先細タイプモノタロウ(23件のレビュー)
159税込175
1個(150本)
当日出荷
先が尖っているのでメンテナンス作業に最適です。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。形状先細・涙型タイプ両綿材質コットン、紙軸軸径(Φmm)2.4全長(mm)78球径(Φmm)5
UD綿棒 細軸 ケース入 平和メディクUD綿棒 細軸 ケース入平和メディク
409税込450
1個(200本)
当日出荷
UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の細め綿棒です。大切な赤ちゃんのために様々な用途で使える便利なほそめの綿棒です。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。
形状涙型タイプ両綿材質綿部:コットン100%、軸:紙全長(mm)約77軸長(mm)約52球径(Φmm)約3アズワン品番65-0425-77
工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸) 日本綿棒工業用綿棒(線形極細コーンシェイプ型・木軸)日本綿棒(4件のレビュー)
149税込164
1袋(12本)
当日出荷
先端を細く尖らせたタイプです。
タイプ両綿球軸長(mm)75先端径(mm)4.0仕様極細コーンシェイプ型、両綿球・極細コーンシェイプ型、木軸トラスコ品番321-5709材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材質量(g)30質量(g/本)2.5
リーダー 抗菌綿棒 日進医療器リーダー 抗菌綿棒日進医療器(34件のレビュー)
149税込164
1個(200本)ほか
当日出荷
コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5全長(mm)76.5±1.5球径(Φmm)4.7±0.2材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸形状涙型タイプ両綿
ハクジウ 綿棒 白十字ハクジウ 綿棒白十字(14件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)
当日出荷
タイプ片綿材質(軸)材質(ヘッド)綿長さ(cm)15
3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム) HUBY3"マイクロスワッブ(シャープポイントスリム)HUBY(2件のレビュー)
619税込681
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-003は ヘッドの部分を独自の技術で尖がらせた3インチサイズベイビータイプの綿棒です。 ヘッドは尖がっていますがリントが少なく吸水性に優れていますので溶液を浸して細部をクリーニングする場合にとても便利です。 顕微鏡・光学器・コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程において使用されています。 また焼却が可能なので、工業用綿棒を大量に消費する工場に向いています。
軸長(mm)79.0先端径(Φmm)3.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
工業用綿棒(木軸) 日本綿棒工業用綿棒(木軸)日本綿棒(15件のレビュー)
299税込329
1袋(100本)ほか
当日出荷
木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)
6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ) HUBY6"コットンアプリケーター(モーターアッセイ)HUBY(2件のレビュー)
399税込439
1セット(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
CA-010はモーターなどの精密機械の小さな金属口をクリーニングするため、エンドユーザーからの要望により開発した6インチのコットンアプリケーターです。 吸水性が優れ長い軸を活かしてクリーニングや機械のメンテナンスなど様々な場面で利用されています。
軸長(mm)146.0先端径(Φmm)4.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ片綿球、紙軸
3ファインベビースワッブ(2.0) HUBY3ファインベビースワッブ(2.0)HUBY(1件のレビュー)
599税込659
1セット(25本×4袋)ほか
当日出荷から7日以内出荷
BB-012は吸水性を保つために軸を削り綿部を増やし、溶液で浸して細部をクリーニングするエンドユーザー様のニーズに応えて開発したものです。 3インチサイズベイビータイプの綿棒で、ヘッド部分は球状でリントが少なく細いヘッドですが吸水性に優れています。 コネクターのクリーニング、精密機械の製造工程、基板や精密部分のフラックス除去などで利用されています
軸長(mm)75.5先端径(Φmm)2.0材質(紙軸)パルプ(綿球)コットンタイプ両綿球、紙軸
工業用綿棒 日本綿棒工業用綿棒日本綿棒(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200本)
当日出荷
長繊維を巻きつけているため、抜け落ちる心配はありません。できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機械、光ファイバー、光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器などの各種工業関係のクリーニング用として最適な綿棒です。
材質(軸)材質(綿球)コットン+レーヨン混紡
綿棒 抗菌剤入 紙軸 モノタロウ綿棒 抗菌剤入 紙軸モノタロウ(38件のレビュー)
99税込109
1箱(200本)ほか
当日出荷
抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。滅菌抗菌球径(Φmm)4.9材質軸:紙、先端:綿(コットン100%)形状涙型寸法(mm)軸径2.4×75タイプ両綿機能抗菌関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工業用綿棒(先端砲弾型) JCB工業用綿棒(先端砲弾型)JCB
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.4mmの極細です。
用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0670材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:15タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ベビー綿棒(細軸タイプ) ピジョンベビー綿棒(細軸タイプ)ピジョン
599税込659
1パック(200本)
当日出荷
赤ちゃんから大人まで使えるお肌にやさしい綿棒。
松吉医科器械コード24-5476-00
工業用綿棒(上部平ら型) JCB工業用綿棒(上部平ら型)JCB
499税込549
1袋(100本)
当日出荷
綿球は独自の長繊維を巻き付け、リントが出にくい構造です。木軸綿棒の細球径の細いシリーズです。綿球径は約3.7mmの細めです。
用途奥まった箇所の作業に。トラスコ品番255-0671材質綿球:コットン+レーヨン混防、木軸:樺材軸径(Φmm)2.5長さ(mm)150、綿:14タイプ片綿球・木軸軸長(mm)150先端径(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸) 日本綿棒工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)日本綿棒
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷
先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。
用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。タイプ両綿全長(mm)148先端径(mm)1.25TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550質量(g)16軸長(mm)150材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
ベビー粘着綿棒(細軸) 50本入 ピジョンベビー粘着綿棒(細軸) 50本入ピジョン
349税込384
1個
8日以内出荷
耳のまわりの汚れ、耳あかとりなどにおすすめです。カサカサ汚れをくっつけて取る、粘着タイプの綿棒です。肌にやさしい粘着剤を含ませた綿球です。汚れが簡単にくっついて取れます。片側の綿球は粘着剤がついていない普通タイプで、仕上げに使えます。綿球はコットン100%です。細軸タイプです。個包装で衛生的です。
綿棒(片綿) カワモト綿棒(片綿)カワモト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10本×20袋)ほか
当日出荷から6日以内出荷
衛生的な綿棒です。 綿は特別な方法で固定してあるため軸から取れにくくなっています。 軸は厳選した白樺材、または特製の紙軸を使用しており安全にご使用いただけます。 用途にあわせて綿体の大きさをご用意しています。
タイプ片綿球滅菌なし滅菌方法オートクレーブ滅菌可、エチレンオキサイドガス滅菌可、プラズマ滅菌不可
ホビー綿棒 先細 20本入 ミネシマホビー綿棒 先細 20本入ミネシマ
399税込439
1個(20本)
5日以内出荷
材質筆毛:ナイロン、柄:グラスファイバー質量(g)10サイズ(mm)85×3×3
工業用綿棒 HMINCS 先端細水滴型 紙軸 SW801シリーズ 平和メディク工業用綿棒 HMINCS 先端細水滴型 紙軸 SW801シリーズ平和メディク
5,298税込5,828
1箱(100シート×25本)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
綿球形状は両側ほそめ水滴型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約14形状【綿球】ほそめ水滴型全長(mm)【綿棒】約76綿球径(Φmm)3.3
工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ 平和メディク工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ平和メディク
9,898税込10,888
1箱(100シート×25本)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
綿球形状は両側ほそめとんがり型。細紙軸使用。毛羽たちしにくい。吸水性に優れています。残留溶解物質が少量です。静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質綿球/綿、軸/紙軸径(Φmm)1.5長さ(mm)【綿球】約10形状【綿球】ほそめ先端とんがり型全長(mm)【綿棒】約79綿球径(Φmm)3.2
抗菌ベビー綿棒 1箱 10個入 アメジスト(大衛)抗菌ベビー綿棒 1箱 10個入アメジスト(大衛)
2,998税込3,298
1箱(10個)
8日以内出荷
低刺激性天然抗菌剤キトサン(※)を使用してます。赤ちゃんの耳サイズに合わせた細軸俵型綿棒ですので汚れを上手に拭き取ることができます。円筒容器はスライド式で取り出しやすい設計です。※カニやエビの甲殻から採れる天然物資でアレルギー試験(経口皮ふ)をはじめ数多くの安全試験をクリアしている成分。用途:耳鼻口などのお手入れに・お化粧の際に。
サイズ径0.36cm×7.7cm(本)アズワン品番60-5673-53
オイルがついてるベビー綿棒(細軸) 50本入 ピジョンオイルがついてるベビー綿棒(細軸) 50本入ピジョン
349税込384
1個
8日以内出荷
耳、鼻などのお手入れにおすすめです。耳あかや汚れをすっきりさせるオイルつきの綿棒です。赤ちゃんサイズの綿球に、植物系オイルを含ませました。オイルをつける手間がなく、さっとお手入れできます。綿球はコットン100%です。お手入れに使いやすい、しっかりした細軸です。個包装で衛生的です。
トリプル抗菌綿棒 平和メディクトリプル抗菌綿棒平和メディク
499税込549
1個(360本)
翌日出荷
両側水滴型綿球の細軸、業界初のトリプル抗菌綿棒、環境配慮の紙箱
仕様まぁまぁ細い形状水滴型タイプ両側滅菌抗菌