カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 住設機器(12)
  • 家電(10)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 清掃用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「給湯口」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
循環金具用フィルター ミヤコ循環金具用フィルターミヤコ(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM仕様K×フィルター外径(Φmm)82.5
バス給湯口カバー KVKバス給湯口カバーKVK(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
5日以内出荷
厚さ(mm)43直径(Φmm)78
給湯口カバー カクダイ給湯口カバーカクダイ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
欠品中
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
JXフィルター INAX(LIXIL)JXフィルターINAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
浴槽の循環金具セット用フィルターです。
仕様浴槽の循環金具セット用フィルター
循環金具1/2ねじ リビラック循環金具1/2ねじリビラック(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ材質PPS、ステンレス付属品1人施工用フック棒厚さ(mm)【浴槽】15以下取付穴径(Φmm)50
バス化粧蓋 SANEI(旧:三栄水栓製作所)バス化粧蓋SANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
浴槽の不要な穴ふさぎ用。
用途バスルーム用材質ステンレス、黄銅穴径(Φmm)(浴槽)48~52取付可能厚(mm)10以下
風呂水内部フィルター カクダイ風呂水内部フィルターカクダイ(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途436-210交換用フィルター材質ウレタン
バス化粧フタ KVKバス化粧フタKVK(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質ステンレス、 亜鉛ダイキャスト
HE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口 セキスイHE-CO HTDV継手 ネジ式掃除口セキスイ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
形状掃除口タイプHTDV継手(ねじ式)
循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)循環金具用フィルターガイドINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
アプレシア ロック 0.8L T-fal(ティファール)アプレシア ロック 0.8LT-fal(ティファール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約972容量(L)0.8電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
可とう性フッ素樹脂絶縁電線 福電可とう性フッ素樹脂絶縁電線福電(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から31日以内出荷
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
電動給湯ポット ピーコック魔法瓶工業電動給湯ポットピーコック魔法瓶工業(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。 注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。 シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
ホワイト消費電力(W)湯沸し時700機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環接続金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅、ステンレス適合15Aペアホース用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
アイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式 日本イトミックアイホット14(iHOT14) 小型電気温水器 壁掛貯湯式日本イトミック(3件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
当日出荷
14Lの貯湯タンクを内蔵したコンパクトな壁掛型電気温水器。家庭用コンセント対応で給排水設備があればどこでも簡単に施工可能です。
用途取り付け場所を選ばず、給水設備とコンセントがあればどこでもお湯を沸かせます。火を使わないため、ガス湯沸器の代わりとして閉めきった場所や地下でも使用可能です。付属品シャワー出湯管400mm・本体取付金具・一軸型減圧弁・減圧弁用パッキン質量(kg)(満水時)26電源(V)単相100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×250×533電源コード(m)2定格消費電力0.701kw環境温度範囲(℃)0~40(凍結しないこと)使用水温(℃)40以下(凍結しないこと)水圧0.1~0.75Mpa沸上げ温度(℃)約85沸騰時間目安約98分有効貯湯量(L)14出湯温度(℃)給水温度~約50
ジャスティン ロック 1.2L T-fal(ティファール)ジャスティン ロック 1.2LT-fal(ティファール)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル質量(g)約1180容量(L)1.2電圧(V)100コード長さ(m)1.3定格消費電力(W)1250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
まぜまぜ MZ-N3シリーズ 日本イトミックまぜまぜ MZ-N3シリーズ日本イトミック(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
給湯圧力が低い開放式のEWS/EWRシリーズでもスムーズにミキシング。 配管方法に応じて、埋め込み配管型・立ち上がり配管型・露出配管型、埋め込み露出配管型の4タイプ。 また、熱湯口の付いていない混合栓のみのタイプもあります。
シリーズMZ-N3シリーズ適合機種EWS/EWRシリーズ用:MZ-1/2/3/7/8/9N3(熱湯口付)、MZ-1/4/6N3(熱湯口なし)給水圧力(MPa)0.05~0.3
微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用 日本電興微細気泡 ナノバブル発生キット シャワーヘッド用日本電興(3件のレビュー)
6,988税込7,687
1個
当日出荷
洗浄革命!平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM質量(g)126外径×長さL(Φ×mm)27×52耐熱温度(℃)50ねじサイズG1/2
電気ケトル タイガー魔法瓶電気ケトルタイガー魔法瓶
6,798税込7,478
1台
6日以内出荷
たくさんのお湯を沸かしても、らくに持てる軽量&コンパクトの「スゴ軽」シリーズ。1300Wのハイパワー電力とスピード蒸気検知により、カップ1杯分(約140mL)が約59秒でスピード沸とう。忙しい朝や家事の合間、急な来客にも驚きの速さでお湯をすぐに沸かせます。給湯ロックボタンと連動して開閉する「注ぎ口カバー」は使わないときに中にほこりが入るのを抑えます。転倒お湯もれ防止構造:万一倒れた場合でもお湯もれを最小限に抑えます。
消費電力(W)1300定格電圧(V)100コード長さ(m)約1定格周波数(Hz)50-60機能安心・安全構造:転倒お湯もれ防止構造、給湯ロックボタン、カラだき防止、通電自動オフ、省スチーム設計、カチットロック/便利・使いやすさ:節電沸とう、樹脂製軽量ボディ/お手入れしやすさ:広口内容器
充電式ケトル マキタ充電式ケトルマキタ
22,980税込25,278
1台
7日以内出荷
バッテリ(別売)で沸かす。どこでも注げる。 持ち運びやすい設計。手軽に運べる。ケトルを台座に乗せて、一緒に持ち運び。水が入っていても安定。 二重構造 [樹脂+ステンレス]しっかり保温(沸騰30分後:約85℃、沸騰60分後:約70℃)。ステンレスを樹脂で覆うことで、外側は熱くならず、沸かしたお湯を温かくキープします。 ホコリの侵入や漏れを防ぐ使いやすい蓋。カバー、給湯ロックボタンと注ぎ口のフィルタがホコリの侵入や不意に溢れてしまうのを低減します。
用途電源が取れない現場の食事や、アウトドアの使用に容量(L)0.8沸騰時間目安約7分(BL4050F×1本・満充電時)電源(V)直流36(40Vmax)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×322×307質量(kg)2.7(全体)、1.0(台座)、1.0(ケトル)
タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子 タイガー魔法瓶タイガー 蒸気レス電気ケトル わく子タイガー魔法瓶
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
安心・安全設計蒸気を外に出さない蒸気レス構造を搭載。蒸気を外に出さない「蒸気レス」ふた内部に蒸気キャッチャー構造を搭載しました。蒸気孔から出る高温の蒸気にふれてやけどをするおそれがありません。「転倒お湯もれ防止構造」:万一傾いた場合でもお湯もれを最小限に。本体が熱くなりにくく保温効果も高い「本体二重構造」:ステンレス製内容器と鋼板ケース本体の二重構造で本体が熱くなりにくい設計です。沸かしたお湯も冷めにくく保温性にもすぐれています。沸とうすれば「通電自動オフ」:沸とうすればスイッチが自動的にオフして電源が切れます。カラだきを検知して自動オフ「カラだき防止」:お湯がない状態でのカラだきを防ぎます。ワンタッチで開閉する「給湯ロックボタン」:「注ぐときは給湯ロックボタンを押すだけ。片手でらくらく操作できます。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。カチットロック:「カチッ」としっかり閉まります。ロックしておけば万一倒れても注ぎ口からのお湯もれをおさえます。業界最速、沸とう完了までカップ1杯分が約45秒!:飲みたいときに、飲みたい分だけ、サッと沸く!スイッチを入れてから自動で沸とうがとまるまで、カップ1杯分(140mL)がたったの約45秒のスピード沸とう。注ぎやすい整流設計:飛び散りを抑え、細くてきれいに出る水流で注ぎやすい。外国からのお客様にわかりやすい多言語表記の説明シール:(5か国語対応)別途付属。QRコードを読み取れば「5カ国語対応マニュアル」で確認もできます。イラストを使って使用方法や禁止事項をわかりやすく表示した「説明シール」を本体に貼付しています。 説明シールに掲載しているQRコードを、スマートフォンやタブレットなどで読み取ると、使用方法や禁止事項の説明を記述した「5カ国語対応マニュアル」を見ることができます。 対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字・繁体字)・韓国語さらにこれをホームページから出力して、客室に設置してお客様にご覧いただく説明書としても使用することができます。節電沸とう:湯わかし電力を約22%カットカップ1杯分の湯わかし電力を約22%カットした節電沸とうを行います。少しだけすぐに沸かしたいときに沸とうをすばやく検知して無駄な加熱を行なわずストップさせます。ワンタッチ着脱ふた:つまみやすくらくに着脱できるワンタッチで簡単にふたがはずせるので、給水やお手入れらくらく。広口12cmのフッ素加工容器:お手入れしやすい広口12cmフッ素加工容器カルキなどの汚れが目立ちにくいグレーフッ素を採用しているのでお手入れも簡単です。
質量(kg)1機能蒸気レス
これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果GAONA(ガオナ)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
配管穴埋めパテ 家庭化学配管穴埋めパテ家庭化学
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアコンの配管部のスキ間処理に!柔軟性を保持する安心・安全な充填剤です。しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く着きます。手にベトつかず、簡単に作業出来ます。油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。耐候性、防水性に優れています。コンクリート壁・モルタル壁の穴埋めに使用箇所のホコリ、ゴミ、油を取り除き良く乾かしてから作業して下さい。残ったパテは、密封し子供の手の届かない場所に保管して下さい。高熱発生部(給湯管・ストーブの排気口・風呂釜等)へは、使用しないで下さい。ガスや水もれ防止パテではありません。
危険物の類別非危険物
BIG電気ポット 5L ROOMMATEBIG電気ポット 5LROOMMATE
8,198税込9,018
1台
6日以内出荷
操作しやすいプッシュボタンとシンプルなパネルで簡単操作の大容量5L電気ポットです。給湯ロック機能付きで給湯後にロックボタンを押さなくても自動的にロック。ロック忘れの心配なく安心してご使用いただけます。本体底面に回転ベースが付いており、360°回転。サッとまわして手元で注げるので大変便利です。給湯ボタンだけでなく、給湯口億のスイッチにコップのフチを押し当てることでもお湯が注げ、忙しい朝など片手でサッと給湯可能です。
セット内容本体、電源コード、保証書兼取扱説明書質量(kg)2.2容量(L)ポット:5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)650寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×300×390温度ヒューズ133℃
循環金具用フィルター INAX(LIXIL)循環金具用フィルターINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
浴槽の循環金具用フィルターです
バスワンタッチカバー SANEI(旧:三栄水栓製作所)バスワンタッチカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
当日出荷
浴槽の出湯口に差込むカバー
用途バスルーム用材質ステンレス
JF型用 漏れ検査治具 オンダ製作所JF型用 漏れ検査治具オンダ製作所
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじに取付け、配管途中に接続したテストポンプから加圧することで給湯器までの配管の漏れ検査ができます(JF型循環口以外には使用できません)。・漏れ検査は0.2MPaで30分間以上行ってください。(0.3MPa以上の加圧はしないで下さい。)
ステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用) ミヤコステンレスカバー付バス用化粧蓋(外締用)ミヤコ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
二口循環金具から一口循環金具に変更した時の穴塞ぎに使用します。 化粧蓋でビスもかくれ、美観をそこないません。 取付穴径Φ48~52、厚み8mm以下の浴槽に使用できます。
材質本体/CAC203、カバー/SUS304
配管接続口キャップ 日本イトミック配管接続口キャップ日本イトミック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
温水器本体の出水口・出湯口を使わない場合は必須商品となります。
化粧プラグ SANEI(旧:三栄水栓製作所)化粧プラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用材質黄銅
混合栓用ボックスカバー 因幡電工混合栓用ボックスカバー因幡電工
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。材質ABS(本体)、POM(付属品)種類端末カバー寸法L(mm)340寸法H(mm)51寸法W(mm)140寸法P(mm)200
パイプ一発 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)パイプ一発YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
排水パイプの詰まり・汚れを一発解消する超強力塩素系洗浄剤。即効性がある液状タイプで浴室の床など広い面のカビ取りにも使用できます。
用途カビの分解・除去。排水口の除菌洗浄、ヌメリ、髪の毛の溶解・除去。グレーチングの清掃。浴室の清掃。 ( 目地のカビ、石鹸カス)洗濯槽の清掃。風呂釜の清掃。成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、安定ゲル化剤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×240×88液性アルカリ性内容量(kg)1
電気ケトル 0.6L ダスティグリーン 象印マホービン電気ケトル 0.6L ダスティグリーン象印マホービン
7,488税込8,237
1台
4日以内出荷
6つの安全設計「転倒湯もれ防止構造」「本体二重構造」「自動電源オフ」「空だき防止」「給湯ロックボタン」「蒸気セーブ構造」毎日、清潔に使うために「Ag+抗菌加工の本体外側・ふた上面(注ぎ口、注ぎ口カバー、電源プレート除く)」ほこりの入りにくい「注ぎ口ほこりブロック」必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL)約60秒」スムーズに取りはずせるから、給水もお手入れもらくらく「軽くはずせるふた」ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」持ちやすい形状のハンドル流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」お手入れしやすい「フラットふた」&「広口内容器」
一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズ カクダイ一口循環金具 15Aペアホース(ネジ)シリーズカクダイ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PPS、ステンレス適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用厚さ(mm)15(浴槽最大)入数10/箱
排水口洗浄剤 ヌメトール UYEKI排水口洗浄剤 ヌメトールUYEKI
1,898税込2,088
1セットほか
6日以内出荷
排水口のヌメリを強力洗浄。ムダな塩素を抑えてツンとした臭いを軽減。臭いもすっきり。ステンレスもさびにくく、ご家庭で安心して使用可能。
用途家庭用排水口洗浄剤。排水口のヌメリ取りに。キッチン 給湯室 シンク 調理場 ヌメリ取り ヌメリ予防 ヌメトール ぬめり 排水溝 パイプ 排水管 塩素系有効成分塩素化イソシアヌル酸、溶解調整剤
風呂釜洗浄君 抗菌美装風呂釜洗浄君抗菌美装
2,998税込3,298
1個(1kg)
7日以内出荷
大浴場などの循環装置の洗浄を行っている抗菌美装が、自信を持っておすすめする24時間風呂のための家庭用粉末洗浄剤です。よく汚れを落とすのに、成分はマイルドで使い方も簡単。残り湯に入れて1時間加温し排出すれば完了です。洗浄のプロが開発した抗菌美装プロシリーズを是非お試しください。
用途家庭用風呂釜の洗浄使用方法浴槽の吸い込み口の上5cmぐらいまで水を張ってください。風呂釜洗浄君を1袋入れ、良く溶かしてください。1~2時間追い炊きまたは循環させてください。汚れ具合により、同様に1~2回すすぎをしてください。
一口循環接続金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)一口循環接続金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
浴槽の追い炊き配管用一口循環金具。15Aホース用。
材質(本体)黄銅仕様浴槽壁厚15mm以下、無極性タイプのため往側・戻側の指定がない付属品一人施工用フック棒付き呼び径(A)15
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)ほか
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
JS4型循環口 G1/2ストレート オンダ製作所JS4型循環口 G1/2ストレートオンダ製作所
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS使用温度範囲(℃)-20~80ねじG1/2使用流体冷温水本体形状ストレート取付穴径(Φmm)(浴槽)50適合壁厚(浴槽)15mmまで
床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ 日本イトミック床置貯湯型 飲用・洗い物両用小型電気給湯器(角型)ESDシリーズ日本イトミック
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
密閉式の床置電気温水器。飲用にも洗い物にも対応した1台2役の床置型。ESDシリーズ
用途貯湯量・タイプが豊富で、オフィスビルや厨房での飲用や洗い物用などにオススメです。タイマーあり