カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(19)
    • 絶縁靴/耐電靴(12)
    • ローカット安全靴(2)
  • 手袋(2)
    • 低圧用手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
    • フットストラップ(1)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
その他・イエロー・グレー・ブラック・ホワイト
甲被タイプ
スリッポンタイプ・マジックタイプ・紐タイプ
材質(アッパー)
キャンバス・ゴム・フェイクレザー・天然皮革
ブランド
シモン・ミドリ安全・ヨツギ・渡部工業・DESCO・Bates・エスコ・ダイヤゴム・STATUSUNI(ステータスユニ)・福山ゴム工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「絶縁靴」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁 シモン安全靴 短靴(絶縁ソール) SS11黒絶縁シモン
9,598税込10,558
1足
5日以内出荷から6日以内出荷
低電圧対応の絶縁ソールを採用耐滑性、クッション性の優れた軽量ソールつま先部はつまずき防止設計
用途低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業。形状ローカット質量(g)840(両足)材質(ソール)SX3層底(ウレタン+合成ゴム2層)材質(甲被)牛革(型押しソフト)JIS規格JIS T 8101 CⅠ/S/P1/F1/HI1/H 合格足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り作業靴 V251JN耐滑絶縁ミドリ安全(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1足
当日出荷から翌々日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。樹脂先芯搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴) シモン絶縁ゴム底靴 FD11M絶縁ゴム底靴(耐電靴)シモン(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1足
当日出荷
工場内の電気保全や電気工事など低圧回路(商用電圧)に誤って触れる可能性のある作業のために開発された絶縁ゴム底靴(耐電靴)です。
用途工場内の電気保全、電気工事など低圧回路(商用電圧)作業。足幅3E形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ耐電圧直流750V以下、交流300V以下材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)497.5(26.0cm)機能絶縁ゴム底靴底一層底材質(先芯)合成材メーカー商品コード2110200甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
絶縁ゴム長靴 ヨツギ絶縁ゴム長靴ヨツギ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1足
当日出荷から13日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。作業時には手袋収納袋に収納して携帯されると便利です。
種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)41(26.0cm)使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁質量(g/足組)1950(26.0cmの場合)靴タイプ長靴
絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0 ヨツギ絶縁オーバーシューズ フリーサイズ 23.0~28.0ヨツギ
25,980税込28,578
1足
当日出荷
安全靴と絶縁ゴム長靴の履き替え作業が不要となります。バックル固定式で容易に着脱できます。左右同型フリーサイズの為、作業間で共用出来ます。(25cm~28cm安全靴に適用)高強度繊維の中敷きを使用しています。安全靴を履きながら、そのまま装着し、活線作業が可能となります。
用途電力、鉄道、自動車などの点検や保守などの作業に。トラスコ品番365-6808形状ハイカットサイズフリーサイズ(cm)25~28(安全靴に適合)材質(アッパー)エラストマー使用電圧(V)直流7000以下機能絶縁材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポン靴タイプブーツ
ゴム底安全靴 HV10 ミドリ安全ゴム底安全靴 HV10ミドリ安全(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1足
当日出荷から17日以内出荷
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。 靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。 圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
ブラック足幅EEE形状ローカット質量(kg)1種類安全靴規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格材質(アッパー)牛革(型押)機能耐油/耐薬品材質(底部)ゴム1層材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cm ミドリ安全安全靴 ラバーテック RT910絶縁 26cmミドリ安全
14,980税込16,478
1足
当日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。トラスコ品番322-2554ブラックサイズ(cm)26規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1適正電圧(V)AC300以下靴タイプ革靴
電気用天然ゴム長靴 渡部工業電気用天然ゴム長靴渡部工業
19,980税込21,978
1足
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。標準質量(g/片足)1000(26cm)長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴使用電圧(V)7000以下機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り中編上作業靴 V262JN耐滑絶縁ミドリ安全
9,998税込10,998
1足
4日以内出荷から5日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に足幅EEE材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層形状ミドルカット質量(kg)1種類安全靴電圧(V)直流750以下、交流300以下試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
低圧用ゴム手袋 ヨツギ低圧用ゴム手袋ヨツギ(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
翌日出荷から翌々日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業低圧ゴム手袋 薄手タイプ渡部工業(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 紐タイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)
3,398税込3,738
1足
7日以内出荷
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量な紐タイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。細かくフィット感を調整できる紐タイプならではの履き心地です。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約300(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 マジックタイプ 4E STATUSUNI(ステータスユニ)安全靴 短靴 革靴 ブラック色 反射材付 マジックタイプ 4ESTATUSUNI(ステータスユニ)
3,398税込3,738
1足
7日以内出荷
安全基準「S種相当(普通作業用/10±0.1kN)」の軽量なマジックタイプの安全靴です。先芯の素材には軽量かつ剛性に優れたポリカABS(PC+ABS)を内蔵し、耐候性はもちろん難燃性や絶縁性に長けています。表皮は全体的に軽量な人工皮革、つま先部分は耐久性に優れた天然皮革を採用しています。ミッドソールには衝撃吸収力の高いEVA、足底にはグリップ力の高いパターンを配したラバーソール。忙しい現場や急な対応が必要な職種こそ、素早い脱ぎ履きが可能なマジックタイプをお勧めします。
用途普通作業。工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフ達の安全対策。ゆったりな足幅4Eサイズ。形状ローカットブラックタイプ【スニーカー】マジックタイプ種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革(PVC)、天然皮革(先端)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約320(26cm)足幅4E材質(先芯)ポリカABS (PC+ABS)甲被タイプマジックタイプ
絶縁・耐熱・防寒用インソール ミドリ安全絶縁・耐熱・防寒用インソールミドリ安全
989税込1,088
1足
当日出荷から5日以内出荷
誤って低圧活線を踏む可能性のある業務のための絶縁仕様のインソールです。 靴底からの熱の伝わりを和らげます。
用途交換用中敷き(JIS規格安全靴の中敷きを交換する場合は同一メーカーの同等品に限定するように規定されています)材質合成材/EVAグレー質量(g)20
ラスティングブル #010 福山ゴム工業ラスティングブル #010福山ゴム工業
2,498税込2,748
1足
当日出荷から9日以内出荷
アッパーに耐久性に優れた帆布を使用。軽量で屈曲性の良いラバーソールで足に優しい。
材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)270機能軽量RoHS指令(10物質対応)対応
低圧ゴム長靴27.0cm 渡部工業低圧ゴム長靴27.0cm渡部工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用にサイズ(cm)27材質天然ゴム仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7510質量(kg)1種類作業靴機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
フットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤 DESCOフットグラウンダーかかと用 1M抵抗 黒・赤DESCO
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
一般的な靴に付けて使用するヒール・カップです。 完全に絶縁された1メガオームの安全な抵抗入り。
コードなし仕様約45.8cmの導電性リボン赤+黒質量(g)35
低圧ゴム長靴28.0cm 渡部工業低圧ゴム長靴28.0cm渡部工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷
作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
用途低圧配電線路の活線作業用にサイズ(cm)28材質天然ゴム仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7511質量(kg)1種類作業靴機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズ ミドリ安全JIS規格 安全靴 RT910絶縁 ブラック RT910-ZETSUENシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から7日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載ブラック材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)機能絶縁JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格材質(底部)合成ゴム2層底材質(先芯)ワイド樹脂材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁 ミドリ安全絶縁ゴム底 樹脂先芯入り長編上作業靴 V213JN耐滑絶縁ミドリ安全
17,980税込19,778
1足
3日以内出荷から5日以内出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。 万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。 樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に足幅EEE形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JIS T 8101 C1/S/H合格電圧(V)直流750以下、交流300以下材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ゴム1層機能絶縁材質(先芯)樹脂試験電圧(V/1分)AC50Hz3K耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電気対策手袋 極薄手 厚み0.1mm ダイヤゴム静電気対策手袋 極薄手 厚み0.1mmダイヤゴム
999税込1,099
1双
6日以内出荷
特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋 膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mmアズワン品番68-1990-60
静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mm ダイヤゴム静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mmダイヤゴム
1,998税込2,198
1双
6日以内出荷
特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mmアズワン品番68-1990-61
タクティカルブーツ スポーツ  5 Batesタクティカルブーツ スポーツ 5Bates
22,980税込25,278
1足
9日以内出荷
感電の危険から守ります。スリップ防止機能付です。通気性ライニングを採用しています。 セメント製法(甲革とソールを縫いつけず、糊で接着する製法。縫い目がある製法より水が浸入しにくい) 非金属(セキュリティーに引っかからないため履いたまま飛行機に乗れます)
仕様YKKサイドジッパー種類セーフティーシューズ
[L] 低圧用絶縁パンツ(直流750V) エスコ[L] 低圧用絶縁パンツ(直流750V)エスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
サスペンダー付。
サイズLエスコ品番EA640ZL-12黄色使用電圧(V)直流750以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事