カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • 建築金物(33)
  • 厨房用品(23)
  • 保管用品(9)
  • 物流用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 店舗什器・備品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「網 蓋」の検索結果

135件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッシュ目皿 アカギメッシュ目皿アカギ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
排水構内に異物が入らないようホッパー内に取付ける目皿。
材質SUS304仕様ホッパー用目皿メッシュ商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)ステンレス空気孔 (網タイプ)LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインシルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
ステンレス メッシュ板 久宝金属製作所ステンレス メッシュ板久宝金属製作所(38件のレビュー)
868税込955
1枚
当日出荷
SA18-8替アミ TKGSA18-8替アミTKG(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質18-8ステンレス
外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)外ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
試験用ふるい 蓋のみ 飯田製作所試験用ふるい 蓋のみ飯田製作所
3,998税込4,398
1個
91日以内出荷
試験用ふるいの蓋です。
内径×深さ(mm)Φ100×43材質枠・網:ステンレスタイプ普及型メッシュ-目開き蓋のみ
鳥篭5型プラ網蓋付 青 サンコー(三甲)鳥篭5型プラ網蓋付 青サンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別109100BL09材質PP形状角型有効内寸(mm)706×456×229内寸(mm)740×491×229フタあり外寸法(mm)815×560×295取手なし
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
内ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)内ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付)TRUSCO(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ノズルキャップ・こしあみ付き ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。セット内容本体容器、こし網付きノズル材質/仕上ポリエチレン(PE)ノズル長(mm)230危険物の類別非危険物
クリアハードコート ステップソリューションクリアハードコートステップソリューション(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1セット(1100g)ほか
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群で公共交通機関でも採用実績のある滑り止め剤です。 滑り止めテープでは施工に向かない広範囲や、貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。純度の高いアクリル樹脂とアルミナ骨材にて高耐久性を実現しています。 施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。短毛ローラー塗りとなります。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、アルミナ骨材クリア主な用途内外部床危険等級乾燥時間(時間)軽歩行:約1.5(夏場)、約3(冬場)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。特性耐久性危険物の性状非水溶性
標準ふるい ケニス標準ふるいケニス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から16日以内出荷
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
鳥篭4型プラ網蓋付 オレンジ サンコー(三甲)鳥篭4型プラ網蓋付 オレンジサンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別109000OR03材質PP形状角型有効内寸(mm)692×432×215外寸(mm)772×518×271内寸(mm)718×461×215フタあり取手なし
18-8 スーパーストロング 丸 焼網 EBM(江部松商事)18-8 スーパーストロング 丸 焼網EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。
線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状
樹脂製防虫目皿 ミヤコ樹脂製防虫目皿ミヤコ
919税込1,011
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
プラスチックふるい(内径204mm) 伊藤製作所(粉砕機)プラスチックふるい(内径204mm)伊藤製作所(粉砕機)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
網はナイロン製で、枠の材質はポリプロピレン樹脂で加工しており、金属等の不純物を嫌うサンプルに最適です。
内径(Φmm)204材質枠/ポリプロピレン、網/ナイロン外径(Φmm)215深さ(mm)45
18-8クラゲ ミネックスメタル18-8クラゲミネックスメタル
179税込197
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス
ステンレスふるい500×100用 蓋・受器 サンポーステンレスふるい500×100用 蓋・受器サンポー
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
枠・網部分にテーパーはありません。
材質枠/ステンレス(SUS304)内径×深さ(mm)500×100アズワン品番4-6001-55
試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋・受器 東京スクリーン試験用ふるい オールステンレス 150Φ×45mm用 蓋・受器東京スクリーン
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)150Φ×45アズワン品番5-5391-34
オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLLオイルジョッキー 蓋コシ網付BOLL(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプ TRUSCOオイルジョッキ ピノッキオ(ノズル・本体蓋付 網付) ロングノズルタイプTRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。 ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。 ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。トラスコ品番206-5908セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー材質/仕上ポリエチレン(PE)高さ(mm)340質量(g)390容量(L)5ノズル長(mm)500アズワン品番64-8642-90危険物の類別非危険物直径(mm)195目盛間隔(mL)1000
マンホール開閉器(JT兼用型) ジェイウィン(J win)マンホール開閉器(JT兼用型)ジェイウィン(J win)
69,980税込76,978
1台
5日以内出荷
・J型フック、T型フック兼用型です。・これ1台で色々なマンホール蓋の開閉に対応ができます。
材質特殊網全長(cm)全長約90(付属コロ棒Φ13)アズワン品番64-6569-55
水切りかご 食洗機対応 ステンレス be worth style(ビーワーススタイル)水切りかご 食洗機対応 ステンレスbe worth style(ビーワーススタイル)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ 暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、4つのサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。使わないときはリングで吊り下げ収納できるほか、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がり。野菜などのザルとしても活躍。 【スクエア】 四角くて使いやすい、食器だけでなく、小型のフライパンや鍋も入るサイズ 【深型】 大きめのお皿にフライパンや片手鍋、深さのある器も入れやすいサイズ 【浅型】 ちょっとしたスペースにも収納しやすい薄型設計で、毎日の洗い物が少ないご家庭や、一人暮らしの方にもぴったり 【深型・シンク渡し】 内寸48cmまでのシンクに合わせて、アームを伸縮して設置可能 シンク中のデッドスペースを有効活用して、キッチンの調理スペースを広く活用 深皿やボウル、大きい平皿なども入れやすい深型タイプ 【スリム】 お箸やスプーン、フォークなど、細かいカトラリー類の水切りに便利なサイズ 【まるい浅型】 可愛らしい見た目の丸型で、お椀やグラスなどを入れやすいサイズ 【まるい深型】 鍋やフライパンなども入れられて食器もたくさん入る大容量タイプ 【食洗機カゴ】 パッキンやストローを食洗器で洗える、目の細かい網カゴ 18-8ステンレススチールなので食洗機で丸洗い可能 一般的な500mlの水筒の飲み口キャップがそのまま収納可能(※高さ5cm程度推奨) 2つに分けて、水切りやザルとしても活躍 留め具付きで蓋がしっかり閉まるから安心 蓋を裏返すことで積み重ねて収納可能
用途食器の水切りに、野菜の水切りにも。 水切り 水切りかご 水切りカゴ 水切りスタンド 水切りラック 水切りトレー 通販 キッチン 台所 シンク キッチン台 キッチンカウンター カウンター上 カップボード キッチンボード 水筒スタンド 水筒干し 水筒 置き場 水切り 哺乳瓶立てキッチン 洗い物かご 洗い物カゴ 水筒干し 水筒水切り コンパクト収納材質18-8ステンレス
VP管用防虫目皿 カクダイVP管用防虫目皿カクダイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ホットグリル IH対応ガラス窓付ロースター パール金属ホットグリル IH対応ガラス窓付ロースターパール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
網はふっ素含有で洗いがらくらく。 ハンドルがたためるのでコンパクトに収納できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×275×70材質本体:鉄(ほうろう)、アミ・ふた:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、取手・つまみ:フェノール樹脂質量(g)1155収納時寸法(mm)275×240×70(全長×幅×高さ)
ベントキャップ(網付・防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ベントキャップ(網付・防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ステンレス網付は(10メッシュ)です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。グリル部は脱着可能です。
種類ベントキャップ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
試験用ふるい 飯田製作所試験用ふるい飯田製作所
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。
しずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲い エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー金網台車/観音扉型五面金網囲いエヌケーキャリーキャスター
68,980税込75,878
1台
5日以内出荷
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。荷物を安全に運搬し保管するセキュリティを高めた五面金網囲いの台車です。上蓋金網は背面まで大きく開きます。カギ掛けもできます。観音扉型金網は特許取得商品です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般車輪径(Φmm)125ブレーキ有無ブレーキ付棚間隔(mm)560金網高さ(mm)上段:135、下段:500金網内寸(mm)上下:縦420×横680
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
蝶番蓋付バスケット オオモリ蝶番蓋付バスケットオオモリ
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
蓋が固定できるので洗浄機の中に入れても内容物が外に出ません。オートクレーブ滅菌可能。 ※サイズ詳細は商品情報をご確認ください。
網サイズ(mm)5.5材質ステンレス(SUS304)
グルメクック シリコーン加工オイルポット パール金属グルメクック シリコーン加工オイルポットパール金属(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
容量(L)1.4材質本体:鉄(ふっ素樹脂加工)、蓋:鉄(ふっ素樹脂加工)、こし網:ワク部/鉄(ふっ素樹脂加工)、アシ部/ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂質量(g)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×150×165
鳥篭2型プラ網蓋付 オレンジ サンコー(三甲)鳥篭2型プラ網蓋付 オレンジサンコー(三甲)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別107900OR01材質PP形状角型有効内寸(mm)680×430×225外寸(mm)770×521×268内寸(mm)718×468×225フタあり取手なし
ゴマ炒り器 ミネックスメタルゴマ炒り器ミネックスメタル(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
手軽にゴマを炒れます。
用途ゴマ炒りに。全長(mm)270(蓋を開いた時)直径(Φmm)120高さ(mm)25材質(本体)ステンレス鋼質量(g)107材質(ハンドル)天然木材質(網)ステンレス鋼
TC  粉糖振り器(粉パラリ) タイガークラウンTC 粉糖振り器(粉パラリ)タイガークラウン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質本体:メタクリル樹脂、網:18-8ステンレス、蓋:ポリエチレン樹脂容量(mL)250外径×高さH(Φmm×mm)75×120
アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】 吉川化成アルミ枠 床下収納庫 一般スタンダードタイプ・600×900型・深型【TKスペーサー仕様】吉川化成
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
2枚蓋で使いやすいワイドタイプ
開口寸法(mm)909×606材質(枠)アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×2個、補強桟×4本、網カゴ×1個、皿カゴ、仕切板×2枚、中桟材質(本体)ポリプロピレン(通気孔付)外形寸法(mm)916×616×高さ463容量(L)約165(約165kg)適合板厚(mm)15
グレーチング連結金具 クリップ/ステンレス EA951TAシリーズ エスコグレーチング連結金具 クリップ/ステンレス EA951TAシリーズエスコ
485税込534
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質SUS304寸法L(mm)30寸法H(mm)35
グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ エスコグレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズエスコ
785税込864
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質SUS304ねじサイズM8
オイルポット ミニ アーネストオイルポット ミニアーネスト
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
コンパクトなサイズが魅力のオイルポット。 丈夫で耐食性に優れたステンレス製。 揚げ焼きや少量の揚げ物シーンに便利な適正容量600mlサイズ。 注ぎ口が付いているので、油が注ぎやすく、垂れにくい。 注ぎ口は2重構造なので、外側につたい漏れしにくく、油汚れを防ぐことができる。 蓋が大きく開くため、フライパンに多く油を入れてしまった時に手を離さずにそのまま油を戻すことも可能。 揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付。 揚げ物の油切りもできる。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 少量の揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 注ぎ口付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止付属品網皿×1個、蓋×1個材質容器本体:ステンレス鋼 66ナイロン、網皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼質量(kg)0.31ステンレス容量(L)0.6本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×100内径×高さH(Φmm×mm)125×95耐熱温度(℃)180底面の厚さ(mm)4
鳥篭3型プラ網蓋付 オレンジ サンコー(三甲)鳥篭3型プラ網蓋付 オレンジサンコー(三甲)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別107900OR03材質PP形状角型有効内寸(mm)680×430×230外寸(mm)770×520×268内寸(mm)714×464×230フタあり取手なし