カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
    • 実験研究用カゴ/バスケット(12)
  • 厨房用品(8)
    • バット・番重・コンテナ(3)
    • ボール・ざる・漬物・米びつ(2)
    • 水切り・たわし受け・ラック(2)
  • 店舗什器・備品(3)
    • ネット什器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • 流し用ゴミかご(5)
  • 卓上消耗品(2)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 住設機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「網かご」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8 バットン深型(11メッシュ) 弁慶(本間冬治工業)18-8 バットン深型(11メッシュ)弁慶(本間冬治工業)(20件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。 食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
ピシャット網かごステンレス製 新越ワークス(Three Snow)ピシャット網かごステンレス製新越ワークス(Three Snow)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
角バットと組合せて、水切りにご使用ください。
材質18-8ステンレス
ステンレス丸型洗浄カゴ オオモリステンレス丸型洗浄カゴオオモリ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
溶接網タイプの洗浄カゴです。 300Φ以上はスプリング持ち手になります。
金網ピッチ(mm)6.35材質SUS304金網線径(mm)0.8形状丸型ピッチ(mm)6.35線径(mm)0.8網目(mm)5.55
ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き) 三和化研工業ステンレス角型洗浄カゴ(持ち手付き)三和化研工業(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型網目5.5網目(mm)5.5
洗浄カゴ ステンレス製 丸型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 丸型モノタロウ(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ステンレス角型洗浄カゴ 藤田メッシュ工業ステンレス角型洗浄カゴ藤田メッシュ工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
金網線径(mm)Φ0.8材質ステンレス(SUS304)形状角型外枠径(mm)Φ3網目5.5使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)Φ0.8網目(mm)5.5
洗浄カゴ ステンレス製 角型 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 角型モノタロウ(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
ステンフタ付き万能カゴ アズワンステンフタ付き万能カゴアズワン(4件のレビュー)
6,306税込6,937
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状角型
洗浄カゴ(コーティングタイプ) 三和化研工業洗浄カゴ(コーティングタイプ)三和化研工業
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
材質スチールにPE(ポリエチレン)コーティング(白)網目5網目(mm)5
ステンレス洗浄カゴ TRUSCOステンレス洗浄カゴTRUSCO(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
さびにくく、耐久性もあります。
用途パーツなどの加工時の洗浄作業に。材質ステンレス(SUS304)網目5.5網目(mm)5.5
18-8クリーンバスケットA型(浅型) SUGICO(スギコ)18-8クリーンバスケットA型(浅型)SUGICO(スギコ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。
金網線径(mm)0.75材質ステンレス18-8(SUS304)仕様5メッシュ、取っ手付
アミーゴバスケット ヒマラヤ化学アミーゴバスケットヒマラヤ化学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
網目模様のおしゃれなソフトバスケット網目模様のデザインで籐かごのイメージを表現したバスケットです。ソフトタイプのプラスチック製なので水洗いや水拭きができます。
材質PE寸法(mm)460×390×350サイズM質量(g)980
ステンレスアミバット 浅型 SUGICO(スギコ)ステンレスアミバット 浅型SUGICO(スギコ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。 本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
仕様11メッシュ、取手なし材質ステンレス(SUS304)金網線径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
かご網付き 水出し茶ポット HARIOかご網付き 水出し茶ポットHARIO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
欠品中
熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。 【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。 熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。 使って安心の日本製です。 お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。
材質本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレススモーキーグリーン質量(g)600容量(L)1.2(実用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×9.3×29口径(Φcm)8.8
ステンレス洗浄カゴSS マルエム[理化学・容器]ステンレス洗浄カゴSSマルエム[理化学・容器](3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)線径(Φmm)1.1メッシュ寸法(mm)10形状角型高さ(mm)160使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
18-8クリーンバスケット B型 深型 ミネックスメタル18-8クリーンバスケット B型 深型ミネックスメタル
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質18-8ステンレス質量(kg)0.97サイズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×315×150メッシュ5TKG品番9-0268-1902TKG品番(2017)6-0248-1802
18-8(SUS304) クリーンバスケットB型 深型 ミネックスメタル18-8(SUS304) クリーンバスケットB型 深型ミネックスメタル
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)メッシュ寸法(mm)0.75×5
ステンレス 深型ピシャット 21枚取 新越ワークス(Three Snow)ステンレス 深型ピシャット 21枚取新越ワークス(Three Snow)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
角バットに合わせてご使用下さい。
材質ステンレス鋼サイズ21枚取寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×203×35メッシュ6.5TKG品番9-0272-1205TKG品番(2017)6-0255-1305
超音波洗浄器用バスケット アズワン超音波洗浄器用バスケットアズワン
8,890税込9,779
1個
当日出荷から翌々日出荷
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。 バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
BK用ステンカゴ SUGICO(スギコ)BK用ステンカゴSUGICO(スギコ)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質SUS304適合TO-194BK、195BK用エコマーク認定認定関連資料寸法図(0.05MB)エコマーク認定番号4128009
ネット用棚カゴ ストア・エキスプレスネット用棚カゴストア・エキスプレス
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ネット用の網かごです。 W27cm・W42cm・W54cm・W84cmの4サイズ。 黒のご用意もございます。
材質スチール/粉体塗装径(Φmm)ネット径:外枠5、ネット部分3耐荷重(kg)5
TFE網 TGK(東京硝子器械)TFE網TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
PTFE網はPTFEシートにダイア型の網目模様に切込み網にした製品で穴寸法は6.5mmになります。用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、かごでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋と色々な使い方ができます。
長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6
ポケモン虫かご マスターボール 3個組 あみのエーワンポケモン虫かご マスターボール 3個組あみのエーワン
5,200税込5,720
1セット(3個)
8日以内出荷
3個単位、ポケモンモンスターボール型の虫かご。ひも付きサイズ約幅17x高さ17x奥行17cm商品の形状から、網などの長尺品とは同梱ができませんので、3個単位のご注文となります。
材質本体:PP、フタ:PC質量(g)約190寸法(cm)17×17×17
PTFE網 三商PTFE網三商
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ダイヤ形の網目模様をつけたPTFEシートに切り込み網を入れました。用途は実験台・流し台・冷凍室・かごでの腐食性・薬品性のある溶媒の中へ浸す部分の網袋など様々です。
ポケモン虫かご モンスターボール 3個組 あみのエーワンポケモン虫かご モンスターボール 3個組あみのエーワン
4,400税込4,840
1セット(3個)
8日以内出荷
3個単位、ポケモンモンスターボール型の虫かご。ひも付きサイズ約幅17x高さ17x奥行17cm商品の形状から、網などの長尺品とは同梱ができませんので、3個単位のご注文となります。組立完成品
材質本体:PP、フタ:PC質量(g)約160寸法(cm)17×17×17
かご網付き水出し茶ポット ミニ 24個入 HARIOかご網付き水出し茶ポット ミニ 24個入HARIO
38,880税込42,768
1箱(24個)
11日以内出荷
かご網茶こしの付いた水出し茶ポット かご網の茶こしに茶葉を入れ、水を入れます。 フタをして冷蔵庫に入れ、3~6時間置いてできあがり。 お茶を抽出したら、かご網茶こしを取り外して保存ができます。
仕様●商品寸法(mm):W125×D93×H203●材質:本体ガラス/耐熱ガラス、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス●箱サイズ(mm):W120×D113×H217アズワン品番67-3055-96
ステンレス製 流し台網かご(大型) エスコステンレス製 流し台網かご(大型)エスコ
3,100税込3,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA468DB-13材質ステンレス形状丸型直径(Φmm)135
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75Lbitstrong
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)110温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130Lbitstrong
309,800税込340,780
1個
4日以内出荷
・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)45容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55Lbitstrong
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上や下に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)105温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×632消費電力(kW)1.78/日ワイヤー棚1個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55Lbitstrong
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75Lbitstrong
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)92温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130L bitstrong2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130Lbitstrong
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
台車_かご付き サンワサプライ台車_かご付きサンワサプライ
29,980税込32,978
1台
欠品中
左右に取っ手が付いており、どちらでも自由に動かすことができます。Φ120mmキャスターを採用しており、安定感がある台車。積荷重量は、約300kg対応。片面の網のストッパーを外して、半分の高さの開閉ができますので、出し入れがスムーズにできます。本体の荷台の4隅は、衝突してもキズ付きにくい丸みを帯びた構造をしており、安全面も考慮した台車です。
材質荷台:PP素材、網かご:ステンレス素材、取っ手:ステンレス車輪径(Φmm)120材質(車輪)エラストマー有効内寸(mm)W:800×D:480キャスター4輪自在ストッパーあり総耐荷重(kg)約300
水切り網かご TOSTEM(LIXIL)水切り網かごTOSTEM(LIXIL)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
セット内容本体×1材質ステンレスステンレス素地寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×445×145
箸袋 和ごころ 網かご 大黒工業箸袋 和ごころ 網かご大黒工業
939税込1,033
1パック(500枚)
5日以内出荷
サイズ(mm)35×90(85)
バットン網かご ステンレス製 サンダイヤバットン網かご ステンレス製サンダイヤ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
線径(Φmm)0.4メッシュ11材質ステンレス
135x84mm 流し台網かご(ステンレス製) エスコ135x84mm 流し台網かご(ステンレス製)エスコ
3,810税込4,191
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DB-2
流し台網かご PP製 78×164mm エスコ流し台網かご PP製 78×164mmエスコ
720税込792
1個
翌日出荷
材質PP寸法(Φ×高さH)(mm)78(下部63.4)×164アズワン品番65-2128-23
流し台網かご[樹脂] エスコ流し台網かご[樹脂]エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
サイズの( )は上部。