カテゴリ

  • 建材・エクステリア(23)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「網戸 1800」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーサイズ網戸 セイキ販売フリーサイズ網戸セイキ販売(53件のレビュー)
4,098税込4,508
1台
3日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!
用途アルミサッシ用
OK組立アミド(大) GIKEN(川口技研)OK組立アミド(大)GIKEN(川口技研)(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
網戸幅(cm)約12付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)1870
フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売フリーサイズ網戸(外付け用)セイキ販売(16件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
上下の高さ調節で納まりピッタリ!!ネットが抜けにくい特許網押さえ!!高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)
用途外付アルミサッシ用
クラウンネット #24 イノベックス(旧:ダイオ化成)クラウンネット #24イノベックス(旧:ダイオ化成)(101件のレビュー)
529税込582
1巻ほか
当日出荷
細かい網目ながら風通しとのバランスがよく、張り替え用防虫網としては一番人気の製品です。 一般の網戸(18メッシュ)と比べアミ目の面積は約48%こまかい。
用途網戸用張替ネットメッシュ24×24材質ポリプロピレン
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種別2枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
OK組立アミド(小) GIKEN(川口技研)OK組立アミド(小)GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から13日以内出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)950取付可能高さ(mm)960
OK組立アミド(幅特大) GIKEN(川口技研)OK組立アミド(幅特大)GIKEN(川口技研)
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷から16日以内出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ取付可能幅(mm)1440取付可能高さ(mm)1870
OK組立アミド(中) GIKEN(川口技研)OK組立アミド(中)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷から7日以内出荷
手作りで組立てカンタン。どんな寸法の窓にも取付OK。
取付可能高さ(mm)1420取付可能幅(mm)950付属品網張りローラー、金ノコ、網押え取り付け工具プラスドライバー、ハサミ、メジャー、カッターナイフ
お徳用防虫網 イノベックス(旧:ダイオ化成)お徳用防虫網イノベックス(旧:ダイオ化成)(72件のレビュー)
5,798税込6,378
1巻ほか
当日出荷
もっとも一般的な網戸用ネット。30m巻きのお徳用防虫ネットです。
用途網戸用張替ネット幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン
グローバルネット #20 イノベックス(旧:ダイオ化成)グローバルネット #20イノベックス(旧:ダイオ化成)(65件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷
張替用ネットとしては網目が大きい方で、風通しを重視される方へおすすめです。
用途網戸用張替ネットメッシュ20×20材質ポリプロピレン
防虫網 30M 国産 モノタロウ防虫網 30M 国産モノタロウ(49件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
一般的な網戸の貼り替えにご利用できる国内生産の防虫ネットです。 メーカーにて全数目視検査を行っており品質管理を徹底しております。
用途網戸の貼り替え幅(cm)91長さ(m)30材質ポリプロピレン幅(mm)910関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から13日以内出荷
種別2枚建て用網:グレー枠の色シルバー
超簡単網戸 M-1 GIKEN(川口技研)超簡単網戸 M-1GIKEN(川口技研)(11件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
つっぱりレールと粘着テープで取付け。木枠にキズをつけないので賃貸住宅やマンションなどにオススメ。 つっぱりレールと強力磁石で住まいをキズつけない安心設計。 マンションの玄関ドア、アルミ製の玄関ドアにもOK。 動かすタテ桟はアルミ製。
取付可能幅(mm)680~940、(フック掛けの取付け 530~940)取付可能高さ(mm)1650~2050付属品ノコ刃材質(ネット)ポリエステル、(つっぱりレール)スチールパイプ、(フック)ABS樹脂、(タテ桟)アルミ、(リングランナー)ポリエチレン
網戸用花粉フィルター ニトムズ網戸用花粉フィルターニトムズ(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷
トラスコ品番441-7836質量(g)126寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
玄関引戸専用網戸 風丸 セイキ販売玄関引戸専用網戸 風丸セイキ販売(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
取付け不要な完成品。取付もとってもカンタンです。 ラクラク開閉のアルミレール付きです。
取付可能高さ(mm)1800~1830
フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブラック/網ブラック)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
枠の色ブラック網:ブラック関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)種別2枚建て用
フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
種別2枚建て用枠の色ホワイト網:グレー
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)左開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSETSYGN HOUSE(サインハウス)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
SPICERR スパイサー 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。 場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。 1.ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能! 電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない! 3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴 ・コンセント・水栓不要 充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、 バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄 が可能です。 ・超軽量800g / 折りたたみ可能 折りたたむとポケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使 用ができます。 また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。 ・可変ノズルと3段階圧力調整 付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。 網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄する シーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。 ・静音設計 静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。 大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-201 品番:00083043 本体重量:800g 本体サイズ:約W176×H104×D68mm (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) バッテリーパック:2500mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマ ークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) モーター出力:100W 定格電圧:7.2V 本体防水性能:IPX5相当 圧力(MPa):強:1 / 中:0.7 /弱:0.5 流量(L/h):強:130 / 中:110 / 弱: 90 使用時間(分):14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) 作動音量(1m):70dB 内容:本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホース クリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 ------------------------------------------------------------ 2.ポケッタブルジェットファン SJU-1 ポケットに入れられるほどコンパクト! 水滴飛ばしやホコリ掃除に! お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&;パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ! SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴 を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。 ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す 強力なモーターによるジェット風圧で、 洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚 き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。 ★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴 大容量バッテリーで最大連続使用は100分 「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコン パクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。 驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立し ました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。 5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応 パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が 付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整で きます。 例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボー ルの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。 ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍す る汎用性の高さが特長です。 ●スペック 製品名:SPICERR ポケッタブルジェットファン SJU-1 品番:00082871 本体重量:306g 本体サイズ:約W82×H161×D44mm バッテリーパック:3000mAh (リチウムイオン電池) 充電時間:約3時間※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合 充電インターフェイス:USB Type-C(DC5V-2A以下推奨) 定格電圧:7.4V 回転速度:強:130,000rpm 風速:強、70m/s 中:50m/s 弱:25m/s スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた 位置で測定 使用時間(分):10分(強)~ 100分(弱) 保護回路:・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF 内容:本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書 )×1
セット内容(SWU-201)本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1 (SJU-1)本体×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)(SWU-201)7.2V (SJU-1)7.4V本体質量(g)(SWU-201)800 (SJU-1)306使用時間(分)(SWU-201)14分(強:0°ノズル)~ 30分(弱:シャワーノズル) (SJU-1)10分(強)~ 100分(弱)風速(m/s)(SJU-1)強:70m/s / 中:50m/s / 弱:25m/s※スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定流量(L/h)(SWU-201)強:130 / 中:110 / 弱: 90回転速度(min-1[r.p.m])(SJU-1)強:130,000rpm本体サイズ(mm)(SWU-201)約W176×H104×D68 (折りたたみ時) 約W176×H181×D68mm (使用時) (SJU-1)約W82×H161×D44モーター出力(W)(SWU-201)100W充電器入力(SWU-201)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨) (SJU-1)USB Type-C (DC5V-2A以下推奨)保護回路(SJU-1)・過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)(SWU-201)約3時間 ※本製品には、充電用ACアダプターは同梱されておりません。PSEマークの付いた市販のUSB ACアダプターをご使用ください。 (SJU-1)約3時間 ※2Aの出力に対応した充電器を使用した場合バッテリー容量(mAh)(SWU-201)2500 (リチウムイオン電池) (SJU-1)3000(リチウムイオン電池)防水性(SWU-201)IPX5相当音量(dB)(SWU-201)70dB本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)(SWU-201)強:1 / 中:0.7 / 弱:0.5
網戸用張替ネット30メッシュ イノベックス(旧:ダイオ化成)網戸用張替ネット30メッシュイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
網目にこだわり防虫効果を上げつつ、風通しとの両立にも配慮した張り替え用防虫網です。網目は約3倍です(18メッシュ比)。極細糸使用で風通しも確保できます。
用途網戸張り替え用防虫網。グレイ長さ(m)6幅(cm)91メッシュ30×30網目(mm)0.67
OKスライド網戸 GIKEN(川口技研)OKスライド網戸GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
ノーカット型ロータリー網戸 GIKEN(川口技研)ノーカット型ロータリー網戸GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から11日以内出荷
丈夫で長持ち、オールアルミ製。網戸本体のカット不要。 ドアクローザよけ部品で高さ調整、取付簡単。 中軸付きで強風でもたわみにくい。 チョッと押すだけの自動巻き。スピード調整もOK。静かな静音タイプ。 下レール取り外し可能。お掃除ラクラク。 網戸ストッパー。室内側に取付可能(別売品) ブラックネットのスッキリタイプ。ネットの張り替えもOK。
不動産 住まい のぼり旗 P・O・Pプロダクツ不動産 住まい のぼり旗P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質テトロンポンジ縦(mm)1800横(mm)600仕上三方三巻縫製取付方向左チチ
イナバ物置 オプション ガラス窓・アミ戸 FS FB FW FF イナバイナバ物置 オプション ガラス窓・アミ戸 FS FB FW FFイナバ
5,498税込6,048
1セット
11日以内出荷
稲葉製作所の物置 フォルタ FS、FB,FW, ドマール FF のオプションガラス窓・網戸です。
用途壁パネル高さ スタンダード(S) 1800mm ハイルーフ(H)2100mm がございます。物置本体と同じ高さのものをご選択ください。内容アミ戸のみ
玄関引戸専用アミド GIKEN(川口技研)玄関引戸専用アミドGIKEN(川口技研)(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
貼付式の上下レール付。 建付け調節機能付きで枠にピッタリはまる。 痛みやすい戸車はカセット方式で交換が簡単。 すっきりデザインの柄入りネット。 室内側からのみ操作できる網戸ストッパー付き。
取付可能高さ(mm)1800~1830取り付け工具メジャー、ハサミ、プラスドライバー
振れ止め 網戸用 新日軽(LIXIL)振れ止め 網戸用新日軽(LIXIL)
3,898税込4,288
1セット(2個)
7日以内出荷
適合シリーズエレスター1800、エレスター2000、桂山、彩香、粋香、宝樹、離宮
イナバ物置 オプション ガラス窓・アミ戸 FS FB FW FF イナバイナバ物置 オプション ガラス窓・アミ戸 FS FB FW FFイナバ
28,980税込31,878
1セット
11日以内出荷
稲葉製作所の物置 フォルタ FS、FB,FW, ドマール FF のオプションガラス窓・網戸です。 本体と同時にご注文いただく場合と、納入後追加注文いただく場合により金額設定が異なります。ご注意ください。
用途壁パネル高さ スタンダード(S) 1800mm ハイルーフ(H)2100mm がございます。物置本体と同じ高さのものをご選択ください。障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです