カテゴリ

  • 電気材料(36)
    • マーカータイ(11)
    • カラーエフ(19)
    • その他結束バンド(5)
絞り込み
最高使用温度(℃)
特性
難燃
ブランド
モノタロウ・未来工業・ユーボン・カメダデンキ・篠原電機・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・TRUSCO・ネグロス電工・エスコ・JAPPY・マルツエレック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「線名札」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線名札 カメダデンキ線名札カメダデンキ(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。 タコ糸が付属しています。 RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110材質(札)強硬ファイバー(綿糸)タコ糸
カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札 未来工業カラーエフ(ネームシール用)プラスチック製・線名札未来工業(2件のレビュー)
399税込439
1袋(20枚)
当日出荷
ネームシールが真直ぐ貼れる片面ライン入り。
ひも長(mm)120
線名札(ファイバー製 WNC) ユーボン線名札(ファイバー製 WNC)ユーボン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100枚)
当日出荷から3日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質板部分:ファイバー糸部分:ロウ引き糸(タコ糸)ひも長(mm)120
線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)線名札ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100本)
当日出荷
係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
線名札 小判型 TRUSCO線名札 小判型TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100枚)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などでも記入可能です。紐付商品ですRoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約10cm)厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 1041
ケーブルタイ マーキング用 モノタロウケーブルタイ マーキング用モノタロウ(70件のレビュー)
469税込516
1パック(100本)
当日出荷
書き込みスペースがついている結束バンドです。
用途電線、ケーブル等の識別用に。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85印字方式油性ペンRoHS指令対応証明書(0.2MB)
ファイバー線名札 篠原電機ファイバー線名札篠原電機(13件のレビュー)
799税込879
1袋(100枚)
当日出荷
用途電気通信工事、信号工事、計装工事に。 分・配電盤、操作盤、監視盤等のマーキングにご使用ください。
ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型 未来工業ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)小判型未来工業(2件のレビュー)
459税込505
1パック(20枚)
当日出荷
取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)形状小判形
カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ワンタッチ 未来工業カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ワンタッチ未来工業(11件のレビュー)
409税込450
1袋(20枚)ほか
当日出荷
材質プラスチック
カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付 未来工業カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊り下げタイプ) ヒモ付未来工業(10件のレビュー)
299税込329
1袋(20枚)
当日出荷
ひも長(mm)120材質プラスチック
ケーブルタグ ネグロス電工ケーブルタグネグロス電工(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(100枚)
当日出荷
表示の見やすい透明ビニル製です。
材質PVCシート
カラーエフ(バインド線付)プラスチック製・線名札 未来工業カラーエフ(バインド線付)プラスチック製・線名札未来工業
559税込615
1袋(20枚)ほか
当日出荷
ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札) 未来工業ワンタッチカラーエフ(プラスチック製・線名札)未来工業(5件のレビュー)
399税込439
1袋(10枚)ほか
当日出荷
結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
角形本体白色材質(本体)S-PVC材質(ひも)S-PVC取付方向ワンタッチ
線名札(角形) エスコ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
当日出荷
無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
仕様●商品名:カラーエフ●形状:角形●札(mm):15×41●紐長(mm):120●材質:S-PVC●色:白●入数:20枚アズワン品番65-2130-93
レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル耐薬品性、耐熱性、耐久性ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(5040枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるタグラベルです。マーキングタイ、線名札タグ部用ラベルとしてもご使用いただけます。
材質ポリオレフィンフィルム使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)80粘着剤アクリル系使用環境屋内使用用紙サイズA4
レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベルヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1袋(240枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
難燃性素材のラベルの左右接着面同士を貼り合わせて使用する名札型ラベルのため、表裏両面から印字内容を確認でき、識別性にも優れています。 広めの印字面で、文字やロゴのほか2次元コード(QRコード1など)も鮮明に印字することができます。 透明名札ケースに表示紙を入れたり、線名札にラベルを貼り付ける必要がなく、タグ部を穴に通すだけで、簡単に取り付けることができるため、作業効率が大幅にアップします。 ケーブルに直接貼り付けないため、名札の交換作業もスムーズにおこなうことができます。 ラベルフィルムの材質はUL94 難燃性VTM-0 に適合しています。
材質ポリエステルフィルム印字部:白使用環境屋内使用
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ未来工業
669税込736
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)寸法(mm)(ポケット)37×55
ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型 未来工業ワンタッチカラーエフ( プラスチック製・線名札)角型未来工業(1件のレビュー)
329税込362
1袋(20枚)
当日出荷
取り付けワンタッチ! 結束部を穴に通すだけで取り付けられます。
長さ(mm)100(結束部)形状角形寸法(mm)15×42
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ未来工業
969税込1,066
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.
用途カードを入れることが出来る線名札です。材質プラスチックひも長(mm)120ポケット寸法縦(mm)70ポケット寸法横(mm)45
電線名札 Φ15mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ15mm 50個入マルツエレック
1,198税込1,318
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)タグ:Φ15入数50
電線名札 Φ30mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ30mm 50個入マルツエレック
1,698税込1,868
1袋
5日以内出荷
配線の目印、整理に最適
寸法(mm)タグ:Φ30入数50
電線名札 Φ25mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ25mm 50個入マルツエレック
1,398税込1,538
1袋
5日以内出荷
配線の目印、整理に最適
寸法(mm)タグ:Φ25入数50
線名札 カメダデンキ線名札カメダデンキ
1,398税込1,538
1袋(100枚)
当日出荷
ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。タコ糸が付属しています。RoHS指令適合製品です。
用途電線、LANケーブルなどの表示用名札。材質表示部:強硬ファイバー、綿糸:タコ糸(約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応
線名札専用結束バンド ユーボン線名札専用結束バンドユーボン(2件のレビュー)
689税込758
1袋(50本)
当日出荷
TF-150は、線名札専用の結束バンド
用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
線名札 JAPPY線名札JAPPY(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
白色ファイバー製(厚さ1.0mm)、ロウ引き糸使用(長さ120mm)。
タイプ丸形
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ ユーボンカードケース線名札 UB-KFCシリーズユーボン
1,198税込1,318
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。
ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
カードエフ プラスチック製・線名札 白地ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 白地ケースタイプ未来工業
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
付属品記入紙付(1袋10枚入)
カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ 未来工業カードエフ プラスチック製・線名札 透明ケースタイプ未来工業(1件のレビュー)
559税込615
1パック(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。
ひも長(mm)120付属品記入紙付(1袋10枚入)
ワンタッチカラーエフ(印刷入りタイプ)プラスチック製・線名札 未来工業ワンタッチカラーエフ(印刷入りタイプ)プラスチック製・線名札未来工業
769税込846
1袋(10枚)
翌々日出荷
長さ(mm)結束部:200寸法(mm)45×70
ワンタッチカラーエフ(透明タイプ)プラスチック製・線名札 未来工業ワンタッチカラーエフ(透明タイプ)プラスチック製・線名札未来工業(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10枚)
当日出荷
記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。
長さ(mm)結束部:120付属品記入紙(20×35mm)10枚入
線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン線名札(カラーエフ UBKF)ユーボン
699税込769
1袋(20枚)ほか
3日以内出荷
ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
材質プラスチック
電線名札 Φ20mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ20mm 50個入マルツエレック
1,298税込1,428
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)タグ:Φ20入数50
線名札(小判形) エスコ線名札(小判形)エスコ
800税込880
1袋(20袋)
5日以内出荷
無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
クイック線名札 カメダデンキクイック線名札カメダデンキ
2,298税込2,528
1袋(100枚)
当日出荷から7日以内出荷
ファイバー製の表示名札です。ファスナー付きで素早く取付できます。
材質強硬ファイバー、ナイロン66結束径(Φmm)35有効長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応
線名札(角形) エスコ線名札(角形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
翌日出荷
線名札(丸形) エスコ線名札(丸形)エスコ
435税込479
1袋(20袋)
翌日出荷
無地 分電盤・制御盤の明示、その他あらゆる表示に使用できます。
線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン線名札(ファイバー製)紐結びタイプユーボン
3,998税込4,398
1袋(100枚)
3日以内出荷
分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
材質ファイバーひも長(mm)120