「耳鼻鏡」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鼻鏡(ハルトマン氏) アズワン鼻鏡(ハルトマン氏)アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス全長(mm)120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070医薬品医療機器等法一般医療機器
Spirit ファイバーオトスコープ スピリット・メディカル社Spirit ファイバーオトスコープスピリット・メディカル社(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のデザインで安定した保持感が得られます。 やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。 スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。
付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース全長(mm)160質量(g)86電源単3乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007医薬品医療機器等法一般医療機器
耳鏡(朝顔) フリッツメディコ耳鏡(朝顔)フリッツメディコ(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質真鍮(クロームメッキ)長さ(mm)35径(Φmm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブル鼻鏡 松吉医科器械ディスポーザブル鼻鏡松吉医科器械
1,798税込1,978
1式(10本)ほか
当日出荷
プラスチック製のディスポタイプ。 未滅菌(EOG滅菌可)。
材質ABS全長(mm)145先端長(mm)25先幅(mm)6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069AC0004医薬品医療機器等法一般医療機器
ファイバー耳鼻鏡 ナイツファイバー耳鼻鏡ナイツ
63,980税込70,378
1個
7日以内出荷
単2乾電池2コで使用します。 3倍レンズはね上げ式。
セット内容ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、単2乾電池ハンドル、スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース質量(g)580使用電球FO球(L-69)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131122001松吉医科器械コード02-3462-00医薬品医療機器等法一般医療機器
オトスコープC耳鏡セット メドライフオトスコープC耳鏡セットメドライフ
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
単2乾電池2コ(別売)で使用します。 耳鏡はリユーザブルタイプです。
付属品収納ケースセット内容スコープヘッド、ハンドル(145mm)、耳鏡S(2.5mm)、耳鏡M(3.5mm)、耳鏡L(4.5mm)、豆電球、ビニールケース全長(mm)190電源単2乾電池×2個(別売)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000069松吉医科器械コード02-3475-00医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブル耳鏡 アズワンディスポーザブル耳鏡アズワン
6,831税込7,514
1袋(100個)
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00032000007医薬品医療機器等法一般医療機器
鼻鏡(和辻氏) アズワン鼻鏡(和辻氏)アズワン
1,762税込1,938
1個
翌々日出荷
全長(mm)120医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000070医薬品医療機器等法一般医療機器
エコノミー鼻鏡 松吉医科器械エコノミー鼻鏡松吉医科器械
2,398税込2,638
1式(10本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ポリプロピレン製のディスポタイプ。 未滅菌(オートクレーブ121℃可、煮沸消毒可)。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)130先端長(mm)20先端幅(mm)5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000020医薬品医療機器等法一般医療機器
ENT-10 4L 4本 クリーンケミカルENT-10 4L 4本クリーンケミカル
40,980税込45,078
1箱(4本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)4主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-81
ENT-10 2L 5本 クリーンケミカルENT-10 2L 5本クリーンケミカル
25,980税込28,578
1箱(5本)
欠品中
耳鼻咽喉科専用洗浄剤ステンレス器材の錆・熱やけ除去剤鉗子・耳鏡・鼻鏡・ピンセットなどの器材表面、ガラスネブライザー球の透明部分が錆などの無機物により変色している汚れを浸漬しておくだけで除去します。
使用方法原液(もしくは2倍希釈液)をご使用下さい。器材は完全に溶液に浸漬して下さい。浸漬時間は2時間を目安に除去程度を確認し時間調整を行って下さい。あらかじめ器材への影響も確認して下さい。器材は水道水で充分にすすいで下さい。溶液は繰り返しご使用できます。溶液色が茶褐色になってきたら新しい液を作製して下さい。容量(L)2主成分有機化合物、無機化合物、非イオン界面活性剤アズワン品番69-4893-80
ADCオトスコープ(検耳鏡) ADC-5211 ユーメド貿易ADCオトスコープ(検耳鏡) ADC-5211ユーメド貿易
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
エコノミータイプのオトスコープ(耳鏡)です。スペキュラはオートクレーブ可能なポリプロピレン製です。
付属品スペキュラ(全長サイズ約Φ30×185mm質量(g)188電源単2乾電池×2本(別売)レンズ4倍電球タングステン球アズワン品番7-1170-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065ADC009医薬品医療機器等法一般医療機器
耳鏡(ヨシダ氏) フリッツメディコ耳鏡(ヨシダ氏)フリッツメディコ(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
材質真鍮(クロームメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000037医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケットスコープ耳鏡(ソフトケース付) ウェルチ・アレンポケットスコープ耳鏡(ソフトケース付)ウェルチ・アレン
37,880税込41,668
1個
翌々日出荷
2.5Vのハンドルで、光量調節も可能な携帯型モデルです。 電源は単3電池2本で、ストックも容易です。 耳鏡は2.2倍の拡大倍率です。
付属品リユーザブルスペキュラ4種(2.5、 3、 4、 5mm)、ディスポーザブルスペキュラ(4.25mm×9個)保証期間機械本体1年アズワン品番0-6372-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
ハロゲン予備電球(3.5V診断機器用) ウェルチ・アレンハロゲン予備電球(3.5V診断機器用)ウェルチ・アレン
5,398税込5,938
1個
当日出荷
ご使用の機器にあった電球をご利用下さい。
ランプ寿命約16.5時間アズワン品番0-6596-18
マウスピース Gagless アズワンマウスピース Gaglessアズワン
2,990税込3,289
1袋(2個)
翌々日出荷
内視鏡検査での咽頭反射や唾液誤嚥を軽減します。検査を受ける方の苦痛の軽減、検査精度の向上、内視鏡の保護などの効果が期待できる医療機器です。咽頭の動きに詳しい耳鼻咽喉科医と共に分析、奥歯で噛み合わせるマウスピースとして開発しました。
材質マウスピース/スチレン系熱可塑性エラストマー、内視鏡ファイバー挿入口/PE(ポリエチレン)寸法(mm)72×55×23アズワン品番7-8230-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:31B2X00006000001医薬品医療機器等法一般医療機器
耳鏡[朝顔式] アズワン耳鏡[朝顔式]アズワン
449税込494
1個
翌々日出荷
材質真鍮(クロムメッキ)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000068医薬品医療機器等法一般医療機器
喉頭鏡喉鼻鏡 ファースト喉頭鏡喉鼻鏡ファースト
779税込857
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様ミラー材質真鍮クロームメッキ・ガラス医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00137008100医薬品医療機器等法一般医療機器
LED予備電球 ウェルチ・アレンLED予備電球ウェルチ・アレン
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
従来のハロゲン電球に比べ、熱を持たず超寿命・省電力で経済的。ハロゲン電球と比べ、充電式ハンドルの使用継続時間は約3倍になります。
ランプ寿命約500時間
ポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメン ウェルチ・アレンポケットプラスLED耳鏡 5.5ルーメンウェルチ・アレン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
LEDタイプの携帯型耳鏡です。 LED電球なので明るくて見やすく、電球も長持ちします。 アクセサリーキットで用途にあわせたパーツが取り付けられます。
光源LED電球明るさ(Lm)5.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000030医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブル処置用スペキュラ デジタルマクロビュー/マクロビュー用 ウェルチ・アレンディスポーザブル処置用スペキュラ デジタルマクロビュー/マクロビュー用ウェルチ・アレン
5,998税込6,598
1式(48個×4箱)
33日以内出荷
スタンダードな耳鼻鏡のラインナップ。用途に合わせてお使い下さい。
アズワン品番8-7273-01
3.5Vオペレーティング型耳鏡ヘッド ウェルチ・アレン3.5Vオペレーティング型耳鏡ヘッドウェルチ・アレン
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
スタンダードな耳鼻鏡のラインナップ。用途に合わせてお使い下さい。
付属品リユーザブルスペキュラ5種(2、3、4、5、9mm)保証期間機械本体1年アズワン品番0-6596-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000020医薬品医療機器等法一般医療機器
2.5Vハロゲンポケットスコープ 検眼・耳鏡セット(ソフトケース付き) 92821 ウェルチ・アレン2.5Vハロゲンポケットスコープ 検眼・耳鏡セット(ソフトケース付き) 92821ウェルチ・アレン
83,980税込92,378
1式
8日以内出荷
<検眼鏡> 小型・軽量で、観察中のON/OFFや照度調節およびレンズの切り替え等の操作性に優れています。 独自の高輝度ハロゲン電球による鮮明な観察が可能です。 <耳鏡> 2.5Vハロゲン電球内蔵の拡大耳鏡の機能を備えています。 ハンドルは1種類共用で、ヘッドの交換により検眼鏡としても使用できます。 喉頭イルミネーターの機能は有していません。
仕様検眼鏡補正レンズ/-25D~+22D付属品耳鏡/ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個(0-8260-12)・リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個(0-6598-09~13)セット内容検眼鏡×1本、耳鏡×1本、ディスポーサブルスペキュラ(4.25mm)×9個 リユーザブルスペキュラ(2.5・3・4・5mm)×各1個、ケース付材質スペキュラ/PP(ポリプロピレン)電源単3乾電池×各2個(付属)光源2.5Vハロゲン電球アズワン品番0-6369-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000034医薬品医療機器等法一般医療機器
舌圧子耳鼻鏡電灯用舌圧子のみ 勝田金属製作所舌圧子耳鼻鏡電灯用舌圧子のみ勝田金属製作所
729税込802
1個
7日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000005松吉医科器械コード02-3380-01医薬品医療機器等法一般医療機器
ハロゲン診断器セット ナイツハロゲン診断器セットナイツ
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
単2乾電池2コで使用します。 眼・耳・のどの診断器セットです。
セット内容Xα頭部、ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、咽喉鏡、単2乾電池ハンドル、検眼鏡用スペア電球、ファイバー耳鼻鏡スペア電球、咽喉鏡用スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース使用電球検眼鏡ハロゲンBX-3V球(L-30)、ファイバー耳鼻鏡FO球(L-69)、咽喉鏡咽喉鏡球(L-06)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00131122101松吉医科器械コード02-3431-00医薬品医療機器等法一般医療機器
舌圧子耳鼻鏡電灯 勝田金属製作所舌圧子耳鼻鏡電灯勝田金属製作所
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000005松吉医科器械コード02-3380-00医薬品医療機器等法一般医療機器