カテゴリ

  • 安全保護具(22)
    • 耳栓(16)
    • イヤーマフ(6)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • Moldex(モルデックス)(2)
  • Delta Plus(デルタプラス)(1)
  • TRUSCO(3)
  • UVEX(ウベックス)(7)
  • ハネウェル(1)
NRR値
  • 25
  • 9(1)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 18(1)
  • 20(9)
  • 21(4)
  • 22(5)
  • 23(13)
  • 24(8)
  • 26(7)
  • 27(22)
  • 28(7)
  • 29(5)
  • 30(20)
  • 31(7)
  • 32(18)
  • 33(33)
  • 37(1)
規格
  • ANSI 規格適合(2)
  • EN 352 適合(6)
  • JIS T8161 EM 適合(1)
  • JIS T8161 EP1 適合(7)
色
  • イエロー(6)
  • オレンジ(3)
  • クリア(1)
  • グリーン(5)
  • グレー(2)
  • ピンク(1)
  • ブラック(1)
  • ブルー(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「耳」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耳栓 フランジタイプ モノタロウ

    耳栓 フランジタイプ

    モノタロウ(30件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1組(2個)
    当日出荷
    より密着性の高いフランジ型の耳栓です。
    用途様々な作業現場での騒音軽減用として材質(プラグ)熱可塑性エラストマー、(ひも)PVC色イエローコードありNRR値25(ANSI S3.19準拠)ケースなし販売区分業務用
  • イヤーマフ H9A 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H9A

    3M(スリーエム)(10件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    世界のブランドPELTORの人気イヤーマフ。
    トラスコ品番373-9821色イエロータイプヘッドバンド形JIS規格JIS T8161 EM 適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/16.1/3.1250/22.4/2.1500/31/2.91000/36.8/3.82000/38.5/3.94000/36.6/38000/37.7/4.1
  • 耳栓(フランジタイプ) 3M(スリーエム)

    耳栓(フランジタイプ)

    3M(スリーエム)(38件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1組(2個)
    当日出荷
    素材は熱可塑性エラストマーを採用しているので、ソフトな装着感が得られます。洗って再使用できるので衛生的。大中小の3つのフランジで、様々な外耳道にぴったりフィットします。高音域はより高い遮音性能を発揮し、会話域の遮音値を抑えた新設計です。
    トラスコ品番336-9803材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/31.1/3.5250/31.1/4.6500/32.6/5.21000/29.7/2.72000/30.9/3.54000/35.2/4.38000/44.3/4.2ケースなし
  • 耳栓 ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    耳栓 ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(14件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1組(2個)
    当日出荷
    耳栓内部に球状、ひもには粒子状の鉄が埋め込まれているので、金属探知機にに反応します。 洗って使用できるので衛生的。
    トラスコ品番344-7235材質熱可塑性エラストマー色ブルーサイズフリー質量(g)4規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コードありNRR値25質量(g/個)2周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.4/4.9250/24.6/4.8500/27.9/6.21000/24.9/4.32000/30.7/3.34000/32.8/4.48000/41.3/5.5ケースなし
  • 耳栓 エクスプレス 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス

    3M(スリーエム)(7件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1組(2個)
    当日出荷
    使い捨てタイプ 片手で挿入できるフォームタイプ
    トラスコ品番344-7227色イエロー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合、ANSI(S3-19-1974)適合コードなしNRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/29.0/3.9250/29.8/4.5500/29.4/3.81000/31.5/3.72000/35.0/3.54000/35.6/3.98000/38.9/3.4ケースなし
  • 耳栓  フランジタイプ TRUSCO

    耳栓 フランジタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1組(2個)ほか
    当日出荷
    何度でも洗って再使用できるフランジ型の耳栓です。
    サイズフリー
  • 耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル UVEX(ウベックス)

    耳栓 エグザクトフィット マルチリユーザブル

    UVEX(ウベックス)(5件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1組(2個)
    当日出荷
    繰り返し使えるタイプです。 装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので衛生的です。 コード付なので、首にかけられ紛失防止に役立ちます。 携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。
    用途各種製造現場。騒音作業現場。材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー(TPR)、コード: ポリプロピレン、ポリエステル質量(g)7コード有NRR値25dBSNR値26dB
  • 耳栓 (コード付) TRUSCO

    耳栓 (コード付)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1個(2個)
    当日出荷
    ソフトグリップ付で、装着・脱着が簡単。耳栓本体を丸める必要が無く、素早い装着が可能。作業手袋をしたまま装着できます。フィット感の良い、ソフトな素材を使用。高周波ノイズを効果的にカット。しかも、装着したまま会話が可能。高い遮音性能(NRR25)JIS相当品。先端部に色(イエロー)が付いているので、作業中、装着の相互確認が容易。ANSI適合品。
    トラスコ品番157-7051材質ポリウレタン色先端部:イエロー※ひもの色指定はできません。質量(g)3規格JIS T8161 EP-1(1種)適合コード長さ(mm)660コードありNRR値25
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1組
    当日出荷
    柔らかい素材で装着しやすい構造です。水洗いができて繰り返し使用できます。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。ウィスパーの高遮音タイプです。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0607材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース無
  • 耳栓 エクスプレス ひも付き 3M(スリーエム)

    耳栓 エクスプレス ひも付き

    3M(スリーエム)
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(100組)
    当日出荷
    片手で挿入できる簡単装着タイプです 耳に入れる部分はやわらかいポリウレタンなので痛みを軽減します NRR値25dBの片手装着可能な耳栓です カラフルな5色の柄があります 紫、青、赤、黄、緑のアソートです
    トラスコ品番373-9601材質ポリウレタンNRR値25dB
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス(ケース入リコード付)

    UVEX(ウベックス)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1組
    当日出荷
    水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。携帯ケースに入れて衛生的に保管できます。コード付きなので使用しない時は首にかけられます。
    用途各種製造現場騒音作業現場特に汚れがひどく繰り返し洗わなければいけない現場等トラスコ品番823-0609材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリプロピレン(PP)(75%),ポリエスター(25%)色グリーンサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dBケース有
  • 耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付) UVEX(ウベックス)

    耳栓 ウベックス ウィスパープラス ディテクタブル(コード付)

    UVEX(ウベックス)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1組
    当日出荷
    金属探知機に反応するので容易に発見できます。水洗いができて繰り返し使用できます。ウィスパーの高遮音タイプです。鮮やかな青色で食品等に混入した場合発見しやすく安全です。柔らかい素材で装着しやすい構造です。コード付きなので首にかけられて紛失防止になります。
    用途各種製造現場騒音作業現場食品工場など製品への混入防止が特に厳しい現場トラスコ品番823-0608材質/仕上耳栓本体:熱可塑性エラストマー、コード:ポリ塩化ビニル(PVC)、コード先端部:メタル色ブルーサイズフリー質量(g)2規格EN352適合品コード有(700mm)NRR値25dB
  • COMETS再使用可能耳せんコード付き Moldex(モルデックス)

    COMETS再使用可能耳せんコード付き

    Moldex(モルデックス)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1組
    当日出荷
    ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3135材質【耳栓】熱可塑性エラストマー、【コード】ポリプロピレン色グリーンサイズフリー質量(g)11タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値25dB
  • COMETS再使用可能耳せんコード無し Moldex(モルデックス)

    COMETS再使用可能耳せんコード無し

    Moldex(モルデックス)
    ¥319税込¥351
    1組
    当日出荷
    ユニークなフィンガーポケットによって耳孔への挿入と取り外しができます。 先端のエアクッションが一日中、快適さを提供します。 洗って何回も再使用が可能です。優しく明るいグリーンカラーです。 柔らかいフランジが耳孔にフィットし耳栓をしっかり保持します。
    用途一般産業屋内外での騒音現場での防音対策トラスコ品番795-3127色グリーンサイズフリー材質(本体)熱可塑性エラストマー質量(g)10タイプエラストマ樹脂一体成型タイプ規格JIS T8161EP-1コードなしNRR値25
  • E-A-R ウルトラフィット 3M(スリーエム)

    E-A-R ウルトラフィット

    3M(スリーエム)(9件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1組(2個)
    当日出荷
    柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
    用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。材質熱可塑性エラストマー形状3段フランジ形状色イエローサイズフリー規格JIS T8161 EP-1(1種)適合NRR値25周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2ケースなし
  • INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB) Delta Plus(デルタプラス)

    INTERLAGOS FOLDABLE ヘッドバンド型イヤーマフ(30dB)

    Delta Plus(デルタプラス)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    2重構造のダブルヘッドバンドで通気性に優れます。カップ部をヘッドバンド内に格納でき、コンパクトに収納できるタイプ。高さ調節により頭部への圧力を抑え快適な装着性。軽量約282g。カップ部のクッション材により優しい耳当たり。保管用巾着袋と携帯用フック付属。
    用途工事現場・工場内等での騒音対策に。色グレー質量(g)約282タイプヘッドバンド型規格EN352-1:2002、ANSI S3.19NRR値25dB材質(カップ部)ABS材質(ヘッドバンド)POMSNR値30dB
  • uvex  xact-fit multi reusable 50組 UVEX(ウベックス)

    uvex xact-fit multi reusable 50組

    UVEX(ウベックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50組)
    4日以内出荷
    耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。保管に便利なケース入り。
    用途騒音対策サイズXL規格EN 352適合NRR値25SNR値26
  • uvex  xact-fit multi reusable 50組 UVEX(ウベックス)

    uvex xact-fit multi reusable 50組

    UVEX(ウベックス)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(50組)
    4日以内出荷
    耳の形状に合わせて、3サイズから選択可能。エラストマー製で、水洗いして再使用可能。ハンドル付きで装着簡単。外耳道の自然な形状を再現した楕円形の耳栓で、フィット菅と快適性を実現。装着前に手で耳栓をつまんで細くする必要がないので、衛生的。
    用途騒音対策規格EN 352適合NRR値25SNR値26
  • ヴェリシールド VS120M(マルチポジションタイプ) ハネウェル

    ヴェリシールド VS120M(マルチポジションタイプ)

    ハネウェル
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    広範囲のサイズ調整が可能:幅広く、様々な頭の大きさにぴったりと合います。ワイドなイヤーカップ開口部で、耳が大きい、また補聴器をお付けの方々にも最適です。パッド入りスチールワイヤーヘッドバンドと、微調整可能なデザインにより、耳にぴったりと装着できます。新しい特殊な形状記憶ウレタンで厚く柔らかなクッションとなり、更なる心地よさと減音を提供します。また頭に対する圧迫感を減らし、更に快適にします。マルチポジション(頭上、後頭部、あご下にヘッドバンドを配置可)タイプのイヤーマフです。
    用途ジェットエンジンの製造・整備、航空機発着場、製材に。造船、製鉄、鉱山坑内、製缶、ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場に。材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム幅(mm)カップ内:38サイズフリー高さ(mm)カップ内:68タイプヘッドバンドNRR値25(dB)
  • イヤーマフ 高遮音 ネック式 モノタロウ

    イヤーマフ 高遮音 ネック式

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
    用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール色黄&黒質量(g)約222寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103NRR値25dB(ANSI S3.19準拠)販売区分業務用
  • イヤーマフ(ネックバンドタイプ) TRUSCO

    イヤーマフ(ネックバンドタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でも使用できる高遮音イヤーマフです。 ネックバンド式です。
    色オレンジタイプネックバンドタイプ材質(ヘッドバンド)スチール
  • イヤーマフ ウベックスKシリーズ UVEX(ウベックス)

    イヤーマフ ウベックスKシリーズ

    UVEX(ウベックス)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    視認性が高いhigh-vizカラーです。柔らかいメモリーフォームイヤークッションは、長期間着用した場合でも、最適な着用者の快適さを保証します。
    材質耳当て:ABS樹脂、ヘッドバンド:ステンレス、ポリ塩化ビニール(PVC)、PEメモリーフォームサイズフリー高さ(mm)98
関連キーワード
耳保護特集