カテゴリ

  • 作業工具(16)
    • 点検ハンマー/テストハンマー(16)
  • 測定用品(7)
    • サウンドスコープ(5)
    • 回転計/カウンターその他関連用品(1)
  • 整備工具・収納(3)
    • サウンドスコープ(3)
  • 測定関連サービス(1)
    • その他測量機器レンタル(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
材質(頭)
頭径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・土牛・EXCEL(エクセル)・MASTERTOOL・エスコ・フジテコム・JTC・SIGNET(シグネット)・アズワン・ナリカ・DOGYU
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「聴診棒」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉にきく聴診棒 土牛玉にきく聴診棒土牛(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85トラスコ品番404-8504質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ片耳式長さ(mm)170~1150材質(本体)金属製質量(g)60フィーラー10段伸縮式
玉にきく聴診棒ロング 土牛玉にきく聴診棒ロング土牛(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190(8段階)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)110シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8598RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ 集音機付 モノタロウサウンドスコープ 集音機付モノタロウ(62件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として付属品集音機全長(mm)87(シャフト除く)シャフト径(Φmm)3シャフト長さ(mm)275ホース長さ(mm)662
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(3件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm)Φ38×65付属品ソフトケース、延長棒×1長さ(mm)260~500材質(本体)ABS樹脂製質量(g)100タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式
スコープ聴診棒 ブラック 土牛スコープ聴診棒 ブラック土牛(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)125~605材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)160シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8580RoHS指令(10物質対応)対応
打診棒Xペン500 土牛打診棒Xペン500土牛(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。高品質のステンレス管を使用しています。
用途外壁などの打音診断検査。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)140~530材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)60トラスコ品番404-8563
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)金属製
玉にきく聴診棒 連結タイプ 土牛玉にきく聴診棒 連結タイプ土牛(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)360~880主な用途機械機器や車輌の点検仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全質量(g)約85
サウンドスコープ MASTERTOOLサウンドスコープMASTERTOOL(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です!タイプ両耳式仕様集音部/ベル型、膜型交換式長さ(mm)780質量(g)120
コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒) 土牛コロ玉打診棒レギュラー(ベアリング入回転球打診棒)土牛(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
回転式だから玉の摩耗が均一長寿命! 球部はベアリング入り回転球を採用。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)190~740材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)90シャフト8段伸縮
メカニックテストスコープ SIGNET(シグネット)メカニックテストスコープSIGNET(シグネット)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm)280(ニードル)
コロ玉打診棒 土牛コロ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮
増幅器付スコープ聴診棒 土牛増幅器付スコープ聴診棒土牛(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト7段伸縮トラスコ品番471-7180RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ JTCサウンドスコープJTC
3,198税込3,518
1個
当日出荷
用途エンジン等の異音の聞き取りに全長(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応
サウンドスコープ EXCEL(エクセル)サウンドスコープEXCEL(エクセル)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体)ABS樹脂製タイプ両耳式フィーラー2段ジョイント式/4段伸縮式
増幅器付伝導棒ロング 土牛増幅器付伝導棒ロング土牛
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
聴診器(スコープ)を使用し、回りの音を遮蔽し音が聞き取りやすい。ステンレス製伝導棒で地中につき刺して使用可能。
全長(mm)1760(スコープ含む)シャフト寸法(mm)950
SEPUP「ブラックボックス」 ナリカSEPUP「ブラックボックス」ナリカ
40,000税込44,000
1個
8日以内出荷
科学ってなに?が見えてくる。研究を疑似体験。科学的に考える力を身につける。科学者が未知の事象を解明し続けているように、私たちも推測、予想をしてボックスの中身を開けることなく確かめます。他のグループとお互いの結果を発表しあい、再度検討します。ボックスを開けない(答えを見ない)ことで、生徒は『科学的な探究のプロセス』や『科学的な合意への道すじ』を学んでいきます。 標準時間:3~8時間分
仕様【標準時間】3~8時間分・【学習項目】ブラックボックスの中のようすを調べよう、ブラックボックス検討委員会、再検証:ブラックボックスの中のようすを調べようセット内容ブラックボックス(本体、パーツ)、聴診器、棒磁石、スプレー糊、USBメモリ(教師用資料及びワークシート)対応1セット16人分
故障探知器[ケース入][STAHLWILLE] エスコ故障探知器[ケース入][STAHLWILLE]エスコ
22,200税込24,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA799
スコープ聴診棒ロング 土牛スコープ聴診棒ロング土牛
6,698税込7,368
1本
当日出荷
機械の異音、漏水点検など聴診器(スコープ)使用で聞き取りやすい。伸縮シャフトで携帯に便利。先端聴診棒部分は伸縮するので、手の届かないポイントも検査できる。
全長(mm)940~1960質量(g)105シャフト8段伸縮材質(柄部)ステンレス
増幅器付直列聴診棒 土牛増幅器付直列聴診棒土牛(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検RoHS指令(10物質対応)対応
【レンタル】漏水探知器 フジテコム【レンタル】漏水探知器フジテコム
5,198税込5,718
1台
翌日出荷から3日以内出荷
見やすい、聴きやすい 漏水探知がより的確にいろいろな雑音や、複雑な音が混在しているのが漏水音。この判断には、人の聴覚が大きなウエイトを占めています。 また、これに伴って、従来の商品もできるだけ漏水音に近い音を補足するものや、音をメーターで判断する、と言った機器が開発されてきました。 HG-10AIIは、この双方の機能をセッティング。 「見やすいメーター」と「聴きやすい音が選択できるフィルター」を採用し、探知効率をより高めた機器です。 新採用の防振ゴム風音・センサーノイズを大幅にカット。 メーターは、見やすいように広角で、レベルによって音量を見分けます。 フィルターは低域(3種類)と高域(3種類)があり、組み合わせにより9種類の切り替えができ、音が聞きやすい。 軽量・小型。
セット内容アンプ(表示部)、レザーケース、ヘッドホン、手元スイッチ付ピックアップセンサー、収納ケース、単3形乾電池×6、取扱説明書、漏水音の解説(CD)寸法(mm)(レベルメーター)65×53(指針部60×32)質量(g)800電源単3形乾電池×6感度0.7V/g(400Hz時)フィルター低域/100Hz~、200Hz~、400Hz~高域/600Hz~、800Hz~、1200Hz~周波数特性100~1200Hzインピーダンス8Ω(ステレオ使用可)電圧増幅度(dB)59本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×70×105
増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒 土牛増幅器付ジョイント押し込みスコープ聴診棒土牛
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
振動を増幅させ、従来の聴診棒よりよく聞こえます。 伸縮シャフトで持ち運びに便利で、手の届かないポイントも検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。トラスコ品番162-8335材質/仕上本体:ステンレス伸縮管、シャフト部:ステンレス管質量(g)460全長(cm)1段約53・2段約52・3段約52
デジタル聴診棒DG-01 土牛デジタル聴診棒DG-01土牛
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
漏水箇所から伝播する微小な音を聞き分け、漏水位置の特定にご使用頂けます。
用途漏水調査にご使用頂けます。ベアリングやモーターの異音点検に使用する事が出来ます。付属品漏水マイク・イヤフォン・アンプ・アルカリ9V電池・専用ケース付きトラスコ品番215-2868セット内容本体(9V電池付) 、マイク 、イヤホン 、伝導棒 、アルミケース質量(g)220
ジョイント式押し込みスコープ聴診棒 土牛ジョイント式押し込みスコープ聴診棒土牛
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
連結タイプなので突き刺して使用が可能。分割シャフトでコンパクトに収納、持ち運び可能。
全長(mm)1890質量(g)400
増幅器付スコープ聴診棒 ロング 土牛増幅器付スコープ聴診棒 ロング土牛
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト8段伸縮トラスコ品番471-7198RoHS指令(10物質対応)対応
玉にきく聴診棒 ロング4000 DOGYU玉にきく聴診棒 ロング4000DOGYU
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
安全な場所から離れて点検ができる。玉部を通して音が聞こえるので音によって異常を判断します。
用途機械などの異音検査に。材質シャフト部:9段伸縮ステンレス管、本体:ステンレス伸縮管全長(mm)560~4000質量(g)300
小型振動計 アズワン小型振動計アズワン
167,000税込183,700
1個
17日以内出荷から33日以内出荷
オプションの聴診棒やヘッドホンを接続して振動の大きさを検診できます。 前回設定した条件で測定を開始できます。 重量130g(電池含む)のコンパクト設計です。 メモリー内蔵で最大256個のデータを保存可能です。
本体寸法(mm)48×23.5×145mm対応OSデータ管理ソフト対応OS:Windows(R)98 SE/2000/XP/VistaTM/7/8.1データメモリ最大256個周波数範囲加速度(ACC):3Hz~10kHz速度(VEL):10Hz~1kHz(JIS B0907-1989準拠)変位(DISP):10Hz~400Hzデジタル表示数値表示4桁