カテゴリ

  • 測定用品(41)
    • 脱磁器・消磁器(40)
  • 作業工具(6)
    • ビットホルダー(5)
  • 厨房用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
すべてのカテゴリ

「脱磁器」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消磁器 ホーザン消磁器ホーザン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
出力減衰機構内蔵、スイッチをきると消磁能力を内部回路で自動減衰させるため、本機を遠ざける必要がありません。
用途CRT・テレビの脱磁 画面近くでスイッチを押しながら前面をなぞってください。 小部品の脱磁 脱磁したい部品に向けスイッチを数秒押します。 金型の脱磁 金型の上において脱磁します(横置きでも可) 工具の脱磁 脱磁したい方向に向けスイッチを数秒押します。質量(g)930電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×59×216
標準形脱磁器KMD形 カネテック標準形脱磁器KMD形カネテック
62,980税込69,278
1台
当日出荷から翌日出荷
磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
マグネタイザー 着磁脱磁用 モノタロウマグネタイザー 着磁脱磁用モノタロウ(72件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ドライバーや六角棒レンチなどの先端の着磁・脱磁が簡単にできます。
材質(本体)PP、(内部)永久磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×28×48関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハンド脱磁器 テクノプランハンド脱磁器テクノプラン
36,980税込40,678
1個
当日出荷から39日以内出荷
質量(kg)1.8使用率(%)100%ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)83×123×86電源容量(VA)110
マグキャッチ 着磁・脱磁器 TRUSCOマグキャッチ 着磁・脱磁器TRUSCO(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
着磁・脱磁可能です。丸軸は8mmまで六角軸は6.35mmまで対応可能です。
用途ドライバーや電動用ビットの磁力アップに最適です。ねじを落とさず、しっかりキャッチします。トラスコ品番449-9662幅(mm)23厚さ(mm)21全長(mm)48高さ(mm)21質量(g)29奥行(mm)23
ハンド脱磁器 カネテックハンド脱磁器カネテック
41,980税込46,178
1台
当日出荷
コンパクトなハンディータイプです。
用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70幅(mm)86奥行(mm)102高さ(mm)119質量(kg)2.3トラスコ品番406-3716
マグネタッチ(磁気入磁気取り兼用) TRUSCOマグネタッチ(磁気入磁気取り兼用)TRUSCO(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
各種ドライバー等の着磁に最適。ドリル・エンドミル・タップ・リーマ等の脱磁にも。
差し込み穴(mm)Φ15×50消費電力(W)125トラスコ品番229-6217幅(mm)115高さ(mm)50材質(本体)SPC質量(g)500奥行(mm)73電源(V)AC100 (50/60Hz)吸着力(N)0.17(鋼材SC、Φ6mmドライバー使用時)
ツール脱磁器 カネテックツール脱磁器カネテック
35,980税込39,578
1個
当日出荷
ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。
トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
トンネル形脱磁器 カネテックトンネル形脱磁器カネテック
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。
用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz使用率(%)100% ED
マグキャッチ(着・脱磁器) エスコマグキャッチ(着・脱磁器)エスコ
1,400税込1,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA651C
テスラメータ(磁束密度計) カネテックテスラメータ(磁束密度計)カネテック
139,800税込153,780
1個
当日出荷
外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。
用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801 カネテック【レンタル】テスラメータ 磁束密度計 TM-801カネテック
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
交流磁束密度測定の周波数対応領域を40~500Hzまで拡大しました。乾電池・ACアダプタ・USB給電の3WAY電源対応しています。USB接続で測定データのパソコンへのデジタル出力が可能、またパソコン側からの測定コマンドコントロールも可能です。HOLDモードのサンプリングスピード1.5倍高速化しました。乾電池による連続使用時間20%向上(130時間→160時間)しました。機械加工後のワークの残留磁気測定。プレス成型品の残留磁気測定。脱磁器使用後の残留磁気測定。マグネットツールの磁束密度測定。マグネット材料の着磁レベルの確認。サニタリーマグネットの磁束密度管理。交流磁気応用製品の検査・開発等。
標準型脱磁機KMD型 カネテック標準型脱磁機KMD型カネテック
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。
用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
精密ダイヤモンドヤスリ DIA-T精密ダイヤモンドヤスリDIA-T
919税込1,011
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
使用頻度の高い形状をセットにしました。脱磁器処理済で、目詰まりしにくい。
用途鉄鋼・軽金属・プラスチック木工・その他のバリ取りに。
AC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器) エスコAC100V/125W マグネタッチ(着・脱磁器)エスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
エスコ品番EA651GA
防水形脱磁器 カネテック防水形脱磁器カネテック
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。
用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。電源単相AC200V 50/60Hz使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
3pc ダイヤモンドヤスリセット DIA-T3pc ダイヤモンドヤスリセットDIA-T
2,298税込2,528
1セット
7日以内出荷
使用頻度の高い形状をセットにしました。脱磁器処理済で、目詰まりしにくい。
用途鉄鋼・軽金属・プラスチック木工・その他のバリ取りに。寸法(mm)140コード219652アズワン品番64-9645-15
減衰型脱磁装置 菱小減衰型脱磁装置菱小
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
ワークを脱磁作業面に置き ボタンを押すだけで脱磁ができる テーブル型脱磁器よりも、ワークへの磁束侵入距離が大きく、厚物ワークに対して大きな効果が得られる
用途ワークを移動させることなく 残留磁気を除去させる装置入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
標準脱磁器 ファーステック標準脱磁器ファーステック
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のスチール製品の脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様の為、温度が上昇することを防ぎます。
質量(kg)7寸法L(mm)139寸法H(mm)109電流(A)2.4範囲(mm)脱磁:110寸法W(mm)193使用率(%)1電源(AC V)100
ツール脱磁器 ファーステックツール脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
ドリル・エンドミル・リーマ・タップ等の工具の脱磁に最適 ハンディタイプの為、機械に取り付けられた工具の脱磁も可能
質量(kg)0.9寸法L(mm)220寸法H(mm)41電流(A)0.85範囲(mm)脱磁領域:40寸法W(mm)92使用率(%)0.2電源(AC V)100電源コードスプリングタイプ(最短:0.52M 最長:1.8M)
手持ち型脱磁器 ファーステック手持ち型脱磁器ファーステック
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
大型機械、鋼板、金型等のハンディタイプ脱磁器として最適 自動温度保護機能付き、温度が設定値に達すると自動的に電源が切れ、温度が下がると再度電源が入ります。
質量(kg)1.65寸法L(mm)123寸法H(mm)83電流(A)0.9範囲(mm)脱磁:60寸法W(mm)83使用率(%)0.9電源(AC V)100
強力型脱磁器 ファーステック強力型脱磁器ファーステック
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷から121日以内出荷
使用率(%)1
バータイプ脱磁器 ファーステックバータイプ脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
プレス金型、プラスチック金型の脱磁に最適 狭い場所、広い鋼板などにも最適
質量(kg)1.1寸法L(mm)346寸法H(mm)34電流(A)1.1範囲(mm)脱磁:192×20寸法W(mm)36使用率(%)0.2電源(AC V)100
テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280 カネテックテーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280カネテック
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。
用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
静止形脱磁器 制御盤 カネテック静止形脱磁器 制御盤カネテック
429,800税込472,780
1台
翌々日出荷
静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。現行モデルに対して約40%、重量で約25%小型化。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7353幅(mm)170高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205C カネテック静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205Cカネテック
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。
用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7354幅(mm)145高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットマジック (着・脱磁器) エスコマグネットマジック (着・脱磁器)エスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
寸法(mm)48×21
トンネル型脱磁器 菱小トンネル型脱磁器菱小
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷
ワークをトンネル内にゆっくり通すだけで、脱磁ができる コンベアに組まれるのが最良の方法で、トンネルに入る大きさならワークの大小、形状に関係なく、連続的に脱磁ができる
用途小物を大量に脱磁する場合、又は、長尺物を脱磁するのに最適入力電圧(V)単相AC200 (50/60Hz)時間定格連続
三相脱磁器 菱小三相脱磁器菱小
549,800税込604,780
1台
8日以内出荷
対象ワークがベアリングの内輪、外輪の様なドーナツ状のワークを脱磁するのに有効 三相交流電源を供給する事で3つの極に交番磁界を作り脱磁します
用途残留磁気を除去させる装置幅(mm)□320高さ(mm)235電源3相AC200(50/60Hz)定格使用時間8時間(7H連続・1H休止)容量約3.4/2.9質量(kg)10
ツール型脱磁器 テクノプランツール型脱磁器テクノプラン
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
標準形脱磁器KMD形 カネテック標準形脱磁器KMD形カネテック
459,800税込505,780
1台
7日以内出荷
・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220V
トラスコ品番107-7384質量(kg)30.0寸法400×220×150mm容量(VA)約1000
ピンポイント形脱磁器 カネテックピンポイント形脱磁器カネテック
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。 強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。 先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。
用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。 金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。質量(kg)3電源(V)単相 AC100(50/60Hz)使用率(%)20ED(10秒以内)電源容量(VA)570/380
ミニ脱磁器 VERTEX(バーテックス)ミニ脱磁器VERTEX(バーテックス)
31,980税込35,178
1台
翌々日出荷
幅(mm)(有効脱磁)60質量(kg)1.7電源(V)AC110寸法A(mm)123寸法B(mm)83寸法C(mm)83使用率(%)90電源コード(m)1.7電源容量(VA)110
コンデンサ式脱磁 カネテックコンデンサ式脱磁カネテック
24,980税込27,478
1台
80日以内出荷
用途ベアリングなど既存脱磁器での脱磁が困難だったワークの脱磁に好適です。
脱磁器 VERTEX(バーテックス)脱磁器VERTEX(バーテックス)
42,980税込47,278
1台
翌々日出荷
電源(V)AC110電源コード(m)1.7
テーブル型脱磁器 ファーステックテーブル型脱磁器ファーステック
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
機械加工部品、工具等の小型のワークの脱磁に適しています 長時間の使用に最適(連続使用可能) ダブルコイル仕様により、温度が上昇することを防ぎます
質量(kg)4寸法L(mm)118寸法H(mm)89電流(A)2.6範囲(mm)脱磁:80寸法W(mm)223使用率(%)0.5電源(AC V)100
脱磁器 カネテック脱磁器カネテック
89,980税込98,978
1個
51日以内出荷
電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。
使用率(%)100
脱磁器 カネテック脱磁器カネテック
429,800税込472,780
1台
40日以内出荷
三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。 ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。 熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。
用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。質量(kg)14電源(V)3相AC200 50/60Hzケーブル長(m)2使用率(%)100ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150有効幅(mm)有効脱磁幅:140電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器 SEIKO治工具SEIKO KMD-12C-STL メカ時計専用脱磁器SEIKO治工具
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
時計の形状や大きさに関わらず一度の作業で簡単に脱磁ができるメカ時計専用の脱磁器です。 時計の形状や大きさを問わず、バンドを外さずにご使用いただけます。 電源スイッチを押している間のみ稼働する安心設計です。 熱を内部に帯びにくく、安定した性能を持続できます。 国内で安全に考慮して製造された製品です。
用途□仕様 サイズ:高さ81mm×幅120mm×奥行120mm 重量:4kg 入力電圧:AC 100V 対応周波数:50Hz / 60Hz 消費電力:20W / 15W 安全性:電気用品安全法に則った製品(PSEマーク表示) 使用環境:常温・常湿 連続通電時間:1回の使用を1分以内、連続30回までとしてください。
V字形脱磁器 カネテックV字形脱磁器カネテック
1,998,000税込2,197,800
1台
120日以内出荷
V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。
用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。質量(kg)170寸法L(mm)450寸法H(mm)735電源(V)単相 AC200(50/60Hz)寸法L1(mm)440寸法B(mm)310使用率(%)30ED(30分以内)電源容量(kVA)6(30A)寸法Be(mm)150寸法Le(mm)216