カテゴリ

  • 介護用品(40)
    • 介護小物類(34)
  • 作業服(32)
    • 腹巻(31)
  • 制御機器(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ

「腹巻き」の検索結果

関連キーワード
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グンゼ 愛情腹巻 H1000 グンゼグンゼ 愛情腹巻 H1000グンゼ(5件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
再生紙使用マーク適合
サーモ腹巻き コーコス信岡サーモ腹巻きコーコス信岡
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
あたたかい裏起毛素材使用した腹巻です。 発熱素材採用で優れた保温性があります。
用途作業 ワーク 軽作業 通勤ブラック質量(g)57高さ(cm)1縦(cm)29横(cm)34
ボディーウォーマー ライト ユニワールドボディーウォーマー ライトユニワールド
889税込978
1枚
当日出荷から4日以内出荷
薄手生地でお腹周りを邪魔せず、スッキリ装着。
材質ポリエステル90%/PU10%、(裏)ポリエステル100%ブラック
備長炭腹巻 セルヴァン備長炭腹巻セルヴァン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
薄くて軽くて良く伸び~る、備長炭のあったか腹巻!!寒さからくるお腹や腰の冷え対策におすすめです。又、夏場の冷房対策から年中冷え性の方にもおすすめです。遠赤外線効果に優れた備長炭のパワーでお腹を芯から温めます。消臭作用に優れた備長炭を生地に練りこんでいるので、嫌な臭いも気になりません。よくのび~るので、嫌な締め付け感も無く、体にぴったりフィットします。薄手の生地を使用しているので、アウターにもひびきにくいです。トップスとボトムとの隙間をしっかり覆う、約32cmのロング丈です。
ウエスト(cm)64~85
ウェストウォーマー(腹巻) 47145 クロダルマウェストウォーマー(腹巻) 47145クロダルマ
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
遠赤外線効果で温かいウェストウォーマー。伸縮性のある裏起毛素材で快適な着け心地。
ブラックサイズF混率(%)表:ポリエステル90、ポリウレタン10(ベア天竺裏起毛)機能ストレッチ、保温、消臭テープ適応胴囲(cm)70~90目付(g/m2)160色番49
ホカホカウエストウォーマー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホカホカウエストウォーマートーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
材質綿、東洋紡エクス糸幅(mm)350厚さ(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
備長炭 のびる腹巻 ビビエルボ備長炭 のびる腹巻ビビエルボ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
締め付けが少なくゆったり着られる腹巻。 紀州備長炭繊維使用
グレー材質綿65%、ポリエステル10%、ナイロン10%、レーヨン10%、ポリウレタン5%サイズフリーウエスト(cm)60~130
ヒートウエストウォーマー (ヘッダー仕様) COVER WORK(カバーワーク)ヒートウエストウォーマー (ヘッダー仕様)COVER WORK(カバーワーク)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
高い保温性を実現した厚手仕様。冬場の作業やスポーツ時の防寒対策に最適。さらにストレッチ素材採用でフィット感に優れ、長時間の着用でも快適さを保ちます。
用途厚手仕様高い保温性でベストコンディションをキープストレッチ素材採用でフィット感抜群材質ポリエステル、ポリウレタンブラックサイズフリー質量(g)約115幅(cm)31.5丈(cm)32.5
綿リブ腹巻 FUKUTOKU(福徳産業)綿リブ腹巻FUKUTOKU(福徳産業)
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
伸縮性に優れてフィットする綿リブ素材。
材質綿、ナイロン、ポリウレタンホワイト
ホカホカハンド トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホカホカハンドトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
材質アクリル、エクス(指定外繊維)、ナイロン質量(g)約36全長(cm)12手の平幅(cm)9.0
千羽鶴晒木綿 アメジスト大衛千羽鶴晒木綿アメジスト大衛(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
無蛍光タイプの晒木綿です。 厚手なので丈夫で、吸水性にも優れております。 お腹帯と呼ばれる妊婦さんの安産祈願として使用でき、腹部の保護・冷えの予防・腰痛防止などに役立ちます。
用途腹帯、腹巻、おむつ、手ぬぐい、さらし等 お祭の時などに半天(半纏、袢纏、法被)の下に仕様反切、無蛍光晒寸法(mm)330×100寸法(m)33×10
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
泉紅梅 サラシ 紅梅 玉川晒 さらし 日本紐釦貿易泉紅梅 サラシ 紅梅 玉川晒 さらし日本紐釦貿易
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
用途押し目、肌着、ふきん、腹巻その他多様にご使用頂けます。材質綿100%寸法(幅W×長さL)(cm×m)約33×10
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
純毛腹巻き FUKUTOKU(福徳産業)純毛腹巻きFUKUTOKU(福徳産業)
4,398税込4,838
1枚
3日以内出荷
高級純毛素材で吸湿発熱、暖かさを逃がさない。
混率(%)ウール100
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
スコット乾式複巻変圧器 今井電機スコット乾式複巻変圧器今井電機
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷から57日以内出荷
スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
温活シルクの好調腹巻 メイダイ温活シルクの好調腹巻メイダイ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
日本温活協会認定温活士監修。万病の元である「冷え」から365日あなたを守る腹巻蒸れにくく保湿性のあるシルク繊維で、季節を問わず冷えやすいお腹と腰をケアM~3Lサイズまで対応の伸び伸び素材で体型を選びませんエコロジーシルクと呼ばれる絹紡紬糸を使用しており環境にも優しい手洗い可能な腹巻です
用途温活シルクの好調腹巻 エコロジーシルク 腹巻 男女兼用 冷え対策 温活士監修 日本製材質シルク93%、ナイロン5%、ポリウレタン2%質量(g)約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×23×0.2
ホカロン ほかほかウエストウォーマー ミノウラホカロン ほかほかウエストウォーマーミノウラ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
吸湿発熱繊維が身体を心地よく温める男女兼用、伸縮性がりぴったりお腹にフィット抗菌繊維を使用オールシーズン使えるネックウォーマーとしても使用可能
用途保温・腹巻サイズフリーサイズ
サーモ ウエストウォーマー おたふく手袋サーモ ウエストウォーマーおたふく手袋
799税込879
1枚
当日出荷
保温だけでなく、発熱効果のある特殊素材により、素早く発熱し温かさが持続します。
用途冬場、寒冷地での作業全般に。トラスコ品番161-5172材質本体:アクリル・レーヨン・ナイロン・ポリウレタンブラックサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
エアーかおる ボディラップ 腹巻 男女兼用 日本製 備長炭配合 お腹 温め 冷房対策 温活 タグ・ホールディングスエアーかおる ボディラップ 腹巻 男女兼用 日本製 備長炭配合 お腹 温め 冷房対策 温活タグ・ホールディングス
3,898税込4,288
1枚
5日以内出荷
『エアーかおる ボディラップ』は、備長炭配合の繊維を配合した魔法の腹巻です。備長炭配合繊維でじんわり・ぽかぽかさせ、おなかを温めます。特許撚糸工法で、繊維の間に空気をたっぷり含んだふんわり肌触りのよいパイル生地が、お腹を優しく包み込み温めます。秋冬の寒い時期以外にも、夏の冷房対策等にも通年活躍してくれる軽い着け心地の腹巻です。月経時など女性ならではのお腹の不調時などにもおススメです。編みたてから縫製までの全てを国内でおこなっています。
用途寒い時期お腹周りの冷え対策、夏の冷房対策や月経時お腹の不調の軽減に。グレー寸法(cm)27×30適合サイズ(cm)58~92
ボディーウォーマー(腹巻き) TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)ボディーウォーマー(腹巻き)TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
サイズF
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
シルク混腹巻 セルヴァンシルク混腹巻セルヴァン(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
シルク混素材を使用したしっとりした肌触りが心地よい、腹巻です。ゆったりとしたフライス編みで動いてもズレ落ちにくくなっています。伸縮性に優れていますので、嫌な締め付け感も無く、体にぴったりフィットします。お腹からおしりまでスッポリと覆います。お腹の冷えが気になる方や、腰を暖めたい方や就寝時にお腹が冷える方にもオススメです!家事や外出先での防寒対策として、また、夏場の冷房対策やオフィスでの冷え対策としてもご活用して頂けます。薄手素材で、ぴったりとしたアウターにもひびきにくく、外出時に大変便利です。
ウエスト(cm)64~85
トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VA TOYOZUMI(トヨズミ)トランス E種 単相:複巻 1次:200V系 2次:100V系 50VATOYOZUMI(トヨズミ)
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
寸法(mm)68×81×86電流(A)【2次側】0.5電圧(V)【1次側】200-220【2次側】100-110RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024) サンエスカーボンヒートベルト (RD9291J バッテリーセット 2024)サンエス
19,980税込21,978
1セット
5日以内出荷
3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)
仕様ヒートポイント:腰1ヶ所セット内容発熱ユニット・RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024)ブラック連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約15(中)約9、、(強)約6素材ポリエステル
カーボンヒートベルト サンエスカーボンヒートベルトサンエス
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)
セット内容カーボンヒートベルト1枚・発熱ユニット材質ポリエステルブラックタイプヒートポイント:腰1ヶ所連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(強)約6、(中)約9、(弱)約15
綿混リブ腹巻 M ブラック 神戸生絲綿混リブ腹巻 M ブラック神戸生絲
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
薄手のはらまき。1重(シングル)タイプで薄いので、アウターに響きにくく体に優しくフィットします。脇縫いがありませんのですっきり。洗濯機で洗えます。(洗濯ネット使用)
材質綿96%、ナイロン3%、ポリウレタン1%サイズMアズワン品番69-8793-39
消臭綿混リブ腹巻 L アイポリー 神戸生絲消臭綿混リブ腹巻 L アイポリー神戸生絲
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
薄手のはらまき。L寸(胴囲76-94cm対応)の腹巻。1重(シングル)タイプで薄いので、アウターに響きにくく体に優しくフィットします。脇縫いがありませんのですっきり。洗濯機で洗えます。(洗濯ネット使用)
材質綿91%、ナイロン5%、ポリウレタン4%サイズLアズワン品番69-8793-42
消臭綿混リブ腹巻 L ブラック 神戸生絲消臭綿混リブ腹巻 L ブラック神戸生絲
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
薄手のはらまき。L寸(胴囲76-94cm対応)の腹巻。1重(シングル)タイプで薄いので、アウターに響きにくく体に優しくフィットします。脇縫いがありませんのですっきり。洗濯機で洗えます。(洗濯ネット使用)
材質綿91%、ナイロン5%、ポリウレタン4%サイズLアズワン品番69-8793-41
リーダー さらし 日進医療器リーダー さらし日進医療器
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
術後・出産後の腹巻として、また布おむつの生地にも最適です。 肌にやさしい無蛍光タイプ。
材質綿100%長さ(m)10幅(cm)33
ホカホカハンドデラックス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ホカホカハンドデラックストーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
トーヨーのホカホカシリーズホカホカ熱を発する「東洋紡のエクス」糸を使用しています。
仕様東洋紡エクス(R)糸使用(発熱繊維)ブラック質量(g)(製品)約38(両手)
カーボンヒートベルト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエスカーボンヒートベルト (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)サンエス
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
3段階温度調節可能。シリコンケーブル通し、バッテリーポケット。発熱体取り外し可能。手洗い可能。(発熱ユニット取り外し必要)
仕様ヒートポイント:腰1ヶ所セット内容発熱ユニット・RD9241 モバイルバッテリーセット 2024ブラック連続使用時間(時間)10000mAhバッテリー使用時:(弱)約15(中)約9、、(強)約6素材ポリエステル
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズスワロー電機
6,298税込6,928
1台
17日以内出荷
IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台
端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式複巻変圧器 今井電機三相乾式複巻変圧器今井電機
36,980税込40,678
1台
41日以内出荷から57日以内出荷
三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。
周波数(Hz)50/60相数3相(3Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
巻き尺特集