カテゴリ

  • マスク(20)
絞り込み

「興研 rd-6」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファリングフィルタ RD-6型 興研アルファリングフィルタ RD-6型興研(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット(2個)
当日出荷
種別交換用フィルター適合1821H-02、1721H-03、1521H、7121R-03、7191DK-03、7191DK-XRB-03石綿(アスベスト)類対策用1821H-02、1721H-03、1521H・・・区分2 7121R-03、7191DK-03・・・「区分3」ダイオキシン類対策用レベル1対応可能鳥インフルエンザ類対策用対応可能
アルファリングフィルタ RD-6U 興研アルファリングフィルタ RD-6U興研
1,998税込2,198
1組(2個)
当日出荷
フィルタの繊維密度を上げる事によって捕集効率を高める事が出来るろ紙フィルタ。 国内で初めて極細径の繊維をラウンドプリーツ上に一体抄紙成型。 現在はさらにろ過面積を広げる事に成功し、コンパクトな形状のまま、より低い吸気抵抗を実現しています。
タイプねじ込み適合品番7191DKU、1521U国家検定合格番号第TM674号、第TM675号RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 7121R 興研防じんマスク 7121R興研(39件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
国家検定合格番号第TM644号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.97質量(g)156基準質量(g)172以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)52以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)81鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様クリアケースフィルター付適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型種別取替式防じん区分RL3指定防護係数10
RDG-5シリーズ吸収缶 興研RDG-5シリーズ吸収缶興研(19件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
国家検定合格番号TN116適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3取付方式外付け式質量(g)42.0±4.0ダイオキシン類対策用Lv2対応可能種別吸収缶RoHS指令(10物質対応)対応
防じんマスク 7191DK-XRB 興研防じんマスク 7191DK-XRB興研(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル2~3:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 7191DKU-03 興研防じんマスク 7191DKU-03興研
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
種別取替え式防じん区分RL3質量(g)203以下国家検定合格番号第TM674号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)69排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗上昇値(Pa)85排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999適合フィルター吸湿スポンジ卵型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク 1721H 興研防じんマスク 1721H興研(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。 マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル1~3:吹付け石綿の除去作業石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM646号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁NC型(黒)頭ひもタイプゴムハーネスHV適合RD-6型材質(面体)天然ゴム面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94質量(g)529基準質量(g)554以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83排気抵抗(Pa)(平均実測値)35吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)102鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-03 興研防じんマスク 7191DK-03興研(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
伝声器で会話や指示の伝達が可能。 アスベスト除去作業用マスク「区分3」。 ダイオキシン類対策レベル1。
種別取替式防じん仕様交換部品:吸湿スポンジ丸型(使い捨て)区分RL3質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)85以下(平均:67)粒子捕集効率(%)99.9以上(平均:99.98)国家検定合格番号第TM645号機能伝声器吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:85)排気抵抗(Pa)35以下(平均:18)排気ゴム弁(交換部品)T-1K吸気ゴム弁(交換部品)丸型頭ひもタイプXDB材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルターRD-6型指定防護係数10
防毒マスク 7121RG 興研防毒マスク 7121RG興研(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです! 有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号区分L3質量(g)120±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプガスの種類有機ガス頭ひもしめひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
防じんマスク 1521H 興研防じんマスク 1521H興研
26,980税込29,678
1個
当日出荷
耐久性に優れ、清掃のしやすいシリコーン面体。 防毒マスク(1521HG・区分L3)としても使用できます。(吸収缶別売)
種別取替え式防じん区分RL3質量(g)625以下国家検定合格番号第TM534号吸気抵抗(Pa)(平均実測値)90排気抵抗(Pa)(平均実測値)33吸気抵抗上昇値(Pa)108排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁29型、隔障NC2型頭ひもゴムハーネスH-VII型材質(面体)シリコーン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)115以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)45以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
直結式小型防毒マスク(防じん併用) 興研直結式小型防毒マスク(防じん併用)興研(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号質量(g)140±10ダイオキシン類対策用Lv2対応可能仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスクタイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス機能伝声器材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
防じんマスク 1111 興研防じんマスク 1111興研(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
アルファリングフィルターは極細径ガラス繊維をラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したものに、さらに高い加工技術を加えました。ろ過面積を底面積の最大約12倍までに拡大させ、さらに高い捕集効率と、一層の長時間使用を可能にしました。 撥水加工されており、ろ過面積が広いため、呼吸が楽です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。 質量:89(±8)g
国家検定合格番号第TM208号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁吸気ゴム弁36型頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) アルファリングフィルタLAS-11粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.6基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)66排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)55以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上質量(g)89(±15)吸気抵抗上昇値(Pa)165材質(面体)シリコーン面体石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RS2アズワン品番1-8438-02適合フィルターLAS-11指定防護係数10
RDG-7シリーズ吸収缶 興研RDG-7シリーズ吸収缶興研(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
特定有害物質全種類に対応土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
国家検定合格番号TN238適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型区分L3粒子捕集効率(%)99.9以上取付方式外付け式質量(g)58±10以下種別吸収缶通気抵抗(Pa)280以下
フィルター LAS-1 興研フィルター LAS-1興研(7件のレビュー)
789税込868
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)興研(89件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別オプション
電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H 興研電動ファン付呼吸用保護具 サカヰ式 BL-711H興研
89,980税込98,978
1セット
欠品中
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。 目の保護も同時に出来る全面形。 スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)質量(g)753以下(バッテリー含む)国家検定合格番号第TP81号充電時間(時間)約3適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82RoHS指令(10物質対応)対応稼働時間(時間)(公称)5以上
頭ひもタイプXRB 興研頭ひもタイプXRB興研(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(5組)
当日出荷
適合本体7191DK-XRB-02、1091D-04