カテゴリ

  • 安全用品(10)
    • 合図灯(10)
  • 学童・教育用品(4)
    • その他工芸用品/素材(2)
  • バイク部品(1)
    • バイクカスタムパーツ(1)
  • 農業機械(2)
    • 電気式噴霧器(1)
    • エンジン式動力式噴霧器(1)
  • 空調・電設資材(1)
    • エアコン洗浄機(1)
  • 厨房用品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「花子」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誘導棒 花子 ミズケイ誘導棒 花子ミズケイ(12件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
誘導棒「花子」 軽量タイプ ミズケイ誘導棒「花子」 軽量タイプミズケイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。 発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。 昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂直径(Φmm)40質量(g)86
誘導用 ライト モノタロウ誘導用 ライトモノタロウ(100件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に寸法(mm)点灯部/340全長(mm)535直径(Φmm)30質量(g)144(電池含まず)使用乾電池単2乾電池×2個(別売)LED使用数(個)6
モーター動力噴霧器 BIGM(丸山製作所)モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
メイクフラワー五色鶴の花子ちゃん 合鹿製紙メイクフラワー五色鶴の花子ちゃん合鹿製紙
7,598税込8,358
1台
当日出荷
おはながみを使って、入学式や運動会などのイベント装飾用のおはなが簡単に作れる紙折り機です。 誰でも簡単に手間をかけず一瞬でおはながみを作ることができます。 学校イベントでは数多くお花が必要なため、非常に重宝します。
材質ABS樹脂寸法(mm)277×247×70アズワン品番65-0391-43RoHS指令(10物質対応)対応
誘導用 反射棒 軽量タイプ モノタロウ誘導用 反射棒 軽量タイプモノタロウ(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軽量のため、長時間の作業でも疲れません。 点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)515材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン直径(Φmm)40質量(g)約66
ショートランス洗浄ガン イチネンTASCOショートランス洗浄ガンイチネンTASCO(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷
適合TA352G用
JUST PDF 6 Pro (メディアレス) ジャストシステムJUST PDF 6 Pro (メディアレス)ジャストシステム
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。電子帳簿保存法の要件に対応したスキャナ保存要件の検査や画像PDF化による墨消し機能のセキュリティを強化した上位版です。
仕様●情報取得日:2024-10-25●ライセンス対象市場:●製品区分:限定なし●提供メディア:●納品形態:●プラットフォーム:●言語:●ライセンス種別:限定なし対応OSWindows 11/Windows 10 各日本語版(64bit)
JUST PDF 6 (メディアレス) ジャストシステムJUST PDF 6 (メディアレス)ジャストシステム
7,498税込8,248
1台
8日以内出荷
PDFファイルの作成・編集・データ変換ができるJUST PDF シリーズの最新版です。起動・編集・表示の処理速度が前バージョン比で約2倍に向上しスピーディーにPDFファイルを扱えます。PDF2.0、PDF/A-4に対応。
仕様●言語:●提供メディア:●納品形態:●ライセンス対象市場:●情報取得日:●製品区分:●ライセンス種別:対応OSWindows
ニューケミクール ニイタカニューケミクールニイタカ(111件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(4kg)ほか
当日出荷
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。希釈の目安5~500倍液性アルカリ性使用場所厨房成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤関連資料(1.0MB)
フラッシャー合図灯 キタムラ産業フラッシャー合図灯キタムラ産業(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅電池寿命(時間)約70
お花紙 五色鶴 500枚入 合鹿製紙お花紙 五色鶴 500枚入合鹿製紙(15件のレビュー)
549税込604
1袋(500枚)
当日出荷
寸法(mm)250×200
誘導用 ライト 防水タイプ モノタロウ誘導用 ライト 防水タイプモノタロウ(21件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防水機能付きの誘導用ライトです。 点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。全長(mm)560電池寿命(時間)約60直径(Φmm)42質量(g)約150(電池含まず)使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)防水仕様IPX5LED使用数(個)6発光長(mm)365
誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ) ミズケイ誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ)ミズケイ
2,298税込2,528
1本
当日出荷
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。付属品ベルトクリップ、ストラップ付トラスコ品番351-7414材質本体:PVC長さ(mm)540赤/青電源(V)単2乾電池×3本(別売)連続使用時間(時間)約60点滅点灯方式赤点滅→青点滅→消灯外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)赤6、青6(切替)径(mm)34
2colorLED指示バトン SK112colorLED指示バトンSK11(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
ボタン操作で赤と緑の切り替えが可能です。ハンドストラップ付きでしっかり保持できます。 ライト部樹脂には反射材を採用し、ライトなどの照明も反射するのでよりよく認識できます。
用途夜の誘導、サイン伝達、交通整理等の安全作業。全長(mm)550電源単2乾電池2個使用(別売)LED使用数(個)高輝度LED14使用((赤×7・緑×7)ライト寸法(mm)Φ30×345
瞬簡 PDF 編集 2024 アンテナハウス瞬簡 PDF 編集 2024アンテナハウス
7,198税込7,918
1個
当日出荷
ドキュメントの結合やページの入れ替えからコンテンツの直接編集まで、かんたん操作で高度な編集が可能です。本文テキストや画像の直接編集、PDFの結合分割、ページ編集、注釈の追加、墨消しによるコンテンツの完全消去、閲覧制限、セキュリティ、最適化、しおり、ページラベルなど様々な機能があります。付属する『Antenna House PDF Driver 8.0』でPDFに変換することで、様々な形式のファイルを取り込んで編集することも可能です。
小付(花子町) スリーライン小付(花子町)スリーライン
659税込725
1個
4日以内出荷
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途外食、福祉材質メラミン寸法(mm)85×42容量(mL)110対応食器洗浄機、消毒保管庫
ニコニコ花子 (ニラ) カネコ種苗ニコニコ花子 (ニラ)カネコ種苗
6,198税込6,818
1個(200mL)
7日以内出荷
休眠期間が短く、耐寒性、耐暑性に優れ、ハウスから雨除け(露地)栽培に適します。 葉幅が1cm前後の広幅で、厚肉で色濃く、立性で、はかま(葉鞘)部のしまりが良く、市場性、作業性に優れます。 再生力、分けつ力が旺盛で、ハウスの長期どりでも品質の低下が少なく、安定した収量が得られます。
【タネ】ニラ ニコニコ花子 カネコ種苗【タネ】ニラ ニコニコ花子カネコ種苗
1セット(7mL×5袋)
取扱い終了
葉幅が広く肉厚で色濃い品種です。再生力が強いため長期どりでも安定して収穫できます。
仕様ハウス:3月中旬~4月中旬/露地:2月中旬~4月中旬、8月中旬~9月中旬(雨除け)発芽適温(℃)18~23
鉄骨花子 白毛 タイホウ鉄骨花子 白毛タイホウ
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
厚み・毛丈のバランスが取れた使いやすい一品です。
用途鉄骨用仕様筋違材質(毛)山羊毛主な用途鉄骨用毛色白毛
背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子 アリミツ背負動力噴霧機 低圧シリーズ 花子アリミツ
65,980税込72,578
1台
4日以内出荷
エンジンタイプの背負動力噴霧機です。背負ったままエンジン始動が可能です。シンプル設計&簡単操作で本格機能!
用途防除使用圧力(MPa)~0.8ポンプカスケードポンプ吸水量(L/min)0.5~6関連資料(28.64MB)
花子くらぶ 裏ごし アークランドサカモト花子くらぶ 裏ごしアークランドサカモト
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
お汁粉などの小豆の裏ごしに。赤ちゃんの離乳食など食べやすくなります。コロッケ・サラダなどのジャガイモの裏ごしに。玉子豆腐・茶碗蒸しなどの卵汁を裏ごしすると滑らかになります。お菓子作りにもかかせません。こし器やうらごし器の役目のほかに、小麦粉のような、きめの細かいものをふるうのに便利です。
用途こし器、うらごし器のほか、きめの細かいもののふるい等網目30メッシュ
日本花子 FUKUTOKU(福徳産業)日本花子FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
139税込153
1双ほか
3日以内出荷
特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋にすべり止め付、軽作業、荷物運搬に最適、女性向き
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)色(すべり止め)黄色性別女性用
かんたんねじりはちまき アーテック[学校教材・教育玩具]かんたんねじりはちまきアーテック[学校教材・教育玩具]
246税込271
1本
3日以内出荷
中芯入りだからきれいに巻けるねじりはちまきです。中芯入りなのできれいに巻けます。材質:PP、PET、鉄。サイズ:Φ10×全長980mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。黄/白材質ロープ:PP、PET、中:鉄全長(mm)980直径(Φmm)10質量(g)54
誘導棒 花子 切替タイプ ミズケイ誘導棒 花子 切替タイプミズケイ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
欠品中
ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。赤/青全長(mm)820使用乾電池単3×3本LED使用数(個)12(×2)
花子くらぶ 粉ふるい アークランドサカモト花子くらぶ 粉ふるいアークランドサカモト
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
お菓子を作る場合、必ずふるってから計ったり、練ったりします。ダマをなくす事の他に、空気を入れるためもあります。中に粉を入れ、取手を引いたり離したりしますと、内部に装着してある羽がスプリングの作用により回りますので、ムラなく粉をふるえます。粉のとびちりがありません。
用途ケーキのデコレーション等に形状コップ型仕様グリップを握ると、底から粉が出る
花子くらぶ ゼリーカップ アークランドサカモト花子くらぶ ゼリーカップアークランドサカモト
499税込549
1個
翌々日出荷
ゼリー用カップです。
用途ゼリー用カップ品名・タイププリン型
花子くらぶ プリンカップ アークランドサカモト花子くらぶ プリンカップアークランドサカモト
379税込417
1個
翌々日出荷
プリン用カップです。
用途プリン用カップ品名・タイププリン型
メイクフラワー花子ちゃん 10個 ナナミメイクフラワー花子ちゃん 10個ナナミ
129,800税込142,780
1組
31日以内出荷
手軽に作れる折り花製造機です。運動会での折り花作りに大変役立ちます。
材質ABS樹脂質量(g)680寸法(cm)約24.8×28×高さ7数量(個)10
誘導棒 花子 つくし工房誘導棒 花子つくし工房
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
寸法(Φmm×Lmm)34×800(LED部:620)質量(g)270(電池使用時)タイプロング電源単2電池3本付LED使用数(個)赤×12
おしゃべり花子さん パートⅡ KITACOおしゃべり花子さん パートⅡKITACO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷