カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(13)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「荒目砂」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥砂・荒目 陽光物産乾燥砂・荒目陽光物産
1,398税込1,538
1袋(10kg)ほか
翌日出荷
5ミリ~3ミリの花崗岩砕砂です。高温乾燥・ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途園芸用・墓地用の撒き砂として
矢作砂 あかぎ園芸矢作砂あかぎ園芸(1件のレビュー)
339税込373
1袋(2L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
愛知県矢作川の川砂を、水洗いアク抜きしたもの。 1ミリ~3ミリ。
仕様天然素材
朝明砂 中粒 あかぎ園芸朝明砂 中粒あかぎ園芸(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(12L)ほか
3日以内出荷
用途らん・おもと・観音竹・松・山草・盆栽に適する三重産の川砂。約5mmサイズです。適合作物らん、おもと、観音竹、松、山草、盆栽仕様天然素材
硅砂6号 アトミクス硅砂6号アトミクス(11件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(5kg)ほか
当日出荷
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に主な用途危険物の類別非危険物
川砂 あかぎ園芸川砂あかぎ園芸(26件のレビュー)
239税込263
1袋(2L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
お砂場サンド 昭光物産お砂場サンド昭光物産(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(15kg)
6日以内出荷
幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊びなどに最適です。 幼稚園や学校の砂場にも使われている砂です。 グランド等の補充用、その他色々な用途にご使用下さい。 放射性安全検査済の砂のため安心してご使用いただけます。子供の手にも安心な細めの砂です。
用途幼稚園、学校などの砂場、家庭や公園の砂遊び用に材質元河川砂質量(kg)15粒サイズ(mm)0~2
川砂 田宮園芸川砂田宮園芸(3件のレビュー)
289税込318
1袋(2L)
当日出荷
通気性が高く、サボテンなどの多肉植物や山野草の栽培に適しています。
用途サボテン、多肉植物、山野草など。適合作物サボテン、多肉植物、山野草容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×250×45
乾燥砂 珪砂6号 家庭化学乾燥砂 珪砂6号家庭化学(3件のレビュー)
339税込373
1袋(2kg)ほか
当日出荷
原材料は岩を砕いた砂を使用。完全乾燥させた良質な砂です。園芸、芝生用の砂として最適です。
用途セメント、モルタル用骨材園芸用芝生の目土等の用途に使用できます。仕様珪砂6号成分珪砂6号黄土色寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×270×30適合作物芝生
金華砂利 昭光物産金華砂利昭光物産(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10kg×2袋)ほか
3日以内出荷
落ち着いた色合いの和風砂利です。 洗い出し仕上げを行うときにも、使用されます。
用途和風庭園に材質元浜砂利質量(kg)10粒サイズ(mm)8~12
川砂 SUN & HOPE(サンアンドホープ)川砂SUN & HOPE(サンアンドホープ)(2件のレビュー)
229税込252
1袋(2L)
当日出荷
通気性・排水性に優れた用土を好む植物に他の用土と混ぜて使います。水はけが良い土を好む植物に使用できます。
寸法(mm)280×180×45
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
和風庭園砂利万葉 昭光物産和風庭園砂利万葉昭光物産(36件のレビュー)
399税込439
1袋(10kg)
当日出荷
和風庭園用砂利です。
用途和風庭園に質量(kg)10
両ヘラスパーテル ステンレス製 サンダイヤ両ヘラスパーテル ステンレス製サンダイヤ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
片側の先端はその角にRをつけ用途に応じ、左右が使い分けできます。
肉厚(mm)2.2使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
乾燥砂利 陽光物産乾燥砂利陽光物産(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
硬質砂岩砕石を乾燥処理してふるいに通した、20~5ミリの砕石です。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途【建材用】コンクリートの骨材 【園芸用】お庭の防犯砂利
超固まる防草砂15Kg アイリスオーヤマ超固まる防草砂15Kgアイリスオーヤマ(31件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10L)
翌々日出荷
水をかけてから約3日~1週間で固まる防草砂です。非常に硬い為、駐車場での使用に最適です。水をかけるだけなので、施工がとても楽です。水はけがよい為、水たまりも出来にくくなっています。夏場は保水による打ち水効果での冷感も期待できます。
トラスコ品番414-2012材質セメント、砂質量(kg)15ブラウン寸法(幅×奥行×高さ)(mm)480×340×70
フローン珪砂4号 東日本塗料フローン珪砂4号東日本塗料
3,998税込4,398
1袋(15kg)
欠品中
危険物の類別非危険物
ゴム太郎 根切 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎 根切Silky(ユーエム工業)(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚ほか
当日出荷
「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。刃渡り(mm)240切り幅(mm)1.3目数8枚目/30mm
JIS標準砂 硅砂5号 西日本試験機JIS標準砂 硅砂5号西日本試験機
9,598税込10,558
1セット(25kg)
当日出荷
砂置換法によって決める代表的な標準砂です。
仕様硅砂5号25kg入り、単位体積重量約1.29~1.31アズワン品番62-0860-89
レンガ敷珪砂 昭光物産レンガ敷珪砂昭光物産(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1セット(10kg×2袋)ほか
3日以内出荷
レンガやインターロックの目地材として。
用途洋風庭園に質量(kg)約10粒サイズ(mm)約6号程度
サンドブラスト用 砂 エスコサンドブラスト用 砂エスコ(5件のレビュー)
4,090税込4,499
1セット(1kg×2本)
当日出荷
適合EA127B、BB、BK用エスコ品番EA127B-15材質アルミ系粒度60
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式) 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWH(ハーフタッチ式)好川産業(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 塩ビ管 好川産業砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 塩ビ管好川産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材ローラー仕様荒目、塩ビ管種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
敷砂利 昭光物産敷砂利昭光物産
599税込659
1袋(15kg)
3日以内出荷
和風庭園では定番の五色砂利です。(「五色砂利」の五色とは「色とりどり」という意味です。) 赤・白・青色をブレンドした落ち着きのある砂利で、お庭やお墓まわりにおすすめです。
用途和風庭園だけでなく、お墓まわりにも。材質大理石と玄武岩質量(kg)15タイプ五色粒サイズ(mm)10~23
砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式) 好川産業砂骨材コーナーローラー 荒目(ネジ止式)好川産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材コーナーローラー厚さ(mm)40種類ローラーセット主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60~120
スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式) 好川産業スモールローラー砂骨材用 荒目 MWHC(ハーフタッチ式)好川産業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
側面をカットしてあるので、コーナー部や入隅の見切りがラクです。 骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。サイズスモール種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)40スポンジ厚さ(mm)12
マックローラー砂骨材用 荒目 好川産業マックローラー砂骨材用 荒目好川産業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材ローラー種類ローラー主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)55スポンジ厚さ(mm)12
砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 紙管 好川産業砂骨材ローラー 荒目 (ワンタッチ式) 紙管好川産業
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
骨材入り塗材の塗装用、多孔質スポンジローラーです。 レギュラーサイズからスモールサイズまで、フルラインナップしています。
用途弾性塗料、弾性タイルなどの塗装にも最適です。 ネタ含みが良いので、厚塗りも容易にできます。タイプ砂骨材ローラー仕様紙管種類ローラー主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)70スポンジ厚さ(mm)14
エスコート起泡剤 K マノールエスコート起泡剤 Kマノール
21,980税込24,178
1缶(18kg)
9日以内出荷
特殊蛋白質を主成分としたエアーミルク用(セメント単味)起泡剤です。また富配合モルタルにも有効です。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等黒褐色液体pH6.6主成分特殊蛋白質比重1.16危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ミドルローラー 砂骨材用(荒目) 好川産業ミドルローラー 砂骨材用(荒目)好川産業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
サイズミドル種類ローラー主な用途砂骨材用ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
エスコート起泡剤 L マノールエスコート起泡剤 Lマノール(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(18kg)
6日以内出荷
各種界面活性剤の特性を応用した、エアーモルタル用起泡剤で、富配合モルタルから貧配合モルタルまで流動性が良く 安定した状態で圧送注入が出来ます。強力な起泡力と、微細な多量の気泡を均一に連行し、安定した流動性を与えます。気泡安定性がすぐれているため、ブリージングがなく、注入打設後の容積変化がありません。広範囲な配合から、任意の強度を選ぶことが出来ます。特に荒目の細骨材を除き、微砂、石粉、陶土等広範囲の細骨材が使用できます。
用途トンネル裏込め注入、空洞の注入充填、タンク底復旧、床の嵩上げ、間仕切、耐火金庫、軽量・弾熱・耐火材としての応用等淡黄色液体pH8.5主成分特殊合成界面活性剤比重1.02危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆