カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(92)
    • ガラス製蒸発皿/時計皿(17)
    • 蒸発皿(56)
    • 灰分測定用灰皿(1)
  • 学童・教育用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
外径(Φmm)
材質
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蒸発皿」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
蒸発皿(平底) ケニス蒸発皿(平底)ケニス
749税込824
1個
当日出荷から翌日出荷
形状平底使用温度(℃)最高1100
蒸発皿 CC印(ニッカトー)蒸発皿CC印(ニッカトー)
899税込989特価
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO263%、Al2O3/31%
蒸発皿(丸底) ケニス蒸発皿(丸底)ケニス(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状丸底使用温度(℃)最高1100
蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)蒸発皿 平底CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
磁平皿 アズワン磁平皿アズワン(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
化学組成SiO2/34.85%、 Al2O3/59.40%、 Fe2O3/0.39%、 TiO2/0.13%、 CaO/0.1%、 MgO/0.1%、 K2O/4.18%、 Na2O/0.84%、その他耐熱温度(℃)1100
蒸発ざら CC印(ニッカトー)蒸発ざらCC印(ニッカトー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷
磁製蒸発皿 アズワン磁製蒸発皿アズワン
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
タッチアップペンこだわりセット SOFT99タッチアップペンこだわりセットSOFT99(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。 タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。
セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
MT印 蒸発皿 丸底 マルミヤセラミックスMT印 蒸発皿 丸底マルミヤセラミックス
419税込461
1個
当日出荷から19日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。
ESDハンドラップ アズワンESDハンドラップアズワン
5,890税込6,479
1個
当日出荷
ブラシや布等で皿を押すだけで一定量の液体が送り出されます。高気密バルブが液モレや溶剤の蒸発を防止します。内部の液体が汚染されません。帯電しにくいので、静電気に敏感なもの近くでも使用できます。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/ステンレス(SUS304)、チューブ/PTFE表面抵抗値(Ω)10^10
灰分測定用灰ざら(角型) CC印(ニッカトー)灰分測定用灰ざら(角型)CC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1100(常用)化学組成SiO2/63%、Al2O3/31%
PTFE時計皿 アズワンPTFE時計皿アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
丸型アルミ皿(持ち手付き) Eagle Thermoplastics丸型アルミ皿(持ち手付き)Eagle Thermoplastics
1,798税込1,978
1袋(100枚)
当日出荷
持ちやすいタブ付きです。重ねた時に容易に取れるように側面は角度がついています。蒸発皿・計量皿・容器のカバーとしても使用可能です。
材質アルミニウム
蒸発皿 平底・Duran SCHOTT/DURAN蒸発皿 平底・DuranSCHOTT/DURAN
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
429税込472
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
石英蒸発皿 アズワン石英蒸発皿アズワン
9,790税込10,769
1個
当日出荷
容量(mL)50アズワン品番3-6733-01
平底蒸発皿 アズワン平底蒸発皿アズワン
2,790税込3,069
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●材質:硼珪酸ガラス-2(JR-2)●※手作りのため若干サイズが異なる場合がございます。
蒸発皿 丸底 CC印(ニッカトー)蒸発皿 丸底CC印(ニッカトー)
909税込1,000
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
焼成用セッター CC印(ニッカトー)焼成用セッターCC印(ニッカトー)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
耐熱性・耐熱衝撃性・耐食性に優れています。
曲げ強さ(MPa)250化学組成Al2O3/99.5%密度(g/cm3)3.9
蒸発皿(平底/磁製) レオナ蒸発皿(平底/磁製)レオナ
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質耐熱温度(℃)1000
蒸発皿深型 レオナ蒸発皿深型レオナ(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質磁製
カッセロール(磁製) レオナカッセロール(磁製)レオナ
549税込604
1個
当日出荷
ハンドル付きなので取扱いが便利です。
材質磁製耐熱温度(℃)1000
るつぼトング アズワンるつぼトングアズワン
419税込461
1個
当日出荷
るつぼ以外にも、蒸発皿や小型のフラスコやビーカーなどに使用可能です。
材質スチール全長(mm)230適合径(Φmm)最小25アズワン品番4-4143-11
MT印 蒸発皿 平底 マルミヤセラミックスMT印 蒸発皿 平底マルミヤセラミックス
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
酸・アルカリに安定で、恒量性があります。 MT印の下の刻印ナンバーは、ランダムに入れたものになります。 ※複数購入の場合同じ番号に当たる可能性もございます。
黒鉛トレー 丸型 アズワン黒鉛トレー 丸型アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷から43日以内出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
ラボホイル(研究実験用アルミホイル) ケニスラボホイル(研究実験用アルミホイル)ケニス
6,498税込7,148
1個(1個)
当日出荷
厚さ30μmと家庭用アルミホイルの倍以上の厚さで破れにくく丈夫です。お得な100m巻です。〔使用例〕・ビーカー・フラスコの蓋として ・容器の遮光に ・蒸発皿として ・簡易ロートとして ・薬包紙がわりに ・簡易保存に
寸法(幅Wmm×長さLm)155×100厚さ(μm)30大きさ155×100
Fisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズ Thermo Fisher ScientificFisherbrand(TM) ポリスチレン製六角秤量皿 500枚 02-202シリーズThermo Fisher Scientific
4,098税込4,508
1個(500枚)
4日以内出荷
計量、小分け、保存、蒸発、乾燥など、マルチに使える六角の秤量皿、固体または液体を計量するために使用される、六角形のポリスチレン計量皿。六角形のデザインは、より優れたバランス、保護、安全性を提供します。Alert:90℃以上はご使用にならないでください、注ぎ口の形状が、こぼれにくくなっています。平らな底と0.187インチ(4.8mm)の内側の角径がある傾斜した側面は、完全に試料を移す事を保証します。コンパクトに積み重ねができて、保管がしやすくまた取り出しやすい設計。
硝子製 蒸発皿 平底 三商硝子製 蒸発皿 平底三商
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
水の浄化実験キット アーテック[学校教材・教育玩具]水の浄化実験キットアーテック[学校教材・教育玩具]
546税込601
1個
3日以内出荷
ろ紙付きですぐ始められるろ過・蒸留の基本実験ろ過と蒸留の実験が簡単に行える、理科実験用の実験キットです。クリア素材を使用しているため、実験中の変化を観察しやすく、学習効果を高めます。水の分離や性質の理解を、実際の操作を通して学べます。また、実験に使用できるろ紙が10枚付属しているため、準備の手間を減らしてすぐに取り組めます。理科授業や実習、自主学習まで幅広く活用できます。材質:AS、PP。サイズ:蒸発皿:約Φ120×20mm、蒸発皿カバー:約Φ120×30mm、2つ穴カップ:約Φ35×60mm、4つ穴カップ:約Φ35×50mm、カップホルダー:約Φ72×40mm、ろ紙:Φ70mm。セット内容:蒸発皿×1、蒸発皿カバー×1、2つ穴カップ×2、4つ穴カップ×2、カップホルダー×1、穴なしカップ×1、ろ紙×10
用途理科の授業・実験・観察に使う教材やワークショップ用として。セット内容蒸発皿×1、蒸発皿カバー×1、2つ穴カップ×2、4つ穴カップ×2、カップホルダー×1、穴なしカップ×1、ろ紙×10材質AS、PP寸法(Φmm)ろ紙:70寸法(Φ×mm)蒸発皿:約120×20、蒸発皿カバー:約120×30、2つ穴カップ:約35×60、4つ穴カップ:約35×50、カップホルダー:約72×40
CW蒸発皿 平底 CC印(ニッカトー)CW蒸発皿 平底CC印(ニッカトー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から5日以内出荷
酸・アルカリに安定です。
材質ムライト
蒸発皿浅型 レオナ蒸発皿浅型レオナ
309税込340
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質磁製
PTFE平型蒸発皿 コクゴPTFE平型蒸発皿コクゴ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から12日以内出荷
注ぎ口付きの平型タイプです。
平底蒸発皿 HARIO平底蒸発皿HARIO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
底の肉厚が均一で加熱ムラが少なく液だれしにくい注ぎ口です。
硝子製 蒸発皿 丸底 三商硝子製 蒸発皿 丸底三商
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
PFA蒸発皿 NR1032-001シリーズ フロンケミカルPFA蒸発皿 NR1032-001シリーズフロンケミカル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。オールPFA製。
容量(mL)100アズワン品番61-3534-26
石英蒸発皿(丸底) アズワン石英蒸発皿(丸底)アズワン
12,900税込14,190
1枚
当日出荷から63日以内出荷
石英蒸発皿 アズワン石英蒸発皿アズワン
13,400税込14,740
1個
当日出荷
材質石英ガラス
PTFE蒸発皿 コクゴPTFE蒸発皿コクゴ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
注ぎ口付きの縦型タイプです。
PFA蒸発皿 三商PFA蒸発皿三商(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷