カテゴリ

  • 店舗什器・備品(81)
    • バーベキューコンロ/グリル(64)
  • 農具(184)
    • (95)
    • (77)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(60)
    • 薪ストーブ(37)
  • 農業機械(35)
    • シュレッダー・薪割機(11)
  • 保管用品(1)
    • スチールラック(1)
  • 作業工具(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 清掃用品(8)
  • 手袋(8)
  • 防災用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 作業服(2)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「薪」の検索結果

関連キーワード
439件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薪(箱入り) 昭光物産薪(箱入り)昭光物産(4件のレビュー)
669税込736
1箱
当日出荷
持ち運びに便利な箱入り薪です
用途アウトドアやキャンプに材質主に針葉樹容量(kg)約2.6(目安です)長さ(cm)約30
天翔備長(オガ炭) HEIKO天翔備長(オガ炭)HEIKO(21件のレビュー)
5,598税込6,158
1ケース(10kg×2箱)ほか
当日出荷
普通の木炭と違い炭の粉が少ないので、手も部屋も汚れません。 形が一定しており自由に折る事ができます。
広葉樹束薪 昭光物産広葉樹束薪昭光物産
969税込1,066
1束
7日以内出荷
針葉樹に比べて材質の密度が高いため比較的安定した火力で燃え、燃焼時間が長いのが特徴。
用途長時間使用する薪ストーブ等の暖房や、火力が安定していて調整がしやすいため調理にも向いている。
ビーバートリフィクス MULLER(ミューラー)ビーバートリフィクスMULLER(ミューラー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
長さ20~30cm、直径5~10cmの薪をスムーズに小割りします。斧と柄の角度、重量バランスは人間工学に基づいた設計です。非常に持ちやすく、楽に薪が割れます。ケガ防止のハンドプロテクターは、作業時の安全面をカバーします。
用途薪割り作業。全長(mm)215質量(g)1650材質(柄部)ヒッコリ-
エコ オガ炭 CAPTAIN STAGエコ オガ炭CAPTAIN STAG(12件のレビュー)
769税込846
1箱(2kg)ほか
当日出荷
薪ストーブカマド ホンマ製作所薪ストーブカマドホンマ製作所(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割直径(Φmm)(煙突)120
薪ラックスタンド YAMAZEN(山善)薪ラックスタンドYAMAZEN(山善)
8,498税込9,348
1台
翌々日出荷
大容量の薪を収納し、重たい薪をしっかり支える鉄製のログラック。機能性や実用性が高く、シンプルで無駄のない設計。増設しても圧迫感を与えない機能美が生きたデザインです。シンプルな構造なので、組み立てが簡単(必ず二人以上で組み立てて下さい)。ボトムフレームの高さが23cmあるので空気の通りがよく、地面からの湿気を防ぎ、薪の乾燥に適しています。デッキ、ポーチ、ドア横、窓下など、薪運びの導線上に手軽にセットできます。
用途薪ラック、ログラック、ウッドストッカー、薪収納、薪棚、マキ置き、シェルフとして。暖炉、キャンプ、アウトドア、ログハウス、ストーブ。材質金属(スチール)ブラック高さ(mm)1250奥行(mm)305キャスターなし棚段数(段)1取扱説明書(0.31MB)槽下から棚板までの高さ(mm)230
薪用針金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)薪用針金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
用途薪を束ねる際に使用する金輪。線径(mm)1.25材質
ファイアブロック着火剤 CAPTAIN STAGファイアブロック着火剤CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
219税込241
1袋
当日出荷
材質圧縮木材繊維(ワックス含有)寸法(mm)(約)30×40×厚さ10(1片)燃焼時間(分)1片につき約10(燃焼条件により異なります)
バーベキュー木炭 CAPTAIN STAGバーベキュー木炭CAPTAIN STAG(2件のレビュー)
689税込758
1箱
当日出荷
バーベキューに最適
材質天然木
バーベキュー 木炭 CAPTAIN STAGバーベキュー 木炭CAPTAIN STAG
1,198税込1,318
1箱(3kg)
欠品中
バーベキューに最適
材質天然木寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×188×178mm
薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房 ホンマ製作所薪ストーブ 多目的小型カマド 燃焼工房ホンマ製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
使い勝手の良い多目的小型カマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。セット内容エビ曲1個、半直筒2本、T笠1個質量(kg)7直径(Φmm)(煙突)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×560×1500
コンパクト灰掃除機 SHINKO(新興製作所)コンパクト灰掃除機SHINKO(新興製作所)
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
コンパクト(幅29cm)、軽量ボディ(本体2.1kg)。暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に特化した掃除機。モーター部以外は水洗い可能で、掃除も楽。
用途暖炉や薪ストーブ、ペレットストーブ等の灰や煤の掃除に。付属品アルミホース・アルミノズル・隙間ノズル・HEPAフィルター・外フィルター材質スチール・ABS寸法(mm)290×290×280質量(g)2100(本体のみ)周波数(Hz)50/60電流(A)6.2電圧(V)AC100消費電力(W)600コード長さ(m)3本体質量(kg)2.1吸込仕事率(W)90集塵容量(L)約7風量(m3/min)1.8最大風量(m3/min)1.8定格時間(分)20運転音(dB)約77定格時間20分真空度(kPa)約14
レジャー鉈 剣型 千吉レジャー鉈 剣型千吉(8件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。鋼付刃で切れ味抜群。
用途全長(mm)300刃長145仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)320刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)325×60×30
鞘付山鉈 SENNARI鞘付山鉈SENNARI
9,898税込10,888
1本
当日出荷
農鍛冶専門メーカーが作る一本一本が手造りの鉈です。
用途細身で竹割りにも使われる、枝打ち・薪割り用全長(mm)348刃幅(mm)35刃長(mm)180トラスコ品番159-5879材質鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木質量(g)420
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
55,980税込61,578
1台
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。軽量ながらクラストップの切れ味です。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
用途玉切り伐倒枝払いトラスコ品番696-1592長さ(mm)820幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00-84E排気量(cc)35.2ガイドバー長さ(mm)400
エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00 ゼノアエンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00ゼノア
44,980税込49,478
1台
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
用途玉切り伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
グラスファイバー柄アッキス 千吉グラスファイバー柄アッキス千吉(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
仮枠作業用です。丈夫なグラスファイバーハンドル。全鋼刃で耐久性抜群。
用途全長(mm)295刃幅(mm)75材質(刃部)刃物鋼、(柄部)グラスファイバー質量(g)830刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×135×20
エントツブラシ頭 タクマブラシエントツブラシ頭タクマブラシ(11件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突の掃除時に煙突の太さに合わせて使い分ける取付ねじ3/8繰り返し・詰め替え対応
デジタル水分計 木材用 モノタロウデジタル水分計 木材用モノタロウ(14件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
小型軽量なデジタル水分計。 簡単に木材、建材の水分を測定することができます。 バックライト付LCDなので暗いところでも見やすくなっています。
用途薪の水分チェックに最適。木材・建材の含水率を測定。測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~60建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0質量(g)47使用温度範囲(℃)0~40電源ボタン電池(1.5V・LR44)×4個 ※別売り寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20消費電流(mA)<7保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):<30%±2%;≧30%±4%;建材(モルタル、コンクリート、石膏):<1.4±0.1%;≧1.4%±0.2%;保存湿度(%)85RH以下取扱説明書(1.4MB)使用湿度(%RH)85以下分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用 和コーポレーション電動缶潰し機一斗缶・ペール缶専用和コーポレーション
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
ペール缶・1斗缶専用の缶つぶし機です。一斗缶・ペール缶の蓋を外す手間なくそのまま圧縮が可能。(注意:流出口キャップは取外してください)電動薪割機にアタッチメントを取り付ける事で、缶つぶし機に変わります。ほんの12秒で36cmのペール缶・1斗缶が約5cmまで圧縮されます。手軽に電動100Vで家庭電源で使用できます。 缶潰しアタッチメントを取り外せば、5t電動薪割機としてもご利用頂けます。
用途キレイに潰してゴミの整頓・バッカン対策に!一斗缶(18L):ブレーキオイル缶・LLC缶・シンナー缶・塗料缶など。ペール缶(20L):オイル缶・塗料缶・食用油缶・医療缶・ミッションオイル缶・デフオイル缶・グリス缶など様々な用途で使用されます。セット内容薪割機本体(KT-155PRO-DX)+缶潰しアタッチメント(AH-1)電源(V)AC100外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(セット時)960×330×700電力(W)1500操作ワンハンドレバーRoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)約380モーター定格時間30分総質量(kg)69破砕力(t)5.5繰り返し・詰め替え対応
バイクスロープ 軽量 Ruedamannバイクスロープ 軽量Ruedamann
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
軽量アルミ製で、持ち運び簡単。錆びにくい。両端延長プレートデザインで、接触面積が大きくて、昇降することに便利です。自転車、オートバイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。
用途バイクなどの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)約2.28幅(cm)内:18、外:21.5耐荷重(kg)300高さ(cm)推薦使用:28.5以下、4
バイクスロープ 鉄製 Ruedamannバイクスロープ 鉄製Ruedamann
7,198税込7,918
1本ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
表面の穴が摩擦力を増えて、滑り止め性能を高めます。先端のヘッドプレートにより、地面との接触面積がひろくて、使用中スロープがより安定。バイクや農機具等をトレーラー、トラック、積載車、納屋、ガレージへ積み込む際に使いやすい。設置簡単で、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、除雪機、薪割り機などの農機にも適用。
用途バイクなどの設備を積み込め
チェーンソー(電動式) マキタチェーンソー(電動式)マキタ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油付属品チェーンオイル、チェーンカバー質量(kg)3.9
伸縮取付金具 HOJO伸縮取付金具HOJO
2,290税込2,519
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス寸法(mm)100~153調整範囲(mm)脚:260~395
デジタル水分計 カイセデジタル水分計カイセ(24件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
バックライト付きLCDで暗いところでも測定値が見やすい(自動点灯/消灯) 小型軽量、1ボタンのシンプルデザイン オートパワーオフ機能
用途木材・建材の含水率を手軽に測定。薪の水分チェックに最適測定範囲(%)木材(材木、紙、ボール紙):6~42建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.2~2.0付属品ストラップ、アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個質量(g)約50(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40規格CEマーク認証(EMCテスト合格)電源アルカリボタン電池(1.5V・LR44)×4個寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×40×20測定精度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%測定方法電気抵抗式文字高(mm)9.5消費電流(mA)バックライト点灯時:約7.5消灯時:約7.0動作範囲約5.1V ~6.8V保存温度範囲(℃)-10~50確度木材(材木、紙、ボール紙):±2%~±4%建材(モルタル、コンクリート、石膏):±0.1%~±0.2%保存湿度(%)85RH以下(ただし結露のないこと)使用湿度(%RH)85以下(ただし結露のないこと)分解能(%)木材(材木、紙、ボール紙):1%建材(モルタル、コンクリート、石膏):0.1%
エントツブラシ取付棒 タクマブラシエントツブラシ取付棒タクマブラシ(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット(3本)
当日出荷
暖炉や薪ストーブなどの煙突の掃除に
用途煙突掃除時にブラシをネジで取り付けて延長して長さを調整できます。長さ(cm)123(1本)、2本接続時/245、3本接続時/367繰り返し・詰め替え対応
草焼きバーナーCBちょろ焼きくん 新富士バーナー草焼きバーナーCBちょろ焼きくん新富士バーナー(38件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時)トラスコ品番854-9826本体質量(g)410使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式電子着火方式火炎形状幅60×長さ260mm寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)25
溶接用ロング革手袋(牛床革) エスコ溶接用ロング革手袋(牛床革)エスコ(1件のレビュー)
2,470税込2,717
1双
当日出荷
裏地付で夏は吸汗、冬は防寒機能があります。薪ストーブやキャンプなどにも。
用途植物のトゲ、動物の爪対策に。またアウトドアや溶接作業にも使えます。材質牛床革(オイル加工)全長(mm)600サイズフリー耐熱温度(℃)120
バケットカーゴ 22L リスバケットカーゴ 22Lリス
3,598税込3,958
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
長尺物や液体を運搬できる、座れるフタ付きバケツ型容器内寸高さが約37.5cmあり、長さのあるものも収納可能片手で持ち運びやすく水平に固定もできるハンドル小物を整理・収納できる中容器付き中容器は本体外側にも取り付け可能外したフタは本体に引っ掛けて固定可能
用途薪や枝などの運搬、清掃用具の収納などに。座れる 収納 ボックス バケツ ハンドル付き ふた付き キャンプ 釣り 洗車 ゴミ箱 アウトドア 日本製材質PP質量(kg)1.58容量(L)22耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.8×33×41.7繰り返し・詰め替え対応
木炭 全国家庭用品卸商業協同組合木炭全国家庭用品卸商業協同組合
2,198税込2,418
1箱(6kg)
4日以内出荷
アウトドアの醍醐味、屋外でのバーベキューの必需品! 木炭 6kg です。大人数でのキャンプやおひとり様で楽しむソロキャンプ、おうちバーベキューなどのシーンにぴったりです。木炭 6kg 容量は、お家BBQがお好きなご家庭やキャンプが趣味の方など、湿気させることなく早めに使い切りたい方におすすめです。また、七輪を使ったご自宅の庭での焼き肉・焼き鳥や、七輪でお餅やするめを焼くときなどにもお使いいただけて便利です。木炭は薪より入手しやすいため、ご家庭や飲食店などの囲炉裏での炊事や調理をするとき、暖をとるときの着火時にも助かります。さらに木炭は薪に比べて、煙があまりでないのが特徴です。薪よりも燃焼時間が長いため、少量でもある程度の火力を保ってくれます。お店や会社などでバーベキューイベントやキャンプイベントなど行事ごとの際にも。みんなでバーベキューを楽しみましょう!
材質マングローブ炭内容量(kg)6
エンジンチェンソー(440e II ) ハスクバーナエンジンチェンソー(440e II )ハスクバーナ
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷
非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定質量(kg)4.4排気量(mL)40.9スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Yチェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
木炭 全国家庭用品卸商業協同組合木炭全国家庭用品卸商業協同組合
3,598税込3,958
1箱(10kg)
4日以内出荷
アウトドアの醍醐味、屋外でのバーベキューの必需品! 木炭 10kg です。大人数でのキャンプやおひとり様で楽しむソロキャンプ、おうちバーベキューなどのシーンにぴったりです。BBQを頻繁に楽しむご家庭やキャンプが趣味でよくBBQをする方など、木炭を日常でたくさん使う方に 木炭 10kg の大容量タイプがおすすめです。また、七輪を使ったご自宅の庭での焼き肉・焼き鳥や、七輪でお餅やするめを焼くときなどにもお使いいただけて便利です。木炭は薪より入手しやすいため、ご家庭や飲食店などの囲炉裏での炊事や調理をするとき、暖をとるときの着火時にも助かります。さらに木炭は薪に比べて、煙があまりでないのが特徴です。薪よりも燃焼時間が長いため、少量でもある程度の火力を保ってくれます。お店や会社などでバーベキューイベントやキャンプイベントなど行事ごとの際にも。みんなでバーベキューを楽しみましょう!
材質マングローブ炭内容量(kg)10
木炭 全国家庭用品卸商業協同組合木炭全国家庭用品卸商業協同組合
1,098税込1,208
1箱(3kg)
4日以内出荷
アウトドアの醍醐味、屋外でのバーベキューの必需品! 木炭 3kg です。大人数でのキャンプやおひとり様で楽しむソロキャンプ、おうちバーベキューなどのシーンにぴったりです。木炭 3kg は使い切りやすい容量で、七輪を使ったご自宅の庭での焼き肉・焼き鳥や、七輪でお餅やするめを焼くときなどにもお使いいただけて便利です。木炭は薪より入手しやすいため、ご家庭や飲食店などの囲炉裏での炊事や調理をするとき、暖をとるときの着火時にも助かります。さらに木炭は薪に比べて、煙があまりでないのが特徴です。薪よりも燃焼時間が長いため、少量でもある程度の火力を保ってくれます。お店や会社などでバーベキューイベントやキャンプイベントなど行事ごとの際にも。みんなでバーベキューを楽しみましょう!
材質マングローブ炭内容量(kg)3
FATSTICK【天然素材着火剤】 uncle_bFATSTICK【天然素材着火剤】uncle_b
499税込549
1個(200g)
4日以内出荷
松の端材を使った環境にやさしい着火剤
用途焚火・薪ストーブ・暖炉の焚き付け材として
充電式チェーンソー マキタ充電式チェーンソーマキタ(13件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー振動3軸合成値(m/s2)4.3カーボンブラシ呼び番号430長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)
ストーブ マルチ燃料 小型 ホンマ製作所ストーブ マルチ燃料 小型ホンマ製作所
5,598税込6,158
1台
6日以内出荷
二次燃焼式で一酸化炭素の放出を軽減持ち運びに便利な取っ手付き安定感抜群の脚部は高さ調整可能目皿、灰受けにはステンレスを使用し耐久性UP天蓋を付ければ鍋やヤカンなどを置いて調理が可能
用途アウトドア 防災 薪 木炭 豆炭 練炭 二次燃焼式 日本製材質本体:鉄、目皿・灰受け:ステンレス質量(kg)1.4使用燃料薪、木炭、豆炭、練炭など寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×18.5×20.5-22.5
【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型 ノーブランド【オーダー】耐熱結晶化ガラス 角型ノーブランド
6,485税込7,134
1枚
6日以内出荷
フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm)3、5強度(kg)1000/cm2縦(mm)20~300横(mm)20~300連続使用温度(℃)700最高使用温度(℃)850耐衝撃性700~820℃曲げ応力値(MPa)100熱膨張係数(×10-7/℃)9~-8サービス分類オーダー・加工
セーバーソーブレード木材用 BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード木材用BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
969税込1,066
1セット(2本)ほか
当日出荷
ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
用途木材荒びき、薪等の切断材質炭素工具鋼
小型石付きエビ鉈 千吉金賞小型石付きエビ鉈千吉金賞(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
枝打ち、薪割り用です。「石部分」が刃先を保護。全鋼刃で耐久性抜群。
用途刃長(mm)135全長(mm)285仕様全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)360刃の種別両刃寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×65×35