カテゴリ

  • 店舗什器・備品(26)
  • 農業・園芸資材(21)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 建築金物(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 厨房用品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 住設機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「虫 網」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
虫取り網コンパクト CAPTAIN STAG虫取り網コンパクトCAPTAIN STAG(13件のレビュー)
809税込890
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
寸法(幅W×長さL)(mm)285×900~1330材質柄・網フレーム:鉄(PVC塗装)、網:ポリエステル、持ち手:EVA、樹脂パーツ:ABS樹脂
引抜式捕虫網セット 志賀昆虫普及社引抜式捕虫網セット志賀昆虫普及社(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
柄が4段になっており、3ヶ所の止めネジを締めることで長さを変えることができます。
種別捕虫網セット材質柄部/アルミ、網部/絹全長(mm)最大/1500、収納時/450口径(Φmm)【網】360(絹網金具付)アズワン品番3-9429-01
ネット交換式ゴミすくい網 イノベックス(旧:ダイオ化成)ネット交換式ゴミすくい網イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット柄長さ(mm)680~1250材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
川虫玉網 アズワン川虫玉網アズワン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
レースの破れを防ぐため、頭の部分にはステンカバーを装着しています。
アズワン品番3-8967-01
捕虫網 ナリカ捕虫網ナリカ
4,000税込4,400
1個
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-100S材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×590~1000材質(網)ナイロン
落ち葉すくいネット FPS落ち葉すくいネットFPS(8件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
温泉・プール・噴水・人工池の清掃に!
用途池のゴミ回収に質量(kg)約1.3内径(Φmm)ハンドル:30網サイズ(mm)500×320×300材質(ハンドル)アルミ材質(網)ポリエステル有効長(m)ハンドル:1.4~3.5繰り返し・詰め替え対応
ダイオネット イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオネットイノベックス(旧:ダイオ化成)
8,998税込9,898
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
網目サイズは一般的な18メッシュから目の細かい24メッシュまで。 小さな虫までシャットアウトしたい場合は20メッシュ以上がお勧めです。
材質耐候性ポリプロピレン1巻長さ(m)30
捕虫網 ナリカ捕虫網ナリカ(1件のレビュー)
4,750税込5,225
1個
当日出荷
アルミ製の軽い柄を採用、子どもが持ちやすい。 柄の長さは伸縮式で、長さは簡単に調節できます。
仕様網破れ防止保護カバー付き種別B36-245L材質(柄部)アルミ、伸縮式口径×深さ(mm)網:360×550寸法(Φ×mm)30×950~2450材質(網)ナイロン
携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ スリーアールソリューション携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブスリーアールソリューション(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
人気のマジックルーペから撮影・保存機能を搭載したコンパクトサイズのデジタルルーペ「マジックルーペ キューブ」が登場!ボタンひとつで静止画の撮影が可能。高級アルミ加工を施した重厚感のあるメタリックボディ。保存データを活用することで、後からじっくりと観察し細部まで確認することができます。精密機器や刃先のチェック、印刷物の網点確認、植物観察など様々なシーンで大活躍! マジックルーペ キューブがあれば、細かい作業もスムーズに行えます。
セット内容マジックルーペキューブ 本体、専用ケース、クロス、USBケーブル、TF(microSD)カード(本体装着済)寸法(mm)約48×69×18質量(g)約76倍率光学ズーム7倍、デジタルズーム1.7倍/2.7倍、光学×デジタルズーム12倍、19倍センサー1/4インチCMOSセンサ使用時間(分)約60 ※無操作の場合5分で電源OFF光源白色LED×3、UV LED×3バッテリー3.7V 300mAh解像度モニタ:320×240、センサ:1280×720※モニタ解像度に依存保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)8~12充電時間(分)約40モニタ2..4インチ
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網エスコ(2件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
TS 替え網式 木柄讃岐たも 新越ワークス(Three Snow)TS 替え網式 木柄讃岐たも新越ワークス(Three Snow)(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠・巻き線/18-8ステンレス木柄/天然木網部/ポリエステル(食品衛生適合品)。抜群の軽さと水切れを実現!しかも乾燥が早く衛生的です。ファスナー式なので網が簡単に取り外せます。
LEDクリスタルレンズルーペ 共栄プラスチックLEDクリスタルレンズルーペ共栄プラスチック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。 4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。 ※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。 明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。 LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。 読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。 透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。 電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。 付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。 連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池質量(g)約214(電池含む)倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25材質(グリップ)ABS樹脂製レンズアクリル樹脂製寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24連続点灯時間(時間)約30
防虫網 城東テクノ防虫網城東テクノ(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(20本)
当日出荷
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)1820
手持式水網 ケニス手持式水網ケニス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
小型タイプで扱いやすい手持式水網です。
形状三角柄長30cm寸法(cm)(網)幅28×深さ18網目2mm、先端部カバー付
W効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ) 日本マタイW効果 防虫網(毛羽と1mmメッシュ)日本マタイ
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ポリエステルとビニロン糸使用の防虫網です。生地糸の毛羽立ちと1mmメッシュの「W効果」で虫の侵入を防ぎます。※ポリエチレン製の1mm目合防虫網との比較試験でも91.6%低減の防虫効果がありました。(山口県農林総合技術センター調べ)安心品質の日本製。
用途防虫・防鳥対策。防霜対策。防寒・防風対策にも。
むしとり網 24cm10本組 あみのエーワンむしとり網 24cm10本組あみのエーワン
4,000税込4,400
1セット(10本)
15日以内出荷
オーソドックスな竹製むしとり網。生地は風切の良いメッシュ生地採用しています。サイズ:全長 約129cmx径24cm(K105ちびっこ虫あみが個別に袋に入った状態の商品になります。)
質量(g)約120寸法(cm)24×129×2.5網目(mm)約2数量(本)10深さ(cm)網:40
国際信号旗 1.5巾(小型) ノーブランド国際信号旗 1.5巾(小型)ノーブランド
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ1.5巾(小型)
樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ樹脂ネット付防虫目皿ミヤコ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
オイルジョッキー 蓋コシ網付 BOLLオイルジョッキー 蓋コシ網付BOLL(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
キャップ付ノズルで虫やゴミが入らない。
付属品フタ、コシアミ、ノズル材質PE(ポリエチレン)メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様VP管用材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
万能ネットズームタイプ OGK万能ネットズームタイプOGK
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
柄の長さ調節OK!使い勝手の良い万能網小魚取りや虫取りなどにも最適な万能ネット。柄の部分が伸縮式のため使用範囲が広がります。
ネット:ブルー枠の色シルバー
大型捕虫網 志賀昆虫普及社大型捕虫網志賀昆虫普及社(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
13日以内出荷
口径が大きく深さの深い網を使用した捕虫網です。素早い虫や小さな虫の捕集に効果を発揮します。 網の材質は絹とナイロンの2種からお選びいただけます。
柄長さ(mm)360網サイズ(mm)Φ500×深さ950網目約0.3mm使用柄グラスロッド4本継
ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用) GAONA(ガオナ)ガオナ ワンつき目皿 床トラップ用 (防臭 防虫 交換用)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。材質ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂材質(本体)ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
外ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)外ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
いのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mm トーアミいのししくん 溶接金網(線径×ピッチ)メッキ線5.0×75/150×218 (サイズ)1200×2000mmトーアミ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(10枚)
4日以内出荷
従来の防止柵に比べ安価で効果・耐久性に優れ、景観を損ないません。軽い溶接金網で施工が簡単。しかも電気代・下草刈り等が不要です。金網なので透光性・通風性に大変優れているため、作物の病害虫予防、柵際の育成が良好で、雪だまりができません。獣害総合研究所による実証試験と豊富な施工実績があります。日本産業規格(JIS G 3551)における信頼のブランドです。
用途獣害柵用線径(Φmm)5網目(mm)75/150×218質量(kg)5.6/枚材質亜鉛めっき鉄線(H)3種 SWMGH-3寸法(幅W×高さH)(mm)2000×1200
屋内用捕虫器 SURE(石崎電機製作所)屋内用捕虫器SURE(石崎電機製作所)
27,900税込30,690
1台
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。 胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。 本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に有効面積(m2)60~120消費電力(W)56仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様トラスコ品番122-2987材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)305×250方式網袋方式電源コード(m)1.8誘虫ランプFCL30BL点灯方式グロー方式標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
OKスライド網戸 GIKEN(川口技研)OKスライド網戸GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
幅せま網戸でちょこっと換気。 高さ大きく調整できるから細かい寸法なんできにしない。 コンパクトサイズだから保管や持ち運びもラクラク。 網戸レールがなくてもサッシレールに取り付けできる。 工具はメジャーとハサミがあれば取り付け可能です。
幅(mm)340材質(フレーム)アルミニウム、(虫止め)ASA+エラストマー、(スキマ隠し・網押え)エラストマー、(キャップ)ナイロン、(モヘア)ナイロン、(ネット)ポリプロピレン
内ネジ防虫目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)内ネジ防虫目皿SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。
仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5mイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4653材質ポリプロピレンブラック寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5メッシュ20メッシュ目合い(mm)1.03
万能干しかご 全国家庭用品卸商業協同組合万能干しかご全国家庭用品卸商業協同組合(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
手軽に野菜や魚が干せる万能干しかご 魚や野菜、食器を虫から守る防虫ネット U型ファスナー付でラクラク開閉 底二重構造でカゴの底面への虫などの接触も防げます 使わないときは畳んでコンパクト収納
材質(ネット)ポリエチレン、(枠芯)鉄線皮膜
山型防虫目皿 ミヤコ山型防虫目皿ミヤコ
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズ エスコ防虫網(ステンレス) EA952Aシリーズエスコ
4,120税込4,532
1巻
当日出荷
仕様●幅(mm):910●長さ(m):2●メッシュ数:16●線径(mm):0.2●材質:ステンレスSUS304●目開(mm):約1.39アズワン品番65-9328-13
ポータブルクーラー 2.2kW アイリスオーヤマポータブルクーラー 2.2kWアイリスオーヤマ
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。
質量(kg)20.05アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730設定温度(℃)7~30運転モード冷風・除湿・送風(換気)タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)適用畳数対応:4.5~7畳
猫マール 信和ワイヤークロス猫マール信和ワイヤークロス(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から10日以内出荷
猫の爪も入らない細かく丈夫なメッシュ素材の網戸。 目が細かいので防虫効果も。 線が細く(0.18mm)、網目が細かい(32メッシュ)ので、開口率の低下を防ぎ、十分な風通しを実現。 開き目が細かいので小さい虫も排除でき、猫の対策に加えて、防虫効果にも優れます。 ステンレス製なので燃えることがなく、一度施工した後は張替えがほとんど必要なく、防犯性の面からも有利。 通常のステンレス防虫網より線が細かいので、カットしやすく、張りやすいです。
開口率(%)0.6
国際信号旗 2巾 ノーブランド国際信号旗 2巾ノーブランド(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から6日以内出荷
生地を縫い合わせにて製作しており、金具は上部スイブル、下部フックがつきます。発色が鮮やかで高級感があり、太い糸でざっくりと平織されており、軽く丈夫で風によくなびきます。日光、雨露に対する抵抗力が強く、旗生地として最適です。更にカビ、虫、細菌等の影響も少なく、保管時に心配が少ないです。
サイズ2巾
網戸張替え用虫のイヤがる網 Dio網戸張替え用虫のイヤがる網Dio
1,498税込1,648
1本
当日出荷
網目と薬剤でダブルの効果。虫を殺さず遠ざける防虫ネット。夜間も網戸に虫がとまり続けず、殺虫しないので窓周りも汚れません。薬剤の効果は、約5~7年程度でお子様やペットにも安心です。
材質生地:ポリプロピレン(PP)寸法(mm)目合:1.03長さ(m)2メッシュ20幅(m)0.9
捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋 SURE(石崎電機製作所)捕虫器 MC-8300交換用捕虫袋SURE(石崎電機製作所)
1,490税込1,639
1袋
当日出荷
トラスコ品番134-8918適合本体MC-8300材質ナイロン質量(g)8アズワン品番65-0505-48
虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5m イノベックス(旧:ダイオ化成)虫のイヤがる網 20メッシュ幅140cm×長さ2.5mイノベックス(旧:ダイオ化成)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
高品質な国産の網戸防虫ネットに、人やペットに安心な薬剤を練りこんだ薬剤入り防虫網で、薬剤と網目のダブル効果です。 薬効は約5~7年間持続し、虫を殺さずに遠ざける効果を長期安定して発揮します。揮発・蒸散せず、ニオイもありません。
トラスコ品番836-4654材質ポリプロピレングレー寸法(幅Wmm×長さLm)1400×2.5メッシュ20メッシュ目合い(mm)1.03
洋風ヤギリ ボストンの風 真田化鋼(S・ROSE)洋風ヤギリ ボストンの風真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
水切りがついているため、壁に汚れや雨水あとがつきにくくなっています。水返しと防虫網が裏面についているので、雨水や虫の侵入を防ぎます。
用途自然給気用室外換気孔材質強化スチロール樹脂種類ヤギリ外形寸法(mm)300×620ビスピッチ(mm)272×269×269開口寸法(mm)240×530寸法(mm)出代:36有効換気面積(cm2)176付属品ビス付き