カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(921)
    • 水栓(474)
    • バルブ関連部品(1)
    • 継手(333)
    • 洗濯機用品(9)
  • 農業・園芸資材(106)
    • 蛇口部品(35)
    • 散水栓・蛇口(15)
  • 住設機器(159)
  • 厨房用品(18)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(18)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 清掃用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蛇口 3/4」の検索結果

1,242件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水口回転形水栓 KVK吐水口回転形水栓KVK(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シルバーJIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドル
万能ホーム水栓 カクダイ万能ホーム水栓カクダイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シルバーハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地共用
PT3/4インチ カ ラ ン エスコPT3/4インチ カ ラ ンエスコ
5,440税込5,984
1個
当日出荷
呼び径(B)3/4種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)16ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-6関連資料図面(0.29MB)
カップリング付横水栓 INAX(LIXIL)カップリング付横水栓INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
タイプ(吐水口)カップリングハンドル形状三角ハンドルカップリング対応グリーン購入法適合
横水栓 カクダイ横水栓カクダイ
4,198税込4,618
1個
当日出荷
メタルネジ付蛇口ニップルL タカギメタルネジ付蛇口ニップルLタカギ(12件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用取付ねじG3/4トラスコ品番381-4165材質真鍮高さ(mm)35質量(g)57適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類蛇口取付形状ネジ付
TS給水栓用ソケット セキスイTS給水栓用ソケットセキスイ(9件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS
TS給水栓用チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用チーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格株式会社クボタケミックス規格接続ねじ種類Rp
ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
HI給水栓用ソケット セキスイHI給水栓用ソケットセキスイ(6件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
タイマー 散水用 簡易 モノタロウタイマー 散水用 簡易モノタロウ(57件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。 丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。 ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。
用途散水時の時間設定用に。仕様タイマー設定可能時間:最大120分材質ABS樹脂質量(g)210寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14~18取扱説明書(1.2MB)
水栓ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)水栓ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)
559税込615
1個
当日出荷
呼び20配管に呼び13水栓を取り付ける場合の接続用。 水栓に付属の座金をセットして取り付け。
仕様シールテープ付、給水座金9mm付属品シールテープ材質青銅、ステンレス形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp
TSソケット 給水栓用 インサート付 モノタロウTSソケット 給水栓用 インサート付モノタロウ(7件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS寸法W(mm)4.3
カップリング横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)カップリング横水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から11日以内出荷
散水ホースの接続に適しているカップリングがついているタイプ
ハンドル形状三角ハンドルカップリング対応
片ナット付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)片ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
袋ナット回転式
材質黄銅タイプ袋ナット回転式
HI管用メーターユニオン ミヤコHI管用メーターユニオンミヤコ(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質青銅
PCニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
強化樹脂ならではの取り扱いやすさが自慢の樹脂製継手です。
自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水口 呼び13パイプ用水栓呼び径(mm)13ハンドル形状三角ハンドルパイプ長(mm)170パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)タンク取付金具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
キャップナット カクダイキャップナットカクダイ(8件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
付属品パッキン付材質黄銅
タンク取付金具 カクダイタンク取付金具カクダイ(7件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用仕様タボなし材質青銅
蛇口コネクター セフティー3蛇口コネクターセフティー3(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。ネジ付蛇口につなぎます。ネジ蛇口とコネクターの接続に使用します。
用途散水アタッチメント。材質ABSねじ径3/4メス蛇口取付形状ネジ付
平行ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)30接続ねじ種類G
HI給水栓用ソケット(インサート付) セキスイHI給水栓用ソケット(インサート付)セキスイ(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
シングルレバー用カートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングルレバー用カートリッジSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ネジニップル カクダイネジニップルカクダイ(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質PP流路内径(Φmm)9蛇口取付形状ネジ付
スチームクリーナー SC 3 EasyFix W ケルヒャースチームクリーナー SC 3 EasyFix Wケルヒャー
33,880税込37,268
1台
当日出荷
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)電源(V)100(50/60Hz)タンク容量(L)1(ボイラー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253最高吐出圧(MPa)0.35電源コード(m)4機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可ヒートタイム35秒RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去加熱能力(W)1500
旧パイプ部パッキンセット KVK旧パイプ部パッキンセットKVK(2件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
仕様パイプリング付タイプ
平行20X13ブッシング SANEI(旧:三栄水栓製作所)平行20X13ブッシングSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質黄銅仕様パッキン付形状ブッシング呼び径(B)1/2×3/4呼び径(A)13×20パッキンあり接続ねじ種類G
HI給水栓用エルボ(インサート付) セキスイHI給水栓用エルボ(インサート付)セキスイ(5件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
HI給水栓用チーズ セキスイHI給水栓用チーズセキスイ(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
ワンタッチコネクター セフティー3ワンタッチコネクターセフティー3(3件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
散水散水作業をより快適に行えます。蛇口ニップルをワンタッチに変換します。
用途散水アタッチメント。材質ABS ポリプロピレンねじ径3/4オス
HI給水栓用エルボ(インサート付) Aron(アロン化成)HI給水栓用エルボ(インサート付)Aron(アロン化成)(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状エルボタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS規格使用流体給水栓用JIS規格JIS K 6743
ネジニップル 20 カクダイネジニップル 20カクダイ
409税込450
1個
当日出荷
リサールカップリングシステム。抜けにくい4本爪仕様で強度UP。
材質PP呼び径(mm)20取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管 アース製薬らくハピ マッハ泡バブルーン 洗面台の排水管アース製薬(1件のレビュー)
699税込769
1本(200mL)
当日出荷
新発想の洗面台の排水管用洗浄剤。マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流し速攻洗浄。つけおき除菌洗浄もできる。塩素不使用。1本で使用回数は2回から3回分。
用途洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))使用方法【使用前】●排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。●缶をしっかり10回上下によく振ります。(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。●排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。●洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。●汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。●特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)容量200mLシリーズらくハピ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×201×66液性中性香りさわやかな石鹸の香り使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用商品タイプ本体
メタルネジニップル カクダイメタルネジニップルカクダイ(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
取付ねじG3/4材質黄銅蛇口取付形状ネジ付
フレキホースパッキン KVKフレキホースパッキンKVK(6件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.5
TS給水栓用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用ソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
57税込63
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格JIS規格JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類Rp
...