カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(157)
    • 蝶ボルト(150)
    • 蝶ナット(5)
  • 自動車補修部品(2)
    • 自動車用蝶ボルト(2)
  • 作業工具(19)
  • 機構部品(9)
  • 測定用品(9)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 照明(3)
  • 防災用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
規格
1種・2種
表面処理
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・クローム・スズコバルト・ステンコート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
メートル並目
ブランド
大阪魂・Modes・エスコ・TRUSCO・コノエ・OHSATO(大里)・NBK(鍋屋バイテック会社)・S.E.K.(スエカゲツール)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・トップ工業・MUST TOOL・クボタ計装・NewHikari・RS PRO・イノホイ・KTC・丸エム製作所・ティーエフサービス・IKURATOOLS(育良精機)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶ネジ m6」の検索結果

220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(27件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
タイプRタイプ材質ステンレス規格2種
蝶ボルト(ユニクロメッキ) Modes蝶ボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
メッキユニクロ
蝶ボルト2種(鉄/ユニクローム) 大阪魂蝶ボルト2種(鉄/ユニクローム)大阪魂(24件のレビュー)
989税込1,088
1パック(25個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム規格2種
蝶ボルト2種(ステンレス) 大阪魂蝶ボルト2種(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス規格2種
冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
468税込515
1パック(2個)
当日出荷
材質ステンレス規格2種
冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ 2種(ステンレス)大阪魂(20件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(17個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/ユニクロ)大阪魂(14件のレビュー)
499税込549特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理ユニクロ
M 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個) エスコM 6x15mm 蝶ボルト(スチール製/4個)エスコ
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-615
蝶ナット2種(ステンレス) 大阪魂蝶ナット2種(ステンレス)大阪魂(24件のレビュー)
999税込1,099
1パック(16個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
タイプRタイプ種別2種材質ステンレス規格2種
プレス蝶ボルト(ステンレス) 大阪魂プレス蝶ボルト(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
559税込615特価
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
M 6x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
350税込385
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-620
プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂プレス蝶ボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(9件のレビュー)
689税込758
1パック(16個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
電動ドリル用蝶ネジソケット トップ工業電動ドリル用蝶ネジソケットトップ工業(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。軸(mm)6.35材質SCM435RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト(ステンレス) TRUSCO蝶ボルト(ステンレス)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
M 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-410
冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート) 大阪魂冷間蝶ボルト Rタイプ(鉄/クロメート)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質タイプRタイプ表面処理クロメート
M 6x10mm 蝶ボルト(スチール製) エスコM 6x10mm 蝶ボルト(スチール製)エスコ
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-610
冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス) 大阪魂冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス)大阪魂(31件のレビュー)
319税込351
1パック(4個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレスタイプRタイプ種別2種
蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
859税込945
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通ベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
電ドル用蝶ネジソケットB SK11電ドル用蝶ネジソケットBSK11(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業をスピーディに行えます。蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業に最適な、電気ドリル・インパクトドライバー用ソケットです。
用途蝶ネジ・蝶ナットの締め・緩め作業。軸径(Φmm)6.35(六角)適合機種電気ドリル・インパクトドライバー
M 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x10mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)10材質スチールエスコ品番EA949LF-510
冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(120個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート
冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂冷間蝶ボルト(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,898税込8,688
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
ステンレスアングルムッフ TGK(東京硝子器械)ステンレスアングルムッフTGK(東京硝子器械)
3,890税込4,279
1個
当日出荷から3日以内出荷
実験用組立スタンドなどにご利用ください。
締付範囲(Φmm)5~13仕様支柱固定側/六角ナット付き、パイプ受け側/蝶ネジ付き・本体:寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジ:M6×20mm 六角ボルト:M8×16mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
5機能ノンスリップレンチ クイックタイプ MUST TOOL5機能ノンスリップレンチ クイックタイプMUST TOOL
3,998税込4,398
1本
当日出荷
配管・空調・電路指示などの設備作業において使用頻度の高いサイズを集約。 独自形状のノンスリップソケットでなめたボルト・ナットに使用可能。
全長(mm)178質量(g)195ソケット形状ノンスリップソケット(10mm、13mm)、レースウェイソケット(17mm) ノンスリップレンチ クイックタイプ | クイックスパナ(12mm)、蝶ネジソケット(M5、M6共用)
蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)蝶ボルト2種 ミリねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,780税込1,958
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。材質ステンレス規格2種RoHS指令(10物質対応)対応
蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
羽が付いていて手で回すことができるナットです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき
M 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-515
蝶ボルト(ポリアセタール) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)大阪魂(5件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
4084J002 FBC011ステム取付部品セット OGK技研4084J002 FBC011ステム取付部品セットOGK技研
999税込1,099
1セット
当日出荷
適合FBC-011DX-(ヘッドレスト付コンフォートフロントベビーシート)シリーズセット内容ベビーシート取付部品A…1個 ベビーシート取付部品B…2個 蝶ネジ30mm…1個 M6×35六角穴付ボルト…4個 M6ナイロン入りナット…4個 平ワッシャ…1個 スプリングワッシャ…1個 六角レンチ…1個 ネジキャップ…2個
MIC 蝶ボルト (ステンレス) コノエMIC 蝶ボルト (ステンレス)コノエ
1,198税込1,318特価
1パック(5個)
当日出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ) 大阪魂冷間蝶ボルト 1種(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質規格1種表面処理ユニクロ
圧造蝶ナット(ステンレス) TRUSCO圧造蝶ナット(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
799税込879
1セット(8個)
当日出荷
手で締められるナットです。
材質ステンレス(SUS304)
ナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付 ラクテムナイロン蝶ネジ 樹脂パッド付ラクテム
505税込556
1個
5日以内出荷
強靭で耐摩耗性、潤滑性及び薬品性、耐油性に優れたナイロン製の蝶(化粧)ネジ、先端に樹脂パッドが付いています。指で回しやすく、また力も入りやすい形状です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は真鍮素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質先端パッド:POM(白)、ノブ:ナイロン+BSBM材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
559税込615
1袋(10本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
モニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】 エレコムモニターアーム デュアル (2画面) ガススプリング式 【VESA規格 13~32インチ 耐荷重2~8kg(×2)対応】エレコム
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターを2台設置できるガススプリング式のデュアルモニターアームです。
用途13~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアームです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にネジを付け、アームに取り付けたVESAマウントに下からネジ部分を引っ掛けて位置固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム(上)×2、アーム(下)×2、ケーブルホルダー×2、ベース×1、クランプ×1、クッションパッド(I)×1、クランプ×1、クッションパッド(L)×2、蝶ナット×1・グロメット用ボルト×1・ネジ×2・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(中)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M6×12)×8・ワッシャー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約3.4ホワイト適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重約2~8kg(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約890×116×620固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ13~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上90度/下45度取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):約10~約50、グロメット(穴に通して固定):約10~約80