カテゴリ

  • 機構部品(102)
  • 建築金物(62)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 制御機器(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「蝶番 150」の検索結果

246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
939税込1,033
1枚
当日出荷
材質仕上生地
ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0) TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ蝶番(L150×W100×t3.0)TAKIGEN(タキゲン)
2,811税込3,092
1個
4日以内出荷
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。 ステンレス軸を使用しています。
用途クリーンルームの制御盤・計測機器材質アルミニウム合金押出材(A6N01S)質量(g)175寸法θ°320表面仕上げアルマイト処理タキゲンコード13004
溶接用蝶番 栃木屋溶接用蝶番栃木屋(5件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
溶接用或いは重量扉用として、配電盤・分電盤・制御盤など比較的大型の機器に適します。
用途配電盤・分電盤・制御盤等RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長丁番 エスコステンレス長丁番エスコ(8件のレビュー)
560税込616
1個
当日出荷
2枚合せのため心棒が細く丁番目立ちにくくなっています。 下穴加工は現品に合わせてください。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面幅(mm)30厚さ(mm)0.5種類長蝶番穴径(Φmm)3使用ビス径(mm)2.7
建機用重量蝶番(L150×W100×t5) TAKIGEN(タキゲン)建機用重量蝶番(L150×W100×t5)TAKIGEN(タキゲン)
1,675税込1,843
1個
当日出荷から4日以内出荷
激しい扉の開閉や振動にも強靭です。 黄銅ブッシュにより開閉がスムーズです。
材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)軸径(Φmm)12質量(kg)(扉)45材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)扉寸法(縦×横)(mm)1800×900表面仕上げ生地
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 長蝶番(L150×W32×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)
929税込1,022
1個
当日出荷
用途に応じた材質が選べます。 必要な長さに切断して使用できます。
用途配分電盤・制御盤・工作機械・車両材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)80寸法L1(mm)150寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)3.5寸法L2(mm)20寸法W(mm)20表面仕上げ鏡面バフ研磨、光沢仕上タキゲンコード10605
ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 溶接蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパンステンレス溶接丁番フジテック・ジャパン(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
グラスウール(保温材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(保温材)1MYSK(山脇産業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から8日以内出荷
パイプカバータイプ(筒状成形品)のグラスウールです。 表面材はアルミクラフト紙を使用。 2つ割りで自由蝶番式。 アルミクラフト紙に両面テープがついているので、ワンタッチで仮留めが可能です。 必要寸法にカット後使用してください。
用途配管の保温、保冷、結露・凍結防止等全長(mm)1000
平型蝶番 穴アキ TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼板(SUS304)
平型蝶番 栃木屋平型蝶番栃木屋(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番(生地)10個入TRUSCO(18件のレビュー)
419税込461
1袋(10個)
当日出荷
材質スチール(SPCC)表面処理生地仕上げ
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
マウンティングプレート LAMP(スガツネ工業)マウンティングプレートLAMP(スガツネ工業)
89税込98
1個
当日出荷
座金ねじ穴数3材質仕上ニッケルめっき種類マウンティングプレート仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
ステンレス蝶番 フジテック・ジャパンステンレス蝶番フジテック・ジャパン
999税込1,099
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製の蝶番です。丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。ナイロンリング入りで、耐久性に優れます。
用途丁番本体の仕上げはヘアーライン仕上げです。材質/仕上ステンレス(SUS304)
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド ステン蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製
材質SUS304
重量用平型蝶番 TAKIGEN(タキゲン)重量用平型蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,332税込1,465
1個
当日出荷
重量扉に適した構造です。
用途キュービクル・配分電盤・制御盤・車両表面仕上げ生地
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付 モノタロウ洗浄カゴ ステンレス製 角型 蝶番蓋付モノタロウ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製の蓋つきカゴ(角型)です。蝶番で蓋を固定することができます。耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角形金網ピッチ(mm)5.5×5.5金網線径(mm)0.9
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付 日栄インテックN-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付日栄インテック
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ステン吊バンド アカギステン吊バンドアカギ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド SUS304製 250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)【扉】3.0~4.0、【ボデー】3.0~4.5ハンドルパチン錠・蝶番式(樹脂製)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉取付基板鉄製基板(1.6mm)
鋼製薄口普通蝶番10個入 TRUSCO鋼製薄口普通蝶番10個入TRUSCO(7件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷
表面処理三価クロムメッキ仕上げ材質スチール(SPCC)
OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 鉄製基板付日東工業(17件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から8日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装材質(基板)材質(ボックス)
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
ステンレス蝶番(両羽根穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス蝶番(両羽根穴アキ)ジョー・プリンス竹下
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途厨房機器、包装機器、塗装機器、洗浄機器、点検口扉、制御盤扉材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 CR150° アトムリビンテックスライド丁番 CR150°アトムリビンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷
開き角度が150°の広角度開きスライド丁番です。 扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ適合扉厚(mm)14~30開き角度(度)150カップサイズΦ35×11mm
ポケットケース リングスターポケットケースリングスター(55件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
鉄製厚口蝶番(生地) TRUSCO鉄製厚口蝶番(生地)TRUSCO(4件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
材質鉄(SPCC)表面処理生地
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
鍵穴スルスル OKN鍵穴スルスルOKN(5件のレビュー)
999税込1,099
1本(16mL)
当日出荷
揮発性の洗浄液で鍵穴にたまった油汚れやホコリを除去し、 フッ素とワックスの効果でカギの作動をスムーズにします。 速乾性で汚れがつきにくく、精密なカギの内部に適しています。
用途ドア・ロッカー・南京錠・スーツケース・金庫・キャスター・蝶番・車や自転車錠などの鍵穴の潤滑と洗浄。無色使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.016L特性潤滑危険物の性状非水溶性
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
極匠 黒革Wスイングペンチ差し ベストツール極匠 黒革Wスイングペンチ差しベストツール
3,998税込4,398
1個
当日出荷
150~200mmまでのペンチやニッパーの他、ドライバーも収納できるダブルスイング式黒革工具差しです。 オールステンレス製のオリジナル丁番、ダブルスイングジョイント(PAT.)は 従来の欠点だった工具を抜く際の「持ち上がり現象」を解消し、どんな姿勢でも邪魔せずに作業が出来るよう設計されました。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール、(スイング部)ステンレス質量(g)約175呼び寸法(mm)320×110×50
スライドヒンジ ロック機構付 ジョー・プリンス竹下スライドヒンジ ロック機構付ジョー・プリンス竹下
999税込1,099特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
150°開きの面付けタイプです。掘り込みが不要なため、簡単に取り付けできます。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。全カブセ、半カブセ、インセットの扉に取り付け可能です。装着しているプレートで扉を前後左右に調整できます。B-536Lは扉が150°の状態で保持します。B-536Bは扉が0°の状態で保持します。
用途各種キャビネット材質冷間圧延鋼板(SPCC)+亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様ロック機構付付属品M3.5木ネジ×8本質量(g)196仕上クロームメッキコード1035361200分野設備・機械
スーパークラブパーツ リングスタースーパークラブパーツリングスター(56件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
収納性、利便性、使いやすさを考えた小物収納ケースです。 持ち易いボディ型ハンドル。 蝶番、バックルはオール別部品を使用。耐久性抜群!
材質コーポリマークリア