カテゴリ

  • 建築金物(16)
  • 機構部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「蝶番 GY」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(82件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
GB呼び寸法12×19
アングル丁番 ACE(エース)アングル丁番ACE(エース)(10件のレビュー)
369税込406
1袋ほか
当日出荷から3日以内出荷
アングル丁番 フジテック・ジャパンアングル丁番フジテック・ジャパン(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛付属品取付ビス
アングル丁番 WAKI(和気産業)アングル丁番WAKI(和気産業)(17件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番材質亜鉛ダイカスト
薄型アングル蝶番 ハイロジック薄型アングル蝶番ハイロジック(4件のレビュー)
739税込813
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質AB色種類アングル蝶番
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカストGB色呼び寸法(mm)18×19アズワン品番64-9700-93
ステンレス厚口丁番 APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番APLUS(クマモト)(12件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
材質(羽根・軸)SUS304種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
スライド丁番 WAKI(和気産業)スライド丁番WAKI(和気産業)(20件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。
用途家具蝶番
アングル丁番 WAKI(和気産業)アングル丁番WAKI(和気産業)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から翌々日出荷
家具の扉などに付いているアングル丁番の交換用汎用品です。扉を閉じた際に外側から丁番の取り付け部分が見えず、すっきりとした印象があります。
用途キャビネットなどの家具や扉に最適です。材質亜鉛ダイカスト付属品取付用ビスカップ径(Φmm)35
ステンレス蝶番 ハイロジックステンレス蝶番ハイロジック(28件のレビュー)
299税込329
1袋(2枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス種類平蝶番
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
ステンレス鋼製平丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平丁番LAMP(スガツネ工業)(13件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨仕様穴あき材質ステンレス鋼(SUS304)タイプ平行形種類平丁番仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
鉄アングル丁番 WAKI(和気産業)鉄アングル丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
339税込373
1個
翌々日出荷
掘り込み型木製家具の扉に。鉄製なので壊れにくい。
用途家具蝶番長さ(mm)(台座)29.5幅(mm)34台座径(Φmm)Φ35付属品台座1枚材質スチール種類アングル丁番
鉄製厚口丁番 APLUS(クマモト)鉄製厚口丁番APLUS(クマモト)(19件のレビュー)
93税込102
1個
当日出荷
材質(羽根)SPCC(軸)SWM-B種類平丁番仕上生地RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーボックスグレート リングスタースーパーボックスグレートリングスター
97,980税込107,778
1個
当日出荷
高衝撃性ポリエチレン使用で強度抜群です。 紫外線、オイル、塩水にも強く耐久性も抜群です。 蝶番、バックルはサビに強いステンレスを使用しています。 蝶番は壊されにくい内側に取り付けています。
用途車載用ボックス主に1t車~2t車用に適しています、完全防雨設計で屋外でも使用可能付属品中皿2枚トラスコ品番487-3963材質ポリエチレン質量(kg)28.5外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1590×695×515錠前シリンダ(別売/取付可)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×490×255
鉄溶接丁番 フジテック・ジャパン鉄溶接丁番フジテック・ジャパン(5件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷
材質仕上生地
面付アングル蝶番 ハイロジック面付アングル蝶番ハイロジック
399税込439
1個
3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類アングル蝶番
KINGYARDシューツリー プレステージヒンジド 荒川産業KINGYARDシューツリー プレステージヒンジド荒川産業
5,998税込6,598
1足
4日以内出荷から9日以内出荷
高級靴にマッチする木型で開発された仕上がりの美しいシュートゥリーです。 吸湿性に優れたビーチ(ブナ)材を使用しています。 軽くニス塗りが施されており、汚れにくく丈夫で高級感があります。 特長は一の甲・二の甲共に低く、靴の奥まで挿入ができます。 また、ヒンジド式(蝶番ネジ)を採用しておりますので靴にかかるテンションの微調整が可能です。 伝統的な革靴には勿論、あまりテンションを強くかけたくない方やローファー・スリッポンなどにもおすすめです。
材質ビーチ材
環付蝶番 栃木屋環付蝶番栃木屋(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ラゲージSS B14 JMS(ジェイエムエス)汎用ラゲージSS B14JMS(ジェイエムエス)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
ビジネスバイク用銀行・OAメンテナンス関連業務に最適です。また、レジャー(釣具入れ)等の目的でもご利用が可能です。耐久性強ヒンジ頻繁に行う蓋の開閉に耐える強化ステンレスを採用。開蓋時一定の位置で約90度止まるため、開閉操作が簡単で安全です。耐久性強化厚板開閉時負荷のかかるヒンジ取付部分のFRPの層(肉厚)を増やし、耐久性を強化しました。防水・防塵用ラバー雨水、ほこり等の浸入がしづらいオリジナルラバーを使用しました。盗難防止用錠前回転フック式で、鍵でロックする錠前を採用、施錠後はビス取付部分が見えないため、盗難防止に最適。オールステンレス製で錆に強い仕上げです。防錆・軽量・耐久性材質がFRP製のため、錆びる心配がありません。しかも軽量で、強度も抜群、塗装時の色落ちの心配も少なく走行時のノイズも発生しにくくなっています。純正キャリア(デッキ)対応です。(汎用ステーが付属しています。)
用途A4ファイルが収納可能。シリーズ最小モデル。自転車に最適。容量(L)24質量(kg)2.0外寸(mm)310×390×260内寸(mm)280×370×220適合車種スーパーカブ( STD、DX、 CUSTOM、プロ ) バーディー、スーパーモレ、ジャイロX(純正キャリア)、自転車、電動自転車等
ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付 olink(オーリンク)ブルーライトカットレンズ スポーツサングラス ゴーグルベルト付olink(オーリンク)
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
ブルーライトカットレンズを採用したスポーツサングラス。日本人の顔にフィットする設計。テンプルをスポーツ用テンプルに交換することでゴーグル仕様になり、ハードなスポーツシーンにも対応。テンプル交換は差し込み式のため、従来から流通しているテンプル交換を回転式で行いモデルより、破損の可能性が減少。
仕様ブルーライトカットレンズセット内容フレーム本体(ブルーライトレンズ付)、スポーツ用テンプル、ベルト、ゴーグルベルト、専用セミハードケース材質プラスチック長さ(mm)サイド:155(レンズトップ~テンプルエンド)寸法(mm)丁番間の直線距離:135質量(g)20ストラップ長さ(cm)スポーツ用:最小33~最長47(紐のみ)ベルト長さ(cm)最小13.5~最長24.5(紐のみ)