カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「袋 sf-6」の検索結果

56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーンチャック袋 コクゴ

    クリーンチャック袋

    コクゴ
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100枚)
    当日出荷
    ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
    厚さ(mm)0.06
  • 静電対策袋(チャック袋) サンプラテック

    静電対策袋(チャック袋)

    サンプラテック(2件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1組(200枚)ほか
    当日出荷
    静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
    厚さ(mm)0.06色ライトブルー抵抗値(Ω)109~1010
  • ICパック アズワン

    ICパック

    アズワン
    ¥3,040~税込¥3,344~
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • ICパック(チャック付) アズワン

    ICパック(チャック付)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥7,400~税込¥8,140~
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレン色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 半永久無添加帯電防止規格袋 テクノスタット

    半永久無添加帯電防止規格袋

    テクノスタット(11件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1袋(100枚)
    欠品中
    安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
    材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム厚さ(mm)0.05色ブルータイプスリップタイプ表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明 セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) カラー半透明

    セイニチ(生産日本社)(16件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    開閉自在のチャック付ポリ袋 色分けに便利!
    用途部品・小物の整理整頓に仕様スタンダードタイプ(カラー)種類チャック付ポリ袋耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-30
  • 静電気防止バッグ アズワン

    静電気防止バッグ

    アズワン
    ¥6,336~税込¥6,970~
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
    材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

    セイニチ(生産日本社)(75件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
    用途部品・小物の整理整頓に
  • ESDバッグ(ブルー) ホーザン

    ESDバッグ(ブルー)

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
    種別非帯電バッグ材質PE(帯電防止剤入り)色ブルー表面抵抗(Ω)1011以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイクリーンポリ規格袋 アズワン

    ハイクリーンポリ規格袋

    アズワン
    ¥33,500~税込¥36,850~
    1箱(100枚×5袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。 清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
    種類ポリ袋
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    界面活性剤練り込みタイプ。
    仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ポリ袋 ハウスホールドジャパン

    帯電防止ポリ袋

    ハウスホールドジャパン(3件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1冊(45L×10枚)ほか
    当日出荷
    静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
    用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。材質低密度ポリエチレン
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-3

    フロンケミカル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1976材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)2アズワン品番61-3536-33ねじサイズM6
  • PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6 フロンケミカル

    PTFE M6ハーフユニオンコネクター SF-M6-1.6

    フロンケミカル
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1968材質CTFE/PTFE、CTFE形状ハーフユニオンコネクター質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)1.6接続ねじM6 P1.0オリフィス径(Φmm)1ねじサイズM6
  • PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6 フロンケミカル

    PTFE ハーフユニオンコネクター SF-1/4-6

    フロンケミカル
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
    用途送液用仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)トラスコ品番735-1780材質CTFE/PTFE、CTFE質量(g)20適合チューブ外径(Φmm)6適合外径(Φmm)6Φ接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)4ねじサイズ1/4
  • Norcomp アクセサリ SF6 シリーズ D-subコネクタ用 NORCOMP

    Norcomp アクセサリ SF6 シリーズ D-subコネクタ用

    NORCOMP
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●種類: シール付きフランジ●併用可能製品: D-subコネクタ●シリーズ: SF6●IP保護等級: IP67●NorComp D-Subコネクタシーリングフランジ. D-subコネクタ用のシーリングフランジで、コネクタをパネルにシールする際に追加の注封操作が不要になります。UL94-HBシリコンラバー製で、取り外し可能又は完全固定です。メーカー品番SF67XXは取り外し可能、メーカー品番SFP67SSXXは片面接着で固定、メーカー品番SFP67XXは両面接着です。標準サイズの91525ピン品があります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 19.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥509税込¥560
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R16 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:19.8mm●外径:27mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0991アズワン品番65-7993-52
  • Oリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 10.5mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R9 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:10.5mm●外径:15.9mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0954アズワン品番65-8017-98
  • Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 24.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R19 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:24.6mm●外径:31.8mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1003アズワン品番65-8014-98
  • Oリング 内径 30.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 30.8mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R23 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:30.8mm●外径:38mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1016アズワン品番65-7994-16
  • Oリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 13.6mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0965アズワン品番65-8014-99
  • Oリング 内径 15.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 15.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R12 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:15.1mm●外径:20.5mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0970アズワン品番65-8018-02
  • Oリング 内径 4.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 4.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R4 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:4.9mm●外径:8.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0922アズワン品番65-8018-32
  • Oリング 内径 8.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 8.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R7 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:8.9mm●外径:12.7mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0944アズワン品番65-7990-11
  • Oリング 内径 21.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 21.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    。Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R17 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:21.3mm●外径:28.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0996アズワン品番65-7993-56
  • Oリング 内径 29.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 29.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥959税込¥1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R22 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:29.3mm●外径:36.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1012アズワン品番65-7999-06
  • Oリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 18.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R15 / EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:18.3mm●外径:25.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0981アズワン品番65-7986-60
  • Oリング 内径 34.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 34.1mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R25 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:34.1mm●外径:41.3mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1020アズワン品番65-8005-07
  • Oリング 内径 37.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 37.3mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R27 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:37.3mm●外径:44.5mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1026アズワン品番65-7984-74
  • Oリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 26.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R20 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:26.2mm●外径:33.4mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-1006アズワン品番65-7985-17
  • Oリング 内径 3.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 3.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R2 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:3.4mm●外径:7.2mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0908アズワン品番65-7993-57
  • Oリング 内径 23mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 23mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥929税込¥1,022
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R18 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:23mm●外径:30.2mm●厚さ:3.6mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0999アズワン品番65-7984-31
  • Oリング 内径 18.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 18.4mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R14 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:18.4mm●外径:23.8mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0985アズワン品番65-7992-28
  • Oリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入 Hutchinson

    Oリング 内径 16.9mm エチレンプロピレンゴム 1袋 10個入

    Hutchinson
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R13 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:16.9mm●外径:22.3mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0975アズワン品番65-8002-74
  • Oリング 内径 7.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 7.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R6 / EPDM ファミリのサイズの O リングは、温水 / 冷水水栓、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:7.2mm●外径:11mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0937アズワン品番65-7994-18
  • Oリング 内径 4.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 4.2mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R3 及び EPDM ファミリの O リングは、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:4.2mm●外径:8mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0916アズワン品番65-7918-75
  • Oリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入 Hutchinson

    Oリング 内径 5.7mm エチレンプロピレンゴム 1袋 50個入

    Hutchinson
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Hutchinson Le Joint Fran c e R5 及び EPDM ファミリのサイズが O リングで、温水 / 冷水タップ、飲料水、SF6 回路ブレーカ、冷却回路ブレーキ回路、加熱回路での使用に適しています。優れた機械的特性 黒色 水及び蒸気に対する耐性 大気中物質の抵抗
    仕様●内径:5.7mm●外径:9.5mm●厚さ:1.9mm●タイプ:Oリング●材質:エチレンプロピレンゴム●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:204-0931アズワン品番65-8004-43