カテゴリ

  • 接着剤・補修材(38)
    • 木工補修材(21)
  • 自動車用オイル・ケミカル(55)
    • タッチアップペン(54)
  • 溶接用品(2)
    • マーカー・ペン(2)
  • 事務用品(8)
    • 工業用マーカー(4)
    • キャップ式油性マーカー(1)
  • 機構部品(1)
    • アルミフレーム用その他部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
    • 小傷補修用塗料(1)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 塗料(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「補修ペン」の検索結果

142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住まいのマニキュアミニ 建築の友住まいのマニキュアミニ建築の友(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(10本)
当日出荷
木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.7mL危険物の性状非水溶性
アルマイト補修ペン SUS(エスユーエス)アルマイト補修ペンSUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
1,099税込1,209
1個
当日出荷
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質合成樹脂(アクリル)
木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ木工家具補修マーカーニッペホームプロダクツ(11件のレビュー)
389税込428
1缶(8g)
当日出荷
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に乾燥時間(分)20~40線幅(mm)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
住まいのマニキュアBP 建築の友住まいのマニキュアBP建築の友(15件のレビュー)
319税込351
1パック(1.5g)
当日出荷
木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂危険物の類別非危険物
チョット塗りペイント SOFT99チョット塗りペイントSOFT99(41件のレビュー)
399税込439
1本(12mL)
当日出荷
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)種別合成樹脂塗料塗り面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
ツインマーカーミニタイプ 12色セット ハウスボックスツインマーカーミニタイプ 12色セットハウスボックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
家具やフローリングなどのすりキズや色あせを手軽に補修。 1本で2色のマーカータイプです。 ペン先は細書きタイプ。
仕様スチールウール付タイプ染料系主成分アルコール、染料、合成樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.92mL危険物の性状水溶性
家具補修筆ペン リペア家具カラー 東山家具補修筆ペン リペア家具カラー東山(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
家具の色落ちを補修し目立たなくします6色セットで様々な色の家具に対応!油性染料インキだから乾燥が早い。アルコールベースのインキで嫌なニオイがしない!
用途テーブルや椅子フローリング等の木製品の補修に成分油性染料インキ(アルコールベース)ブラック、ナツメグ、ダークブラウン、ブラウン、ベージュ、ジャスミンアズワン品番64-5074-94危険物の類別非危険物特性乾燥が早い
固形ペンキ サクラクレパス固形ペンキサクラクレパス(17件のレビュー)
349税込384
1本ほか
当日出荷
すぐれた耐熱性。150℃の加熱面にも直接筆記が可能。 定着性があり色あせしない。不透明な油性顔料インキなので、濃い色の上でも鮮やかに発色し、耐光性に優れています。 ボタ落ちしない 取り扱いが簡単。 いろいろな材質へ筆記可能。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き用 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク
キズペン SOFT99キズペンSOFT99(18件のレビュー)
589税込648
1本(7g)
当日出荷から4日以内出荷
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)約0.2完全硬化時間約1週間
キズ消しクレペンDX 高森コーキキズ消しクレペンDX高森コーキ
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1危険物の類別非危険物
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(226件のレビュー)
449税込494特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
マジックインキ GANKO固形ペンキ 寺西化学マジックインキ GANKO固形ペンキ寺西化学(7件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。 乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。 キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。 繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに商品タイプ使い切り本体
ソリッドマーカー サクラクレパスソリッドマーカーサクラクレパス(22件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
すぐ書けます。 ボタ落ちがありません。 ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。 筆やとき皿の後始末の必要がありません。 上向きでも書けます。 ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。 作業性が良好です。 ケント紙、色画用紙にも書けます。 後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用 建築資材、工業資材へのマークチェック用 屋外用備品へのマーク、名前書き 塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス) ボルト、タッピングマーク タイヤ、ホイールへのマーク記入線の太さ中字インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体
カラータッチ (メタリック、パール) 武蔵ホルトカラータッチ (メタリック、パール)武蔵ホルト(39件のレビュー)
599税込659特価
1本(20mL)
当日出荷から8日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
かくれん棒 ミニ(10色) 建築の友かくれん棒 ミニ(10色)建築の友(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(3g×10本)
当日出荷
フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶危険物の類別非危険物
カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルトカラータッチ (ソリッド色)武蔵ホルト(33件のレビュー)
659税込725
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
719税込791
1箱(20g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超流星マーカーユニット 12/24V 槌屋ヤック超流星マーカーユニット 12/24V槌屋ヤック(7件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
DC12/24V共用 電圧による明るさ変化を防止する定電流回路採用。 パワーLED仕様。
用途超流星マーカー補修部品。質量(g)約40定格電圧(V)DC12/24定格電流(mA)(DC14V時)約100(DC28V時)約60動作温度(℃)-30~70適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質(本体)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)規格意匠登録:第1507662号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V口金BA15s本体質量(g)約40g定格電圧 DC VDC12/24材質(ベース)アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g/個)約40g定格電圧変動範囲DC10~32V
カラータッチ クリア 武蔵ホルトカラータッチ クリア武蔵ホルト(6件のレビュー)
739税込813
1本(20mL)
当日出荷
車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用透明メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
建築用ペイントマーカー たくみ建築用ペイントマーカーたくみ(12件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など 油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます線幅(mm)2.2線の太さ中字(不透明)インク油性商品タイプ使い切り本体
タイヤマーカーホワイト SOFT99タイヤマーカーホワイトSOFT99(16件のレビュー)
959税込1,055
1個(8mL)
当日出荷
RV車等のタイヤのホワイトレターの補修やドレスアップ用塗料として使います。ペン先に硬ファイバー芯を使用していますから、タイヤの表面にきれいに塗れます。
用途タイヤのマーキング用ホワイト仕様ペンタイプ
カラータッチ (パール下塗り) 武蔵ホルトカラータッチ (パール下塗り)武蔵ホルト(5件のレビュー)
659税込725
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Y44用リング ドーワY44用リングドーワ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
Y44のマーカーランプの補修用リングです。
付属品ビス×1
角型マーカー用交換レンズ JET INOUE(ジェットイノウエ)角型マーカー用交換レンズJET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から6日以内出荷
ジェットイノウエ製角型マーカーランプ用補修レンズです
用途電装パーツ材質ガラス
JIP590 リペアーペン ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)JIP590 リペアーペン ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(30mL)
当日出荷
黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)黒染め部品の補修など付属品替え芯1コ種類黒色補修塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
あらゆる傷の補修セット(5色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(5色)高森コーキ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック5色(RAS-2/RAS-5/RAS-6/RAS-9/RAS-10)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
ホルツ カラーペン ブラック 武蔵ホルトホルツ カラーペン ブラック武蔵ホルト(1件のレビュー)
799税込879
1本(13mL)
当日出荷
ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
墓石筆ペン 東山工業墓石筆ペン東山工業(4件のレビュー)
799税込879
1本(5.5g)
当日出荷
筆ぺんタイプなので簡単に凹部分を補修できます。 特殊毛材の穂先は、まとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。
用途墓石・灯篭の文字の補修に最適!インク5.5gペン先毛筆タイプ塗布面積(cm2)90
ホルツ カラーペン ホワイト 武蔵ホルトホルツ カラーペン ホワイト武蔵ホルト
799税込879
1本(13mL)
当日出荷
ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
エアータッチこだわりセットクリアー SOFT99エアータッチこだわりセットクリアーSOFT99(1件のレビュー)
989税込1,088
1本(12mL)
当日出荷
メタリック&パールカラーのエアータッチ補修の仕上がりレベルが大幅に向上する、エアータッチ専用クリアーセットです。透明感とエアータッチ塗装の仕上がりが一層向上します。 新開発のクイックアダプターを装着することで、エアータッチへのタッチアップペンと専用クリアーとの取り替えが3秒で完了、洗浄せず簡単に付け替えることが可能になりました。
セット内容エアータッチ専用クリアー(12mL)、クイックアダプター(2個)塗布面積(m2)0.08(2回塗)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状水溶性
ソルダーレジストペン(緑色) サンハヤトソルダーレジストペン(緑色)サンハヤト
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
実装済み基板の傷や剥がれの補修用ペン プリント基板のソルダーレジストの傷や剥がれを手軽に補修できる修正ペンです。紫外線のみで硬化するため、熱処理を必要とせず部品実装後の補修にも適しています。はんだ耐熱性を有しています。
容量3g(2ml)耐熱性はんだ:260℃、10秒×3回 異常なし粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2色調緑色絶縁抵抗(加湿後)6.7×1011ΩRoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる傷の補修セット(10色) 高森コーキあらゆる傷の補修セット(10色)高森コーキ(8件のレビュー)
6,898税込7,588
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表危険物の類別非危険物
タッチアップペンこだわりセット SOFT99タッチアップペンこだわりセットSOFT99(2件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
塗りやすさに徹底的にこだわった細筆、塗料を必要な分だけ取り出せる塗料皿、塗料の溶剤の蒸発がすすみ、塗りにくく なった時に役立つ「専用うすめ液」。 タッチアップペン補修の作業性、グレードを 格段にアップさせるツールセットです。
セット内容細筆、グリップ付き塗料皿、専用うすめ液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性
タイヤペンV DIA-WYTE(ダイヤワイト)タイヤペンVDIA-WYTE(ダイヤワイト)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(15g)
当日出荷
世界のレースに使用されているタイヤレタリング専用塗料!!タイヤ表面に強密着!!ペンタイプで、タイヤ表面の文字などのホワイトレター・アウトラインホワイトレターの作成、補修などに適しています。ひび割れ、剥がれも少なく、密着性は高いです。
ホワイト標準塗り面積(1回塗り)(m2)0.15
ホルツ カラーペン シルバー 武蔵ホルトホルツ カラーペン シルバー武蔵ホルト
849税込934
1本(13mL)
当日出荷
ラクラク塗れるペンタイプ。 女性や補修初心者でもカンタン、キレイにキズ直しやカラーリング等、多目的に使えます。
寸法(mm)90×200×25メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量13mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット 建築の友かくれん棒プロ No.31 フローリング補修セット建築の友(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 調色プレートを使用すると、調色も楽にできます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボンセット内容かくれん棒プロ 3本(ライトオーク、Mブラウンオーク、ダークブラウン)、木目書きペン 2本(ダークブロンズ、ブラック)、電熱補修コテ、耐熱保護ジェル、つや消しウール、耐熱調色プレート消費電力(W)18コテ先温度(℃)約150危険等級アズワン品番64-5076-15危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
カンタン補修セット 高森コーキカンタン補修セット高森コーキ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フロアー、家具等の木製品平面のへこみ、欠け、ひっかけキズの補修に。スプーン上でスティックを溶かして簡単に色合わせができます。仕上げ用木目書きペンで美しく仕上がります。
用途フロアー、家具等の大きくて深いキズに。セット内容ソフトスティック(RAS-24/RAS-16/RAS-17/RAS-18/RAS-19)、溶解スプーン、ヘラ、スチールウール、木目書きペン危険物の類別非危険物
カラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り 武蔵ホルトカラータッチ ホワイトパールマイカ上塗り武蔵ホルト(1件のレビュー)
659税込725
1本(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
ホワイトパールマイカ下塗り専用の上塗り塗料です。下塗り乾燥後に上塗りしてください。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。
用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料です。半透明(パール入)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
3 in 1 リペアスティック MOHAWK3 in 1 リペアスティックMOHAWK
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
イケアの家具のキズの修理・補修に最適 DIYで簡単リペアの補修材クレヨンでの充填・着色を同時に行えます。色合わせの必要なしでカンタン家具補修♪IKEAの家具によく使用されているカラーリングで作られているので合わせやすくなじみやすい4色展開!1本で着色し、穴を埋めて、仕上げの成型まで成立します!初心者の方でも気軽に使える、補修アイテムです。【マーカー部分】・染料系アルコール着色剤・主成分:エタノール・主要樹脂:ポリケトン樹脂【スティック部分】・主成分:パラフィン油脂
用途家具補修その他【ブランド】モホーク危険物の類別非危険物