カテゴリ

  • 事務用品(52)
  • 電動工具(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「製図機」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルス テクニコ 製図板 ステッドラーマルス テクニコ 製図板ステッドラー(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA寸法(mm)377×515×21.5質量(g)1250タイプA3判用作図範囲(mm)290×430
SE 鉛筆製図セット エスコSE 鉛筆製図セットエスコ
13,200税込14,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA765Gセット内容コンパス、デバイダー、スプリングコンパス、ホンセンター、ドライバー、分度器、ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm)、ドローイングホルダー(2.0mm)、字消し板、替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm)主な用途製図用繰り返し・詰め替え対応
ドラフコンポジュニア MUTOHドラフコンポジュニアMUTOH
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
ドラフター MUTOHドラフターMUTOH
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
ヘッド仕様バー二ヤ機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
A3サイズ L型定規付製図板 エスコA3サイズ L型定規付製図板エスコ
27,800税込30,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
オール・イン・ワン製図器 ドラパスオール・イン・ワン製図器ドラパス
12,980税込14,278
1式
当日出荷から6日以内出荷
収納ケースに必要な製図器、製図用品を収納した便利なシリーズです。
計算式表示電卓 Asmix(アスカ)計算式表示電卓Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
計算式と演算結果が見える2行表示の電卓で、計算式は部分訂正をすることができます。 かっこ内を最初に計算する「かっこ計算」もできて便利です。
用途計算機、電卓、1級建築士、製図試験付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約115(内蔵電池含む)桁数12文字高(mm)1列目:8/2列目:12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×10機能計算式表示機能、かっこ計算機能、部分訂正機能(DEL・INS)、税計算(税込・税抜)、税率設定、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、オートパワーオフ機能、2電源表示桁数12使用電池太陽電池、ボタン電池(LR1130または同規格の物)×1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×154×10
ドラフタースケール MUTOHドラフタースケールMUTOH(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
トレイザー(平行定規) コクヨトレイザー(平行定規)コクヨ
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
LEDトレース台 サンワダイレクトLEDトレース台サンワダイレクト
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A2サイズのトレース台です。。 LED照明なので蛍光灯のようにノイズや発熱がなく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 63個x2=126個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 トレースにはもちろん、インテリアやディスプレイにもお使い頂けます。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様LED照射面:W610x432mm 重量:約3.4kg LED照明耐用年数:約30000時間 中央部明るさ:2600LUX ケーブル長:1.5m付属品ACアダプタ、取り扱い説明書寸法(mm)W670xD492xH8.5電源AC100V色温度90000K
超軽量  無段階調光LEDトレース台 A4 サンコー[日用品]超軽量 無段階調光LEDトレース台 A4サンコー[日用品]
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP質量(g)A4:約520電源A4:USB 5V 1.0A以上寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A4:310×220ケーブル長(m)A4:約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A4:350×250×(厚さ)10色温度(K)A4:約20000明るさ(Lx)A4:約1017-4330明るさ無段階調整
超軽量  無段階調光LEDトレース台 A3 サンコー[日用品]超軽量 無段階調光LEDトレース台 A3サンコー[日用品]
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
使いやすい!USBで使える超薄型のLEDトレース台です。
セット内容本体、USB TypeCケーブル、日本語取扱説明書材質ABS、Fiberglass board+FR4、PS、PP質量(g)A3:約900電源A3:USB 5V 2.0A以上寸法(幅W×高さH)(mm)LED照射面 A3:430×308ケーブル長(m)A3:約1.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A3:460×340×(厚さ)10色温度(K)A3:約12000明るさ(Lx)A3:約250-3000明るさ無段階調整
LEDトレース台 ホワイト A3 バンコLEDトレース台 ホワイト A3バンコ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
ドラフティングテーブル MUTOHドラフティングテーブルMUTOH
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
テンプレート 【建築記号】 シンワ測定テンプレート 【建築記号】シンワ測定(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート種類建築記号材質IR樹脂寸法(mm)105×230×0.75質量(g)20
ライトボード MUTOHライトボードMUTOH(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
テンプレート 【ボルトナット】 シンワ測定テンプレート 【ボルトナット】シンワ測定
719税込791
1枚
当日出荷
曲げても折れにくい弾力性のあるIR樹脂を使用しています。目に優しい色を使用しています。リング穴付きで紛失防止に役立ちます。
用途設計、製図などで使用するテンプレート種類ボルトナット材質IR樹脂寸法(mm)70×160×0.75質量(g)5
LEDトレース台 アーテック[学校教材・教育玩具]LEDトレース台アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)
1,819税込2,001
1台
当日出荷
5mmの極薄トレース台■3段階の調光が可能 発光強度300-350lm (約20-30W相当)■フラット構造による使いやすさ材質:アクリル。セット内容:本体×1
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。
テンプレート 円定規 内田洋行テンプレート 円定規内田洋行(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
種類
サクサク作図!手描きパースキット Perspeedy アドウィンサクサク作図!手描きパースキット Perspeedyアドウィン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
手描き建築パースの補助ツール。 グリッド法を基本としつつデザインを追求した専用方眼紙に、専用定規・レールバー・消点ストッパが付属。 従来の複雑な透視図法の経験がなくてもスムーズにパースを描くことができます。 確実なパースの完成が目指せるため、個人での練習から授業や研修といった集団教育まで幅広くご活用いただけます。 チュートリアルPDFと動画で使い方をスムーズに理解。
仕様●【構成品】●▼専用方眼紙(A2)×6枚●▼消点ストッパ×6組(12個)●▼アクリル専用定規×1本アズワン品番67-4747-11
トレースボード 平野商会トレースボード平野商会(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
アマチュアからプロまで快適にご使用いただけるトレースボード。 光ムラがなく均一な明るさでスムーズな作業が可能です。 イラストや漫画のトレースだけでなく、製図、レントゲンやネガフィルムの確認など様々なシーンで活躍します。 LEDは3段階調光、作業環境や用紙の厚さ等にあわせて明るさの調節が可能。 収納や持ち運びも楽々な厚さ約5mmの超薄型、USB電源です。
材質アクリル樹脂電源USB給電/DC5V1A連続使用時間(時間)約3
バリオマチック製図ヘッド ステッドラーバリオマチック製図ヘッドステッドラー
7,498税込8,248
1枚
当日出荷
150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC寸法(mm)305×236×38質量(g)228タイプA3判用
HIDISC トレースボード HIDISCHIDISC トレースボードHIDISC
990税込1,089
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚さ4mmのスリム設計 イラストのトレースや、フィルムチェック、撮影用の照明としても便利
材質アクリル、PVC光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応USBmicroUSB
マルスライナー 平行定規 ステッドラーマルスライナー 平行定規ステッドラー
34,980税込38,478
1枚
翌々日出荷
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60質量(kg)3.2作図範囲(mm)453×600
リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ライトボード部品 MUTOHライトボード部品MUTOH
4,698税込5,168
1個
当日出荷
適合本体SLT-A4C
LEDトレース台 サンワダイレクトLEDトレース台サンワダイレクト
52,980税込58,278
1個
欠品中
製図やイラスト作成に最適な超大型A1サイズのトレース台です。 トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 灯のLEDを上下2列 85個x2=170個のLEDで全体を照らします。 自然色で目が疲れません。 調光はタッチセンサ方式で 無段階の明るさを選択できます。
仕様中央部明るさ:2000-2300LUX 重量:約7kg ケーブル長:1.5m LED照射面:W862x607mm LED照明耐用年数:約30000時間付属品ACアダプタ、取り扱い説明書寸法(mm)W932xD677xH8.5電源AC100V色温度90000K
A2スチールプレート ステッドラーA2スチールプレートステッドラー
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
寸法(mm)28×330(2枚)、 28×550(2枚)
LED内照図板(トレース図板) ジェイウィン(J win)LED内照図板(トレース図板)ジェイウィン(J win)
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
・LED内照式なので夜間の作図作業、屋内でのトレース作業に最適です。・乾電池式なので、使用場所を選びません。
適合用紙A3判材質ABS(黒/乳白)寸法(mm)440×340×22(42)スイッチ内照+スポット→内照→スポット電源単2乾電池×4本(別売)光源白LEDアズワン品番64-6569-53
LEDトレース台 サンワダイレクトLEDトレース台サンワダイレクト
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
製図やイラスト作成に最適な超大型A0サイズのトレース台です。トレース台以外としても、撮影用証明や商品ディスプレーなど様々な場面で使用できます。 LED照明なので蛍光灯に比べノイズや発熱が少なく長時間の使用も快適です。 端の方が暗くならないように、合計 240灯のLEDを上下2列 120個x2=240個のLEDで全体を照らします。自然色で目が疲れません。 調光はダイヤルスイッチで自由に明るさを調節できます。
付属品ACアダプタ、調光スイッチ、取り扱い説明書質量(kg)約10.0サイズ(cm)約126.0×約91.0×約0.95電源AC100V 12V 5Aケーブル長(m)約1.5寸法(cm)LED照射面:約122.0×約85.0色温度8900K明るさ(Lx)中央部:1200保証期間購入日より6ヶ月耐用時間(時間)LED照明:約30000取扱説明書日本語取扱説明書あり
マグネットシート 大平産業マグネットシート大平産業
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
製図板の表面に貼り付けるだけで、マグネットタイプの製図板として使えます。
製図板 大平産業製図板大平産業
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
手ごろな価格のシナベニヤ製図板です。
寸法(mm)t30×900×1200(A0)
製図板 大平産業製図板大平産業
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
図板の表面に、ビニールシートを圧着した製図板です。
ドラフライト MUTOHドラフライトMUTOH
55,980税込61,578
1台
翌々日出荷
光源に高輝度LEDを採用し40000時間の長寿命と、均一発光の実現により、長期間のメンテナンス不要といたしました。 LE-20は万力方式を採用したため、製図板にがっちり固定することができます。 LEDは熱線や紫外線はほとんど含まないため、虫が寄りません。従って快適にご使用いただけます。 消費電力は13Wと少なく、LED採用によりCO2を削減。環境への配慮にも貢献します。
外形寸法(mm)950×450×100電圧(V)DC12消費電力(W)約13色温度(K)5500照度(Lx)約1300(中央450mm直下)固定方法万力電源供給ACアダプター
手巻ウインチ コロナ社[事務用品]手巻ウインチコロナ社[事務用品]
2,400税込2,640
1冊
10日以内出荷
手巻ウインチを題材として強度計算に主眼をおき、課題を通して機械設計・製図の概念を理論と実際を結びつけて、手順を追って解説。各節ごとに「計画図」を書いて学べるように構成。
ジャンル機械分類専門判型A4ページ数87著者名長町拓夫初版年月2011/11
ビニール製図板 MUTOHビニール製図板MUTOH
25,200税込27,720
1枚
5日以内出荷
ベニヤ製図板の表裏にドラフティングシートを圧着した製図板です。
ライナーボード MUTOHライナーボードMUTOH
53,980税込59,378
1個
4日以内出荷
A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース)質量(kg)2.8駆動方式シンクロベルト寸法(高さH×幅W)(mm)442×600寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56使用可能用紙サイズA2傾斜角度(°)1、5、10
トレーサーボード A3サイズ Santekトレーサーボード A3サイズSantek
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。
用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個厚さ(mm)0.55出力(W)3電源5V/ DC光源LED色温度5,300k(昼白色相当)照度(Lux)1,000(無段階調整)寸法(幅W×高さH)(cm)47×34.5
トレーサーボード A4サイズ Santekトレーサーボード A4サイズSantek
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
目に優しい色温度のLED光源を採用しており、快適に作業ができる環境をご提供できます。光ムラやドットがなく、ブルーライトの影響を抑え、ちらつきを最小限にしており見やすいです。上部と側面にcm/inchのスケールがついています。無段階調光、省電力仕様です。
用途元の図案や素材を透かすことでイラスト・漫画制作、ハンドメイド・刺繍、書道・カリグラフィー練習ができます。また写真のネガの確認、製図・設計図の写し作業などにもご活用できます。付属品A4トレーサーボード 1個 /マグネット 2個 / USB Type A→USB Type Cケーブル 1m 1個出力(W)3電源5V/ DC光源LED色温度5,300k(昼白色相当)照度(Lux)1,000(無段階調整)厚さ(cm)0.55寸法(幅W×高さH)(cm)35×25
トレーサーボード用ポータブルスタンド Santekトレーサーボード用ポータブルスタンドSantek
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
トレーサーボード用のスタンドです。折り畳み、6段階の角度調節が可能です。
用途トレーサーボードやその他モニターなどの作業機器を置くことができます。材質アルミ合金質量(g)255.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納時】45×10×254【展開時最大】180×171×254