カテゴリ

  • 安全保護具(65)
  • 建材・エクステリア(45)
  • 切削工具(16)
  • 電動工具(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 厨房用品(6)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗料(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 作業服(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「製材」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
杣 チェンソーミル 杣杣 チェンソーミル
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
簡易的な製材器です。ガイドバー20インチまで。 推奨のガイドバー長さ18-20インチ、またチェンソーの排気量50cc以上を推奨します。
寸法(cm)L61×W32×H47
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
●各種木材・アルミ板等の直線切り・曲線切りや別販売品の水槽タンクセットとダイヤモンドブレードを組み合わせればタイルや石材の切断もできる周速度が調節できる小型バンドソーです ●木材・アルミ板の直接・曲線切りに最適です ●別販売品の水槽タンクセットを組み合わせるとタイルや石材の切断ができます ●周速度が調節できる回転数調整ダイヤル付です ●別販売品の集じんホースとアダプターを接続すれば集じん機と接続ができて粉じんの少ない作業が可能です
用途各種木材・アルミの切断加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)×1・角度切りガイド×1・L型レンチ(大・5mm)×1・L型レンチ(中・2.5mm)×1・L型レンチ(小・2mm)×1・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)×1質量(kg)6材質本体・本体カバー:アルミダイカスト・ABS/タイミングベルト:ポリウレタン/電源コード:ビニル型番TBS-50電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
SPF 2×4材 ノーブランドSPF 2×4材ノーブランド(19件のレビュー)
799税込879
1本ほか
3日以内出荷
寸法(縦×横)(mm)38×89
ポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
76,980税込84,678
1箱(30本)
当日出荷
お買い得な30本入りセットです。 100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。 硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。 高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。幅(mm)13厚さ(mm)0.64全長(mm)1260山数14トラスコ品番474-7976適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA材質コバルトハイスバイメタル質量(g)3000適応鉄・ステンレス兼用
ルータスタンド HiKOKI(ハイコーキ)ルータスタンドHiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)テーブル高さ(mm)400テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])4600電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-154使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し質量(kg)18
テーブルソー 255mm SK11テーブルソー 255mmSK11(17件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])4000質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
マルノコ盤 マキタマルノコ盤マキタ(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
スライドテーブル付!ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91ノコ刃外径(Φmm)255ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)最大切込深さ(mm)91回転数(min-1[r.p.m])3800電源(V)単相100電流(A)14消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号154使用可能ノコ刃外径(mm)208~260テーブル高さ(mm)310縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ質量(kg)32.5
吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節 吉田製材吉野杉 無垢フローリング 110mm幅 21mm厚 自然塗装品 特選上小節吉田製材
18,980税込20,878
1ケース(5枚)
6日以内出荷
吉野杉の直径6mmくらいまでの小さな節が入った無垢フローリング。上品な仕上がりです。しっかりした踏み心地の21mm厚。自然塗装品。
用途内装用の床材形状サネ:エンドマッチ幅(mm)110厚さ(mm)21塗装自然塗装表面仕上げサンダー仕上げ
マーキングレーザ(十字ライン) STSマーキングレーザ(十字ライン)STS(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
平行ニップル フレキ用 モノタロウ平行ニップル フレキ用モノタロウ(47件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
セーバーソーブレード 高品質 木工用 モノタロウセーバーソーブレード 高品質 木工用モノタロウ(77件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
用途木材、木製材料の切断に最適です種類木工用刃厚(mm)0.91インチ当たり山数9
両手用竹割 千吉両手用竹割千吉(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷から翌々日出荷
用途竹割り材質鋳鉄
NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート 山本光学NO.338 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね ※ノンコート山本光学(29件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学SN-727 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
大型眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 全面フィットで、ゴーグルに近い防護性能を実現。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様防曇性、キズ付防止形状1眼型質量(g)57タイプメガネ併用可規格JIS T 8147規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169加工硬化処理機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可テンプル色テンプルカラー/ブルーRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可材質(テンプル)ナイロン材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
YS-390 二眼形保護めがね 山本光学YS-390 二眼形保護めがね山本光学(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アイカップフレームを採用し、抜群の防護性能と快適なフィット感を両立
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物形状二眼型機能レンズ交換可、UVカット材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー質量(g)31レンズ色クリアJIS規格JIS T 8147規格品レンズ厚さ(mm)約2
マグネット ハンガー 両面 モノタロウマグネット ハンガー 両面モノタロウ(67件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
あらゆる金属製品、工具に吸着できます。 付属ネジ2pcsで壁などにも簡単に装着できます。 また両面に磁石が入っているため軽いものならねじ止めする事無く金属面に吸着するだけで簡単に使用できます。 製材工場、作業場、自動車工場、事務所などに最適な一本です。
全長(mm)470幅(mm)22高さ(mm)22質量(g)850吸着力(N[kgf])100[10]以内マグネット部寸法(mm)432
NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.337 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(21件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。 クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。 ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等レンズ色クリア仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)種別対飛来物用形状1眼型質量(g)43タイプメガネ併用可規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色透明加工硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート製材質(トリム)エラストマー
YX-530 一眼形保護めがね 山本光学YX-530 一眼形保護めがね山本光学(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネートトラスコ品番836-5853質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メッシュタイプ フルフェイスガード SUN UPメッシュタイプ フルフェイスガードSUN UP(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
通気性の良いメッシュ性シールド!!
用途草刈り、石材加工、研磨加工、製材加工時などの飛散物から顔を完全ガード!!
まとめ買い 一眼型セーフティグラス TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラスTRUSCO
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)約2紫外線カット鼻あて
ニューライト粘着テープ (NL-W) 作新工業ニューライト粘着テープ (NL-W)作新工業(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から8日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング乳白RoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.331 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(14件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ノーズパッド部とクッションバー部にソフトラバー素材を採用。 度付めがね併用可能なオーバーグラスタイプ保護めがね。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート形状一眼型質量(g)49加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)約2.3RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
卓上丸鋸盤 ホーザン卓上丸鋸盤ホーザン(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキグローバルソーバンドソーブレード キングコングBモトユキ
14,980税込16,478
1ケース(5本)
翌日出荷から11日以内出荷
高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.337S オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
眼鏡併用可能オーバーグラスタイプ保護めがね 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に形状1眼型機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き質量(g)43レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150フレーム色ブルー加工硬化処理JIS規格JIS T 8147規格品再生紙使用マーク適合
SN-610 PAF 一眼形保護めがね 山本光学SN-610 PAF 一眼形保護めがね山本光学
2,598税込2,858
1個
当日出荷
『くもりに強い』×『抜群のフィット感』。現場で働くプロのために開発された一眼形保護めがね。 YAMAMOTO独自の最高レベルくもり止め【PAF(パフ)】搭載。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)163形状一眼型幅(mm)153高さ(mm)48質量(g)31規格JIS T8147規格品レンズ色クリア適合規格JISフレーム色ダークグレー×ライトブルー機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工材質(フレーム)プラスチック、エラストマーコーティングPAF(プレミアムアンチフォグ)材質(レンズ)ポリカーボネート
木工用みつろうクリーム 尾山製材木工用みつろうクリーム尾山製材(32件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品危険物の類別非危険物
YX-540 一眼形保護めがね 山本光学YX-540 一眼形保護めがね山本光学(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネートトラスコ品番836-5854質量(g)28寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
一眼型保護メガネ 山本光学一眼型保護メガネ山本光学
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業機能ノーズパッド付け替え可形状一眼型レンズ厚さ(mm)約2
SN-730 一眼形保護めがね 山本光学SN-730 一眼形保護めがね山本光学(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
一眼形球面レンズでワイドな視界。クッションバー付でつる角度調節も可能なスタイリッシュモデル。
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業形状1眼型機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付クリア質量(g)43レンズ色クリア加工硬化処理JIS規格JIS規格品材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね 山本光学NO.360 オーバーグラスタイプ 一眼形保護めがね山本光学(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。 顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート形状1眼型質量(g)52規格JIS T8147寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169テンプル色クリアRoHS指令(10物質対応)対応材質(テンプル)ポリカーボネート材質(トリム)エラストマー再生紙使用マーク適合
低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キット PROST's低収縮タイプ 一般積層用 インパラフィン FRP補修3点キットPROST's
1,598税込1,758
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
一般成型品・自動車・オートバイ・バンパー・カウル・フェンダー等の補修に最適です
用途補修/造形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性【1】大手製造メーカーに幅広く採用されている高品質の国内一流メーカー製材料を使用しております。【2】寸法精度が良好である。一般に不飽和ポリエステル樹脂の硬化体積収縮率は約6%から10%ありますが、当製品を選択することによって成型収縮の少ない、美麗なる外観、寸法精度の優れたものもえられます。【3】耐候性に優れている。全般的に耐候性に優れ、長期間の屋外曝露にも強度の劣化はほとんど認められません。しかし樹脂が曝露によって黄変を起こすことがありますから、その場合には一層耐候性の優れた品種のご使用を御薦め致します。危険物の性状非水溶性
メッシュ保護メガネ SUメッシュ保護メガネSU(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。 メガネを掛けたままでも装着できます。
質量(g)42寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×160×150
メッシュメガネ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)メッシュメガネトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ひえ引き作業に最適。24メッシュを採用。
材質(レンズ)スチール(24メッシュ)形状二眼型質量(g)約37材質(フレーム)セルロースRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCOポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)TRUSCO(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
ニューライト粘着テープ NL-AS(B) 作新工業ニューライト粘着テープ NL-AS(B)作新工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。 ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。 その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニングRoHS指令(10物質対応)対応層厚(mm)【粘着層】0.14
高風圧送排風機 西村電機高風圧送排風機西村電機
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
独特設計の専用ファンにより同一容量の送風機中では最高の風圧と風量を発生します。 メーカー独特の全閉外扇形専用モータと密封ベアリングの使用により煩雑な保守の心配はありません。 洗練されたデザインは優美な外観と一貫作業の長所と合わせ、堅牢な構造を誇っております。
用途送風:重油バーナーを始めとする汎ゆる燃焼装置・合成化学・製氷・製粉・ガラス工業の気体圧送 排気:クリーニング機械・化学・食品工場に於ける気体の分離・或いは有害ガスの除去 集塵:研磨・セメント・製粉・製茶・製材・紡績工場に於ける塵埃・細粉細片の回収
321-L ヘルメット取付シールド 山本光学321-L ヘルメット取付シールド山本光学(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリア材質レンズ:アクリル材質(レンズ)アクリルトラスコ品番812-1916質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
グリーンマーキングレーザ STSグリーンマーキングレーザSTS(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8930質量(g)236電源AC100~240焦点調整レンズ焦点可変式光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)サイズ(mm)62×87照射角70°