カテゴリ

  • 家電(35)
    • 製氷機(22)
    • 冷蔵庫/冷凍庫関連品(2)
  • 厨房用品(65)
    • 業務用製氷機(53)
    • 冷凍/冷蔵庫類(2)
    • 飲用ディスペンサー(2)
  • 科学研究・開発用品(12)
    • 実験研究用冷蔵・冷凍庫(9)
    • 実験関連品(1)
    • 理化学機器レンタル(2)
  • 日用品(14)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ベルソス・ジェーシーエム・ホシザキ・ジーマックス・アズワン・ブレイン・ROOMMATE・ナリカ・大和冷機・池永鉄工・テンポスドットコム・ELPA・フクシマガリレイ・アイリスオーヤマ・Haier(ハイアール)・Panasonic(パナソニック)・テスコム・パール金属・三菱ケミカル・クリンスイ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「製氷機」の検索結果

商品豆知識

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速製氷機Ⅱ ベルソス高速製氷機Ⅱベルソス(7件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。貯氷量(kg)0.8付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)材質ABS樹脂・PP・他タンク容量(L)2.2コード長さ(m)1.8連続使用時間(時間)24時間(製氷)6~13分寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325製氷能力9個/回製氷量12kg/日
業務用 製氷機 ジェーシーエム業務用 製氷機ジェーシーエム(4件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm電源(V)単相100(50/60Hz)方式(製氷)/セル、噴水冷媒R-134aRoHS指令(10物質対応)対応
製氷機(キューブアイス) ホシザキ製氷機(キューブアイス)ホシザキ
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)単相100
卓上製氷機 アズワン卓上製氷機アズワン
92,900税込102,190
1個
当日出荷
質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
スワン アイスワン クラッシュ 池永鉄工スワン アイスワン クラッシュ池永鉄工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂質量(kg)2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293TKG品番9-0953-1101TKG品番(2017)6-0842-1101
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン) ジェーシーエム業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)ジェーシーエム(22件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管冷凍能力調整ダイヤル付き小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全耐久性に優れた強カ扉ヒンジ庫内排水栓があるので簡単清掃どこでも使える100V使用安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a庫内温度(℃)-20
クーリス ボックス付アイストレー<M>21個取 パール金属クーリス ボックス付アイストレー<M>21個取パール金属(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
高速製氷機 ブレイン高速製氷機ブレイン
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
1回の製氷は、約6分~13分で完了し、9個の氷が出来上がります。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容本体、アイススコップ、取扱説明書質量(kg)(約)8.1シルバー寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(約) 365×245×325
製氷機(キューブアイス) ホシザキ製氷機(キューブアイス)ホシザキ
299,800税込329,780
1台
6日以内出荷
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。電源(V)100
高速製氷機ブラック ベルソス高速製氷機ブラックベルソス(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
欠品中
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)材質ポリプロピレン質量(kg)6ブラック容量(L)約1.3(貯水タンク)間口(mm)約270電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。製氷量約12kg/日(目安)
アイスブレーカー アイストレー メテックスアイスブレーカー アイストレーメテックス
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
・冷蔵庫内で、縦・横・斜め・重ね置き自由自在・におい移りがなく、美味しい・蓋付きだからそのままアイスドリンクボトルとして・冷たさが長持ちするから保冷剤や氷枕として
材質サーモプラスチィックエストラマー、ABS樹脂、ポリプロプレンクリアブルー質量(g)約240寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8)耐冷温度(℃)-20貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)・拡張時:1.15
シール形超小形基本スイッチ D2SW omron(オムロン)シール形超小形基本スイッチ D2SWomron(オムロン)(17件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から121日以内出荷
エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
強アルカリ電解水ファースト・アルカリウォーター FPS強アルカリ電解水ファースト・アルカリウォーターFPS(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(4kg)ほか
当日出荷
化学合成物質ゼロで、洗剤並にキレイにできる。 人、環境にも優しい安心・安全な除菌洗浄水。 二度拭き、すすぎ不要。「洗剤の代替品」として、また「洗剤が使えない」、「乾燥を急ぐなどの時」に最適です。
用途カーペットクリーニング、エアコン洗浄、床・壁の洗浄、厨房器具、作業台、フライヤー、冷蔵庫内、ドリンクサーバー、製氷機、テーブル、いす、レジ、レジ台、施設内拭き上げ清掃など液性無色透明液体、pH12.5(強アルカリ性)成分強アルカリ水形状液体商品タイプ業務用
高速アイスメーカー<クリアロック> ROOMMATE高速アイスメーカー<クリアロック>ROOMMATE
28,980税込31,878
1台
当日出荷
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ質量(kg)11使用温度範囲(℃)10~40間口(mm)287消費電力(W)180騒音値(dB)45水タンク容量(L)2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7コード長さ(cm)170貯氷量(kg)約1.0
コンパクト アイスクラッシャー アズワンコンパクト アイスクラッシャーアズワン
27,900税込30,690
1個
当日出荷
製氷機の角氷(約30mm角)をスピーディーに砕きます。フタと氷受け皿の2か所に安全スイッチが搭載していますので安全です。氷砕ツメはステンレス製を使用しているため衛生的です。フタを押すだけで氷が砕け、離すと止まります。コンパクトタイプの砕氷機
仕様氷砕能力:約0.6kg/min質量(kg)約2.7コード長さ(m)約2 ※2Pプラグ定格消費電力(W)17電源(AC100V)50/60Hz駆動方式電動タイプサイズ(mm)165×203×293アズワン品番4-4572-01
ステンレスシーフック オールステンレス 金口製作所ステンレスシーフック オールステンレス金口製作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
食洗機完全対応商品。 大腸菌対策(O-111・O-157)にも問題ありません。 爪とパイプを一緒に絞り結合して製作した商品です。丸座付で使用中に油で滑りやすい手でも抜け落ちる心配なく力が入り易いです。 爪は本焼ステンレス製ですのであらゆる環境でも錆びにくく丈夫で長持ちします。 グリップも錆びにくいステンレス製。 スリット入りで滑りにくいです。 グリップ底を開けてますので中に水やゴミが溜まる心配もなく、汚れても水洗いができます。 衛星面に気遣う環境に。 食品作業場にも最適です。 また、製氷工場・氷販売業・大手スーパーなど異物混入検査機(木・ゴム・プラスティックは検出できない)対応としてレーンで使えます。
グリーン購入法適合
ラインタップバルブ BBKテクノロジーズラインタップバルブBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
ドレントラップ(横引用) イチネンTASCOドレントラップ(横引用)イチネンTASCO(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
クリンスイMP02-4用カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイクリンスイMP02-4用カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
材質ABS樹脂使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000Lろ過流量8L/分最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794100
自動製氷機クリーナー 氷キレイ アイリスオーヤマ自動製氷機クリーナー 氷キレイアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
給水タンクに入れるだけで製氷機の清掃・除菌ができます。食品に使用されている成分で作ったので安心・安全です。
使用場所製氷機材質洗浄成分(クエン酸、リンゴ酸、梅酢、酸性イオン化水)、赤シソエキス、クチナシ黄内容量(mL)150使用の目安標準使用量:水300mLに対して本品150mL
HFC冷媒 R404A NRC 10kg AGCHFC冷媒 R404A NRC 10kgAGC(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1本(10kg×1本)
3日以内出荷
R-404Aは低・中温度域に対する業務用冷凍機器に使用されているR-502およびR-22代替冷媒として開発されたR-125、R-134a、R-143aの3成分からなる擬似共沸混合冷媒で、ショーケース、保冷車、製氷機などの冷媒として優れた特性を有しています。
用途冷凍・冷蔵 ショーケース・車載冷凍機・業務用冷凍庫成分R-125(44%)、R-134a(4%)、R-143a(52%)温度(℃)露点沸点温度:0.8冷媒の種類R404A沸点(℃)-46.6入数(本)1(10kg)
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正ELPA(5件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
470L 冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール)470L 冷凍冷蔵庫Haier(ハイアール)
179,800税込197,780
1箱
7日以内出荷
ジャイアントフリーザーセレクトゾーン セレクトゾーン薄型デザイン 薄型デザイ冷凍をめいっぱい大容量に。2列×3段で使いやすさにもこだわった166L※1のジャイアントフリーザー。作り置きの保存容器や冷凍うどん、食パンなどかさばるものもたっぷり収納できます。500mlのペットボトルが立てて入れられるのも便利です。冷凍を使いやすいデザインに。前から見渡せるフレンチドアとクリアバスケットで、冷凍庫の中身を一目で把握できます。バスケットは引き出し式で取り出しやすく、使い勝手も抜群です。冷凍を好きな温度に。下段右側は、好きな温度に設定できるセレクトゾーン。解凍いらずで食材が切れるソフト冷凍(-8℃)など、-18℃から5℃まで1℃単位で温度を調節できます。空間にフィットする薄型デザイン製品奥行は635mmと薄型で、背面の放熱スペース(30mm)を確保しても、一般的なシステムキッチンの奥行650mm※2にフィット。キッチンのラインが揃いやすいので、空間をすっきりと見せられます。インテリアとしても映えるガラストップフルフレンチデザイン省スペースでドアが開閉できて効率的なシンメトリーのフレンチドアを採用。程よい光沢感が心地よい上質なガラストップフルフレンチデザインはインテリアとしても演出できます。異なる表情で空間を彩る2色展開表面の滑らかな凹凸がニュアンスあるサンドホワイトは、落ち着いた印象の中にも華やかさを感じられる佇まい。47B_tokucho05-2庫内全体が取り出しやすい薄型ワイド設計最上段の奥まで手が届くよう庫内奥行は503mmと薄型ながら、庫内幅は741mmと大きな食材や鍋もしっかり収納。前から見渡せるフレンチドアと薄型ワイド設計で、庫内全体が取り出しやすくなっています。すっきりポケットでドアの収納力アップ冷蔵スペースは左右に分かれたドアそれぞれにすっきりポケットを採用。中段は高さが調節でき、2Lペットボトルや一升瓶など背の高い物も収納できます。野菜を新鮮に保存できる湿度調整フィルター2つの野菜室にはそれぞれ、野菜の保存に適した湿度を保つ湿度調整フィルターを装備。高湿時には過剰な湿気を放出※3して結露や水腐れを抑制し、乾燥時にはケース内の湿気を逃がさずうるおいをキープします。前面タッチ式操作パネルドアを開けることなく庫内温度やモードの設定ができる前面タッチ式操作パネルを搭載。フラットなドア表面はサッと拭き取るだけでお手入れも簡単、使いやすく効率的です。 くらしに役立つ機能で家事の負担を軽減長寿命で明るく見やすいLED庫内灯や、いつでも氷が使えてたっぷりストックできる自動製氷機能など、便利な機能も豊富。上段扉底面に内臓されたLED照明は、冷凍室とセレクトゾーンを明るく照らします。
性能フリーザー:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:665質量(kg)121種類冷凍冷蔵庫容量(L)冷蔵:304 <225>、冷凍:77 <45> 、セレクトゾーン:89 <59> ※< >内は食品収納スペースの目安間口(mm)830定格消費電力(W)電動機 120 電熱装置 170外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×635×1775電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式機能ジャイアントフリーザー、引き出し式クリアバスケット、セレクトゾーン、薄型デザイン、薄型ワイド庫内、湿度調整(野菜室)、自動製氷、ソフト冷凍、強化ガラストレイ、高さ調整可能トレイ、野菜ケース、すっきりポケット、LED庫内灯、ガラストップドア、前面タッチ式操作パネル、ノンフロンR600a運転音(dB)約23(JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時))霜取方法自動扉枚数(枚)4年間消費電力量(kWh/年)285省エネ基準達成率(%)102(目標年度2021年度)定格内容積(L)470
漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器) テンパール工業漏電遮断器(機器組込用漏電遮断器)テンパール工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
入り切り操作の容易な押しボタン式です。機器表面に取り付けてもジャストフィット! 過負荷保護機能付ですから、漏電保護はもちろんのこと、過負荷・短絡保護もできます。 取り付け方法は、底面プレートへのねじ取り付け、表面プレートへのねじ取り付けの2種類が選べます。 端子構造は、接続の容易なファストン端子式で省施工です。
用途冷蔵・冷凍ショーケース、電子レンジ、製氷機、洗浄機、保温器、サーバー、自販機等への取り付けに最適です。質量(kg)0.07使用温度範囲(℃)-10~40寸法H(mm)45定格電圧(V)AC100-AC125保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用動作時間0.1秒以内(高速形)基準周囲温度(℃)40定格感度電流(mA)15遮断電流(A)1000極数・素子数2P2E
おうち氷屋さん 手動かき氷器 パール金属おうち氷屋さん 手動かき氷器パール金属
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
手動かき氷。器製氷カップ付。バラ氷OK削り刃は固定されており調整はできません。ハンドルを回す際は、本体が動かないよう片方の手で本体とふたを押さえながら回転させてください。製氷カップは容量の約8分目を目安に入れてください。食器洗い乾燥機には使用しないでください。熱湯消毒は避けてください。
材質本体・ふた・つまみ/ポリプロピレン 氷押さえシャフト/ポリアセタール ハンドル/ABS樹脂 中容器・製氷カップ/ポリエチレン 削り刃・バネ/ステンレス鋼容量(mL)【製氷カップ】250質量(g)522寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×18×30 ※組み立て後のサイズ
卓上製氷機 ジーマックス卓上製氷機ジーマックス
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)寸法(mm)297×367×378質量(kg)13.3電源AC100V・50/60Hz・120~180Wタンク容量(L)3貯氷量(kg)最大1製氷能力最大12kg/日
氷クリーン製氷機洗浄剤 小久保工業所氷クリーン製氷機洗浄剤小久保工業所
159税込175
1箱(10g×3包)
当日出荷
氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色)RoHS指令(10物質対応)対応
自動製氷機クリーン 氷洗浄 ELPA自動製氷機クリーン 氷洗浄ELPA
570税込627
1個
翌々日出荷
自動製氷機の細かな部分や手の届かない部分の洗浄と除菌ができます。 食品にも使用されている成分でできています。
成分クエン酸・リンゴ酸・竹抽出エキス・ブドウ果皮色素液性酸性使用の目安500mL当たり1包(10g)正味量50g(10g×5包)
氷クリーン 自動製氷機洗浄剤 3回分 紀陽除虫菊氷クリーン 自動製氷機洗浄剤 3回分紀陽除虫菊
159税込175
1個
当日出荷
吸水タンクにいれるだけ!掃除しにくい部分もしっかり洗浄。
材質クエン酸(果実酸)、食品添加物色素(赤色)質量(g)1包/10使用量目安:水道水300mLに対して1包
全自動製氷機バーチカルタイプ 大和冷機全自動製氷機バーチカルタイプ大和冷機
479,800税込527,780
1台
8日以内出荷
ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板電源コード(m)2.5電源(AC100V)50/60Hz
全自動丸氷製造機ホームバーテンダー 丸隆全自動丸氷製造機ホームバーテンダー丸隆
45,980税込50,578
1台
6日以内出荷
水を入れてボタンを押すだけで約1時間毎に2個のアイスボール(丸氷)ができる製氷機です。直径約5cmの透明度の高い丸氷は、ご自宅で楽しむ一杯を特別なものに変えます。大容量1.2Lタンクで約14個の丸氷を連続して作る事が出来、氷タンクが満タン(8~10個)になると自動で運転を停止します。※氷タンクには保冷効果はありません
付属品トレイ、じょうご、トング材質本体:ABS樹脂、PP樹脂、PCTG樹脂、ナイロン、アルミニウム、ステンレス、シリコン トング:ステンレス じょうご:PP樹脂質量(kg)約11消費電力(W)90定格電圧(V)AC100 50/60Hzコード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×444×413冷媒の種類R600a
冷凍冷蔵庫 Haier(ハイアール)冷凍冷蔵庫Haier(ハイアール)
94,980税込104,478
1個
7日以内出荷
スリムボディに大容量野菜室とこだわりの冷凍機能を搭載した「SLIMORE X」限られた場所でも置ける「スリムボディ」空間をワンランクアップ上質な「ガラストップ」ドリップを押さえてうまみを守る冷凍技術「鮮度キープ冷凍」使いやすい「真ん中大容量野菜室」さりげなく時短を実現する「ベジベジビューイング」野菜室のお手入れをラクにする「おそうじ栓」チルド⇔冷蔵/野菜の切り替えが可能「フレッシュルーム」お手入れカンタン「高さ調整可能トレイ」たっぷり収納可能な「Wドアポケット」自動製氷機能付で氷をたっぷりストック
仕様J-MOSS対応:○性能フリーザー性能:フォースター寸法(mm)据付必要奥行:670定格消費電力(W)電動機 90 電熱装置 140電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)冷却方式ファン式運転音(dB)約22※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)霜取方法自動
P.アイスボール 大 cottaP.アイスボール 大cotta
689税込758
1個(1個)
4日以内出荷
コロコロとした見た目の丸い氷を簡単に作ることができます。 氷以外にもゼリーやアイス作りにもお使いいただけます。 水を一度沸騰させて水中の酸素を追い出してから製氷すると、きれいな氷ができます。 【ご使用方法】 ・ボウル等の容器の中に水を入れ、その中で製氷皿を密封すると簡単に満たんになります。 ・受皿に濃縮ジュース、カルピス等を入れて密封し、水道の蛇口を細めにして製氷皿の中に流し込んで冷凍すると丸く甘い氷ができます。(厚紙を先が尖るように巻いてジョウゴ代わりに使うと便利です。) ・火のそばに置かないでください。 ・食器洗浄機、食器乾燥機には入れないでください。
材質本体:ポリエチレン、受皿:ポリプロピレン寸法(mm)約233×85×37、外装サイズ:約85×38×285容量(mL)約200食器洗浄機不可出来上り寸法(mm)約直径34
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用M20-KY6-526R 純正ELPA
899税込989
1個
当日出荷
◇対応メーカー: シャープ SHARP ◇純正部品番号:2013370086 ( 201337-0086 201 337 0086 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:SJ-ES41S-S SJ-ES41T-S SJ-ES41W-S SJ-F500R-C SJ-F500R-H SJ-GF50X-T SJ-GF50X-W SJ-GF56X-T SJ-GF56X-W SJ-GF60W-A SJ-GF60W-W SJ-GF60X-T SJ-GF60X-W SJ-HD46P-S SJ-HD46P-T SJ-HD46P-W SJ-HD50P-S SJ-HD50P-T SJ-HD50P-W SJ-HL38P-C SJ-HL38P-S SJ-HL42P-C SJ-HL42P-S SJ-HX51P-B SJ-KE38R-S SJ-KE42R-S SJ-KF46R-S SJ-KF46R-W SJ-KF50R-S SJ-KF50R-W SJ-KW38R-S SJ-KW38R-W SJ-KW422-S SJ-KW42R-S SJ-KW42R-W SJ-PF50S-N SJ-PW38S-N SJ-PW38S-W SJ-PW38T-N SJ-PW38T-S SJ-PW38W-N SJ-PW38W-S SJ-PW38X-S SJ-PW38X-W SJ-PW42S-N SJ-PW42S-W SJ-PW42T-N SJ-PW42T-S SJ-PW42W-N SJ-PW42W-S SJ-PW42X-S SJ-PW42X-W SJ-XF44S-N SJ-XF44S-S SJ-XF44S-W SJ-XF44T-A SJ-XF44T-N SJ-XF44T-S SJ-XF44W-N SJ-XF44W-S SJ-XF44W-T SJ-XF44X-S SJ-XF44X-T SJ-XF47S-N SJ-XF47S-S SJ-XF47S-W SJ-XF47T-A SJ-XF47T-N SJ-XF47T-S SJ-XF47W-N SJ-XF47W-S SJ-XF47W-T SJ-XF47X-S SJ-XF47X-T SJ-XF50X-S SJ-XF50X-T SJ-XF52S-N SJ-XF52S-S SJ-XF52S-T SJ-XF52T-A SJ-XF52T-N SJ-XF52T-S SJ-XF52W-N SJ-XF52W-S SJ-XF52W-T SJ-XF56S-N SJ-XF56S-S SJ-XF56T-A SJ-XF56T-N SJ-XF56T-S SJ-XF56W-N SJ-XF56W-S SJ-XF60S-N SJ-XF60S-S SJ-XF60T-A SJ-XF60T-N SJ-XF60T-S SJ-XF60W-N SJ-XF60W-S SJ-XW44S-N SJ-XW44S-W SJ-XW44T-N SJ-XW44T-S SJ-XW44W-N SJ-XW44W-S SJ-XW44X-S SJ-XW44X-T SJ-XW47S-N SJ-XW47S-W SJ-XW47T-N SJ-XW47T-S SJ-ZF52S-B SJ-ZF52S-N使用場所冷蔵庫
自動製氷機汚れおちーる アイメディア自動製氷機汚れおちーるアイメディア
599税込659
1個(200mL)
当日出荷
用途家庭用冷蔵庫の自動製氷機の洗浄成分洗浄剤(クエン酸)、リンゴ酸、赤ダイコン抽出液セット内容本体1本、洗浄中シール2枚寸法(直径Φ×高さH)(mm)50×140内容量(mL)200(2回分)液性酸性使用の目安月1~2回繰り返し・詰め替え対応
冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付 アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 370L 自動製氷機能付アイリスオーヤマ
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
下2段が冷凍室で大満足の96L!作り置き食材などを沢山保存でき、より快適な暮らしをサポート。独立野菜室を搭載し、食材間の臭い移りが少なく野菜に適した環境で保存できます。食材保存に嬉しい急冷モード搭載。鮮度はそのままで、急速に冷凍保存ができます。自動製氷機能搭載で、操作パネルの製氷ボタンを約3秒長押しすると、製氷皿洗浄をします。また、貯氷室へ防音マットを敷いているので、氷の落下音を小さくします。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。また、入れるものに合わせて高さの調節が可能です。ドアポケットの上段は食材に合わせて高さの調節が可能です。
付属品アイスシャベル性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月質量(g)72000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×666×1810冷却方式ファン式電源周波数(Hz)50/60年間消費電力量(kW)352h省エネ基準達成率(%)101定格内容積(L)【全定格内容積】370、【冷蔵室】270、【野菜室】70、【冷凍室】96
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
高速製氷機 クリアロック・クラッシュ ROOMMATE高速製氷機 クリアロック・クラッシュROOMMATE
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
砕く必要なし!おうちで簡単にクラッシュアイスが作れる!
用途こんなお悩みありませんか?冷蔵庫の製氷じゃ追いつかない急な来客時に氷が切れているお店の氷は高すぎる...↓高速製氷機『クリアロック・クラッシュ』なら最短約6分で製氷できます。約50分でバスケットがいっぱい(約0.7kg)になります。クラッシュアイス通常の氷よりも細かく溶けやすいため、素早く冷却できるので様々な用途に最適。アウトドアに/料理の盛り付けに/持ち運びに/氷を使った料理に/ホームパーティーに/宅飲みに/本格的なドリンクに/晩酌に使用方法1.水タンクに適量の水を入れる※水を入れたらバスケットをセットしてください。2.ボタンを押して製氷を開始※約5~6分後に製氷を開始します。3.バスケットに氷が落ちると製氷完了※約50分でバスケットがいっぱいになります。お手入れがラクラクstep1 洗浄モードで本体内部をきれいに製氷/洗浄ボタンを長押し(約5秒)すると洗浄モードになります。本体内部で水を循環させ、不純物を排出します。洗浄モードは約20分間で自動停止します。step2 本体に溜まっている水を排出本体底面の排水栓シリコンを抜くと本体に溜まっている水を排出することができます。step3 本体内部の水分を拭き取って完了本体ふたを外すと本体内部の汚れを拭き取りやすくなります。水分をしっかり拭き取って乾燥させたらお手入れ完了です。仕様●本体質量:約7.7Kg●満氷量:約0.7kg●騷音:≦60dBセット内容本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)190コード長さ(mm)約1330本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×295×330使用環境温度(℃)10~38水タンク容量(L)約0.7冷媒R600a冷却温度(℃)-15
製氷機 浄水フィルター 東芝冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 東芝冷蔵庫用 ARMH00B01630 純正ELPA
664税込730
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号: ARMH00B01630 ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-F510XPV/NR-C37CM/NR-F568XG/NR-E416V/NR-F472T/NR-F506XV/NR-F511PV/NR-F506XPV/NR-F433T/NR-F506T/NR-F504T/NR-F555XV/NR-F557T/NR-F602WPV/NR-ETR436/NR-E412PV/NR-C343GC/NR-C341GC/NR-FV45V6/NR-FV45S1/NR-C370M/NR-E431GV/NR-FV45S2/NR-F606XV/NR-F560XPV/NR-F568TV/NR-E434T/NR-F510V/NR-C328M/NR-F681XPV/NR-C372GN/NR-F606T/NR-F471XPV/NR-F502TM/NR-C343C/NR-FTF468/NR-F430V/NR-F461V/NR-FVF453/NR-C372N/NR-FV45V2/NR-F603T/NR-C371N/NR-E412V/NR-FTF457/NR-C373GC/NR-C342C/NR-F476TM/NR-C32CM/NR-F475XPV/NR-C37FGM/NR-E436T/NR-C37DM/NR-C340GC/NR-C32HGM/NR-C329M/NR-FV46A/NR-F502PV/NR-F455T/NR-F611PV/NR-E431V/NR-C371GN/NR-C370GC/NR-FV45S6/NR-FT46A/NR-CMR370/NR-E437TE/NR-F472PV/NR-F507T/NR-F673WPV/NR-F681WPV/NR-C32FGM/NR-F602XPV/NR-C327M/NR-F438T/NR-C342GC/NR-F607T/NR-E414GV/NR-F551XV/NR-FTF55A/NR-F561PV/NR-FV45S3/NR-C37FM/NR-F471PV/NR-C377M/NR-F470PV/NR-F618TV/NR-FVF455/NR-C377MS/NR-ETR400/NR-F478XGM/NR-E413V/NR-FT55A/NR-FVF505/NR-F460V/NR-F503V/NR-FV45V3/NR-F618XG/NR-ETR437/NR-C341C/NR-E435T/NR-F557XV/NR-F610PV/NR-F412T/NR-F503XPV/NR-E430GV/NR-F552PV/NR-C32HM/NR-F518XG/NR-F603WPV/NR-FVF452/NR-E438T/NR-F532T/NR-E412T/NR-F470V/NR-E417EX/NR-F672XPV/NR-FVM471S/NR-FV45S5/NR-F530XV/NR-C379M/NR-F605T/NR-F560PV/NR-C378M/NR-E433T/NR-ETR438/NR-F457T/NR-F505T/NR-F611XPV/NR-F473TM/NR-FV45V5/NR-E437T/NR-C320M/NR-C37HC/NR-C37EM/NR-F505XV/NR-F472XPV/NR-FTF456/NR-E436TE/NR-FVF458/NR-F507XV/NR-FV46V/NR-E413PV/NR-F556T/NR-C32FM/NR-F510PV/NR-F436T/NR-FV45V1/NR-C373C/NR-F437T/NR-E418EX/NR-ETR401/NR-F477TM/NR-FVF461/NR-F553XPV/NR-ETR435/NR-E462T/NR-F505XPV/NR-EV41S5/NR-F468T/NR-C32AM/NR-FVM470S/NR-F604T/NR-F672WPV/NR-F561XPV/NR-F552XPV/NR-F504GV/NR-C32DM/NR-F471V/NR-FVF456/NR-F556XV/NR-FT55B1/NR-C37HGM/NR-FPM472S/NR-F605XV/NR-FTM477S/NR-FVF504/NR-F511V/NR-C370C/NR-ETF433/NR-C37BM/NR-FTF45A/NR-F555T/NR-E474T/NR-E438TG/NR-F554T/NR-E415PV/NR-FTF557/NR-E473T/NR-FTM476S/NR-E430V/NR-F518TV/NR-F473V/NR-F475TM/NR-F511XPV/NR-F503TE/NR-E414V/NR-F501XV/NR-F607XV/NR-C340C/NR-F502V/NR-F474TM/NR-F610XPV/NR-C32EM/NR-F601XV/NR-F611WPV/NR-F503T/NR-C32BM/NR-F434T/NR-F472V/NR-F478TM/NR-F452TM/NR-F473XPV/NR-C37AM/NR-F502XPV/NR-F412V/NR-FTF424/NR-FVF454/NR-F553T/NR-F431V/NR-FTF556/NR-F456T/NR-FVF460/NR-SJD5102/NR-JD5100S/NR-JD5101V/NR-JD5103V/NR-SJD5103/NR-JD5101S/NR-JD5100V/NR-JD5102V ※この商品は CNRMJ-108850 の後継品です。
モリコート 44グリス 軽荷重 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 44グリス 軽荷重デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
39,980税込43,978
1缶(1kg)
3日以内出荷
温度による稠度変化が小さく、使用温度範囲が広い。 酸化安定性・耐水性・剪断安定性があります。 ゴム・プラスチックへの影響が少ない特徴があります。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング・製氷車の車輪、低温倉庫のコンベア、蒸気タービンのベアリング、ナイフ形電気遮断器、織物のスラッシャーとドライヤーベアリング使用温度範囲(℃)-40~200主成分シリコーンオイル+リチウム石ケン外観白色危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類