カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(101)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(78)
    • 差込みキャップ瓶/サンプル瓶(2)
  • 医療(13)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「規格瓶」の検索結果

124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
規格瓶(透明広口) アズワン規格瓶(透明広口)アズワン(58件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
規格瓶 アズワン規格瓶アズワン(9件のレビュー)
6,029税込6,632
1箱(30本)ほか
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
規格瓶K アズワン規格瓶Kアズワン(13件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
UMサンプル瓶(ガラス製) アズワンUMサンプル瓶(ガラス製)アズワン(29件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
SNねじ口瓶 三商SNねじ口瓶三商(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
赤キャップポリ中栓付
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(60本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
軽量規格瓶 マルエム[理化学・容器]軽量規格瓶マルエム[理化学・容器]
6,498税込7,148
1ケース(100本)
翌々日出荷から18日以内出荷
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入Quality Environmental Containers
17,980税込19,778
1箱(72本)
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。 分析証明書が付属し、各瓶に製造番号・コンテナ番号を記入したバーコードを貼付しています。
材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)レベル3
GL45用送液ユニット アズワンGL45用送液ユニットアズワン
12,900税込14,190
1式
当日出荷
ねじ口サイズGL45(ISO規格)の瓶に使用できる送液ユニットです。市販の瓶に利用し、装置分注も可能です。
仕様●エルメックス社自動秤量分注装置DTcube DT-3用アズワン品番4-5458-01
ブライトバッグ ワイン用LL HEIKOブライトバッグ ワイン用LLHEIKO(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷
正面と側面を2色で彩りました。 箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。
マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400材質(使用原紙)コート紙140g/m2、(手紐)ポリエステル寸法(mm)140×120×400
紙袋 カラーチャームバッグ HEIKO紙袋 カラーチャームバッグHEIKO
2,198税込2,418
1袋(10枚)
当日出荷
ややゆったりしたサイズ感の一升瓶用の手提げ袋です。エアクッションなどの緩衝材と組み合わせてのご使用を想定しております。箱入りの状態での収納はできません。また表面・内側共にコーティングがなく水滴等に弱い為、冷蔵品を持ち運ぶことはできません。アクリル紐黒
マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)480規格一升瓶用
紙袋 ブライトバッグ HEIKO紙袋 ブライトバッグHEIKO
2,198税込2,418
1パック(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
箱入りワインや一升瓶等も入る、ちょっと大きめの規格です。手紐:ポリエステル 表面グロスPP貼り 口ボール・底ボール付
奥行(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400タイプコート紙140g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×120×400
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器](69件のレビュー)
63税込69
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
液体用のサンプル管です。 ●蓋はスクリューキャップ・パッキン付です。
材質(フタ)PP(PPハイシート付き)パッキンあり
SK規格瓶 三商SK規格瓶三商
8,598税込9,458
1セット(50個)ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エンジキャップ、PE中栓付
ネジ口メディウム瓶 SIMAXネジ口メディウム瓶SIMAX
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)仕様パッキン付き口内径(Φmm)29.8茶(青キャップ付)タイプ遮光ねじ口規格(GL)45耐熱温度(℃)140オートクレーブの可否
ねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45 Rockerねじ口瓶チューブ接続キャップ GL45Rocker
2,698税込2,968
1個
当日出荷
手持ちのGL45規格の瓶に設置し、トラップや廃液ボトル、吸引ボトルとして利用できます。
付属品シリコンチューブ(内径Φ4mm、外径Φ8mm、長さ約100mm)材質PPサイズ(キャップ)GL45外径(Φmm)(接続部)6アズワン品番4-3534-01
規格瓶 ケニス規格瓶ケニス
2,598税込2,858
1組(20本)ほか
翌日出荷
スクリューキャップ式で気密性に優れています。中栓付です。
材質本体/ガラス、蓋/PP、パッキン/PE、中栓/PE
スクリューキャップ 1個 1219シリーズ マルエム[理化学・容器]スクリューキャップ 1個 1219シリーズマルエム[理化学・容器]
27税込30
1個
当日出荷
マルエム製細口規格瓶用のキャップです。
寸法(mm)Φ23.4×15.8
ポリタンク専用部品 mizuhoポリタンク専用部品mizuho
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
取り付けるだけ!GL45変換アダプタ
用途「mizuho」容器に接続するだけで、GL45規格の廃液キャップやロートを接続することが可能です。適合容器(GL4510):0205 扁平缶ノズル無5L/0206 扁平缶ノズル無10L/0186 正角10L/0087 広口瓶1L/0086 広口瓶500ml 各色適合容器(GL4520):0207 扁平缶ノズル無20L/0200 正角20L/0193 扁平缶片口20L 各色主な使用場所:製薬会社の研究所、大学・公的研究機関・食品メーカー分析室・化学工場分析室 等主な用途:LC(液クロ)廃液の回収時に使用する、廃液キャップと「mizuho」容器を接続するためのアダプタです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.15MB)
規格瓶用中栓(ポリエチレン) アズワン規格瓶用中栓(ポリエチレン)アズワン(9件のレビュー)
604税込664
1袋(100個)ほか
当日出荷
仕様広口材質PE(ポリエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応
フラン瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)フラン瓶IWAKI(AGCテクノグラス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。
材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓(共通)19摺栓19/22
ガラス広口規格瓶 三商ガラス広口規格瓶三商
5,598税込6,158
1セット(35個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
材質ソーダガラス
標準規格瓶 丸型広口(遮光) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(遮光)NIKKO(ニッコーハンセン)(24件のレビュー)
86税込95
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)茶色使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)茶色口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
Gコンテナー コクゴGコンテナーコクゴ
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
従来のダンボールケースと違い、ゴミが出ません。耐衝撃性に強く、清潔感にあふれています。軽量ですから、通函に最適です。
用途ガロン瓶、5L規格。中仕切有りフタありコンテナ種類ベタ目底部寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(有効)354×161×350H
標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズ アズワン標準規格瓶 丸型広口 ナチュラル 1ケース 1028シリーズアズワン
9,900税込10,890
1ケース(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓付きのスタンダードボトル 堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
標準規格瓶 広口 遮光 滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口 遮光 滅菌NIKKO(ニッコーハンセン)
14,980税込16,478特価
1箱(40本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE使用温度範囲(℃)0~70
規格瓶用 中栓 SEKIYA規格瓶用 中栓SEKIYA
1,098税込1,208
1箱(100個)ほか
当日出荷
材質PE
容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤 日東精工容量滴定法試薬 アクアミクロン脱水溶剤日東精工
9,998税込10,998
1本
10日以内出荷から13日以内出荷
※容量滴定法にはカールフィッシャー試薬の滴定剤と、試薬の溶解または分散させるための脱水溶剤が必要です。
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
22,100税込24,310
1箱(3本×10袋)ほか
当日出荷
ブライトバッグ ワイン用LL HEIKOブライトバッグ ワイン用LLHEIKO
9,898税込10,888
1箱(10枚×5袋)
3日以内出荷から10日以内出荷
正面と側面を2色で彩りました。 箱入りワインや一升瓶等も収容できるちょっと大き目の規格です。
マチ(mm)120幅(mm)140高さ(mm)400材質(使用原紙)コート紙140g/m2、(手紐)ポリエステル寸法(mm)140×120×400
ポリエチレン 広口 規格瓶 三商ポリエチレン 広口 規格瓶三商
62税込68
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
規格外用瓶 100mL 茶 1-29シリーズ /白 馬野化学容器規格外用瓶 100mL 茶 1-29シリーズ /白馬野化学容器
5,398税込5,938
1ケース(100本)
5日以内出荷
外用瓶として使えサイズが豊富
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)本体/茶、キャップ/白容量(mL)100アズワン品番63-1377-83
規格外用瓶 60mL 茶 1-28シリーズ /白 馬野化学容器規格外用瓶 60mL 茶 1-28シリーズ /白馬野化学容器
8,898税込9,788
1ケース(200本)
5日以内出荷
外用瓶として使えサイズが豊富
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)本体/茶、キャップ/白容量(mL)60アズワン品番63-1377-73
規格外用瓶 30mL 茶 1-27シリーズ /白 馬野化学容器規格外用瓶 30mL 茶 1-27シリーズ /白馬野化学容器
6,598税込7,258
1ケース(200本)
5日以内出荷
外用瓶として使えサイズが豊富
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)本体/茶、キャップ/白容量(mL)30アズワン品番63-1377-61
広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッド KAUTEX広口角瓶 固形物用UN規格対応/ソリッドKAUTEX
209税込230
1本
翌々日出荷
材質本体/HDPE
ポリエチレン 細口 規格瓶 三商ポリエチレン 細口 規格瓶三商(1件のレビュー)
62税込68
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ・中栓:PE
UMサンプル瓶 SCC アズワンUMサンプル瓶 SCCアズワン
1,520税込1,672
1袋(5本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーンパックしたサンプル瓶です。
透明材質(本体)並ガラス材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
哺乳瓶ホルダー タバタ(畜産)哺乳瓶ホルダータバタ(畜産)
4,588税込5,047
1個
3日以内出荷
柵に取付可能な哺乳瓶ホルダーが誕生しました。柵やパイプに取り付けるだけですぐ使える。付属のボルトで簡単に着脱できます。【検証済哺乳瓶】・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse・和牛用)・かぶせ式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(リトルジャイアント)・かぶせ式哺乳瓶(リトルジャイアント)・etc…
用途哺乳瓶を枠に設置し、仔牛がミルクを飲みやすい角度に調整してください。塗装錆止め塗装(グレー)
UNFポート付きGL38ガロン瓶キャップ BOHLENDERUNFポート付きGL38ガロン瓶キャップBOHLENDER
23,999税込26,399
1個
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1アズワン品番65-9641-78