カテゴリ

  • 安全保護具(74)
    • 周辺器具 墜落制止用器具(63)
    • 介錯ロープ(2)
    • セイフティブロック(2)
  • 物流用品(10)
    • 単管ジョイント(6)
  • 農具(1)
    • 木登り器(1)
  • 梱包用品(28)
  • 建築金物(4)
  • 安全標識(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 保管用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ロープ径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「親綱」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。 ※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。黄(赤線入り)仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)ロープ径(Φmm)16フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)引張強度(kN)14材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付) まつうら工業青色ニューテトロン水平親綱(緊張器付)まつうら工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。ロープ径(Φmm)16仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)青(黄線入り)引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません再生紙使用マーク適合
昇降移動用親綱ロープ ツヨロン(藤井電工)昇降移動用親綱ロープツヨロン(藤井電工)(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品径(Φmm)16フック口開き(mm)50材質(フック)FS-90鍛造フック材質(ロープ)テトロン
水平親綱緊張器 97ハリップ ツヨロン(藤井電工)水平親綱緊張器 97ハリップツヨロン(藤井電工)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手張りで簡単に水平親綱を設置、また解除も簡単にできます。
用途建設現場プラント工事などで仮設の水平親綱を設置する器具。緊張力は手で引っ張るので親綱張力は10~20kg程度です。仕様仮設水平親綱用、仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品トラスコ品番388-2306質量(kg)1材質(本体)ステンレス及び鉄(溶融亜鉛鍍金)フック口開き(mm)50材質(回転部)ステンレス適合径(Φmm)16(ランヤード)
親綱(介錯)ロープ まつうら工業親綱(介錯)ロープまつうら工業(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして仕様片側フック、エンドテープ止め材質フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパンロープ長さ(m)10ロープ幅(mm)16Φ切断荷重(kN)約21.0(約2100kgf)
親綱用緊張器 ハンドタイトナー HT サンコー(タイタン)親綱用緊張器 ハンドタイトナー HTサンコー(タイタン)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から13日以内出荷
引き込むだけで手間いらず。垂直親綱にもOK。
仕様水平親綱:3ツ打テトロンロープ直径16mm(フックNo.24ZN)
支柱用親綱 仮設工業会認定品 ツヨロン(藤井電工)支柱用親綱 仮設工業会認定品ツヨロン(藤井電工)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
仮設工業会認定品の水平親綱です。先端のフックは口開き50mmです。もう一方は緊張器を通すためビニールテープ止めです。
用途親綱緊張器97HR-3とご一緒に使用して水平親綱を設置してください。径(mm)16材質先端:FS-90鍛造フック、ロープ:テトロンフック口開き(mm)50
ニューテトロン親綱(垂直用) まつうら工業ニューテトロン親綱(垂直用)まつうら工業(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
安全滑車 エバー商会安全滑車エバー商会
15,980税込17,578
1個
当日出荷
滑車でヨコ移動がラクラク。落下時はロック機構でヨコ滑り防止。万が一墜落した場合も、安全滑車に荷重が掛かればロック機構が作動。親綱をツメで挟んでしっかりロック。ヨコ滑りしません。
用途SK親づな用オプション
クレモナロープ巻物 4Φ×200m ユタカメイククレモナロープ巻物 4Φ×200mユタカメイク
8,998税込9,898
1個
当日出荷
手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種作業、親綱、避難用など。トラスコ品番754-1741RoHS指令(10物質対応)対応
建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ まつうら工業建築現場親綱交換用ニューテトロンロープまつうら工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。仕様両端テープ止め(丸巻パック)ロープ径(Φmm)16切断荷重(kN)約32再生紙使用マーク適合
傾斜面用ロリップ ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため、壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱の径は16~18mmで使用できます。
用途傾斜面ベルトバックサイドベルトに装着し使用する。 傾斜面工事・土木工事・法面工事用です。
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(軽作業用)ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ロリップ本体はレバーの操作で簡単にできます。 親綱への中途挿入が可能です。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は、極太シンブルを採用しております。
用途傾斜面ベルトの胴ベルトに装着し使用する。 傾斜工事、土木工事、法面工事用ランヤード(直径)(Φmm)12ランヤード(長さ)(mm)400質量(g)860仕様軽作業用(1本爪式)適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9321材質(本体)スチールフック口開き(mm)18フックFS-51L材質(フック)スチール材質(ロープ)ナイロン
リング付クランプ2 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ2123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
三角旗 単旗 グリーンクロス三角旗 単旗グリーンクロス(3件のレビュー)
489税込538
1枚
当日出荷から5日以内出荷
今までに無かった蛍光色で視認性向上しています。注意を促すのに効果的です。簡単に設置できます。
用途三角旗材質ビニール寸法(縦×横)(mm)260×300適合ロープ径(Φmm)9~12仕様蛍光三角旗、ひも200mm付取付方式吊り下げ
日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡 紺屋商事日本製 汎用 ロープ クレモナS素材 白色 国内製造(強度)証明書付 クラレの国産原糸使用でビニロン・ポリエステル混紡紺屋商事
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、適度な柔軟性があり、取り扱いやすいロープです。 親綱、介錯ロープなどの工事現場、避難用ロープ、トラックロープ、アスレチックネット、など様々な用途に使用されている万能ロープ。 (株)クラレの原糸を使用した安心素材。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。 ロープの定番といえばクレモナSロープ。
材質クレナモS
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用定位置作業時は安全帯フック取り付け環付
用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)材質(ロープ)ナイロン
傾斜面用ロリップ(重作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ(重作業用)ツヨロン(藤井電工)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
親綱をかむ爪は国内唯一のW押爪です。 ロリップ本体は手の平で握れ、簡単に操作できます。 フックシンブル(ロープ摩耗防止)は荷をかけるため壊れやすいですが、極太シンブル採用で解消しております。 親綱への中途挿入が可能です。
ランヤード(長さ)(mm)400仕様支持ロープ2本重作業用(2本爪式)付属品FS-51L 2個付適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9312質量(g)約1570フック口開き(mm)18ランヤード(直径)(Φmm)12
荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)エスコ
13,100税込14,410
1本
翌日出荷から8日以内出荷
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
三角旗 つくし工房三角旗つくし工房
489税込538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ターポリン仕様片面印刷、ヒモ200mm付寸法(mm)300×300取付方式吊り下げ
ワンタッチ取付標識 ユニットワンタッチ取付標識ユニット(2件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ取付け方法裏面マジックテープ材質ビニールターポリン寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
法面用親綱 ロジオラインFSロープ 芦森工業法面用親綱 ロジオラインFSロープ芦森工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻(50m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。
太さ(mm)18
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付 3M(スリーエム)フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス フロントDリング付3M(スリーエム)
31,980税込35,178
1着
当日出荷から5日以内出荷
墜落制止用器具の規格に適合しています。回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。背中部のDリングにランヤードを接続して墜落防止対策をおこなうことができる他、胸部のDリングを垂直親綱に接続することによっても、墜落防止対策が可能です。肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用質量(kg)1.7種類なし最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造平行型腿バックルワンタッチ(クイックコネクトバックル)胴ベルト無しランヤードなし
ロープチャック RC型 サンコー(タイタン)ロープチャック RC型サンコー(タイタン)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
垂直親綱での昇降時の転落や墜落防止に ロープチャックは、下方向に常に爪が効いているので、 降下するときは片手で爪を起こしてロック解放します。
仕様【子綱(ロープ)】:3ツ打ナイロンロープ直径10mm×長さ800mm(フックNo.27)適合垂直親綱:3ツ打合成繊維ロープ 直径16~20mm質量(g)約760
SS21ロリップ ツヨロン(藤井電工)SS21ロリップツヨロン(藤井電工)(6件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
高所作業の昇降中の墜落防止に使用します。 垂直親綱への取り付け・取り外しが簡単・確実に行えます。
用途仮設垂直親綱を使用して昇降移動用の墜落防止に。仕様厚生労働省「安全帯の規格」適合品、三ツ打ナイロンロープ適合(親綱)16~18トラスコ品番223-2863質量(g)800ロープ径(Φmm)11寸法(幅W×長さL)(mm)(ランヤード)11×500ロープ長さ(m)5
親綱掛けピース フルサト工業親綱掛けピースフルサト工業(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質SS400
ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップ ツヨロン(藤井電工)ツヨロン 水平親綱緊張器付GCハリップツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
23,980税込26,378特価
1組
当日出荷
ナイロンロープ使用で最大初期張力を200kgまで緊張できます。 大口径フック両端付です。 本体固定の台付けロープ1m付ですので柱等にも巻けて取付が簡単です。
用途高所作業水平移動・作業に径(mm)16仕様緊張器+台付けロープ1m+親綱両端大口径フック付、しのう等で簡単に緩め、取り外し可能材質ナイロン、スチールフック口開き(mm)(本線側)50
傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用) ツヨロン(藤井電工)傾斜面用ロリップ 1本吊り専用ランヤード(重作業用)ツヨロン(藤井電工)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
重作業用。 ロリップ本体から手を放すとロックします。 傾斜面での滑落防止用としてお使いください。 なお、長時間体重を預ける作業には"傾斜面作業用ロリップ"をお使いください。
用途建設工事、土木工事、鉱山、造船所、橋梁、その他地上2m以上の一般高所作業ランヤード(長さ)(mm)400適合親綱16~18mmトラスコ品番444-9347質量(g)1180フック口開き(mm)18フックFS-51Lフック引張強さ(kN)11.5以上ランヤード(直径)(Φmm)12
78ロリップ ツヨロン(藤井電工)78ロリップツヨロン(藤井電工)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
鉄塔・電柱・梯子などの昇降中の墜落を防止し、レバーの切り替え操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様ショックアブソーバ:あり適合適用垂直親綱 :ナイロン・ビニロン 三つ打ちロープ 直径16mm~18mm質量(g)約1180ランヤードナイロンストラップ 長さ500mm
トラックスタンション トーケントラックスタンショントーケン
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり)質量(kg)53天板寸法(mm)470×160表面処理溶融亜鉛メッキ加工キャスター径(Φmm)150設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)
6mmx100m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ6mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
14,600税込16,060
1個
当日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-62引張強度(kN)4.32
横移動用安全滑車 セイコー機器横移動用安全滑車セイコー機器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
型式AK-1D有効径(Φmm)13~16(維持ロープ作動)
KS鉄筋フック 国元商会KS鉄筋フック国元商会
2,898税込3,188
1個
当日出荷
フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
8mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ8mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
13,500税込14,850
1個
当日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-81引張強度(kN)7.36
6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち) エスコ6mmx200m クレモナロープ(三つ打ち)エスコ
24,200税込26,620
1個
当日出荷
カセ巻き。手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用エスコ品番EA628TK-63引張強度(kN)4.32
リング付クランプ[[R2]] 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)リング付クランプ[[R2]]123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。
トラスコ品番577-8241材質鉄(クロメートメッキ)クランプ範囲(mm)【単管】Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大130
水平親綱用クランプ イーグルクランプ水平親綱用クランプイーグルクランプ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)使用荷重(kg)100締付トルク(N・cm)1960
鉄骨橋梁用親綱支柱 セイコー機器鉄骨橋梁用親綱支柱セイコー機器
35,980税込39,578
1本
当日出荷
ほぼ垂直タイプの支柱で兼用型(傾斜角87度)支柱が三層構造の為、衝撃に対して主柱が変形しながら力を吸収する構造になっています。
用途1.鉄骨用親綱支柱は10m以内で設置してください。2.支柱に付いている2本のボルトを均等にラチェット等でH型鋼のフランジ等の支持物にトルク6kN・cmで締め込んでください。3.親綱は目で見てたわんでないか、わずかにたわむ程度に、人力で0.3kN程度で張って下さい。(親綱・緊張器は認定基準に準ずるものを使用してください。)材質溶融亜鉛メッキ型式SK-920P厚さ(mm)(挟み厚)45まで質量(kg)8.8
リプロンFロープ 泰興リプロンFロープ泰興
4,998税込5,498
1巻
8日以内出荷から12日以内出荷
軽比重ながら強度が高く、吸水性が無いため、堅くなりにくい。色付き(黄色)であるため、注意喚起しやすく、またほかのロープとの混同を防ぐのにも適しています。
用途水平親綱として使用可ロープ径(Φmm)16材質PP(ポリプロピレン)