カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(35)
    • 内装用ローラー(3)
    • 建築・内装工具(2)
    • 角ベラ(12)
    • 木べら・竹べら(1)
    • 地ベラ(4)
  • 厨房用品(1)
    • ヘラ・スパチュラ(1)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「角ベラ」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC角ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)PC角ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。 壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)20全長(mm)270材質ABS樹脂
竹ベラセット KLASS(クラス/旧:極東産機)竹ベラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質
ステン角ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)ステン角ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20全長(mm)210材質ステンレス
ツノベラ 235 広島ツノベラ 235広島(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
手基礎にしなる1mm厚の総焼入れステンレスヘラ。
全長(mm)235質量(g)約72全幅(mm)25
クロス角ヘラ V型 井上工具クロス角ヘラ V型井上工具(6件のレビュー)
339税込373
1枚
当日出荷
クロスの壁紙貼りの隅やキワの押えに便利な道具です。 箇所によって、ヘラとローラーを使い分けて下さい。 また、この2つが一体化したことによって作用がスピーディーに仕上げられます。
用途狭い施工場所に。幅(mm)30材質(本体)ポリアミド、(ローラー)ポリアセタール高さ(mm)247RoHS指令(10物質対応)対応
ステン角ベラ ヤヨイ化学ステン角ベラヤヨイ化学
1,088税込1,197
1本
当日出荷から6日以内出荷
錆びにくいステンレス製ブレードに手になじみやすい木製ハンドルを組み合わせた角ベラです。
ブレード厚さ約1.2mm
ステンレス地ベラ ヤヨイ化学ステンレス地ベラヤヨイ化学(16件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス
竹ベラ 萬洋竹ベラ萬洋(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質
オールステンレスへら ソフトブレード エドマ(EDMA)オールステンレスへら ソフトブレードエドマ(EDMA)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。材質ステンレス全長(mm)230ブラック刃長(mm)110
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA 1Wera
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。Kraftform Kompakt VDEブレードにはTake it easy 色分けシステム が搭載されています。刃先別の色分けとレーザー刻印されたサイズ表示により必要なツールを素早く特定できます。差替式ブレードのシステムにより、幅広い用途に柔軟に対応します。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。
用途電気工事用トラスコ品番657-6938セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
バチベラ SK11バチベラSK11
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷
シーリング作業時の余分なシーリング除去に最適です。シーリングの除去作業に最適です。
用途余分なシーリング除去作業。
高級ステン角ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)高級ステン角ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ヘラ部分がステンレス製で、先端部が反っているためコーナー部分が押えやすく、壁紙を傷付けにくくなっています。
幅(mm)20全長(mm)245材質ステンレス
角ベラ ステンレスタイプ TRUSCO角ベラ ステンレスタイプTRUSCO
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
隅に入りやすいように先端部がとがっていますが、クロスを傷つけないように程よく丸く、エッジが抑えられた形状になっています。総焼き入れされたステンレスのため、硬度が高く丈夫です。
用途内装用のクロスの入隅を押さえに。材質ポリエステル厚さ(mm)1.2ブラック刃幅(mm)25
KOロスベラ 銀角 尾崎亀商店KOロスベラ 銀角尾崎亀商店(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!
幅(mm)125長さ(mm)360質量(g)250
シンメトリー地ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)シンメトリー地ベラKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
左右・表裏対称で、厚みによって色分けしている地ベラです。 柄が邪魔にならず出し入れをスムーズに行うことができます。 ブレード角度は75°で角取り加工をしています。
ヘラ付カッター(PAT.P) 広島ヘラ付カッター(PAT.P)広島(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
ヘラ付押えローラーW KLASS(クラス/旧:極東産機)ヘラ付押えローラーWKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,400税込3,740
1個
当日出荷
壁紙施工時の入隅抑えに。 1本で回転ベラと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。 回転ベラは摩擦抵抗が少なく壁紙を傷めません。 角ベラはポリプロピレンとソフトタイプの2種類で用途やお好みに合わせて交換してください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)ローラー寸法(Φ×L)mm36×5.0材質(ヘラ部)(ハード)ジュラコン(R)、(ソフト)ポリプロピレンヘラ幅(mm)25
堺孝行 KO極上ベラ 里一光 尾崎亀商店堺孝行 KO極上ベラ 里一光尾崎亀商店(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!! 旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。 持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)142長さ(mm)390質量(g)約250
角ベラ 竹タイプ TRUSCO角ベラ 竹タイプTRUSCO
209税込230
1本
当日出荷
ステンレス製と違い安価でお求めやすく、使い捨てタイプです。四隅に入りやすいように、先は尖っていますがクロスを傷つけないように程よく丸く、エッジは抑えられた形状です。
用途内装用のクロスの入隅を押さえに。トラスコ品番250-8316材質全長(mm)190刃幅(mm)18アズワン品番65-1979-77
ドライバー(貫通・手元六角) Weraドライバー(貫通・手元六角)Wera
2,398税込2,638
1本
当日出荷
固着したネジをねじ込んだり、彫刻したり、こじ開けたり、緩めたりするためのものです。ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。高品質ビット材を使用した連続六角刃により、ハンマー打撃でもロスなく動力を伝達します。刃が欠けたり折れたりするのを防ぐために、強靭な硬化材料を使用しています。耐用年数を延ばし、破片のリスクを軽減する一体型衝撃キャップ付き。インパクトキャップの内部の角型ホルダーにより、Tハンドル、Zyklopラチェット、またはビットラチェットをねじ込むことで、より高いトルクを伝達できます。ヴェラブラックポイントチップと複雑な硬化プロセスにより、チップの長期使用性、耐腐食性の向上、正確なフィット感が保証されます。六角形の転がり防止機能付きで、職場での迷惑な転がりを防ぎます。
汎用ビットホルダー(ステンレス) Wera汎用ビットホルダー(ステンレス)Wera
989税込1,088
1本
翌日出荷
DIN ISO 1173-C6.3に準拠した6.35mm六角差込を備えた取付ビット用の汎用ホルダー。耐食性のためのステンレススリーブ。6.35mm六角、DIN ISO1173-F6.3に準拠した電動ドライバーに適している。ユニバーサルホルダー、1/14”六角差し込みのビットホルダーに適用。ステンレススリーブ、磁石付き。1/4”六角差し込み(ヴェラシリーズ1対応)。
コンパクトスムーサー ヤヨイ化学コンパクトスムーサーヤヨイ化学(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
壁紙を貼る時に必要なエア抜きの他、角ベラ、カット時の当て定規にも使える小型のスムーサーです。 片側の側面は、部分的な圧着にも使える形状になっています。 ポケットに入れておくことも可能なコンパクトサイズです。 丸穴に親指を入れられますので、ヘラを手に保持したままでも指先が使えます。
寸法(mm)約150材質ジュラコン(R)先端厚さ(mm)1.2
しきり KLASS(クラス/旧:極東産機)しきりKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
小物用の差し込みポケット付き仕切り板です。 角ベラや鉛筆などの収納に便利です。
寸法(mm)約215×245
ツノベラ二刀流ピンク ヤヨイ化学ツノベラ二刀流ピンクヤヨイ化学
789税込868
1本
8日以内出荷
通常の角ベラ形状の他、尾部にヘラ状と曲がり状に差し替えできる小型ヘラを組み込むことにより、目透かし部分や細い部分の隅押さえ、狭い部分のちょっとしたパテ塗り等に使用可能です。 さらに小型ヘラを取り外すと全長がコンパクトになり、狭い場所の隅押さえや手の小さい女性の方でも扱いやすいサイズになります。 取り外した小型ヘラも、そのまま非常に狭い部分の隅押さえに対応可能です。オール樹脂製で軽量です。
全長(mm)セット時/約245、取外し時/約195、小型ヘラ/約100材質樹脂ピンク
ファイバー地ベラ ハード KLASS(クラス/旧:極東産機)ファイバー地ベラ ハードKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グラスファイバーが多く入ったハードタイプのファイバー地ベラです。 1つで地ベラ、スムーサー、角ベラの3役の機能を兼ね備えています。
材質ナイロン先端厚さ(mm)2.4
差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1 Wera差替式クラフトフォームコンパクト VDE 17 RA インチサイズ 1Wera
22,980税込25,278
1セット
翌々日出荷
軽くて丈夫なポーチの中に、数種類の差し替え用ブレードと専用のハンドルが収納されています。すべての製品が電気工事用規格に準じてテストされています。歯数40、戻り角9°の内蔵されたラチェットはツールの位置を変えることなくネジ回しを容易にします。ビットホルダーは、Wera(ヴェラ)電気工事用VDEブレードのみに適しています。早回し用ハードハンドルゾーンと高トルク伝達を保証するソフトハンドルゾーンがあります。六角形となってる転がり防止機能端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け。先細りした軸なので奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。Take it easy 色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示
用途電気工事用トラスコ品番657-8408セット内容Kraftform Kompakt VDE 17 RA インチサイズ 1、 17点、 1x 837 i RA Kraftform ラチェット機能付きビットホルダー: 9 x 115 mm、 1× 817 電気工事用 絶縁ブレードハンドル: 9 × 98 mm、2× Kraftform Kompakt VDE 62 i Take it easy: PH 1×157 mm、 PH 2×157 mm材質特殊工具鋼歯数40枚全長(mm)11598差込角(mm)9
ステンレス角ベラ TSオリジナル(高翔産業)ステンレス角ベラTSオリジナル(高翔産業)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
防水・コーキング作業に! 錆びにくいステンレス製です。 刃厚が一定なのでしなりにくく、胴部分がストレートなので材料の掻き出しに適しています。 全長380mm(刃長250mm)なのでコーキング材丸缶容器や一斗缶の底まで届きます。 クロス貼りの際の押えとしても便利です。
全長(mm)380刃長(mm)250刃厚(mm)1.2
121mm パテベラ(くし型/角型溝細目) エスコ121mm パテベラ(くし型/角型溝細目)エスコ
285税込314
1個
翌日出荷
各素材に適した形状です
材質スチール形状角溝(細目)全長(mm)114刃幅(mm)121アズワン品番64-2232-30
121mm パテベラ(くし型/角型溝極細) エスコ121mm パテベラ(くし型/角型溝極細)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
各素材に適した形状です
材質スチール形状角溝(極細目)全長(mm)114刃幅(mm)121アズワン品番64-2232-31
堺孝行 KO極上ベラ 里二光 尾崎亀商店堺孝行 KO極上ベラ 里二光尾崎亀商店
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
刃物で有名なブランド「堺孝行」様と尾崎亀商店がコラボレーション!! 旧来のステンレス金ベラなどは尖っていた刃の角を丸くしています。 持ち手は「ライトウェイトアッシュ」と呼ばれる材質を使用し、軽い持ち手を実現!!
幅(mm)124長さ(mm)400
ステップツイストドリルビット WeraステップツイストドリルビットWera
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷
ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。
用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
クロス施工具セットB KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス施工具セットBKLASS(クラス/旧:極東産機)
95,980税込105,578
1セット
5日以内出荷
壁施工に必要な工具を厳選し、特別価格でご提供いたします。 広く愛されている商品のセット品です。
仕様Bタイプセット内容養生袋たっぷり・木製定規極Vアーチ刃折板付30cm・木製定規極Vアーチ100cm・SPバック(イエロー)・ツールバックB(イエロー)・フラットパテベラ(5/7寸)・高級ステン地ベラ(4/8寸)・高級ステン角ベラ・本職ローラー60(特殊ウレタン)・高級一行ブラシ(9寸穴無)・ハイパースクレーパー300・ステンレスパテ板(L)・コーキングホルダー(イエロー)・ハイピッチペーパー(#60/#80)・ぴったりサンダークッション付・スムーサー・OLFA特殊黒刃ロング(BBL50K)・OLFA特専ロング・ポキPRO・ラシャ鋏(7250)・ロック25(7.5)・強力型ネイルパンチ(AN-210)・サポートベルト(イエロー)・Mr.ツールバック(MB410)×各1
アームホルダー かいな KLASS(クラス/旧:極東産機)アームホルダー かいなKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
カッターや角ベラなどの出し入れがスムーズに出来るアームホルダー。
幅(mm)(上部)約330、(下部)約270高さ(mm)190
ヘラ付ローラー KLASS(クラス/旧:極東産機)ヘラ付ローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
1本でローラーと角ベラの両方の機能を持ち合わせています。
寸法(mm)Φ35×33(ローラー部)材質(ヘラ部)スチール(メッキ処理)、(ローラー部)ジュラコン(R)幅(mm)27(へら部)全長(mm)255
ツールバッグPro KLASS(クラス/旧:極東産機)ツールバッグProKLASS(クラス/旧:極東産機)
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
取り外し可能な仕切り板が採用されている腰袋です。 仕切り板に小物を差すためのポケットが付いているため、角ベラや鉛筆などの収納がしやすくなっています。 サイドのハサミ入れは入り口が広く底が深いため、ハサミが収まりやすくなっています。
寸法(mm)355×165×255質量(g)約840開口寸法(mm)約230×60
クロス角ヘラ ヤヨイ化学クロス角ヘラヤヨイ化学
399税込439
1個
8日以内出荷
樹脂製で適度な柔軟性があります。 ローラーがついており、入隅押さえの際にクロスへの抵抗が少なくスムーズに押さえることができます。 ヘラ先はV型とO型がありますので、お好みに応じてお選びください。
全長(mm)247ローラーサイズ(mm)Φ34.5×厚3.5
ヘラ付きローラー ヤヨイ化学ヘラ付きローラーヤヨイ化学
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
ローラーと角ベラの両方の機能を持っています。 2本を持ち替えることなく使えますので大変便利です。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリング入りサイズΦ35×33mm材質(ハンドル部)スチール(メッキ処理)ビニルカバー付
クロス施工おすすめセットⅥ ヤヨイ化学クロス施工おすすめセットⅥヤヨイ化学
67,980税込74,778
1セット
8日以内出荷
クロス施工に必要な商品を選定したおすすめセットです。
セット内容ミスターツールバッグMB410、マルチカラーサポーター付ベルト、カンガルーワイド(10枚入)、素顔がキレイ二代目(12個入)CoRe一番(5枚入)、ハンドサンダーホワイトグリップホワイト、ジャストサイズペーパー#80(50枚入)、釘パッチンパテラックシルバー120mm(4寸相当)、パテラックシルバー180mm(6寸相当)、パテラックシルバー240mm(8寸相当)ステン付パテ盛板L、カキマゼベラLS、スムーサー200mm、ステン角ベラ小、ツノベラ二刀流ブルー、NEWPC柄糊刷毛5寸マルチカラーバッグ、ユニットブラシクリア一行穴アキ9寸、ダスター刷毛、クロスローラーニューライト35Φ×40mmクロスローラーウレタン35Φ×60mm、スポンジ袋大、オルファカッター特専ロング2本、オルファ替刃BBL50K(50枚入×10)YAYOIスーパークロスカット、木製定規ぴたまる300mm、ヤヨイコメット300、植込ブラシ二行穴アキ9寸
角ベラ ステンレス シンワ測定角ベラ ステンレスシンワ測定
919税込1,011
1本
4日以内出荷
隅を押さえやすい先端が曲がった形状です。サビにくいステンレス製のブレードです。
用途隅押さえに。材質柄:木 ブレード:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)【ブレード】1寸法(mm)215×25×15質量(g)50
カラー角ベラ 6本入 KLASS(クラス/旧:極東産機)カラー角ベラ 6本入KLASS(クラス/旧:極東産機)
1,998税込2,198
1パック
4日以内出荷
カラフルな2色(グリーン・ピンク各3本)に着色し、現場での紛失を防ぎます。 壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
幅(mm)21全長(mm)272セット内容各3本入材質ABS樹脂