カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(15)
    • 境界杭(12)
  • 農業・園芸資材(14)
    • ガーデンフェンス・連杭(8)
    • 支柱・アーチ・柵(4)
  • 物流用品(1)
    • 単管パイプ(1)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「角杭」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ角杭 WA トンボ工業プラ角杭 WAトンボ工業(14件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
白木杭 タカショー白木杭タカショー
6,998税込7,698
1セット(10本)
翌々日出荷
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。材質天然木直径(Φcm)6
樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業樹脂製角杭(穴あり)大研化成工業(10件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
穴径(Φmm)13
米栂杭 45×45 ナイス米栂杭 45×45ナイス
429税込472
1本
当日出荷
加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
樹脂製擬木杭 大研化成工業樹脂製擬木杭大研化成工業(15件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から60日以内出荷
外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
樹脂製万能杭 大研化成工業樹脂製万能杭大研化成工業(16件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から5日以内出荷
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
プラ境界杭 トンボ工業プラ境界杭トンボ工業(3件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
再生プラスチック利用木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチックキャップ色刻印(天面)田
くい丸 君岡鉄工くい丸君岡鉄工(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
焼杭 伝蔵焼杭伝蔵
899税込989
1本
当日出荷
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
プラ丸杭 WB トンボ工業プラ丸杭 WBトンボ工業(13件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
プラスチック境界杭 モノタロウプラスチック境界杭モノタロウ(15件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に幅(mm)30高さ(mm)300キャップ色刻印(天面)田材質プラスチック
細先杭 白木 タカショー細先杭 白木タカショー
9,998税込10,998
1セット(20本)ほか
翌々日出荷
天然の素材なので、熱をもたずに植物にやさしい。
用途植物の支柱に。材質天然木
耐候性樹脂丸杭 TRUSCO耐候性樹脂丸杭TRUSCO(8件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
55x55x900mm 角杭 エスコ55x55x900mm 角杭エスコ
1,380税込1,518
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZW-9
測量電卓すぐるくん5800 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]測量電卓すぐるくん5800ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
36,980税込40,678
1台
当日出荷
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
測量電卓すぐるくん5800ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]測量電卓すぐるくん5800ライトハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
27,980税込30,778
1台
当日出荷
現場で最低限必要なプログラムに絞り込んだモデル。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイドの中心点・幅杭、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算
用途土木・建築での測量座標計算付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書質量(g)150電源単4電池×1本(付属)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性樹脂角杭 TRUSCO耐候性樹脂角杭TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
イージーアップテント デラックスアルミ イージーアップイージーアップテント デラックスアルミイージーアップ
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。 フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。 支柱付根に杭打ち用穴が装備。 5段階に高さ調整出来ます。 アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。 スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。
種類アップテント付属品キャリーバッグ、30cm杭、天幕取付工具紫外線防御率(%)99
65x65x1500mm 角杭 エスコ65x65x1500mm 角杭エスコ(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZW-15
パイルザック (杭専用リュック) マイゾックスパイルザック (杭専用リュック)マイゾックス
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
汚れがつきにくい、肩ひもつきのリュック。
用途測量全般寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×270×500仕上防水加工収納数45mm角×450mm杭:40本、70mm角×600mm杭:10本マイゾックスコード210026
ハイレルカイナー 拡張セット 近江屋ロープハイレルカイナー 拡張セット近江屋ロープ
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋
ハイレルカイナー 本体部セット 近江屋ロープハイレルカイナー 本体部セット近江屋ロープ
41,980税込46,178
1セット
翌々日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂
SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角 近江屋ロープSLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角近江屋ロープ
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱杭材質メッキ長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6質量(kg)1.2太さ(mm)25角
イージーアップテント デラックススチール イージーアップイージーアップテント デラックススチールイージーアップ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
支柱の角パイプ肉厚を全体的に薄くして軽量化を図る一方、最も負担がかかる上部から50cm部分は二重構造にして強度を確保。支柱はラインナップ上最も太い32mm角。 フレーム内部は強度アップのため均等間隔にトラスを設けることによって「梁」の役目を果たしています。 支柱付根に杭打ち用穴が装備。 5段階に高さ調整出来ます。 アルミフレームにはアルマイト加工、スチールフレームには粉体塗装が施されているため、錆に強く、高級感が演出されています。アルミフレーム・トラスは補強プレース入りです。 スライダーのロックはブルピン式で解除しやすくなっています。
種類アップテント仕様撥水性、防炎付属品収納カバー、30cm杭、天幕取付工具、シリコンスプレー紫外線防御率(%)99
吊り下げソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色) GWソーラー吊り下げソーラーガーデンライト センサー式 切替式(昼白色/電球色)GWソーラー
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式のガーデンライト。センサー式で人が近づくとさらに明るくなる。スイッチひとつで昼白色と電球色の切替ができる。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
用途お庭や玄関などの照明に材質アルミ、ABS、PMMA寸法(mm)対角195×690(埋め込み用の杭を含まず)質量(g)580全光束(Lm)常時20、センサー感知後最大100バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色/電球色防水性IPX4
吊り下げガーデンライト GWソーラー吊り下げガーデンライトGWソーラー
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ソーラー充電式の吊り下げ式ガーデンライト。スマートライティング搭載で最大40時間連続点灯(その日の夜の天気・明るさ・残りの蓄電容量を計算し点灯をコントロール)。1回の満充電で雨天・曇天でも翌日、翌々日も点灯。
用途お庭や玄関などの照明に材質ABS、PMMA、アルミニウム寸法(mm)対角195×690(埋め込み用の杭を含まず)質量(g)580全光束(Lm)30バッテリーリチウムイオン電池3.7V 800mAh連続点灯時間最長約40時間(満充電時)ソーラーパネル種類単結晶ソーラーセル点灯色昼白色防水性IPX4
杭抜き機 みのる産業杭抜き機みのる産業
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
土に挿した杭をテコの原理で楽々引き抜きます。本機をセットし、ハンドルを上下させるだけ!丸杭・角杭・アングル(L型杭)で使用できます。菊やオクラなどの杭抜きに最適です。
用途杭抜き質量(kg)5.4寸法(cm)全長53×全幅19×全高85適応寸法(cm)杭:丸杭直径:1.72~4.5/角杭対辺1.72~4.5/アングル(L型杭):2~4
つるバラトレリス カラマリーナ 近江屋ロープつるバラトレリス カラマリーナ近江屋ロープ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適支柱径(Φmm)31.8セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5網目(mm)150
樹脂製平板 エスコ樹脂製平板エスコ
5,280税込5,808
1枚(1枚)
翌日出荷
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック寸法(mm)400×1000×15(H)質量(kg)6.2
杉角杭 八ツ矢工業杉角杭八ツ矢工業
699税込769
1個
9日以内出荷
太さ(mm)45
角杭(穴なし) エスコ角杭(穴なし)エスコ
770税込847
1本(1本)
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっている為、杭への穴あけ、ビス打ち、切断が可能です。強度、耐久性に優れています。
材質再生プラスチック
60x60x1200mm 角杭 エスコ60x60x1200mm 角杭エスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZW-12
角杭 エスコ角杭エスコ
3,450税込3,795
1本
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
角杭 エスコ角杭エスコ
2,700税込2,970
1本
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック寸法(mm)55×55×900質量(kg)2.2